フラスコサポート
「フラスコサポート」は、ロータリーエバポレーター本体にフラスコを着脱する際に使用するサポート台です。
バス上に「フラスコサポート」を設置しフラスコを仮置きすることで、フラスコの落下や破損を防ぎます。
フラスコを載せたまま、「フラスコサポート」をバス上で前後にスライドできるため、これまで2人で行っていた着脱作業を、1人で安全かつ効率的に行うことができます。
- 材質
- 本体/SUS304、フラスコ受け輪/PVC、ゴム脚/エチレンプロピレンゴム
- 適合フラスコ
- 10L、20L(DN100)
- アズワン品番
- 60-4441-71
- 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 520×300×50
- スパナ厚さ(mm)
- ~Φ448 (外径寸法)
- 内容量
- 1台
分溜・分離・抽出・ろ過 の新着商品
カテゴリ















![GFシリンジフィルター IHDC(アイデック)[科学研究・開発用品] GFシリンジフィルター IHDC(アイデック)[科学研究・開発用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06071376-261016-02.jpg)
![MCEシリンジフィルター IHDC(アイデック)[科学研究・開発用品] MCEシリンジフィルター IHDC(アイデック)[科学研究・開発用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06071297-261111-02.jpg)
![PESシリンジフィルター IHDC(アイデック)[科学研究・開発用品] PESシリンジフィルター IHDC(アイデック)[科学研究・開発用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06071331-261111-02.jpg)
![PES滅菌シリンジフィルター IHDC(アイデック)[科学研究・開発用品] PES滅菌シリンジフィルター IHDC(アイデック)[科学研究・開発用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06071367-261102-02.jpg)
![PTFEシリンジフィルター IHDC(アイデック)[科学研究・開発用品] PTFEシリンジフィルター IHDC(アイデック)[科学研究・開発用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06071392-261111-02.jpg)
![PVDFシリンジフィルター IHDC(アイデック)[科学研究・開発用品] PVDFシリンジフィルター IHDC(アイデック)[科学研究・開発用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06071322-261016-02.jpg)
![ナイロンシリンジフィルター IHDC(アイデック)[科学研究・開発用品] ナイロンシリンジフィルター IHDC(アイデック)[科学研究・開発用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06071349-261016-02.jpg)
![親水性PTFEシリンジフィルター IHDC(アイデック)[科学研究・開発用品] 親水性PTFEシリンジフィルター IHDC(アイデック)[科学研究・開発用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06071507-261111-02.jpg)
![親水性PVDFシリンジフィルター IHDC(アイデック)[科学研究・開発用品] 親水性PVDFシリンジフィルター IHDC(アイデック)[科学研究・開発用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06071306-261102-02.jpg)
![親水性PVDF滅菌シリンジフィルター IHDC(アイデック)[科学研究・開発用品] 親水性PVDF滅菌シリンジフィルター IHDC(アイデック)[科学研究・開発用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06071428-261016-02.jpg)