絞り込み
ブランド
- グーリング
- モノタロウ(5,953)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,872)
- MAZDA(マツダ)(216,534)
- Panasonic(パナソニック)(29,451)
- RS PRO(34,768)
- SMC(201,266)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,637)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(69,097)
- スズキ(67,539)
- スバル(50,573)
- トヨタ(140,043)
- ニッサン(87,656)
- ホンダ(562,687)
- ミツビシ(138,019)
- メディアカバーマーケット(41,475)
- 三菱ふそう(209,490)
- 大阪魂(26,736)
- 日野自動車(47,242)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- グーリング
- 25ページ目
25ページ目: グーリングのすべての商品

深穴用ロングドリル 全長100mm GT100 J741
グーリング¥15,980~税込¥17,578~1本4日以内出荷アルミ、アルミ合金、鋳鉄等の深穴加工に最適です。FIREコーティングが施されています。用途鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理FIREコーティング
深穴用ロングドリル 全長300mm GT100 J735
グーリング¥35,980~税込¥39,578~1本4日以内出荷アルミ、アルミ合金、鋳鉄等の深穴加工に最適です。用途鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理ノンコート
深穴用ロングドリル 全長250mm GT100 J734
グーリング¥22,980~税込¥25,278~1本3日以内出荷から8日以内出荷アルミ、アルミ合金、鋳鉄等の深穴加工に最適です。用途鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理ノンコート
深穴用ロングドリル 全長200mm GT100 J733
グーリング¥16,980~税込¥18,678~1本4日以内出荷アルミ、アルミ合金、鋳鉄等の深穴加工に最適です。用途鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理ノンコート
深穴用ロングドリル 全長150mm GT100 J732
グーリング¥13,980~税込¥15,378~1本4日以内出荷アルミ、アルミ合金、鋳鉄等の深穴加工に最適です。用途鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理ノンコート
深穴用ロングドリル 全長100mm GT100 J731
グーリング¥10,980~税込¥12,078~1本4日以内出荷アルミ、アルミ合金、鋳鉄等の深穴加工に最適です。用途鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理ノンコート
ソリッドガンドリル 溝長160 EB100 G521
グーリング¥50,980~税込¥56,078~1本4日以内出荷チューブはヘッドと一体となった超硬ソリッドタイプで、ねじれ強度が増加し加工時の振動を抑制します。ドライバ径はミリサイズを採用、内部給油対応ホルダにてマシニングセンタ等で使用可。用途アルミ、アルミ合金、銅合金、チタン、チタン合金、耐熱鋼の加工材質超微粒子シャンク長(mm)48表面処理ノンコートドライバー径(Φmm)16
ソリッドガンドリル 溝長80 EB100 G520
グーリング¥43,980~税込¥48,378~1本4日以内出荷チューブはヘッドと一体となった超硬ソリッドタイプで、ねじれ強度が増加し加工時の振動を抑制します。ドライバ径はミリサイズを採用、内部給油対応ホルダにてマシニングセンタ等で使用可。用途アルミ、アルミ合金、銅合金、チタン、チタン合金、耐熱鋼の加工材質超微粒子シャンク長(mm)48表面処理ノンコートドライバー径(Φmm)16
高能率ドリル 12xD オイルホール付き RT100 5525
グーリング¥34,980~税込¥38,478~1本16日以内出荷幅広い加工に対応出来、高能率・高速加工が可能な汎用の超硬ドリルです。先端角135°/ダブルマージン/トップコーティング/刃径公差h7用途一般鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理FIREコーティング
高能率ドリル 5xD RT100U 5515
グーリング¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から翌々日出荷幅広い加工に対応出来、高能率・高速加工が可能な汎用の超硬ドリルです。用途一般鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理FIREコーティング
高能率ドリル 3xD RT100U 5514
グーリング¥9,498~税込¥10,448~1本当日出荷から翌々日出荷幅広い加工に対応出来、高能率・高速加工が可能な汎用の超硬ドリルです。用途一般鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理FIREコーティング
高能率ドリル 5xD オイルホール付き RT100U 5511
グーリング¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷から翌々日出荷幅広い加工に対応出来、高能率・高速加工が可能な汎用の超硬ドリルです。用途一般鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理FIREコーティング
高能率ドリル 3xD オイルホール付き RT100U 5510
グーリング¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から翌々日出荷幅広い加工に対応出来、高能率・高速加工が可能な汎用の超硬ドリルです。用途一般鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理FIREコーティング
ストレートシャンクドリル 定尺ロング 全長300mm GT100 J605
グーリング¥18,980~税込¥20,878~1本4日以内出荷深穴加工定番。高能率用コーティング付き定尺ロングドリルです。用途一般鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質HSS-CO表面処理FIREコーティングシャンク形状ストレートシャンク
ストレートシャンクドリル 定尺ロング 全長250mm GT100 J604
グーリング¥13,980~税込¥15,378~1本4日以内出荷深穴加工定番。高能率用コーティング付き定尺ロングドリルです。用途一般鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質HSS-CO表面処理FIREコーティングシャンク形状ストレートシャンク
ストレートシャンクドリル 定尺ロング 全長200mm GT100 J603
グーリング¥9,498~税込¥10,448~1本4日以内出荷深穴加工定番。高能率用コーティング付き定尺ロングドリルです。用途一般鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質HSS-CO表面処理FIREコーティングシャンク形状ストレートシャンク
ストレートシャンクドリル 定尺ロング 全長150mm GT100 J602
グーリング¥5,498~税込¥6,048~1本3日以内出荷から4日以内出荷深穴加工定番。高能率用コーティング付き定尺ロングドリルです。用途一般鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質HSS-CO表面処理FIREコーティングシャンク形状ストレートシャンク
ストレートシャンクドリル 定尺ロング 全長100mm GT100 J601
グーリング¥4,398~税込¥4,838~1本4日以内出荷深穴加工定番。高能率用コーティング付き定尺ロングドリルです。用途一般鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質HSS-CO表面処理FIREコーティングシャンク形状ストレートシャンク
ラフィングエンドミル(4枚刃)
グーリング¥34,980~税込¥38,478~1本当日出荷から翌々日出荷仕様センターカット材質超硬合金(DK460UF)刃数4表面処理Fireコーティングねじれ角(°)30
超硬ソリッドスレッドミーリングカッター(オイルホール穴付)
グーリング¥39,980~税込¥43,978~1本当日出荷同じピッチであれば、1本の工具で異なる径の加工ができます。右ねじ左ねじが1本の工具で加工できます。有効ねじを止り穴の底まで生成できます。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、耐熱合金(ハステロイ、インコネルなど)。材質超微粒子超硬合金ねじメートルねじ内径用(ISO)表面処理窒化チタニウムカーボン(TiCN)
超硬ソリッドスレッドミーリングカッター
グーリング¥29,980~税込¥32,978~1本当日出荷同じピッチであれば、1本の工具で異なる径の加工ができます。右ねじ左ねじが1本の工具で加工できます。有効ねじを止り穴の底まで生成できます。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、耐熱合金(ハステロイ、インコネルなど)。材質超微粒子超硬合金ねじメートルねじ内径用(ISO)表面処理窒化チタニウムカーボン(TiCN)
TiNコーティングスパイラルタップ(メートルねじ用)
グーリング¥2,898~税込¥3,188~1本翌々日出荷高品質・コストパフォーマンスに優れたタップ加工が可能です。材質が高級バナジウム系ハイス(HSS-E)のため広い範囲の被削材に適用できます。用途止まり穴加工用。被削材:一般鋼からステンレスまで。材質高速度鋼(HSS-E)ねじの種類M表面処理TiNコーティング加工ねじメートルねじ
超硬NCスポットドリル 90° 面取り レギュラ 723
グーリング¥9,498~税込¥10,448~1本翌々日出荷センタリングと面取りを同時加工出来ます。用途アルミ、アルミ合金、銅合金、チタン、チタン合金、耐熱鋼の加工仕様ノンコーティング材質超微粒子穴角(センタ)90°
超硬NCスポットドリル 90° 面取り レギュラ F723
グーリング¥11,980~税込¥13,178~1本翌々日出荷センタリングと面取りを同時加工出来ます。FIREコーティングを施しており、高速可能が可能で長寿命です。用途アルミ、アルミ合金、銅合金、チタン、チタン合金、耐熱鋼の加工材質超微粒子表面処理FIREコーティング穴角(センタ)90°
NCスポッテイングドリル
グーリング¥8,698~税込¥9,568~1本翌々日出荷ウエブが薄く、従って研磨してもシンニングする必要がありません。 チゼル幅が極端に短いため鋭利な円錐型のセンター穴を取ることができます。用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、特殊焼き入れ鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、鋳鉄。仕様ノンコーティング穴角(センタ)120°
NCスポッテイングドリル
グーリング¥1,898~税込¥2,088~1本翌々日出荷ウエブが薄く、従って研磨してもシンニングする必要がありません。 チゼル幅が極端に短いため鋭利な円錐型のセンター穴を取ることができます。用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、特殊焼き入れ鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、鋳鉄。仕様ノンコーティング穴角(センタ)90°
NCスポッテイングドリル
グーリング¥9,998~税込¥10,998~1本翌々日出荷ウエブが薄く、従って研磨してもシンニングする必要がありません。 チゼル幅が極端に短いため鋭利な円錐型のセンター穴を取ることができます。その結果、次工程ツイストドリルのガイドになります。用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、特殊焼き入れ鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、鋳鉄。表面処理Fireコーティング穴角(センタ)120°
強ねじれスクエアエンドミル(3枚刃)
グーリング¥6,398~税込¥7,038~1本当日出荷から翌々日出荷溝加工および側面加工に使用できます。 強ネジレの採用で仕上げ面も良好です。 生材から難削材まで幅広い加工に適しています。用途被削材:一般構造鋼、炭素鋼、鋳鉄、合金鋼、調質鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、耐熱合金。表面処理Fireコーティングねじれ角(°)45
ラフィングエンドミル(4枚刃)
グーリング¥13,980~税込¥15,378~1本翌々日出荷一般鋼からステンレスまで幅広い高速粗加工が可能です。用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、鋳鉄、合金鋼、調質鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼。表面処理Fireコーティングねじれ角(°)30
マルチリード RF100U 汎用4枚刃レギュラー
グーリング¥6,598~税込¥7,258~1本翌々日出荷2つのねじれ角(35°・38°)により共振を抑えることによって加工振動(ビビリ)が大幅に減少されます。 切削抵抗の低減、よりよい面粗さが得られます。 工具寿命が長く、ノイズレベルが低いです。用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、鋳鉄、合金鋼、調質鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、耐熱合金。表面処理Fireコーティングねじれ角(°)35・38
マルチリード RF100SF 高能率仕上げ用6枚
グーリング¥8,698~税込¥9,568~1本翌々日出荷3つのねじれ角(44°・45°・46°)により共振を抑えることによって加工振動(ビビリ)が大幅に減少されます。 切削抵抗の低減、よりよい面粗さが得られます。 工具寿命が長く、ノイズレベルが低いです。用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、鋳鉄、合金鋼、調質鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、耐熱合金。表面処理Fireコーティングねじれ角(°)44・45・46
マルチリード RF100F 難削材用4枚刃レギュラー
グーリング¥6,998~税込¥7,698~1本翌々日出荷2つのねじれ角(40°・42°)により共振を抑えることによって加工振動(ビビリ)が大幅に減少されます。 切削抵抗の低減、よりよい面粗さが得られます。 工具寿命が長く、ノイズレベルが低いです。用途被削材:耐熱合金、インコネル、ハステロイ、チタン、チタン合金、合金鋼、工具鋼、調質鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼。表面処理Fireコーティングねじれ角(°)40・42
超硬ドリル7×D用 FIREコート
グーリング¥34,980~税込¥38,478~1本当日出荷から翌々日出荷内部給油方式によりノンステップで高能率穴あけ加工が可能です。用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。材質超硬先端角(°)【SIG】140コーティングFIREコート給油方式内部給油RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ドリル5×D用 FIREコート 5515
グーリング¥19,980税込¥21,9781本当日出荷幅広い加工に対応でき、高能率・高速加工が可能です。用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。トラスコ品番233-2722材質超硬全長(mm)【OAL】118先端角(°)【SIG】140シャンク長(mm)45コーティングFIREコート切削径(Φmm)【DC】12RoHS指令(10物質対応)対応フルート長(mm)【LCF】71接続径(Φmm)【DCON】12
超硬ドリル5×D用 FIREコート 5515
グーリング¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷から翌々日出荷幅広い加工に対応でき、高能率・高速加工が可能です。用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。材質超硬先端角(°)【SIG】140コーティングFIREコートRoHS指令(10物質対応)対応
超硬ドリル5×D用 FIREコート 5511
グーリング¥15,980~税込¥17,578~1本当日出荷内部給油方式によりノンステップで高能率穴あけ加工が可能です。用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。材質超硬先端角(°)【SIG】140コーティングFIREコート給油方式内部給油RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ドリル5×D用 FIREコート 5511
グーリング¥22,980~税込¥25,278~1本当日出荷から翌々日出荷内部給油方式によりノンステップで高能率穴あけ加工が可能です。用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。材質超硬先端角(°)【SIG】140コーティングFIREコート給油方式内部給油RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ドリル3×D用 FIREコート
グーリング¥8,998~税込¥9,898~1本当日出荷から翌々日出荷幅広い加工に対応でき、高能率・高速加工が可能です。用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応