曜日別特売

超硬ドリル5×D用 FIREコート 5511

超硬ドリル5×D用 FIREコート 5511 - グーリング

内部給油方式によりノンステップで高能率穴あけ加工が可能です。

用途
一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。
材質
超硬
先端角(°)
【SIG】140
コーティング
FIREコート
給油方式
内部給油
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
シャンク長(mm)
切削径(Φmm)
フルート長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
825634715511 12.000233-5779【OAL】11845【DC】12【LCF】71
¥28,970
¥22,980
¥25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
825756875511 10.000232-3181【OAL】10340【DC】10【LCF】61
¥20,130
¥15,980
¥17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする