20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディオーレ、ティアグラグレードの9段用チェーン。
リンク数116 適合9速用 (ピンリンク)グレー、(ローラーリンク)ブラウン
1本
3,500 税込3,850
当日出荷



明確なインデックスシステムによるスムーズなマルチシフト。インスタントリリース、ツーウェイリリース。視認性が高いオプティカル・ギアディスプレイ。インスタント (右のみ)/ ツーウェイリリース、オプティカルギアディスプレイ
適合10S 左右区別左右セット 仕様(適合スピード)フロント:ダブル/リア:10スピード セット内容左右セット、シフトケーブル
1個
10,980 税込12,078
8日以内出荷

スムーズなライトアクション、信頼性の高いブレーキ操作性能:エルゴノミック形状の2フィンガーブレーキレバーを備えたイージーファイヤープラスシフター 。
適合3×8スピード セット内容左右セット 材質アルミ、樹脂、スチール ブレーキVブレーキ専用 レバー形式2フィンガー(ブレーキレバーサイズ)
1組(2個)
5,198 税込5,718
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




SHIMANO DEORE XT クランクセット FC-M8130-1 12スピード
ガードチェーンガード:なし
1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

素早い加速によるライディングエキサイトメント MICRO SPLINEにより、10T トップギアを提供 シンプルなセットアップと信頼性の高いトレイル性能 センターロックによる容易なディスクブレーキローターの取り付け センターロック O.L.D.:148 mm
寸法(mm)OLD:148、フランジ間:62.16、オフセット:6.6 ブラック 質量(g)平均:307 シリーズDEORE XT M8100 シリーズ ブレーキ種類センターロックディスクブレーキ 寸法P.C.D.(mm)左/右:60/61 寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:12×148 フランジ径(Φmm)左/右:68.8/69.8
1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


安定的でハイパフォーマンスなブレーキ性能 素早いレスポンス 軽量設計 2ピストン 簡単な組み付け バンジョータイプ接続
仕様キャリパー取付けボルト・ツールサイズ:5mm、2ピストン、パッドマウント:パッドアクスル 付属品バンジョーボルト 寸法(mm)対応ブレーキローターサイズ:140/160/180/203 シリーズカラー 質量(g)平均271 シリーズDEORE XT M7100 シリーズ ブレーキ種類ハイドローリック・ディスクブレーキ ホースジョイントバンジョー
1本
3,698 税込4,068
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SHIMANO DEORE XT ホイール WH-M8100-TL-R12-B-29 MTB 12スピード
仕様バッグ:N/A カラーステッカー:ブラック 寸法QR(mm)【長さ】R:12スルーアクスルなし タイヤタイプチューブレス ホイールサイズ622×24C(29inch)
1個
39,980 税込43,978
9日以内出荷

高い耐久性および信頼性 高性能シールとカップ&コーンベアリングを採用 100 mm O.L.D. (HB-M6010) 内蔵グリススリーブ オス型セレーションディスクブレーキローターロックリング|なし
寸法(mm)(O.L.D. )100、(フランジ間)60.2、(オフセット)5.3 ブラック シリーズDEORE M6000 シリーズ 寸法(Φmm)フランジ:52.8 ブレーキ種類センターロックディスクブレーキ 固定方法軸:15mmE-スルー 寸法P.C.D.(mm)左/右:44 寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:15×100
1個
5,298 税込5,828
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

原点に立ち返ったデザインで流れるような作動。エルゴノミックなレバー形状 リーチアジャスト可能。BR-4700との組合せで制動力が30%向上 (4600シリーズ比)
セット内容左右セット、シフトケーブル クランプ径(Φmm)(バンド)22.2 レバー形式2.5フィンガー ブレーキVブレーキ、メカニカルロードディスク、NewスーパーSLR、カンチ
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

直感的なブレーキ操作によりトレイルでのライディングに集中 ブレーキレバーの剛性を高めるためのハンドルバーとの追加コンタクトポイントと最適化されたブレーキバンド位置 フレキシブルで動きに合わせて最適化可能なコックピットレイアウト I-SPEC EV 高い剛性 M8000と比べ、高温下において10%高い剛性 短いフリーストロークで素早いブレーキエンゲージメントを実現 ライダーに合わせた設定が可能 工具不要のリーチアジャスト フリーストローク調整
仕様2フィンガーレバー、シフトレバー回転角度の調整範囲(度)I-SPEC EV:20 シリーズカラー 質量(g)平均105 シリーズDEORE XT M8100 シリーズ ブレーキ種類ハイドローリック・ディスクブレーキ ホースジョイントストレート
1本
5,998 税込6,598
9日以内出荷


ハブをはじめ、カップ&コーンのグリースアップ、ボルト類・クイルステムのウスに塗ったり、アルミピラーと金属フレームの固定部分に塗ったりと様々な用途で使用可能な万能グリースです。
1個(50g)ほか
1,290 税込1,419
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新ドライブシステム専用設計チェーン 拡張された内部プレートによりチェーンの噛み合いとリテンションが向上 シフト時間短縮とペダリングの衝撃緩和 迅速組み立てツールのクイックリンクによるプライヤー(TL-CN10)の接続と取り外し クイックリンク接続および取外し用プライヤー(TL-CN10) 独自デザインによりスムーズなシフトと耐久性を保証 12スピードドライブトレインに対応 容易な接続(SM-CN910-12)
リンク数138L
1個
5,798 税込6,378
5日以内出荷

安定した変速パフォーマンス。スムーズで軽い変速操作 。新ケーブルピッチ設計
ブラケット直付 仕様(適合リアスピード)10スピード、(適合チェーン)HG-X、(トータルキャパシティ)33T、(適合トップギア)最小/11・最大/14T、(適合ローギア)最小/25・最大/28T 歯数最大フロント差/16T プーリーSS
1個
5,198 税込5,718
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連キーワード