61件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷


1個
4,998 税込5,498
9日以内出荷





耐腐食性のステンレススチール製のアウターキャップにより、製品寿命が延びるとともに、見た目も美しく。制動力が50%アップ(BR-C3001-R比)。-フロント/リアブレーキ共に、ヨーロッパのEN規格(許容総質量130 kg)以上を達成。BL-C6010との組み合わせにより、高負荷時のブレーキ性能が向上。SHIMANO NEXUSフロントハブローラーブレーキは、現行モデルと比較して制動力が50%アップしており、高負荷時におけるブレーキ性能が向上しています。フロント/リアブレーキ共に、ヨーロッパのEN規格(許容総質量130 kg)以上を達成。
用途Braking power:Power: Hyper。with Cooling Fin。フロント。Nut:3.5mm (Axle:M9)。シルバー
1個
7,998 税込8,798
8日以内出荷

耐腐食性のステンレススチール製のアウターキャップにより、製品寿命が延びるとともに、見た目も美しく。制動力が30%アップ(BR-C3001-R比)。-フロント/リアブレーキ共に、ヨーロッパのEN規格(許容総質量100 kg)以上を達成。BL-C6010との組み合わせにより、高負荷時のブレーキ性能が向上。標準放熱フィンタイプ。SHIMANO NEXUSフロントハブローラーブレーキは、現行モデルと比較して制動力が30%アップしており、高負荷時におけるブレーキ性能が向上しています。フロント/リアブレーキ共に、ヨーロッパのEN規格(許容総質量100 kg)以上を達成。
用途Braking power:Power: Standard。with Cooling Fin。フロント。Nut:3.5mm (Axle:M9)。シルバー
1個
5,698 税込6,268
8日以内出荷

SHIMANO CUES フロントディレイラーP-FD-U4010-L ダブル トップスイング バンドタイプ L(34.9 mm、31.8 mmおよび28.6 mmのアダプター付き) シリーズカラー。・険しい路面でも、スムーズな操作性と精密なフロントシフティングを実現。トータルキャパシティ:16T。9スピード対応
種別トップスイング タイプデュアルプル ブラケットバンドタイプ L(34.9 mm、31.8 mmおよび28.6 mmのアダプター付き)
1個
2,998 税込3,298
8日以内出荷

耐腐食性のステンレススチール製のアウターキャップにより、製品寿命が延びるとともに、見た目も美しく。制動力が30%アップ(BR-C3001-R比)。-フロント/リアブレーキ共に、ヨーロッパのEN規格(許容総質量100 kg)以上を達成。BL-C6010との組み合わせにより、高負荷時のブレーキ性能が向上。放熱性の高い大型フィンタイプ。SHIMANO NEXUSフロントハブローラーブレーキは、現行モデルと比較して制動力が30%アップしており、高負荷時におけるブレーキ性能が向上しています。フロント/リアブレーキ共に、ヨーロッパのEN規格(許容総質量100 kg)以上を達成。
用途Braking power:Power: Standard。with Cooling Fin。フロント。Nut:3.5mm (Axle:M9)。シルバー
1個
6,598 税込7,258
8日以内出荷

ハイエンドの機械式デュアルコントロールレバーから受け継がれるエルゴノミクスにこだわったレバーデザインが、より優れたコントロール性を実現。9スピードタイプのSHIMANO CUES U3030右ブレーキ/シフトレバーは、上位グレードの機械式デュアルコントロールレバーのために開発されたエルゴノミクスを、より幅広いライダーに届けます。どんな大きさの手でも心地よくフィットするデザインで、より多くのライダーが快適にレバーを握ることができ、よりスムーズで、いっそう直感的なコントロールを楽しむことができます。
用途リア9スピード。インナーケーブル長さ:2200mm
1個
14,980 税込16,478
8日以内出荷

SHIMANO CUES リアディレイラー RD-U4020 9スピード。・トレイル、グラベル、街中のどこを走っても、安定したドライブトレインパフォーマンスを提供。ロープロファイル設計により、あらゆるライディングシーンでリアディレーラーを障害物から保護。トータルキャパシティ:41T。最大ロースプロケット:36T(2x9スピード)。・耐久性のあるE-BIKEパフォーマンスを目指して設計とテストを実施。E-BIKE対応
仕様プーリーケージ:SGS ブラケット直付(シャドー)
1個
5,598 税込6,158
8日以内出荷

SHIMANO CUES リアディレイラー RD-U3020 9スピード。・トレイル、グラベル、街中のどこを走っても、安定したドライブトレインパフォーマンスを提供。ロープロファイル設計により、あらゆるライディングシーンでリアディレーラーを障害物から保護。トータルキャパシティ:41T。最大ロースプロケット:36T(2x9スピード)
仕様プーリーケージ:SGS ブラケット直付(シャドー)
1個
4,198 税込4,618
8日以内出荷

SHIMANO 充電ケーブル EW-EC300。・RD-R9250/FC-R9200-P用充電コネクター。・FC-R9200-Pパワーメーターの充電に対応。・ケーブルの長さ:1.5 m
1個
5,598 税込6,158
5日以内出荷

SHIMANO CUES リアディレイラー RD-U4000 9スピード。・トレイル、グラベル、街中のどこを走っても、安定したドライブトレインパフォーマンスを提供。ジオメトリーとスプリングテンションの最適化により、チェーン落ちの発生を抑制。起伏の多い地形向けに最適化されたロープロファイル設計。トータルキャパシティ:35T。最大ロースプロケット:46T 最小ロースプロケット:41T。・耐久性のあるE-BIKEパフォーマンスを目指して設計とテストを実施。E-BIKE対応
仕様プーリーケージ:GS ブラケット直付(シャドー)
1個
6,798 税込7,478
8日以内出荷

剛性、重量と制動力の優れたバランス 最大タイヤサイズ:28C 軽量マグネシウム製ブレーキシューホルダー
仕様R55C4シュー 寸法(mm)アセンブリピボットナット・フロント:10.5/12.5/18.0/27.0/32.0、アセンブリピボットナット・リア:10.5 シリーズカラー 質量(g)平均327/ペア リム幅(mm)20.8~28 シリーズDURA-ACE R9200 シリーズ ブレーキ種類SLR-EV デュアルピボット タイヤサイズ最大28C リーチ寸法(mm)51
1ペア
44,980 税込49,478
6日以内出荷

シマノ純正パーツ。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は9の位が省略されております。
1個
2,598 税込2,858
8日以内出荷

シマノ純正パーツ。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は9の位が省略されております。
1個
3,698 税込4,068
8日以内出荷


SHIMANO DEORE XT ホイール WH-M8100-TL-F15-B-275 センターロックディスクブレーキ フロント。・高速のコーナリングにおける信頼性。フロント 15 mm E-スルー アクスル 15% ねじり剛性の向上 25% 横剛性の向上(9 mm クイックリリースとの比較)。・シンプルなセットアップと信頼性の高いトレイル性能。・28本ストレートプルスポーク(2.0-1.5-2.0 ダブルバテッド)。・外側リム幅:27.9 mm
仕様バッグ:N/A カラーステッカー:ブラック 寸法QR(mm)【長さ】F:15スルーアクスルなし タイヤタイプチューブレス ホイールサイズ584×24C(27.5inch)
1個
31,980 税込35,178
9日以内出荷

SHIMANO DEORE XT ホイール WH-M8100-TL-F15-B-29 センターロックディスクブレーキ フロント。高速のコーナリングにおける信頼性。フロント 15 mm E-スルー アクスル 15% ねじり剛性の向上 25% 横剛性の向上(9 mm クイックリリースとの比較)。・シンプルなセットアップと信頼性の高いトレイル性能。・28本ストレートプルスポーク(2.0-1.5-2.0 ダブルバテッド)。・外側リム幅:27.9 mm
仕様バッグ:N/A カラーステッカー:ブラック 寸法QR(mm)【長さ】F:15スルーアクスルなし タイヤタイプチューブレス ホイールサイズ622×24C(29inch)
1個
31,980 税込35,178
欠品中

SHIMANO DEORE XT ホイール WH-M8120-TL-F15-B-275 センターロックディスクブレーキ フロント。・高速のコーナリングにおける信頼性。フロント 15 mm E-スルー アクスル 15% ねじり剛性の向上 25% 横剛性の向上(9 mm クイックリリースとの比較)。・シンプルなセットアップと信頼性の高いトレイル性能。・28本Jベンドスポーク(2.0-1.8-2.0 ダブルバテッド)。・外側リム幅:34.7 mm
仕様バッグ:N/A カラーステッカー:シリーズカラー 寸法QR(mm)【長さ】F:15スルーアクスルなし タイヤタイプチューブレス ホイールサイズ584×30C(27.5inch)
1個
31,980 税込35,178
9日以内出荷


















関連キーワード