「車空気入れ」の検索結果
特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ホース交換に。取付可能サイズ/ナット部:M14(2面外幅14mm)、ネジ部外径:約10.5mm(ピッチ1.0mm)
材質口金:ナイロン、ホース:合成ゴム
全長(mm)580
質量(g)67
適合タイヤバルブ米式
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
適合タイヤバルブ英式用
寸法(幅W×長さL)(mm)15×60
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
空気入用口金。
材質口金:ナイロン
適合タイヤバルブ米式
口金、ボール用アダプター、浮き輪用アダプター、ボート用アダプターのセットです。
材質ナイロン、真鍮、ポリプロピレン
寸法(mm)60、40、30
質量(g)20
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
幼児車にも対応出来ます。
寸法(mm)75
質量(g)20
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
米式バルブを英式に変換するアダプターです。バルブにねじ込むだけ。
材質真鍮(ニッケルめっき)
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
ボール用アダプター、レジャー用アダプター(ボート・浮き輪等)の空気入れに使用できます。
セット内容ボール用アダプター、ボート用アダプター、浮き輪用アダプター
全長(mm)アダプター:38mm、30mm、ボール用アダプター:40mm
適合タイヤバルブ米式
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
設定した数値で自動で止まる自動停止機能。点灯・点滅機能のライト付き。USB充電式。非常用電源としてUSB出力サポート。自動車、バイク、自転車対応の電動コンパクト空気入れです。ライト明るさ:LED 10cd。アダプター付でボール、浮き輪、ボートにも空気を入れることができます。
その他【充填可能な空気圧の上限】120 PSI・8.27 BAR・827 kPa・8.45 kgf/cm2
材質本体:カバー:ポリカーボネート、スイッチ:シリコン、ホース:口金・レバー:ナイロン、ホース・ホースカバー:合成ゴム、耐熱カバー:シリコン、アダプター:ボール用:炭素鋼、浮き輪用:ポリプロピレン、収納袋:ポリエステル、ひも:ナイロン
色ブラック
測定範囲5~120 PSI・0.34~8.27 BAR・34~814 kPa・0.37~8.77 kgf/cm2
質量(g)550g(本体のみ)
能力【エアーポンプ】自動車:0~2.5 BAR=11分×(約)3本/バイク:0~2.5 BAR=2分×(約)12本/自転車:0~814 kPa=2.5分×(約)15本/ボール類:0~54 kPa=35秒×(約)75個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:幅80×奥行45×高さ152mm、ホース:長さ220mm
バッテリー7.4V、6000mAh(3000mAh×2)
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
自転車に乗り始める前にバランス感覚を養うトレーニングバイク。
パンクの心配が無く、空気入れの必要がないウレタンタイヤを採用。
自転車に乗る練習と一緒にブレーキをかける練習も。後ろブレーキ装備。
寸法(mm)410×長さ810×高さ560
質量(g)3200
材質フレーム:鉄、タイヤ:ウレタンフォーム
地上高さ(cm)サドル:36~48
自転車に乗り始める前にバランス感覚を養うトレーニングバイク。
パンクの心配が無く、空気入れの必要がないウレタンタイヤを採用。
自転車に乗る練習と一緒にブレーキをかける練習も。後ろブレーキ装備。
材質フレーム:鉄、タイヤ:ウレタンフォーム
寸法(mm)410×長さ810×高さ560
質量(g)3200
地上高さ(cm)サドル:36~48
関連キーワード