オールマイティなリアキャリアのスタンダード。
MTBやクロスバイクに取り付けるパニアバッグ対応のリアキャリアとして、MINOURAのMT-800は長年スタンダードなモデルとしてご好評いただいています。
本体はシンプル、軽量で丈夫なスチールパイプ製で、耐久力のある粉体塗装仕上げを施しています。
またさまざまなサイズのフレームにもフレキシブルに対応できるよう長さや取り付け角度が自由にセットできるステーは丸棒製で,大きな荷重にも耐えられる丈夫さを誇ります。
フレーム側シートステーにキャリア取り付け用ダボがなくても装着できるクリップバンドが付属しています。
天板に荷物を積むときに便利なゴム紐用フックも4箇所に備えています。もちろんツーリング用パニアバッグ(フック内径10mmのもの)もしっかりと取り付けられます。
縦型のリアリフレクタ取り付け金具付き。
適合ホイールサイズ(inch)24~26
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×315×340
材質スチールパイプ
質量(kg)1.2
色ブラック
耐荷重(kg)18まで
クラス18
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
飾り気を排し、シンプルなパイプワークだけで構成されたオールドスクールな雰囲気を醸し出すキングキャリアシリーズ。
ブラック塗装が施された中空スチールパイプでフラットな荷台を演出。
サイズは290×430mmと広く、しっかりと積載することが可能です。
材質中空スチールパイプ製
質量(kg)1.8
色黒
耐荷重(kg)18
寸法(幅W×長さL)(mm)カゴ部サイズ/430×290
適合車種26インチ、700C
1セット
¥9,498
税込¥10,448
5日以内出荷
SSR-4000は、必要なときにだけ装着することができるよう、工具を用いることなく簡単に脱着できるリアキャリアです。一般車のみならず、小径車や折り畳み車にも最適です。
シートポストクランプはBH-100やSG-300などにも採用されている最新型のもので、側面のボルトを調整することで、直径22~29mmのシートポストに無段階に対応し、ワンタッチで脱着します。
一般のキャリアは、リアサスペンション車特有のスイングアームの上下動を阻害してしまうため使用できませんでした。
SSR-4000には合計3ヶ所のピボット(可動軸)があり、スイングアームが上下してもそれぞれのピボットが動くことにより、サスペンションの動きに追従していくことができます。
シートポストのみに装着されるキャリアでは、脚がないゆえに荷重のすべてがシートポストクランプ一点のみにかかってきます。そのため薄肉・軽量なシートポストでは変形したり折れたりする危険があります。
SSR-4000には脚が付いているので、荷重のほとんどをフレームで支えることができるため、シートポストに余計な負担をかけません。
SSR-4000では天板もアルミパイプ製になり、重量もSSR-3000に比べて100g軽く仕上がっています。
また天板も縦横ともに大きくなり、今まで以上に大きな荷物にも対応しています。
SSR-4000の最大荷重は5kgです。
材質アルミ
質量(g)550
耐荷重(kg)5まで
適合サイズホイール径/700cまで、シートポスト径/22~29mm
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)135×320
アズワン品番64-9551-97
クラス5
1個
¥6,798
税込¥7,478
5日以内出荷
軽量で丈夫なスチールパイプ製、メッキ調の輝きを放つ粉体塗装 仕上げでクラシカルなバイクにもよく合います。クロスバイクやMTB、一部のロードバイク向けの汎用リアキャリア。ツーリング用パニアバッグ対応、紐かけ・リアリフレクタ取付金具付・ディスクブレーキ対応設計。取付金具は前後に可動し、適正なキャリアの位置調整が可能、 取付孔は、20mmピッチの3段階に設計、タイヤサイズに合わせ 高さ調整が可能です。一部サイドパニアバッグに対応。リフレクターやテールライト装着金具付。丈夫で軽量なスチールパイプ製
適合24~29まで対応可能
材質スチールパイプ
質量(kg)1.4
色シャインシルバー
耐荷重(kg)18、同乗器(子供乗せ)の使用はできません。
天板寸法(mm)143× 335
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
天然木の底板で自転車をおしゃれに演出する米国西海岸発のネオレトロデザインフロントバスケット。
前面にボトルオープナー付き。
フロントフォークにダボ孔がなくてもクイックに取り付け可能な金具付き。
天然木の底板にはGAMOHブランドの焼き印入り。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×350×100
付属品取付金具
材質本体 : スチール、底板 : 天然木無垢木材
質量(kg)(バスケットのみ)2.2
耐荷重(kg)10
適合車種700C、650C、26インチ
底部寸法(幅×奥行)(mm)400×275
キングキャリアより少し小さめサイズのフロントバスケット
ミニベロからシングルスピードまでお洒落に演出するレトロなデザイン
GAMOHブランドの焼き印が入ったおしゃれな天然木無垢の底板
簡易な荷物を載せるのに便利
別売りの金具を使用すれば20インチにも対応可能
対応車種:700C、650C、26インチ、20インチ(要別売金具)
寸法(mm)(上口)375×275、(下底)340×240、(高さ)100※実測
付属品取付金具(20インチ用は別売)
材質(本体)スチール、(底板)天然木無垢木材
色ブラック
質量(g)1900(バスケットのみ)
耐荷重(kg)10
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
関連キーワード