46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自転車の清掃やディレーラー調整などのメンテナンスに最適な省スペース多目的スタンド ボトムブラケットを支え、前輪タイヤを挟むだけの簡単装着 付属のベルクロテープを利用し保持力アップ ロード、MTB、軽快車など幅広く使用可能 軽量でコンパクトに折り畳むことができ、収納や持ち運びにとても便利
寸法(mm)(展開時)高さ370×奥行260×前後(前輪受け除く)265、(収納時)長さ430×幅260×厚さ100 ブラック 質量(g)1300 耐荷重(kg)25
1個
4,398 税込4,838
8日以内出荷

MINOURA(箕浦)ペアスタンド
脚型の組み立て方法は「X」脚と「K」脚の2タイプからユーザーのご希望に応じて選択できます。
用途2台用ディスプレイスタンド 材質アルミ・スチール・樹脂 質量(kg)7.5 ブラック 耐荷重(kg)25(1クレードル) 支柱径(Φmm)45
1個
27,980 税込30,778
11日以内出荷

自転車のタイヤを車輪受け枠の間に差し込むだけで自立するディスプレイスタンド 車重で車輪受け枠がホイールを左右均等に挟み込み、自転車を自立させる構造 タイヤ幅の違う自転車でも調整なしで使用可能 18インチの小径車から700Cロードバイク、29erMTBまでタイヤ幅最大2.25インチ(約57mm)に対応 スポークの損傷を和らげるために、車輪受け枠が干渉する部分には樹脂製のスリットチューブを巻きつけて保護
材質スチール 質量(kg)1 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×310×260(製品のみ自転車なし)、410×310×195(ロードバイク使用時) 適合タイヤ幅(mm)最大57 適合ホイール18~29インチ
1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷


必要な時だけ簡単装着、クイックシャフト共締めタイプの簡易スタンド。 見た目もシンプルでスポーツ車にベストマッチ。 9mmクイックシャフトと共締めのため、工具を使わず簡単に脱着可能。 必要な時だけ一時的な使用を目的としたスタンド。 取り付け部を切り欠き形状にすることで、クイックシャフトを抜く手間を解消。
適合ホイール径 : 26インチ~29インチ、700C 材質アルミ、ステンレス ブラック/シルバー 質量(g)150
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

シンプルな設計で、自転車のトップチューブをクレードルに乗せるだけの簡単収納。 床からタイヤを浮かせる収納方式で、室内利用に適しています。 クレードルアームは、スローピングフレームの場合もできるだけ自転車を水平保持できるように、角度を変えることができます(最大15°までのフリー調整)。 ハンドルが振れないようにハンドルストッパーを標準装備。 未使用時は脚を折り畳むことができ、コンパクトに収納できます。
仕様【クレードル】幅:375 mm/可動角度:上下15° 材質 質量(kg)2.3 白/黒 耐荷重(kg)15
1個
8,998 税込9,898
11日以内出荷

フック部に自転車のチェーンステーを乗せるだけで簡単に自転車を自立させることができるディスプレイスタンド 後輪ハブをクランプして固定するタイプのスタンドより汎用性に優れ、女性やお子さまでも取扱いが簡単 左右のフック部に組込まれているサイズ調整用スペーサーにより、MTBでもロードバイクでも異なるエンド幅に合わせて使用することが可能
材質スチール、樹脂 ブラック 質量(g)730 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(展開時)405×320×305、(収納時)450×320×40
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷

リアハブ固定式トレーナーのフレームを流用した乗れるスタンドで、実走に近い状態でのメンテナンス・調整が可能です。 後輪ハブ幅110mm~165mmに対応。 左右両側からハブ幅調整可能なクランプ。 がっちりとしたフレームで、展示台としてもお使いいただけます。
材質スチール 質量(kg)3.6 グレー 耐荷重(kg)120 適合タイヤサイズ700×45Cまで 適合ハブ110mm~165mm(トラックエンド対応)
1セット
10,980 税込12,078
7日以内出荷

ホイール挟み込み(バネ)式 自転車のタイヤを車輪受け枠の間に差し込むだけで、車重で車輪受け枠が左右均等に挟み込み、自転車を自立させる構造です。 左右の車輪受け枠幅を調整することなく、異なるタイヤ種類(タイヤ幅)に対応します。 ※タイヤ幅は、ロード用タイヤからマウンテンバイク3インチまで対応 使用時の床設置幅を広げることで安定性を上げた設計
材質鉄・樹脂 質量(g)715 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)320×350 ×310 保証期間1年 適合タイヤ幅(mm)最大 78 (3インチまでを推奨) 適合ホイールサイズ(inch)20~29
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

後輪ハブ軸を左右から挟み込むスタンダードなスタンド。 最も一般的に見られる、後輪ハブ軸を左右から挟み込んで後輪を持ち上げ、自立させるタイプのスタンドです。 本体は鉄パイプでできており、その弾力を利用してがっちりと後輪ハブ軸を挟み込みます。クイックレバー側(左側)のカップリングは自由に回転させることができ、クイックレリーズのレバーがどこにあっても切り欠きを合わせてしっかりと保持できるようになっています。 本体は折りたたみ式で、開く方向によって225mm/365mmの2段階に高さ調節することができます。高い方が一般的な26インチ/700cサイズのホイール用で、低い方がBMXや折り畳み車などの小径車用です。不要時にはごく薄く折り畳むことができます。 自由な角度(高さ)で固定することはできませんが、その代わりにいちいち微調整したりノブを緩めたり締め直したりする必要がなく、ぱっと開くだけで使用することができます。結果的にこちらの方が素早く使用できます。
材質 質量(kg)0.7 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)展開時/380×305×285 適合サイズ20・26インチ/700C 収納寸法(L×W×H)(mm)420×305×40 アズワン品番64-9556-28
1台
2,798 税込3,078
当日出荷

BBとダウンチューブを固定、屋外展示や一時置きに最適な折り畳み式スタンド。BB受け部にBBを載せ、ダウンチューブ受け部とベルクロで固定する展示スタンド。前輪を地面に接地させ、サポートアームでハンドルの動きを防止。ベルクロは交換可能で、サイズが合えばお好みのベルトに変更可能。脚部は折り畳み式でコンパクト収納、持ち運びやすい設計。レース会場や屋外での一時置き台としても最適。後輪が浮いた状態で固定されるため、注油などの軽整備も可能
材質アルミ・鉄 シルバー 質量(g)720 サイズ(mm)幅490 ×奥行350×高さ380
1台
5,398 税込5,938
3日以内出荷

U字型パイプにシートポストを差し込みサドルを引掛けるだけの収納スタンドとしても使用可能な簡易整備スタンド従来モデルに高さ調節機能を追加し、対応フレームサイズを拡大しました。持ち運びもコンパクトになり利便性が向上U字型パイプは肉厚発泡ウレタンでカバーされ傷つきを防止脚部は簡単に折り畳むことができ持ち運びに便利
用途一般的なスポーツ自転車用です。 幅(mm)650 高さ(mm)1050 奥行(mm)450 耐荷重(kg)15 本体質量(kg)2.9
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

さまざまなクイックレバーに対応する新型カップリングを採用した「DS-30MP」のパイプ長を短くして設置高を低くした700C標準設計モデル 29erまで対応する「DS-30MP」に対し、対応車種を最大で700Cまでとすることで、従来のDS-30BLTと同様、700Cバイクをより水平に保持することが可能 シマノ、カンパニョーロ、フルクラム、マヴィック、DTswissなど、ほとんどのクイックに対応 クイック部分を外からだけでなく上下からも包み込むように保持するため、自転車を持ち上げてもスタンドが外れにくくメンテナンスにも最適 付属のピン型アダプターによりスルーアクスルタイプの自転車にも対応可能(※ナット側中心に直径6mmの凹みがあるものに限る。) 高品質な日本製スチールパイプにより、スプリングバック性に優れ、自転車をしっかりと挟み込んで支えることが可能 開く方向で700Cまで対応する「High」と24インチまでの「Low」の2つの高さ設定が可能 使用しない時は薄く折り畳んで収納することが可能
付属品スルーアクスルアダプター 材質スチール ブラック 質量(g)700 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)420×305×40(収納時) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)385×305×285
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

29インチ用リアハブスタンドです。(700C~29インチ対応) 後輪ハブ軸を左右から挟み込んで後輪を持ち上げ自立させるタイプのスタンドです。 クイックレバー側(左側)のカップリングは自由に回転させることができ、クイックレリーズのレバーがどこにあっても切り欠きを合わせて逃げられるようになっています。
材質スチール ブラック 質量(g)720 適合車輪径ロード用125mm~MTB用145mmハブ
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

携帯用ツールがペダルスタンドに早変わりするツーリング必需アイテム 2本のタイヤレバーが脚となり、立ち上げたフックをペダル軸に引っ掛けペダルを載せるだけの簡単装着 ビンディングペダル装着のスポーツ車を含めほとんどのペダルに対応 ツールは2/3/4/5/6mmレンチ、プラスドライバー、タイヤレバーの7種類がセット さらにスマートフォンのスタンドとしても使用可能で撮影や鑑賞に最適
ブラック 質量(g)162
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

1台用リア三角保持式 スライドフック式 29er対応。 支柱・フックはアルミ製、ベース部は鉄製で軽量かつ堅牢。 フックは高さと角度の位置決めが瞬時に行えます。 フック部には肉厚ウレタンを採用し、愛車の傷つきを防止します。 脚部をクルッと回転させて細長いコンパクトな形状に折りたたむことができ、持ち運びや収納に便利。
材質アルミ・鉄 質量(kg)1 シルバー/赤 保証期間1年 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×95×640 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×380×625
1個
5,398 税込5,938
5日以内出荷

サドル掛け型レーススタンド 軽量タイプ。 相向きに配置することで最大5台まで搭載可能(合計40kgまで) 持ち運び・保管に便利な専用収納バッグ付き
付属品専用収納バッグ 材質アルミ・樹脂 質量(kg)3.2 シルバー 耐荷重(kg)40 保証期間1年
1個
20,980 税込23,078
5日以内出荷

前モデルDS-4100の車輪受けを改良し、タイヤ3点設置距離を変更することで保持力をさらにアップ。MTBの太いタイヤから細いロード用タイヤまで、持ち上げた前輪を車輪受けの枠の中に収めることで簡単に自転車を自立させることができる駐輪台。自転車を直に床に置くよりもはるかに小さなスペースに収納可能で、設置場所の省スペース化に効果的。車輪受けは3台分を標準で付属し、それぞれ独立しているため、収納する自転車に合わせ自由度の高い設置が可能。バーの高さは740mmから880mmの間で3段階の調整範囲あり。標準の車輪受け(3台分)に別売のDS-4200用車輪受け(1台分)を2個増設し、最大5台を収納可能
幅(mm)1000 質量(kg)10.2 ブラック 高さ(mm)950 奥行(mm)500
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷


後輪ハブ軸を左右から挟み込んで後輪を持ち上げ自立させるタイプのスタンド 特殊な幅広クイックレバーを持つカンパニョーロ、フルクラム、ボントレガー専用モデルとして2種類のカップリングを付属し、コンポや車種に合わせて選択可能 クイックレバー側(左側)のカップリングは自由に回転させることができ、クイックレリーズのレバーがどこにあっても切り欠きを合わせて逃げることが可能 本体は折りたたみ式で、開く方向によって225mm(BMXや折り畳み車などの小径車用)/365mm(一般的な26インチ/700cサイズのホイール用)の2段階に高さを調節すること可能 幅広クイックレバー対応
付属品カップリング2種:レッド(高)、ブルー(低) 材質スチール ブラック 質量(g)700 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(展開時)380×305×285、(収納時)420×305×40 アズワン品番64-9556-36
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ロード・MTB・シクロクロス・ミニベロなどを収納可能なサドル引掛式スタンド。相向き合いに配置することで最大5台まで搭載可能。組み立て・分解は工具不要。レース会場、ショップの簡易駐輪台として大変便利です。ヒンジ部等にステンレス素材を使用し対候性、塩害に対しての強度を向上させました。1.7mの標準バーは防錆処理が施されたスチールパイプ製、本体フレームはメラミン塗装仕上げのスチール製。安定感のあるタフな仕様で、荷重をしっかりと支えます。
材質本体フレーム:スチール製/ヒンジ部:ステンレス 幅(mm)1700 シルバー×グレー 高さ(mm)1140 奥行(mm)900 収容数最大5 収納可能質量(kg)75(静止状態)
1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷

ディスクブレーキ仕様の自転車に取り付けできるキックスタンド。9mmクイックレリーズとチェーンステーで固定します。ディスクローターに接触しない設計で、ディスクブレーキ仕様の自転車に取り付け可能。2種類のP型クリップと、ベース部分の孔の組み合わせで取付角度を調整します。スタンド脚は自転車サイズに合わせて長さをカットできるマルチユースタイプ。スタンドの長さを微調整する脚先樹脂用のワッシャーを4枚付属
適合ホイールサイズ(inch)径:26~700C 材質アルミ・樹脂・鉄 質量(g)260
1本
3,998 税込4,398
5日以内出荷

多様化するクイックレバーに対応すべく新型カップリングを採用し、定番のリアハブ固定型スタンドが進化 シマノ、カンパニョーロ、フルクラム、マヴィック、DTswissなど、ほとんどのクイックに対応 クイック部分を外からだけでなく上下からも包み込むように保持するため、自転車を持ち上げてもスタンドが外れにくくメンテナンスにも最適 付属のピン型アダプターによりスルーアクスルタイプの自転車にも対応可能(※ナット側中心に直径6mmの凹みがあるものに限る。) 高品質な日本製スチールパイプにより、スプリングバック性に優れ、自転車をしっかりと挟み込んで支えることが可能 開く方向で二段階の高さ調整可能、小径車から29erMTBまで幅広いサイズに対応したパイプ設計 使用しない時は薄く折り畳んで収納することが可能
付属品スルーアクスルアダプター 材質スチール ブラック 質量(g)720 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)480×320×40(収納時) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)440×32×330(展開時)
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

3台用ひな壇式、背高用。新型ハンガー受け。 主にショップで自転車を展示するためのディスプレイスタンドです。 3台の自転車をひな壇型にレイアウトすることにより、立体的な展示ができます。 前後のタイヤ受けとボトムブラケットの裏側を支えるBB受けの3点で保持します。 BB受けの高さは自転車に合わせて無段階に調整可能。 タイヤ受けの位置はホイールベースに合わせて5段階に調節可能。 BB受けはペダルのクランクとフレームの間に差し込む形状で、見た目がすっきりします。 省スペースで展示ができるように、平行四辺形状にひねることができます。 標準タイプの971-3Uとハイタイプの971-3HUを前後に配置すれば、6段分のひな壇として活用可能です。
材質 幅(mm)920 質量(kg)14.9 グレーメタ 高さ(mm)1340 奥行(mm)850 保証期間1年
1個
38,980 税込42,878
24日以内出荷

3台用ひな壇式。新型ハンガー受け。 主にショップで自転車を展示するためのディスプレイスタンドです。 3台の自転車をひな壇型にレイアウトすることにより、立体的な展示ができます。 前後のタイヤ受けとボトムブラケットの裏側を支えるBB受けの3点で保持します。 BB受けの高さは自転車に合わせて無段階に調整可能。 タイヤ受けの位置はホイールベースに合わせて5段階に調節可能。 BB受けはペダルのクランクとフレームの間に差し込む形状で、見た目がすっきりします。 省スペースで展示ができるように、平行四辺形状にひねることができます。 標準タイプの971-3Uとトールタイプの971-3HUを前後に配置すれば、6段分のひな壇として活用可能です。
材質 幅(mm)920 質量(kg)8.5 グレーメタ 高さ(mm)520 奥行(mm)850 保証期間1年
1個
26,980 税込29,678
24日以内出荷

自転車を上下2段に重ねることで1台分のスペースに2台の自転車を収容することができるペアスタンドを簡素化した、簡易型の自転車収納台です。壁にもたれさせるだけという非常に簡単な方法で、自転車を保管するスペースを確保できます。 リーズナブルな価格提供を前提とした商品のため、グラビティスタンドの支柱は上下分割式のスチールパイプ製です。 クレードルは工具なしでそれぞれ3段階に高さを調整することができます。 自転車のフレームを受け止めるフックはロープロファイルな新型に変更され、掛けやすくフレームへの当たりもソフトになっています。 また自転車をできるかぎり安定よく水平に保つため、フック自体も単体で左右の位置や角度を調節することができます。 大きく左右に開き手前に張り出した2本の脚は緻密に計算され、どこにも固定していないにもかかわらず、人がぶつかった程度の衝撃でも転倒したりしないしっかりした安定性を発揮します。
材質 寸法(mm)2140×680×430 質量(kg)5.5 チタンカラー塗装 耐荷重(kg)(フック1ケあたり)25まで フック寸法(mm)(壁面~フック中心距離)300、(フック間隔)300~420、(最大対応径)65
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

屋内での使用を前提に考えた設計になっています。どっしりとした安定性を保つため、フレームはすべて鉄でできています。また脚は不要時の収納性を考えて、本体を持ち上げるとすぼめられるようになっています。クランプの高さは床面から1.41mの位置で固定されています。 自転車はシートポストあるいはトップチューブをクランプされ、作業しやすい位置になるよう、好きな角度で固定することができます。最大直径65mmまでのパイプをつかむことのできるクランプは、わずか1本のレバーだけでクランプの開閉と開き幅の微調整の両方の操作が行える、便利な設計になっています。 標準装備の工具皿は上側の支柱に装着され、取り外した部品や工具などを置いておくのに便利です。工具皿の周囲には多数の孔やスロットが設けられており、工具一式を保持しておくのに便利です。
材質 質量(kg)8.0(部品皿含む) グレー 高さ(mm)クランプ/1410(固定) 耐荷重(kg)30まで 設置寸法(幅W×奥行D)(mm)660×600
1台
24,980 税込27,478
5日以内出荷

壁面あるいは柱に取り付けるタイプの自転車収納フックで、トップチューブをフックに掛けて自転車を水平に保持することができます。 取り付け位置によりバイクタワーのように上下2段に自転車を収納できるようになります。 不要時にはフックははね上げておくことができます。 自転車を支えるフックは丈夫な鉄製で、重い自転車も十分に支えることができます。 またフックにはフレームへの傷つき防止のため、保護用のカバーが装着されています。 自転車をできるだけ水平に保つことができるようフックは左右に角度を変えることができます。 本体下にある小さなフックはヘルメットやウェアなどを掛けておくのに便利です。
材質 寸法(mm)(展開時)370×370×150(本体のみ)/200(下フック含む)(収納時)370×370×85 質量(kg)1.2 耐荷重(kg)20まで(壁の構造による) フック寸法(mm)(壁面~フック中心距離)310、(内幅)60
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

DS-4100用の車輪受けの枠を一部伸長させることで保持力をさらにアップ。可動式でタイヤサイズに合わせてフレキシブルにフィット。MTBの太いタイヤから細いロードのタイヤまで対応した車輪受け。内幅は66mmで、最大2.5インチまでのタイヤを収めることが可能。DS-4200のオプションとして2個増設することで、標準付属品と併せ最大で5台収納可能
ブラック 内幅(mm)66(最大2.5インチまで対応)
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

一般車よりも重量のある電動アシスト車も余裕を持って展示できる完全新設計の、3段ひな壇型自転車展示台です。主にショップにおいて自転車を展示するための展示什器で、3台の自転車を高さを変えて立体的に展示することにより、平面に並べるだけより確実に目立たせることができるようになります。従来の「前後輪+ハンガー」の3点式ではなく、前後輪だけで自転車を立たせる設計のためフレームデザインに左右されず、またフレームを傷付けることもない汎用性の高い什器です。前輪はさまざまなサイズに対応できるスライド式タイヤストッパーで押さえられ、また無段階にスライドできる後輪受けによりさまざまなホイールベースの自転車にもベストフィットします。自転車を抱えたまま階段のようにフレームに登っていっても大丈夫なようフレームは特別に強く作られているため、中段や上段にも楽々自転車を展示できます。
グレーメタリック 設置寸法(幅W×奥行D)(mm)1800×950
1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷

車輪を差し込むだけで自転車を展示、収納出来るディスプレイスタンド。 従来の短いステップバーをなくし、安定性はそのままでコストダウンを実現。 底面前後2ヶ所の金具でタイヤを保持し、スポークを車輪受け枠の上部に当てて自転車を支える構造。 ユニットを連結することで数台~数十台の自転車を真横や斜め隣に並べていくことが可能。
材質スチール 質量(kg)1.4 寸法(奥行D×長さL)(mm)(連結バー)22×540 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×305×230 適合タイヤ幅(mm)50~127(5インチまで対応) 適合ホイールサイズ(inch)18~29 アズワン品番64-9557-28
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

自転車を縦(垂直)に収納でき、スペースを有効に利用することが可能。 フックはリムへの傷つき防止カバー付きの鉄製で、マウンテンバイクなど重い自転車でも充分に支えられます。
材質 質量(kg)1.1 耐荷重(kg)20まで 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80 × 140 × 450 保証期間1年 適合ホイールサイズ(inch)18 ~ 29 タイヤ幅(inch)最大 2.1
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷

MINOURA(箕浦)バイクタワー20D
3分割の本体支柱は、各パーツが小サイズ・低重量で、組み立て、保管、再設置時の分解などの際に効率が高まります。 外装箱のサイズが、幅 1260 mm × 高さ 80 mm × 奥行き 107 mm とコンパクト。店頭持ち帰りや配送時の取り扱いにも都合の良い大きさです。 メタル色を多用した、いろいろな場所にマッチするスタイリッシュデザイン。 地震の揺れに強いと定評の天井側ゴムカップにスプリングを内蔵した、天井と床を突っ張るポールに、2台(クレードル追加で最大4台)の自転車を収納できます。 標準キットは自転車2台分のクレードルを付属。 ポールは無断階で2.1m~2.7mまで高さ調整可能。 スライドアームを採用したクレードルは荷重安定性に優れ、ロードバイクだけでなく重いMTBも安心して収納できます。また、異なるフレームデザインに合わせ、角度とフック間隔の調整が可能です。 ユーザーが最終設置した後、ポールが縮んで転倒してしまうことを予防するために、バイクタワー20Dでは、ジョイント部のボルト固定に加え専用ストッパー金具での固定による二重ロック構造を導入しました。
材質アルミ・鉄・樹脂 質量(kg)5 シルバー 角度(°)最大上下10(左右連動) 押圧力(Kg)約5 支柱の高さ(mm)2100~2700(無段階調整) フック有効径(mm)最大:60 フック寸法(mm)支柱表面-フック中心距離:100/左右フック間隔:325~415 支柱径(Φmm)45(上)/40(中)/45(下)
1個
21,980 税込24,178
11日以内出荷

スルーアクスル対応振れ取り台 中級モデル 重量がある底板設計で、ホイールセット時の安定性を高レベルにキープ ホイールのセット(抜き差し)が簡単で、抜群の作業性を実現 29インチ・FAT用ホイールまで対応 BOOSTなどハブ幅197mmまで対応 12/15mmスルーアクスル式ハブ用アダプタを付属 本体に一体化する4段式ツールボックスを付属。収納・持ち運び時には、本体から外したゲージ類、工具や小物部品の他、エアゾール缶等の保管が可能で、破損や紛失を防ぎます。
材質アルミ・鉄・樹脂 幅(mm)280 質量(kg)6 高さ(mm)435 奥行(mm)350/ゲージ収納時:225 保証期間1年 適合幅(mm)ハブ:197まで 適合ホイールサイズ(inch)16 ~ 29(FATホイール対応)
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷

MINOURA(箕浦)バイクタワー25D
本体支柱が3分割になり、各パーツが小サイズ・低重量で、組み立て、保管、再設置時の分解などの際に効率的。 外装箱のサイズが、幅 1260 mm × 高さ 80 mm × 奥行き 107 mm とコンパクト。店頭持ち帰りや配送時の取り扱いにも都合の良い大きさです。 人気のあるオールブラック仕様。 地震の揺れに強いと定評の天井側ゴムカップにスプリングを内蔵した、天井と床を突っ張るポールに、2台(クレードル追加で最大4台)の自転車を収納できます。 標準キットは自転車2台分のクレードルを付属。 ポールは無断階で2.1m~2.7mまで高さ調整可能。 シンプル設計のクレードルは高さ調整、角度調整が簡単に行えます。 ユーザーが最終設置した後、ポールが縮んで転倒してしまうことを予防するために、バイクタワー25Dでは、ジョイント部のボルト固定に加え専用ストッパー金具での固定による二重ロック構造を導入しました。
材質アルミ・鉄・樹脂 質量(kg)3.8 ブラック 角度(°)上下17.5(左右連動) 耐荷重(kg)クレードル1ヶあたり:25まで 押圧力(Kg)約5 支柱の高さ(mm)2100~2700(無段階調整) フック有効径(mm)最大:60まで フック寸法(mm)支柱表面-フック中心距離:90/左右フック間隔:300~420 支柱径(Φmm)45(上)/40(中)/45(下)
1個
21,980 税込24,178
11日以内出荷

ハンドル幅の狭い車種専用 自転車と壁面間の無駄なデッドスペースを取り除いたモデルです。 使用しないときはフックをはね上げておくことができます。 フックにはフレームへの傷つき防止のため、保護用のカバーが装着されています。 本体下にある小さなフックは、ヘルメットやウェアなどを掛けておくのに便利 取り付け位置によりバイクタワーのように上下2段に自転車を収納できるようになります
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

スルーアクスル対応振れ取り台 プロ用 重量がある底板設計で、ホイールセット時の安定性を高レベルにキープ ホイールのセット(抜き差し)が簡単で、抜群の作業性を実現 29インチ・FAT用ホイールまで対応 BOOSTなどハブ幅197mmまで対応 12/15mmスルーアクスル式ハブ用アダプタを付属 高精度ダイヤルゲージを付属 本体に一体化する4段式ツールボックスを付属。収納・持ち運び時には、本体から外したゲージ類、工具や小物部品の他、エアゾール缶等の保管が可能で、破損や紛失を防ぎます。
材質アルミ・鉄・樹脂 幅(mm)280 質量(kg)6.4 高さ(mm)435 奥行(mm)350/ゲージ収納時:225 保証期間1年 適合幅(mm)ハブ:197まで 適合ホイールサイズ(inch)16 ~ 29(FATホイール対応)
1個
46,980 税込51,678
5日以内出荷

従来の「BIKEHANGER4」よりもアームの突出しを短くし、ハンドル幅の狭いロードバイクに対応した壁掛け用ディスプレイアタッチメント 展示時の省スペース化を実現するとともに不要な場合も場所をとらない折りたたみ式 フックにはフレームへの傷つき防止のための保護用カバー付き スローピングフレームの場合もできるだけ自転車を水平保持できるよう角度調整機能付き(フックの中心を軸に最大15°までのフリー調整可能) ヘルメットやウェア等を掛けておくのに便利なフック付属
材質スチール
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
24日以内出荷

1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷