筆ごこち呉竹(14件のレビュー)当日出荷
筆文字だって簡単に!扱いやすい筆風のペン先なので、筆ペンが苦手な方にもペン感覚でご使用いただけます。宛名書き、のし袋、イラストに最適です。
径(Φmm)11線幅(mm)0.5~2.0長さ(mm)138インク色黒商品タイプ本体
文鎮2本組呉竹(1件のレビュー)当日出荷
作品創作時にお使いいただけるように、適度な重さと品格のあるデザインを基準に制作致しました。
左右の押えができる、2本組文鎮です。
質量(g)255(2本)材質鉄・ABS寸法(mm)21×115×14(1本のサイズ)色黒RoHS指令(10物質対応)対応
慶弔筆ペンかぶら呉竹当日出荷
にぎりやすいかぶら筆タイプ。通気性キャップ。インクジェット紙対応筆ペン
用途慶事と弔事を1本で、イラスト・挿絵などにも。インク色うす墨・墨長さ(mm)192サイズ6号径(Φmm)11商品タイプ本体線の太さ軟筆
筆ごこち 薄墨呉竹当日出荷
扱いやすい筆風のペン先なので、筆ぺんが苦手な方にもペン感覚でご使用いただけます。お悔みの心を伝えるうす墨タイプ。直液式。
筆記可能距離:300~400m
インク水性染料インキ材質本体:PP/キャップ:PP/クリップ:SUS/尾栓:PP/ぺん先:POM径(mm)×高さ(mm)11×138
筆ぺん二本立かぶら55号呉竹(3件のレビュー)予約販売
柔らかな書き味の太字+繊細なタッチの細字。一本二役。
インク色黒成分水性染料種類硬筆/軟筆ツインタイプ直径×長さL(Φmm×mm)11×192RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ本体線の太さ硬筆/軟筆
油性筆ぺん黒呉竹(1件のレビュー)当日出荷
筆文字が光沢紙や写真に書ける、軟筆タイプの油性筆ぺん。鮮やかに濃く発色し、写真以外にも、金属、ガラス、木製品、プラスチックにもご使用いただけます。筆記可能距離:150~250m(フィルム筆記の場合)
質量(g)8寸法(軸径Φ×全長)(mm)11×134
太筆呉竹当日出荷から3日以内出荷
シフトインナーケーブルSHIMANO(シマノ)(13件のレビュー)当日出荷
寸法(mm)1.2×2100付属品インナーキャップ材質ステンレス長さ(mm)2100アズワン品番64-9568-07ケーブル種類インナーケーブル
プレミアムグリス(旧デュラエースグリス)SHIMANO(シマノ)(40件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~
1個(50g)ほか
当日出荷から4日以内出荷
ハブをはじめ、カップ&コーンのグリースアップ、ボルト類・クイルステムのウスに塗ったり、アルミピラーと金属フレームの固定部分に塗ったりと様々な用途で使用可能な万能グリースです。
のし袋用筆ぺん呉竹当日出荷
のし袋書きに最適な芯先のサイズで、急にのし袋が必要になった際に購入してすぐ試し書き・練習できるなぞり書き短冊付き(「御祝」、「寿」、「御礼」、「内祝」が印刷されています)。
用途筆ペン・慶弔用インク色墨色インク水性染料インキ商品タイプ本体付属品試し書き短冊材質本体:PP、キャップ:PP、尾栓:PP、ぺん先:PA径(Φ)×全長(mm)11×134(クリップなどを含まない最大径)繰り返し・詰め替え対応
ブレーキケーブルセット スタンダードSHIMANO(シマノ)(15件のレビュー)当日出荷
ワイヤーの片側がMTB用、反対側がロード用になった兼用モデル。スチール製。
色ブラックセット内容アウターケーブル(5mm×2200mm 1本)、インナーケーブル(1.6mm×2050mm 1本、1.6mm×1000mm 1本)、アウターキャップ×4 、インナーエンドキャップ×2アズワン品番64-9568-09
[M70T4] ブレーキシューSHIMANO(シマノ)(7件のレビュー)当日出荷
用途ブレーキシュー(1ペア)適合BR-M760、BR-M750、BR-M739、BR-M737、BR-M600、BR-M580、BR-M570、BR-M530、BR-M510、BR-M432、BR-M431、BR-M430、BR-M422、BR-M421、BR-M420、BR-M330、BR-T660、BR-T300、BR-MX70、BR-MC18アズワン品番64-9594-07
くれ竹 油性筆ぺん ツイン呉竹当日出荷
筆文字が光沢紙や写真に書ける軟筆芯と硬筆芯のツインタイプの油性筆ぺん。鮮やかに濃く発色し金属、ガラス、木、プラスチックにも。
材質本体:PP/キャップ:PP/ぺん先:PE・POM寸法(mm)161×12色黒質量(g)8有効距離(m)筆記:軟筆200~300・硬筆1600~1700インク水性蛍光顔料インキ
金色 くれ竹筆 小ぶり 中字呉竹当日出荷
金色・銀色がきらめき UP してリニューアル!ラメ入りで発色鮮やかな筆跡は、年賀状やクリスマスカードに最適!
おやっとのり呉竹(5件のレビュー)当日出荷
塗りやすいマーカータイプのり。たっぷり塗って乾く前(ブルーの時)に貼り付けると強力のりに、色が消えてから貼ると仮どめのりの二役機能。
やぶれにくい書初め用紙呉竹(1件のレビュー)予約販売
たっぷりの書道液で強く筆記してもやぶれにくい書初め用紙。機械漉き書初め用紙の中厚口。
用途書初め用紙質量(g)5(1枚のサイズ)サイズ(mm)八ツ切判:175×680(1枚のサイズ)素材紙入数20枚
ZIG ポストチョーク マーカー呉竹(1件のレビュー)当日出荷
ブラックボードやガラスなどに書いて水拭きで消せるマーカーです。6mm芯。
水性顔料インキ。
全32色です。
芯先は斜めになっており、文字書きやイラストに最適です。
お店のメニューボードなど、ショップの演出に。
クランク取付け工具SHIMANO(シマノ)(14件のレビュー)当日出荷
FC-7800/M960/M800/M760/M761用。チェーンホイール一体型のBBのクランクの取り付けに使用します。TL-FC32も同時に必要です。
アズワン品番64-9594-27純正品番Y13009220