12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
免許・資格不要。 20チャンネルモデル:他社製の特定小電力トランシーバー含め、9ch・11ch・20ch機種と交信可能です。(チャンネルの設定が異なる場合がございます。) 38グループモード。VOX(ハンズフリー)機能。 デュアルウォッチ機能:希望の2つのチャンネルで待ちうけ状態になります。どちらかから通信があった場合は、そのチャンネルで通話が出来ます。通話終了後は、再度デュアルウォッチに戻ります。 APO(オートパワーオフ)機能。スケルチ設定。 秘話機能:他の人に聞かれたくない大切な話などの時に設定すると便利です。 FM ラジオ(76.0 ~ 90.0 MHz)を受信できます。 交信距離の目安:市街地(約100~200m)、見通しの良い郊外(1~2km)
種類特定小電力トランシーバー 付属品本体×2、イヤホンマイク×2、ベルトクリップ×2、リチウムイオンバッテリー×2、充電器×1、取扱説明書×1 質量(g)約100(専用電池含む) 使用温度範囲(℃)-10~+50 電源電圧(V)DC3.7(専用充電池) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×90×19(突起物含まず) 機能キートーン機能、ラジャートーン機能、ストップウォッチ機能、キーロック機能、ベルコール機能、バッテリー残量表示 使用時間約24時間(測定条件:付属電池が満充電の状態で、低周波出力定格400mW時に送信10秒、受信10秒、待受80秒の繰り返し動作) 周波数範囲(MHz)422.050~422.175(12.5KHzステップ)、422.200~422.300(12.5KHzステップ) 電波形式F3E 受信感度-9dBμ以下(12dB SINAD) 周波数安定度±2.5ppm以下 低周波出力400mW以下、定格電圧8Ω負荷、10%歪
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特定小電力トランシーバー NX-20X・NX-20R 用純正イヤホンマイクロホン PTTスイッチを備えておりますので、トランシーバー本体のPTTスイッチを操作することなく、イヤホンマイクのスイッチ操作で送信状態にすることが可能です。 また、トランシーバー本体に搭載されたVOX機能を利用すれば、マイクが音声を感知する度に自動で送信状態に。 トランシーバー本体のスイッチ操作はもちろんのこと、イヤホンマイクのスイッチ操作も不要になり、ハンズフリーでの通話が可能となります。 襟元などへの固定に便利なクリップも備えています。
1個
999 税込1,099
当日出荷

特定小電力トランシーバー NX-20X・NX-20R 用純正イヤホンマイクロホン PTTスイッチを備えておりますので、トランシーバー本体のPTTスイッチを操作することなく、イヤホンマイクのスイッチ操作で送信状態にすることが可能です。 また、トランシーバー本体に搭載されたVOX機能を利用すれば、マイクが音声を感知する度に自動で送信状態に。 トランシーバー本体のスイッチ操作はもちろんのこと、イヤホンマイクのスイッチ操作も不要になり、ハンズフリーでの通話が可能となります。 襟元などへの固定に便利なクリップも備えています。
1個
1,298 税込1,428
当日出荷




欲張りな私は良い物を良い価格で! 使いやすさはそのまま、更にお求めやすくなったイヤホンマイクシリーズ。 従来の使いやすさ、品質はそのままに。 コストパフォーマンスに優れたモデル。 スタンダードなスタイルの [ NP-22 ] シリーズ。 耳かけ付きで安定感アップの [ NH-23 ] シリーズ。 仕事にも遊びにも気軽に使える、特定小電力トランシーバー専用の高品質なイヤホンマイクシリーズです。
用途特定小電力トランシーバー用イヤホンマイク
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アンプ/トランペットスピーカー/ダイナミックマイクのフルセット。 車載用拡声器です。 入力端子付ですので、CD・テープレコーダーなどの音源も再生可能です。 また、トランペットスピーカーを4台まで増設可能です。
セット内容本体×1台、トランペットスピーカー×1台、マイクロフォン(カールコード)×1個、DC12V電源コード(5A ヒューズ付、ケーブル長:約3m)×1本、本体・スピーカー間接続コード(ケーブル長:約3m)×1本、AUX接続プラグコード(ケーブル長:約1m)×1本、本体取り付け金具×1個、マイクロフォン用引っ掛け金具一式×1個、本体取り付けねじ(3×8タッピングねじ)×4本・(3×16タッピングねじ)×4本・(スプリングワッシャー)×4個・(平ワッシャー)×4個、スピーカー取り付けねじ(M4×20)×4本・ナット(M4)×4個 質量(g)本体/約430、スピーカー/約1000 電源(V)DC12~13.8 最大出力(W)20 定格出力(W)15 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体/約125×55×75(突起物含まず)、スピーカー/約200×118×230(ステー部含まず) 周波数特性100Hz~10kHz 入力感度マイク/5mVAUX/3.5Φ:30mV 100ΩAUX/6.5Φ:250mV 20kΩ 最大消費電力(A)3.5 インピーダンス(Ω)付属スピーカー/8、接続可能スピーカー/2~8
1セット
17,980 税込19,778
欠品中

衣類の襟元などにクリップで装着して手動による送信が可能。 カナルタイプのイヤホンが付属します。
用途各社の無線製品に対応。7種のピンジャックタイプからお選び下さい。 イヤホン形状カナルタイプ 仕様マイク感度調節(L/M/H3段階)、背面クリップ(360度回転) コード長さ(mm)(ジャックからマイクまで)900、(マイクからイヤホンまで)500 プラグΦ(イヤホン用)2.5 インピーダンス(Ω)(マイクロホン)62±2dB/2k、(イヤホン)36/10mW
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耳をしっかりとホールドするからイヤホンが耳から外れにくい耳掛けタイプです。接続プラグはストレート型1Pinの差し込み式です。左右の耳、どちらにも使える両耳対応です。
トラスコ品番408-1632 適合機種FC-B203BK、FC-B203WH、NX-20X、NX-20R、NT-202M、NT-202M(WH)、TNT-20(トラスコ中山PBモデル)
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

トランシーバーの通話可能エリアを2倍に!赤外線リモコンで手軽にON/OFF、中継設定が可能・堅牢な防水仕様。免許・資格不要、総務省技術基準適合品。中継機能:送話側トランシーバーからのCh電波を自動的に受話側のトランシーバーへ向けて中継します。27チャンネル対応:ビジネスチャンネル(1ch~18ch)が18、レジャーチャンネル(19ch~27ch)が9、合わせて27chを実装。38グループモード:同じチャンネルを他のグループと同時に使用する場合、同じグループでのみ快適な通話が可能。リモコンで制御:中継器の設定、制御は付属の赤外線リモコンで手軽にできます。電源ON/OFF、リセットも可能に。IPX7 防水仕様:風雨に耐える防水性能IPX7:JIS保護等級7(防浸形)に対応し、屋内/屋外ともに設置可能です。スケルチ機能:FM特有の雑音が入る場合に、その雑音だけを抑制するのがSQL(スケルチ)。抑圧の程度は5段階。中継通話対応の小電力トランシーバーで使用できます。送話側トランシーバーからのチャンネル電波を受信後、自動的に送信波を受話側のトランシーバーへ向けて送信し、中継動作をします。受信波421MHz帯と、送信波440MHz帯。2つの周波数を使った半複信方式です。中継器の設定・制御は付属の赤外線リモコンで操作(実用新案登録第3159053号)。新たに電源ON/OFF、リセットも可能になりました。送信電力を10mW/1mWで切り替えが可能です。ビジネスチャンネル(1ch~18ch)、レジャーチャンネル(19ch~27ch)の27チャンネルを実装しています。仲間だけでの通話が可能なグループモードは、38種類あります。SQL(スケルチ)は、感度を5段階で設定可能です。簡単な操作で全ての設定を初期工場出荷状態へ戻す機能があります。防水仕様IPX7:JIS保護等級7(防浸形)に対応しています。アルミダイカストを使用した堅牢ボディーケースです。
用途KENWOOD・八重洲無線・ALINCO・ICOM・MOTOROLAなどにも使えます(互換品) 仕様占有帯域幅:≦8.5KHz 適合機種F.R.C.:FC-G20R、NX-20R、FC-B20R、FC-ZXPRO、KENWOOD:UBZ-BG9R、UBZ-BG11R、UBZ-LP27R、UBZ-BG20R、UBZ-BM20R、UBZ-BM47FR、UBZ-S20、UBZ-S27、UBZ-S700、UBZ-EA20R、UBZ-M31/UBZ-M31E、UBZ-M51LE/UBZ-M51SE、UBZ-M51(L)S、UBZ-RJ27、UBZ-LS27R、ALINCO:DJ-CH271、DJ-FB27、DJ-PX31、DJ-PX5、DJ-P221、DJ-P222、DJ-P24、DJ-P921、ICOM:IC-4810、IC-4500、IC-4300、IC-4350、IC-4110D、IC-4077S、YAESU/STANDARD:FTH-307、FTH-308、FTH-314/FTH-314L、FTH-508、SR-70A、SR-45、SR-100A、MOTOROLA:CL-70A、CL-45、CL-120A、MS-80※最近発売された機種はここに反映されていない場合がございます。 セット内容FC-R3 本体×1、FC-R3(RM)リモートコントローラー×1、ACアダプター×1、取付金具(壁面用)×1、取付金具A(ポール用)×1、取付金具B(ポール用)×2、DCコード用押さえスペーサー×1、ネジ(M4×10)×5、ネジ(M6×30)×4、ネジ穴ふさぎ(Φ3.8×4)×8、保証書×1部(取扱説明書に合冊)、取扱説明書×1部 材質(本体)アルミニウム 質量(g)約750 使用温度範囲(℃)‐10~+50 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×163×45.5(突起物含まず) 電源電圧(V)本体:DC5、ACアダプタ:AC100/240(50Hz/60Hz) 消費電流(mA)動作時:220/待機時:約85 通信方式半複信 送信出力10mW/1mW 防水仕様JIS7級防浸仕様(IPX7) 送受信周波数(MHz)440.0250~440.2375(受信)、440.2625~440.3625(受信)、421.5750~421.7875(送信)、421.8125~421.9125(送信) 受信感度‐10dBμ以下(12dBSINAD) 電波型式F3E、F2D 周波数偏差(ppm)±4
1個
30,980 税込34,078
当日出荷

配線不要で簡単設置すぐに使える監視カメラ!! 本製品は乾電池駆動のため、設置工事費など不要のため安価に設置ができます。 ・選べる3つの撮影モード(動画/静止画/動画+静止画) ・タイマー撮影/タイムラプス撮影も可能 ・乾電池使用で長期間待受け可能 NX-RC200は単三アルカリ乾電池4本で最大6ヶ月の待ち受けが可能。 NX-RC800は単三乾電池を8本装着した場合、最大12ヶ月の待ち受けが可能です。 ・赤外線LED搭載で夜間撮影可能 NX-RC200は2灯、NX-RC800は46個の赤外線LEDを搭載。 屋内・屋外を問わず、夜間の撮影で効果を発揮します。 ・PIRセンサー搭載 赤外線温度変化を検出することで動作する[ PIRセンサー ]を使用しており、 何らかの動きを検出した時だけ撮影をすることが可能です。 ・タイマー撮影/タイムラプス撮影 タイムラプス機能は、センサーの検出とは無関係に設定した間隔で写真や動画撮影が可能。 冷血動物や植物観察など、センサーが作動しにくい対象に有効です。 ・防塵・防水 IP54相当 防水性能は、[雨の中でも使用できる]IP54防塵・防水設計です。 (全ての状況において防水性能を保証するものではありません) ・再生確認モニター搭載 NX-RC200は正面、NX-RC800は内側に、再生確認用カラーモニターを搭載。 (NX-RC800のみ、外部モニターに接続しての再生も可能です) ・静止画像保存可能枚数の目安 ↓解像度|SDカード 8GB/16GB/32GB 20MP ( 5200 × 3900 )約1200枚/約2500枚/約5000枚 16MP ( 4608 × 3456 )約1600枚/約3200枚/約6400枚 12MP ( 4000 × 3000 )約2100枚/約4300枚/約8600枚 8MP ( 3264 × 2448 )※約3200枚/約6500枚/約13000枚 5MP ( 2592 × 1944 )約5000枚/約10000枚/約20000枚 3MP ( 2048 × 1536 )約8000枚/約16000枚/約32000枚 1MP ( 1280 × 960 )約21000枚/約42000枚/約84000枚 ※初期値 ・動画連続撮影時間の目安 ↓解像度|SDカード 8GB/16GB/32GB 3840 × 2160P 約20分/約40分/約80分 2688 × 1520P : 20FPS 約12分/約25分/約50分 1920 × 1080P※ 約30分/約60分/約120分 1280 × 720P 約50分/約100分/約200分 1280 × 720P : 60FPS 約20分/約40分/約80分 848 × 480P 約60分/約120分/約240分 720 × 480P 約70分/約140分/約280分 640 × 480P 約90分/約180分/約360分 320 × 240P 約190分/約380分/約760分 ※初期値
用途駐車場/駐輪場の監視 ご近所トラブルの監視 侵入者の監視 不法投棄対策 資材置き場の監視 害獣の監視 野生動物の観察 田畑や果樹園の監視 ペットの見守り など色々な使い方ができます。 形状BOX型 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約83×136×62(突起部除く) 記録媒体microSDカード Class6以上 最大32GB 解像度写真:20MP/16MP/12MP/8MP/5MP/3MP/1MPビデオ:3840×2160P2688×1520P:20FPS1920×1080P/1280×720P1280×720P:60FPS848×480P/720×480P640×480P/320×240P 到達距離(m)赤外線:最大約20(※ガラス越しでは正常に動作しません) 防塵防水性能IP54 検出距離(m)PIR:最大約20(25℃)(※気温等により変化) 記録ファイル形式JPG/AVI 画面サイズ2.4インチTFTカラー液晶 使用場所屋内・屋外 LED使用数(個)赤外線LED:46個(不可視光) 検出角度範囲(°)PIR:最大約120° イメージセンサー1/2.5 CMOS
1個
15,980 税込17,578
当日出荷