カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(111)
絞り込み
ブランド
  • ジーエルサイエンス
  • モノタロウ(49)
  • SMC(2,247)
  • CKD(705)
  • コガネイ(668)
  • エスコ(333)
  • BIGM(丸山製作所)(262)
  • フジトク(129)
  • 日東工器(116)
  • オンダ製作所(100)
  • フジキン(96)
  • ParkerTAIYO(94)
  • アズワン(90)
  • 近藤製作所(84)
  • SK11(78)
  • ニューマシン(76)
  • 千代田通商(74)
  • フロンケミカル(66)
  • SHINANO(信濃機販)(60)
  • KITZ(キッツ)(57)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rc1 1/4」の検索結果

111件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ストップバルブ ストレート型 接続Rc1/4 ジーエルサイエンス

    ストップバルブ ストレート型 接続Rc1/4

    ジーエルサイエンス
    17,980税込19,778
    1個
    6日以内出荷
    手動で流体の流れを「オン」または「オフ」に切り替えるためのシンプルなバルブです。レバー(トグル)を上下に切り替えるだけで、直感的に開閉が可能です。素早い応答性が特長で、流体の流れを瞬時に停止または再開できます。
    適合流路径:Φ4材質接ガス部:SUS316、フッ素ゴム形状ストレート型取付方式パネル取付使用温度範囲100最高使用圧力1.76取付穴パネル:Φ14.5接続Rc1/4(1/8PTメス)ハンドルナイロン材質(ボディ)SUS316ナットSUS304アズワン品番60-9091-07パッキンフッ素ゴムリークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1.3×10-7・3/s
  • ストップバルブ アングル型 接続Rc1/4 ジーエルサイエンス

    ストップバルブ アングル型 接続Rc1/4

    ジーエルサイエンス
    17,980税込19,778
    1個
    6日以内出荷
    手動で流体の流れを「オン」または「オフ」に切り替えるためのシンプルなバルブです。レバー(トグル)を上下に切り替えるだけで、直感的に開閉が可能です。素早い応答性が特長で、流体の流れを瞬時に停止または再開できます。
    適合流路径:Φ4材質接ガス部:SUS316、フッ素ゴム形状アングル型取付方式パネル取付使用温度範囲100最高使用圧力1.76取付穴パネル:Φ14.5接続Rc1/4(1/8PTメス)ハンドルナイロン材質(ボディ)SUS316ナットSUS304アズワン品番60-9091-05パッキンフッ素ゴムリークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1.3×10-7・3/s
  • ライン用圧力調整器 真鍮製 接続Rc1/4 ジーエルサイエンス

    ライン用圧力調整器 真鍮製 接続Rc1/4

    ジーエルサイエンス
    25,980税込28,578
    1台
    6日以内出荷
    個別装置へのガス供給や集中ガス配管の末端への取り付けなどに使用できる小型のライン用圧力調整器です。メタルダイヤフラムを採用し、リークを抑えることで高いガス純度を維持します。
    その他シンチュウ、PTFE材質弁材:PTFE、シートパッキン:PCTFE、接ガス部:シンチュウ、SUS304、フッ素樹脂質量(kg)約0.9本体シンチュウ使用圧力1次側:0.3~3、2次側:0.05~0.66接続出口:Rc1/4(1/4PTメス)、入口:Rc1/4(1/4PTメス)使用ガス-アズワン品番60-9091-38使用温度-10~40流れ方向右高圧材質(ダイアフラム)SUS304圧力計2次側:0~1
  • ライン用圧力調整器 ステンレス製 接続Rc1/4 ジーエルサイエンス

    ライン用圧力調整器 ステンレス製 接続Rc1/4

    ジーエルサイエンス
    56,980税込62,678
    1台
    6日以内出荷
    個別装置へのガス供給や集中ガス配管の末端への取り付けなどに使用できる小型のライン用圧力調整器です。メタルダイヤフラムを採用し、リークを抑えることで高いガス純度を維持します。ステンレスモデルは、高純度ガス等の供給に適しています。
    その他SUS316、PTFE材質弁材:PTFE、シートパッキン:PCTFE、接ガス部:SUS316、SUS304、フッ素樹脂質量(kg)約0.9本体SUS316使用圧力1次側:0.3~3、2次側:0.05~0.66接続出口:Rc1/4(1/4PTメス)、入口:Rc1/4(1/4PTメス)使用ガス-アズワン品番60-9091-39使用温度-10~40流れ方向右高圧材質(ダイアフラム)SUS304圧力計2次側:0~1
  • 高性能3方ボールバルブ 接続Rc1/4 ジーエルサイエンス

    高性能3方ボールバルブ 接続Rc1/4

    ジーエルサイエンス
    35,980税込39,578
    1個
    6日以内出荷
    Lポート型の3方ボールバルブで、2つの流路を選択的に接続または切り替え可能なバルブです。グリースを使用しないため、流体の汚染リスクがありません。ハンドルを回転させるだけで、流路を簡単かつ迅速に切り替えることが可能です。
    適合流路径:Φ4.8材質接ガス部:SUS316、PTFE形状3方切換型取付方式付属ナットで取付(パネル厚さ2~5)最高使用圧力-方式ステンレスボール回転流路切替(3方)取付穴パネル:Φ18接続Rc1/4(1/4PTメス)アズワン品番60-9091-21
  • グリースレスストップバルブ アングル型 接続Rc1/4 ジーエルサイエンス

    グリースレスストップバルブ アングル型 接続Rc1/4

    ジーエルサイエンス
    18,980税込20,878
    1個
    6日以内出荷
    グリースレス設計で汚染リスクを抑え、高純度・高精度が求められるアプリケーションに適したバルブです。バルブの動作部分にグリースを使用しないため、サンプルや流体の汚染を完全に防ぎます。クリーンな環境が求められるプロセスや分析機器に適しています。
    適合流路径:Φ4材質接ガス部:SUS316、PTFE、PCTFE形状アングル型使用温度範囲100最高使用圧力4.9取付穴パネル:Φ14.5接続Rc1/4(1/4PTメス)ハンドルナイロン材質(ボディ)SUS316ナットSUS304アズワン品番60-9091-01パッキンPTFE、PCTFE
  • グリースレスニードルバルブ アングル型 接続Rc1/4 ジーエルサイエンス

    グリースレスニードルバルブ アングル型 接続Rc1/4

    ジーエルサイエンス
    18,980税込20,878
    1個
    6日以内出荷
    微小流量から大流量まで精密に流量コントロールができるニードルバルブです。コンパクトな設計です。独自のソフトシールにより、信頼性の高いシャットオフ機能を備えています。流路には耐食性材料を使用しており、腐食性流体にも対応可能です。
    材質接ガス部:SUS316、PTFE、PCTFE形状アングル型使用温度範囲~100最高使用圧力4.9取付穴パネル:Φ14.5接続Rc1/4(1/4PTメス)ハンドルナイロン材質(ボディ)SUS316ナットSUS304アズワン品番60-9090-54パッキンPTFE、PCTFEリークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1.3×10-7・3/s
  • グリースレスニードルバルブ ストレート型 接続Rc1/4 ジーエルサイエンス

    グリースレスニードルバルブ ストレート型 接続Rc1/4

    ジーエルサイエンス
    18,980税込20,878
    1個
    6日以内出荷
    微小流量から大流量まで精密に流量コントロールができるニードルバルブです。コンパクトな設計です。独自のソフトシールにより、信頼性の高いシャットオフ機能を備えています。流路には耐食性材料を使用しており、腐食性流体にも対応可能です。
    材質接ガス部:SUS316、PTFE、PCTFE形状ストレート型使用温度範囲~100最高使用圧力4.9取付穴パネル:Φ14.5接続Rc1/4(1/4PTメス)ハンドルナイロン材質(ボディ)SUS316ナットSUS304アズワン品番60-9090-56パッキンPTFE、PCTFEリークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1.3×10-7・3/s
  • グリースレスストップバルブ ストレート型 接続Rc1/4 ジーエルサイエンス

    グリースレスストップバルブ ストレート型 接続Rc1/4

    ジーエルサイエンス
    18,980税込20,878
    1個
    6日以内出荷
    グリースレス設計で汚染リスクを抑え、高純度・高精度が求められるアプリケーションに適したバルブです。バルブの動作部分にグリースを使用しないため、サンプルや流体の汚染を完全に防ぎます。クリーンな環境が求められるプロセスや分析機器に適しています。
    適合流路径:Φ4材質接ガス部:SUS316、PTFE、PCTFE形状ストレート型使用温度範囲100最高使用圧力4.9取付穴パネル:Φ14.5接続Rc1/4(1/4PTメス)ハンドルナイロン材質(ボディ)SUS316ナットSUS304アズワン品番60-9091-03パッキンPTFE、PCTFE
  • 高性能2方ボールバルブ ストレート型 接続Rc1/4 ジーエルサイエンス

    高性能2方ボールバルブ ストレート型 接続Rc1/4

    ジーエルサイエンス
    29,980税込32,978
    1個
    6日以内出荷
    ハンドルを90度回転させるだけで、流体のオン・オフが直感的に操作可能なバルブです。グリースを使用しないため、流体の汚染リスクがありません。球状のシャットオフ機構により、流体を完全に遮断できる高いシール性を備えています。
    適合流路径:Φ4.8材質接ガス部:SUS316、PTFE形状ストレート型取付方式付属ナットで取付(パネル厚さ2~5)最高使用圧力-方式ステンレスボール回転流路切替(2方)取付穴パネル:Φ18接続Rc1/4(1/4PTメス)アズワン品番60-9091-16
  • 島津配管用ハーフユニオン R1/4-SMM 2個入 ジーエルサイエンス

    島津配管用ハーフユニオン R1/4-SMM 2個入

    ジーエルサイエンス
    4,998税込5,498
    1袋(2個)
    6日以内出荷
    管用テーパーネジ(Rc1/4)を島津M型配管用継手(M型オス)に変換するアダプターです。
    材質ステンレス型式R1/4-Sねじ規格R1/4接続チューブ:島津型メスアズワン品番60-3362-92
  • 日立配管用ハーフユニオン R1/4-H8M 2個入 ジーエルサイエンス

    日立配管用ハーフユニオン R1/4-H8M 2個入

    ジーエルサイエンス
    5,898税込6,488
    1袋(2個)
    10日以内出荷
    管用テーパーネジ(Rc1/4)を日立配管用継手(H8オス)に変換するアダプターです。
    材質ステンレス接続形式配管1:日立H8型(8×1)、配管2:R1/4アズワン品番60-3362-49
  • ダストフィルター付き調圧器 ジーエルサイエンス

    ダストフィルター付き調圧器

    ジーエルサイエンス
    22,980税込25,278
    1台
    6日以内出荷
    エアフィルターと圧力調整器の機能を1台で兼ね備えた調整器です。
    最高使用圧力調整期:1.0Pa接続Rc1/4アズワン品番60-3358-12設定圧力範囲調整器:0.05~0.85Pa
  • 圧縮空気清浄化フィルター ジーエルサイエンス

    圧縮空気清浄化フィルター

    ジーエルサイエンス
    9,898税込10,888
    1個
    6日以内出荷
    エアー配管に設置することで水分とミスト等の異物を除去できます。
    仕様※ポリカーボネート材質アルミダイカスト接続口径Rc1/4最高使用圧力0.97使用流体空気ろ過度(μ)5耐圧(Pa)1.47
  • 圧縮空気用フィルター 103型 ジーエルサイエンス

    圧縮空気用フィルター 103型

    ジーエルサイエンス
    63,980税込70,378
    1台
    6日以内出荷
    エアー配管に設置することで5μm以上の固形粒子を除去できます。圧力損失が少なく安定した除去効率。コンパクトで省スペース。冷却効果の大きいアルミボディー。ウィープバルブから常に少量のエアーがドレンとともに排出されるため、水分の凝集を防ぎ、断続的なエアーの使用が可能です。
    仕様本体×1※ホース×1接続口径Rc1/4質量(kg)0.4寸法90(W)×35(D)×230(H)最大流量300(0.7時)使用圧力0.3~1.71固形粒子除去(μm)5アズワン品番60-3361-37使用温度5~60
  • 精密流量調整用ニードルバルブ 真鍮製アングル型 ~3000mL/min ジーエルサイエンス

    精密流量調整用ニードルバルブ 真鍮製アングル型 ~3000mL/min

    ジーエルサイエンス
    24,980税込27,478
    1個
    6日以内出荷
    ガス、液体の微小流量の精密制御が可能なニードルバルブです。ニードルが直線的に動く構造により、流量を精密に調整できるため、精密なプロセスや分析装置に適しています。グリースなどは一切使用していません。豊富なラインナップから、使用条件に適した流量範囲を選定できます。
    仕様※【材質】※本体/シンチュウ材質接ガス部:シンチュウ、クロロプレンゴム、PTFE形状アングル型質量(g)約160使用温度範囲0~80最高使用圧力0.97取付穴パネル:Φ13接続Rc1/4(1/4PTメス)回転数有効:約14回転流量調整範囲(L/min)~3000(9.8kP差圧、N2ガスの場合)アズワン品番60-9090-33リークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1×10-7・3/s(He)以内
  • 精密流量調整用ニードルバルブ 真鍮製アングル型 ~1500mL/min ジーエルサイエンス

    精密流量調整用ニードルバルブ 真鍮製アングル型 ~1500mL/min

    ジーエルサイエンス
    24,980税込27,478
    1個
    6日以内出荷
    ガス、液体の微小流量の精密制御が可能なニードルバルブです。ニードルが直線的に動く構造により、流量を精密に調整できるため、精密なプロセスや分析装置に適しています。グリースなどは一切使用していません。豊富なラインナップから、使用条件に適した流量範囲を選定できます。
    仕様※【材質】※本体/シンチュウ材質接ガス部:シンチュウ、クロロプレンゴム、PTFE形状アングル型質量(g)約160使用温度範囲0~80最高使用圧力0.97取付穴パネル:Φ13接続Rc1/4(1/4PTメス)回転数有効:約14回転流量調整範囲(L/min)~1500(9.8P差圧、N2ガスの場合)アズワン品番60-9090-32リークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1×10-7・3/s(He)以内
  • 精密流量調整用ニードルバルブ ステンレス製ストレート型 ~6000mL/min ジーエルサイエンス

    精密流量調整用ニードルバルブ ステンレス製ストレート型 ~6000mL/min

    ジーエルサイエンス
    36,980税込40,678
    1個
    6日以内出荷
    ガス、液体の微小流量の精密制御が可能なニードルバルブです。ニードルが直線的に動く構造により、流量を精密に調整できるため、精密なプロセスや分析装置に適しています。グリースなどは一切使用していません。豊富なラインナップから、使用条件に適した流量範囲を選定できます。
    仕様※【材質】※本体/ステンレス材質接ガス部:SUS316、PTFE、FK形状ストレート型質量(g)約160使用温度範囲0~110最高使用圧力0.97取付穴パネル:Φ13接続Rc1/4(1/4PTメス)回転数有効:約14回転流量調整範囲(L/min)~6000(9.8kP差圧、N2ガスの場合)アズワン品番60-9090-52リークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1×10-7・3/s(He)以内
  • 精密流量調整用ニードルバルブ ステンレス製ストレート型 ~1500mL/min ジーエルサイエンス

    精密流量調整用ニードルバルブ ステンレス製ストレート型 ~1500mL/min

    ジーエルサイエンス
    36,980税込40,678
    1個
    6日以内出荷
    ガス、液体の微小流量の精密制御が可能なニードルバルブです。ニードルが直線的に動く構造により、流量を精密に調整できるため、精密なプロセスや分析装置に適しています。グリースなどは一切使用していません。豊富なラインナップから、使用条件に適した流量範囲を選定できます。
    仕様※【材質】※本体/ステンレス材質接ガス部:SUS316、PTFE、F形状ストレート型質量(g)約160使用温度範囲0~110最高使用圧力0.97取付穴パネル:Φ13接続Rc1/4(1/4PTメス)回転数有効:約14回転流量調整範囲(L/min)~1500(9.8P差圧、N2ガスの場合)アズワン品番60-9090-50リークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1×10-7・3/s(He)以内
  • 精密流量調整用ニードルバルブ 真鍮製ストレート型 ~6000mL/min ジーエルサイエンス

    精密流量調整用ニードルバルブ 真鍮製ストレート型 ~6000mL/min

    ジーエルサイエンス
    24,980税込27,478
    1個
    6日以内出荷
    ガス、液体の微小流量の精密制御が可能なニードルバルブです。ニードルが直線的に動く構造により、流量を精密に調整できるため、精密なプロセスや分析装置に適しています。グリースなどは一切使用していません。豊富なラインナップから、使用条件に適した流量範囲を選定できます。
    仕様※【材質】※本体/シンチュウ材質接ガス部:シンチュウ、クロロプレンゴム、PTFE形状ストレート型質量(g)約160使用温度範囲0~80最高使用圧力0.97取付穴パネル:Φ13接続Rc1/4(1/4PTメス)回転数有効:約14回転流量調整範囲(L/min)~6000(9.8P差圧、N2ガスの場合)アズワン品番60-9090-46リークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1×10-7・3/s(He)以内
  • 精密流量調整用ニードルバルブ 真鍮製ストレート型 ~1500mL/min ジーエルサイエンス

    精密流量調整用ニードルバルブ 真鍮製ストレート型 ~1500mL/min

    ジーエルサイエンス
    24,980税込27,478
    1個
    6日以内出荷
    ガス、液体の微小流量の精密制御が可能なニードルバルブです。ニードルが直線的に動く構造により、流量を精密に調整できるため、精密なプロセスや分析装置に適しています。グリースなどは一切使用していません。豊富なラインナップから、使用条件に適した流量範囲を選定できます。
    仕様※【材質】※本体/シンチュウ材質接ガス部:シンチュウ、クロロプレンゴム、PTFE形状ストレート型質量(g)約160使用温度範囲0~80最高使用圧力0.97取付穴パネル:Φ13接続Rc1/4(1/4PTメス)回転数有効:約14回転流量調整範囲(L/min)~1500(9.8P差圧、N2ガスの場合)アズワン品番60-9090-44リークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1×10-7・3/s(He)以内
  • 精密流量調整用ニードルバルブ 真鍮製アングル型 ~6000mL/min ジーエルサイエンス

    精密流量調整用ニードルバルブ 真鍮製アングル型 ~6000mL/min

    ジーエルサイエンス
    24,980税込27,478
    1個
    6日以内出荷
    ガス、液体の微小流量の精密制御が可能なニードルバルブです。ニードルが直線的に動く構造により、流量を精密に調整できるため、精密なプロセスや分析装置に適しています。グリースなどは一切使用していません。豊富なラインナップから、使用条件に適した流量範囲を選定できます。
    仕様※【材質】※本体/シンチュウ材質接ガス部:シンチュウ、クロロプレンゴム、PTFE形状アングル型質量(g)約160使用温度範囲0~80最高使用圧力0.97取付穴パネル:Φ13接続Rc1/4(1/4PTメス)回転数有効:約14回転流量調整範囲(L/min)~6000(9.8P差圧、N2ガスの場合)アズワン品番60-9090-34リークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1×10-7・3/s(He)以内
  • 精密流量調整用ニードルバルブ ステンレス製ストレート型 ~3000mL/min ジーエルサイエンス

    精密流量調整用ニードルバルブ ステンレス製ストレート型 ~3000mL/min

    ジーエルサイエンス
    36,980税込40,678
    1個
    6日以内出荷
    ガス、液体の微小流量の精密制御が可能なニードルバルブです。ニードルが直線的に動く構造により、流量を精密に調整できるため、精密なプロセスや分析装置に適しています。グリースなどは一切使用していません。豊富なラインナップから、使用条件に適した流量範囲を選定できます。
    仕様※【材質】※本体/ステンレス材質接ガス部:SUS316、PTFE、FK形状ストレート型質量(g)約160使用温度範囲0~110最高使用圧力0.97取付穴パネル:Φ13接続Rc1/4(1/4PTメス)回転数有効:約14回転流量調整範囲(L/min)~3000(9.8kP差圧、N2ガスの場合)アズワン品番60-9090-51リークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1×10-7・3/s(He)以内
  • 精密流量調整用ニードルバルブ ステンレス製アングル型 ~1500mL/min ジーエルサイエンス

    精密流量調整用ニードルバルブ ステンレス製アングル型 ~1500mL/min

    ジーエルサイエンス
    36,980税込40,678
    1個
    6日以内出荷
    ガス、液体の微小流量の精密制御が可能なニードルバルブです。ニードルが直線的に動く構造により、流量を精密に調整できるため、精密なプロセスや分析装置に適しています。グリースなどは一切使用していません。豊富なラインナップから、使用条件に適した流量範囲を選定できます。
    仕様※【材質】※本体/ステンレス材質接ガス部:SUS316、PTFE、FK形状アングル型質量(g)約160使用温度範囲0~110最高使用圧力0.97取付穴パネル:Φ13接続Rc1/4(1/4PTメス)回転数有効:約14回転流量調整範囲(L/min)~1500(9.8kP差圧、N2ガスの場合)アズワン品番60-9090-38リークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1×10-7・3/s(He)以内
  • 精密流量調整用ニードルバルブ 真鍮製ストレート型 ~3000mL/min ジーエルサイエンス

    精密流量調整用ニードルバルブ 真鍮製ストレート型 ~3000mL/min

    ジーエルサイエンス
    24,980税込27,478
    1個
    6日以内出荷
    ガス、液体の微小流量の精密制御が可能なニードルバルブです。ニードルが直線的に動く構造により、流量を精密に調整できるため、精密なプロセスや分析装置に適しています。グリースなどは一切使用していません。豊富なラインナップから、使用条件に適した流量範囲を選定できます。
    仕様※【材質】※本体/シンチュウ材質接ガス部:シンチュウ、クロロプレンゴム、PTFE形状ストレート型質量(g)約160使用温度範囲0~80最高使用圧力0.97取付穴パネル:Φ13接続Rc1/4(1/4PTメス)回転数有効:約14回転流量調整範囲(L/min)~3000(9.8P差圧、N2ガスの場合)アズワン品番60-9090-45リークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1×10-7・3/s(He)以内
  • 精密流量調整用ニードルバルブ ステンレス製アングル型 ~6000mL/min ジーエルサイエンス

    精密流量調整用ニードルバルブ ステンレス製アングル型 ~6000mL/min

    ジーエルサイエンス
    36,980税込40,678
    1個
    6日以内出荷
    ガス、液体の微小流量の精密制御が可能なニードルバルブです。ニードルが直線的に動く構造により、流量を精密に調整できるため、精密なプロセスや分析装置に適しています。グリースなどは一切使用していません。豊富なラインナップから、使用条件に適した流量範囲を選定できます。
    仕様※【材質】※本体/ステンレス材質接ガス部:SUS316、PTFE、FK形状アングル型質量(g)約160使用温度範囲0~110最高使用圧力0.97Pa取付穴パネル:Φ13接続Rc1/4(1/4PTメス)回転数有効:約14回転流量調整範囲(L/min)~6000(9.8kP差圧、N2ガスの場合)アズワン品番60-9090-40リークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1×10-7Pa・3/s(He)以内
  • 精密流量調整用ニードルバルブ ステンレス製アングル型 ~3000mL/min ジーエルサイエンス

    精密流量調整用ニードルバルブ ステンレス製アングル型 ~3000mL/min

    ジーエルサイエンス
    36,980税込40,678
    1個
    6日以内出荷
    ガス、液体の微小流量の精密制御が可能なニードルバルブです。ニードルが直線的に動く構造により、流量を精密に調整できるため、精密なプロセスや分析装置に適しています。グリースなどは一切使用していません。豊富なラインナップから、使用条件に適した流量範囲を選定できます。
    仕様※【材質】※本体/ステンレス材質接ガス部:SUS316、PTFE、F形状アングル型質量(g)約160使用温度範囲0~110最高使用圧力0.97取付穴パネル:Φ13接続Rc1/4(1/4PTメス)回転数有効:約14回転流量調整範囲(L/min)~3000(9.8P差圧、N2ガスの場合)アズワン品番60-9090-39リークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1×10-7・3/s(He)以内
  • PVC製充填筒 ジーエルサイエンス

    PVC製充填筒

    ジーエルサイエンス
    19,980税込21,978
    1本
    6日以内出荷
    吸着剤を充填してガス精製管を作成できる塩化ビニール製の充填筒です。出口側には焼結フィルターが装着されています。入口側のフィルターは石英ウールです。
    仕様本体×1※固定用バンド×1※取扱説明書材質SUS304、硬質塩化ビニール寸法Φ48×212使用温度範囲~60最高使用圧力0.8接続Rc1/4フィルター出口側:焼結フィルター、入口側:石英ウールアズワン品番60-3358-01
  • 二次圧変動型気体用フローコントロールバルブ ステンレス製 3000~30000mL/min ジーエルサイエンス

    二次圧変動型気体用フローコントロールバルブ ステンレス製 3000~30000mL/min

    ジーエルサイエンス
    81,980税込90,178
    1個
    6日以内出荷
    下流側の圧力が変動しても、自動的にバルブ開度を調整することで、下流側の流量を安定して維持できるバルブです。二次圧の変動に迅速に対応し、設定した流量に復帰させることが可能です。豊富なラインナップから、使用条件に適した流量範囲を選択できます。高感度分析で使用するガスの流量調整に適しています。
    仕様※【材質】※ステンレス※PTFE※フッ素ゴム材質接ガス部:SUS316、PTFE、F使用温度範囲~110最高使用圧力0.49方式二次圧変動、一次圧一定型取付穴パネル:Φ13接続Rc1/4(1/4PTメス)流量調整範囲(L/min)3000~30000(9.8P差圧、N2ガスの場合)アズワン品番60-9090-80特性コントロール:2%以内(二次圧変動幅39に対する変動%値)耐圧(Pa)0.78リークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1×10-7・3/s
  • 一次圧変動型気体用フローコントロールバルブ アルミニウム製 1000~10000mL/min ジーエルサイエンス

    一次圧変動型気体用フローコントロールバルブ アルミニウム製 1000~10000mL/min

    ジーエルサイエンス
    65,980税込72,578
    1個
    6日以内出荷
    供給側の圧力が変動しても、バルブ内部の構造が自動調整を行い、下流側の流量を安定して維持できるバルブです。一次圧の変動に迅速に対応し、設定した流量に復帰させることが可能です。豊富なラインナップから、使用条件に適した流量範囲を選択できます。高感度分析で使用するガスの流量調整に適しています。
    仕様※【材質】※アルミニウム※シンチュウ※クロロプレンゴム材質接ガス部:A5052、CR、C3604使用温度範囲~80最高使用圧力0.49方式一次圧変動、二次圧一定型取付穴パネル:Φ13接続Rc1/4(1/4PTメス)流量調整範囲(L/min)1000~10000(9.8P差圧、N2ガスの場合)アズワン品番60-9090-61特性コントロール:2%以内(一次圧変動幅98に対する変動%値)耐圧(Pa)0.78リークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1×10-7・3/s
  • 二次圧変動型気体用フローコントロールバルブ アルミニウム製 3000~30000mL/min ジーエルサイエンス

    二次圧変動型気体用フローコントロールバルブ アルミニウム製 3000~30000mL/min

    ジーエルサイエンス
    65,980税込72,578
    1個
    6日以内出荷
    下流側の圧力が変動しても、自動的にバルブ開度を調整することで、下流側の流量を安定して維持できるバルブです。二次圧の変動に迅速に対応し、設定した流量に復帰させることが可能です。豊富なラインナップから、使用条件に適した流量範囲を選択できます。高感度分析で使用するガスの流量調整に適しています。
    仕様※【材質】※アルミニウム※シンチュウ※クロロプレンゴム材質接ガス部:A5052、CR、C3604使用温度範囲~80最高使用圧力0.49方式二次圧変動、一次圧一定型取付穴パネル:Φ13接続Rc1/4(1/4PTメス)流量調整範囲(L/min)3000~30000(9.8P差圧、N2ガスの場合)アズワン品番60-9090-74特性コントロール:2%以内(二次圧変動幅39に対する変動%値)耐圧(Pa)0.78リークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1×10-7・3/s
  • 二次圧変動型気体用フローコントロールバルブ アルミニウム製 1500~15000mL/min ジーエルサイエンス

    二次圧変動型気体用フローコントロールバルブ アルミニウム製 1500~15000mL/min

    ジーエルサイエンス
    65,980税込72,578
    1個
    6日以内出荷
    下流側の圧力が変動しても、自動的にバルブ開度を調整することで、下流側の流量を安定して維持できるバルブです。二次圧の変動に迅速に対応し、設定した流量に復帰させることが可能です。豊富なラインナップから、使用条件に適した流量範囲を選択できます。高感度分析で使用するガスの流量調整に適しています。
    仕様※【材質】※アルミニウム※シンチュウ※クロロプレンゴム材質接ガス部:A5052、CR、C3604使用温度範囲~80最高使用圧力0.49方式二次圧変動、一次圧一定型取付穴パネル:Φ13接続Rc1/4(1/4PTメス)流量調整範囲(L/min)1500~15000(9.8P差圧、N2ガスの場合)アズワン品番60-9090-73特性コントロール:2%以内(二次圧変動幅39に対する変動%値)耐圧(Pa)0.78リークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1×10-7・3/s
  • 一次圧変動型気体用フローコントロールバルブ ステンレス製 1000~10000mL/min ジーエルサイエンス

    一次圧変動型気体用フローコントロールバルブ ステンレス製 1000~10000mL/min

    ジーエルサイエンス
    81,980税込90,178
    1個
    6日以内出荷
    供給側の圧力が変動しても、バルブ内部の構造が自動調整を行い、下流側の流量を安定して維持できるバルブです。一次圧の変動に迅速に対応し、設定した流量に復帰させることが可能です。豊富なラインナップから、使用条件に適した流量範囲を選択できます。高感度分析で使用するガスの流量調整に適しています。
    仕様※【材質】※ステンレス※PTFE※フッ素ゴム材質接ガス部:SUS316、PTFE、FK使用温度範囲~110最高使用圧力0.49方式一次圧変動、二次圧一定型取付穴パネル:Φ13接続Rc1/4(1/4PTメス)流量調整範囲(L/min)1000~10000(9.8kP差圧、N2ガスの場合)アズワン品番60-9090-67特性コントロール:2%以内(一次圧変動幅98に対する変動%値)耐圧(Pa)0.78リークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1×10-7・3/s
  • 二次圧変動型気体用フローコントロールバルブ ステンレス製 1500~15000mL/min ジーエルサイエンス

    二次圧変動型気体用フローコントロールバルブ ステンレス製 1500~15000mL/min

    ジーエルサイエンス
    81,980税込90,178
    1個
    6日以内出荷
    下流側の圧力が変動しても、自動的にバルブ開度を調整することで、下流側の流量を安定して維持できるバルブです。二次圧の変動に迅速に対応し、設定した流量に復帰させることが可能です。豊富なラインナップから、使用条件に適した流量範囲を選択できます。高感度分析で使用するガスの流量調整に適しています。
    仕様※【材質】※ステンレス※PTFE※フッ素ゴム材質接ガス部:SUS316、PTFE、F使用温度範囲~110最高使用圧力0.49方式二次圧変動、一次圧一定型取付穴パネル:Φ13接続Rc1/4(1/4PTメス)流量調整範囲(L/min)1500~15000(9.8P差圧、N2ガスの場合)アズワン品番60-9090-79特性コントロール:2%以内(二次圧変動幅39に対する変動%値)耐圧(Pa)0.78リークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1×10-7・3/s
  • 一次圧変動型気体用フローコントロールバルブ ステンレス製 2000~20000mL/min ジーエルサイエンス

    一次圧変動型気体用フローコントロールバルブ ステンレス製 2000~20000mL/min

    ジーエルサイエンス
    81,980税込90,178
    1個
    6日以内出荷
    供給側の圧力が変動しても、バルブ内部の構造が自動調整を行い、下流側の流量を安定して維持できるバルブです。一次圧の変動に迅速に対応し、設定した流量に復帰させることが可能です。豊富なラインナップから、使用条件に適した流量範囲を選択できます。高感度分析で使用するガスの流量調整に適しています。
    仕様※【材質】※ステンレス※PTFE※フッ素ゴム材質接ガス部:SUS316、PTFE、F使用温度範囲~110最高使用圧力0.49方式一次圧変動、二次圧一定型取付穴パネル:Φ13接続Rc1/4(1/4PTメス)流量調整範囲(L/min)2000~20000(9.8P差圧、N2ガスの場合)アズワン品番60-9090-68特性コントロール:2%以内(一次圧変動幅98に対する変動%値)耐圧(Pa)0.78リークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1×10-7・3/s
  • 一次圧変動型気体用フローコントロールバルブ アルミニウム製 2000~20000mL/min ジーエルサイエンス

    一次圧変動型気体用フローコントロールバルブ アルミニウム製 2000~20000mL/min

    ジーエルサイエンス
    65,980税込72,578
    1台
    6日以内出荷
    供給側の圧力が変動しても、バルブ内部の構造が自動調整を行い、下流側の流量を安定して維持できるバルブです。一次圧の変動に迅速に対応し、設定した流量に復帰させることが可能です。豊富なラインナップから、使用条件に適した流量範囲を選択できます。高感度分析で使用するガスの流量調整に適しています。
    仕様※【材質】※アルミニウム※シンチュウ※クロロプレンゴム材質接ガス部:A5052、CR、C3604使用温度範囲~80最高使用圧力0.49方式一次圧変動、二次圧一定型取付穴パネル:Φ13接続Rc1/4(1/4PTメス)流量調整範囲(L/min)2000~20000(9.8P差圧、N2ガスの場合)アズワン品番60-9090-62特性コントロール:2%以内(一次圧変動幅98に対する変動%値)耐圧(Pa)0.78リークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1×10-7・3/s
  • エアー駆動式 外気遮断パージ流路付き大口径多用途8方マルチポジションバルブ 流路径Φ3mm ジーエルサイエンス

    エアー駆動式 外気遮断パージ流路付き大口径多用途8方マルチポジションバルブ 流路径Φ3mm

    ジーエルサイエンス
    279,800税込307,780
    1台
    6日以内出荷
    流路径が3mmと非常に太く、大流量アプリケーションに適したエアー駆動方式の小型グリースレスロータリーバルブです。サンプルの分配やガス流路の制御などに使用できます。流路径が3mmと太く、圧力損失が少ないため、大流量のガス流路の制御などに適します。外気遮断用のパージ流路を備えており、外気の混入を防止します。
    仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:3セット内容バルブ本体×1※AC100V 5方電磁弁×1※黒色ナイロンチューブ(O.D.4)×3※ナイロンチューブ用ジョイント×3※ノイズキラー(CRユニット)×1※取付ネジ(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※3点ビス(3×6)×2※BSスリーブ(4×12)×4※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:マルチポジションポート数8ポジション圧力駆動ガス:392~686(ゲージ圧)最高使用圧力490方式駆動部:エアー駆動式(外気遮断用流路付)最高使用温度(℃)150エアー接続Rc1/8(外径4ナイロンチューブ用L型ワンタッチジョイント付)アズワン品番60-9088-21使用温度駆動部:0~80接続配管SUS316チューブ(4×3×120)カットオフ(パージラインは1/16×0.8×120カットオフ)
  • エアー駆動式 大口径多用途8方切換バルブ 流路径Φ3mm ジーエルサイエンス

    エアー駆動式 大口径多用途8方切換バルブ 流路径Φ3mm

    ジーエルサイエンス
    249,800税込274,780
    1台
    6日以内出荷
    流路径が3mmと非常に太く、大流量アプリケーションに適したエアー駆動方式の小型グリースレスバルブです。通常の分析における各種流路切換に使用できます。流路径が3mmと太く、圧力損失が少ないため、大流量のガス流路切換に適しています
    仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:3セット内容バルブ本体×1※AC100V 5方電磁弁×1※黒色ナイロンチューブ(O.D.4)×3※ナイロンチューブ用ジョイント×3※ノイズキラー(CRユニット)×1※取付ネジ(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※3点ビス(3×6)×2※BSスリーブ(4×12)×4※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:2ポジションポート数8ポート圧力駆動ガス:392~686(ゲージ圧)最高使用圧力490方式駆動部:エアー駆動式最高使用温度(℃)150エアー接続Rc1/8(外径4ナイロンチューブ用L型ワンタッチジョイント付)アズワン品番60-9088-06使用温度駆動部:0~80接続配管SUS316チューブ(4×3×120)カットオフ
  • エアー駆動式 大口径多用途6方マルチポジションバルブ 流路径Φ3mm ジーエルサイエンス

    エアー駆動式 大口径多用途6方マルチポジションバルブ 流路径Φ3mm

    ジーエルサイエンス
    269,800税込296,780
    1台
    6日以内出荷
    流路径が3mmと非常に太く、大流量アプリケーションに適したエアー駆動方式の小型グリースレスロータリーバルブです。サンプルの分配やガス流路の制御などに使用できます。流路径が3mmと太く、圧力損失が少ないため、大流量のガス流路の制御などに適します。
    仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:3セット内容バルブ本体×1※AC100V 5方電磁弁×1※黒色ナイロンチューブ(O.D.4)×3※ナイロンチューブ用ジョイント×3※ノイズキラー(CRユニット)×1※取付ネジ(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※3点ビス(3×6)×2※BSスリーブ(4×12)×4※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:マルチポジションポート数6ポジション圧力駆動ガス:392~686(ゲージ圧)最高使用圧力490方式駆動部:エアー駆動式最高使用温度(℃)150エアー接続Rc1/8(外径4ナイロンチューブ用L型ワンタッチジョイント付)アズワン品番60-9088-08使用温度駆動部:0~80接続配管SUS316チューブ(4×3×120)カットオフ
  • エアー駆動式 大口径多用途4方切換バルブ 流路径Φ3mm ジーエルサイエンス

    エアー駆動式 大口径多用途4方切換バルブ 流路径Φ3mm

    ジーエルサイエンス
    229,800税込252,780
    1台
    6日以内出荷
    流路径が3mmと非常に太く、大流量アプリケーションに適したエアー駆動方式の小型グリースレスバルブです。通常の分析における各種流路切換に使用できます。流路径が3mmと太く、圧力損失が少ないため、大流量のガス流路切換に適しています
    仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:3セット内容バルブ本体×1※AC100V 5方電磁弁×1※黒色ナイロンチューブ(O.D.4)×3※ナイロンチューブ用ジョイント×3※ノイズキラー(CRユニット)×1※取付ネジ(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※3点ビス(3×6)×2※BSスリーブ(4×12)×4※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:2ポジションポート数4ポート圧力駆動ガス:392~686(ゲージ圧)最高使用圧力490方式駆動部:エアー駆動式最高使用温度(℃)150エアー接続Rc1/8(外径4ナイロンチューブ用L型ワンタッチジョイント付)アズワン品番60-9088-04使用温度駆動部:0~80接続配管SUS316チューブ(4×3×120)カットオフ