絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

10ページ目: KTCのすべての商品

1,696件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スプレー缶ホルダ KTC

    スプレー缶ホルダ

    KTC(3件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    EKW・SKXシリーズのローラーキャビネット用。 パーツクリーナー、潤滑剤等のスプレー缶を4本収納できます。
    用途収納具用オプション仕様EKW・SKXシリーズのローラーキャビネット用です。トラスコ品番483-6111材質スチール質量(kg)1.1高さ(mm)134間口(mm)400
  • (6.3SQ)ロングボールヘキサゴンビットソケット KTC

    (6.3SQ)ロングボールヘキサゴンビットソケット

    KTC(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ビットの交換が可能です。
    軸長(mm)99外径D(Φmm)16全長L(mm)121.5先端形状ヘキサゴン差込角(sq.)6.3
  • クリップクランププライヤ KTC

    クリップクランププライヤ

    KTC(6件のレビュー)
    5,098税込5,608
    1丁
    当日出荷
    クリップの軸部を挟んで取外す方法により、クリップが破損しにくくなりました。先端部分に設けた、半径3.5mmの合わせ穴によりクリップの軸部を保持できます。
    トラスコ品番823-0845質量(g)140寸法L(mm)190
  • ビットホルダー KTC

    ビットホルダー

    KTC(4件のレビュー)
    269税込296
    1本
    当日出荷
    仕様ホルダのみトラスコ品番373-4102質量(g)7ビット取付方法ビット差込式
  • ピンチオフプライヤ KTC

    ピンチオフプライヤ

    KTC(5件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1丁
    当日出荷
    冷却系ホース閉塞、特にKTC製クーラントチャージャー使用時に便利です。ストラット取外し時などのブレーキホース閉塞。AT脱着時のATFホースの閉塞。減速状態の捕機類点検時等のバキュームホース閉塞。フューエルフィルタ交換時の燃料ホース閉塞。二輪の燃料ホース、オイルホース閉塞。無段階自動ロック機工を採用、対象物を挟み握るだけでプライヤがロックするため、スピーディーな作業が出来ます。グリップを開くだけで保持を開放。
    用途自動車のホース類閉塞作業。
  • キャブジェットドライバ KTC

    キャブジェットドライバ

    KTC(10件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    用途調整ビスの締め、緩めトラスコ品番821-7882質量(g)40寸法L(mm)155寸法d(mm)3.5寸法a(mm)0.7寸法D(mm)27寸法b(mm)3.5商品構成単品
  • オイルプレッシャソケット KTC

    オイルプレッシャソケット

    KTC(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ソケットの差込角は作業性の良い9.5sq.にしています。
    用途オイルプレッシャスイッチ脱着。寸法L(mm)58寸法l(mm)46
  • 両頭首振りめがねレンチ KTC

    両頭首振りめがねレンチ

    KTC
    2,390税込2,629
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    首振りあり
  • 9.5sq.フレックスロングラチェットハンドル KTC

    9.5sq.フレックスロングラチェットハンドル

    KTC
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷
    90枚ギア採用で、スムーズな操作性と作業効率の向上を実現。送り角4°が、振り幅の確保が難しい狭所箇所の作業を可能に。軽さの中に確実さを感じる空転トルク。力が伝わりやすく切り替えやすいレバー形状。クロウに掛かる力を分散させる、7段クロウ。リペアキット(BR390-K)を設定してます。
    差込角(sq.)9.5全長(mm)275歯数(ギア)90枚送り角度(°)4質量(g)370寸法L(mm)275寸法B(mm)33寸法T(mm)13.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • ろ紙交換用オイルフィルタレンチ KTC

    ろ紙交換用オイルフィルタレンチ

    KTC
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    トヨタ車に採用されているアルミ製及び樹脂製ろ紙交換タイプのオイルフィルタキャップの取付け・取外し専用工具。オイルフィルタキャップの突起部(リブ)で駆動するため、かみ込みや滑りを防止します。オイルフィルタキャップにピッタリ合わせた形状で、オイルフィルタ周りのスペースが狭くても作業が可能。差込角部は応力の集中を防ぎ、確実に力を伝えるパワーフィット形状。
    高さ(mm)62.2質量(g)210内径(Φmm)81外径(Φmm)91差込角(sq.)9.5
  • プラグレンチ (9.5) KTC

    プラグレンチ (9.5)

    KTC
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    マグネット付きでプラグを落とさない、外径20mmの薄肉タイプです。三菱自動車製軽自動車用4バルブエンジンに使用できる専用薄肉設計のスパークプラグ交換用専用レンチです。スパークプラグが落下しないマグネット付です。KTC独自のNパワーフィット形状採用でプラグのナットにやさしく、レンチの強度も向上しました。
    用途スパークプラグ交換用の専用ソケットレンチ。仕様マグネット付・Nパワーフィット材質特殊工具鋼全長(mm)16差込角(sq.)9.5
  • ラジオペンチ(ベントノーズタイプ) KTC

    ラジオペンチ(ベントノーズタイプ)

    KTC(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1丁
    当日出荷
    ●先端部には、対象物をつかんでも滑らないようにクロス溝を施しています。
    用途●汎用工具RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットソケットホルダー KTC

    マグネットソケットホルダー

    KTC
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    磁力でソケットを固定するソケットホルダー。 クリップは丸形状のため、差込角の向きを気にせずソケットを簡単に固定できます。 強力マグネットでレールがしっかり固定されるため、レールを支えず片手でソケットが外せます。 ケース側面など地面と垂直方向に固定して使用可能。差込角別に異なるレールカラーで、ソケットの識別が容易。 レールサイズは共通のため、クリップを入れ替えて差込角の異なるソケットを一つのレールで管理できます。 クリップを外せば、レンチ類のホルダーとしても使用可能。
    幅(mm)25.4全長(mm)304
  • ロッキングプライヤ曲線あご KTC

    ロッキングプライヤ曲線あご

    KTC(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    種類グリッププライヤ
  • ロッキングプライヤCクランプ KTC

    ロッキングプライヤCクランプ

    KTC(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    角鉄材やパネル類の固定、溶接作業に便利です。
    材質特殊工具鋼種類グリッププライヤ
  • マグネット付パーツトレイ丸型 KTC

    マグネット付パーツトレイ丸型

    KTC(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    トレイはさびに強いステンレス製、ラバーマウントされたマグネットは約1000ガウスの磁力でホールドします。
    トラスコ品番373-9368材質SUS430寸法(mm)Φ150×41質量(g)370板厚(mm)0.5
  • T形ドラムリムーバー KTC

    T形ドラムリムーバー

    KTC(4件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    ハンドル部をスライド式にしたことにより2本使用でもハンドル同士が当たらずスムーズにブレーキドラムを取り外すことが可能です。 先端ねじ部を交換式としたことで、ねじが消耗した際に先端ねじ部のみの交換が可能です。
    用途適合:軽自動車を中心としたブレーキドラムの取り外し作業。
  • モンキレンチ KTC

    モンキレンチ

    KTC
    9,398税込10,338
    1個
    当日出荷
    タイプヘッドアングル22°30
  • ロングボールヘキサゴンビット用交換ビット KTC

    ロングボールヘキサゴンビット用交換ビット

    KTC(2件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    セット内容ビット1本、止めねじ1本全長(mm)108先端形状ボールポイント本数1両頭機能片頭
  • (12.7SQ)T型トルクスビットソケットセット KTC

    (12.7SQ)T型トルクスビットソケットセット

    KTC
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷
    ビットの交換が可能です。
    トラスコ品番307-8205セット内容T型トルクスビットソケットBT4-T30/T40/T45/T50/T55/T60/T70、ソケットホルダー10コ用EHB410質量(g)965先端形状T型トルクス差込角(sq.)12.7
  • ロングT型トルクスビットソケット交換ビット KTC

    ロングT型トルクスビットソケット交換ビット

    KTC(1件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    T型トルクスビットロングタイプ
    全長(mm)108両頭機能片頭
  • ソフトドライバセット KTC

    ソフトドライバセット

    KTC(2件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1セット(8本組)
    当日出荷
    グリップは軽く、ベトつき感がなく、環境にやさしい素材(エラストマ)を採用。 グリップのオレンジ色は+ 、グリーン色は- を表しています。 軸は非貫通タイプで、先端マグネット付です。 パッケージはトレイとして使用できます。
    トラスコ品番373-8540セット内容(+)No.1、2、3/(-)5.5、6、8/スタビー(+)No.2、(-)6質量(g)1000種類セット品材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)エラストマー樹脂商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • ヘキサゴンビットソケットセット KTC

    ヘキサゴンビットソケットセット

    KTC(1件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1セットほか
    当日出荷から翌々日出荷
    差込角(mm)12.7先端形状ヘキサゴン
  • ベビードライバ (クロス) KTC

    ベビードライバ (クロス)

    KTC(2件のレビュー)
    219税込241
    1本
    当日出荷
    メーター類の調整及び精密機器等に使用します。軸の材質はSWRH62Aです。
    トラスコ品番373-2690軸径(Φmm)3全長(mm)120質量(g)10種類グリップドライバー寸法L(mm)120寸法d(mm)3グリップ径(Φmm)11寸法D(mm)11材質(グリップ)アセテート樹脂寸法l(mm)75商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ソフトドライバマイナス KTC

    ソフトドライバマイナス

    KTC
    669税込736
    1本
    当日出荷
    軸は非貫通タイプで、先端マグネット付です。
    種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)エラストマ樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • タイヤバルブレンチ KTC

    タイヤバルブレンチ

    KTC(14件のレビュー)
    949税込1,044
    1丁
    当日出荷
    全長35mmとコンパクトなサイズで、従来のロングタイプでは使えなかった車種にもOK。パンク修理やタイヤ・チューブの交換には欠かせません。
    トラスコ品番821-7889質量(g)20寸法L(mm)35寸法a(mm)2.2寸法D(mm)29寸法l(mm)15寸法b(mm)4.5
  • マグネットハンド(自在シャフト) KTC

    マグネットハンド(自在シャフト)

    KTC(2件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷
    自在シャフトの採用により複雑な動きが可能です。グリップエンド部のノブ操作でもマグネットの方向操作が可能です。ガイドシャフトを抜けば本体はフリーな状態になります。シャフト部は樹脂コートですので汚れがふき取りやすくなっています。
    寸法L(mm)560寸法l(mm)165
  • ハンディバーロング KTC

    ハンディバーロング

    KTC
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷
    貫通タイプです。
    用途こじる:Vベルト、平ベルトの張り調整。 拡げる:エンジンからミッションを取外す作業。/ストラットとロアアームの分離作業。 抜く:ミッション(デフ)からドライブシャフトを抜き取る作業。 オイルシール、ギア、ベアリング等の取外し作業。トラスコ品番383-7661質量(g)800寸法L(mm)600寸法T(mm)10寸法W(mm)19
  • 12.7sq.アルミホイール用ソケット KTC

    12.7sq.アルミホイール用ソケット

    KTC(7件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    アルミホイールに使用できるようソケットの外径を小さくしています。めっきナット・塗装ナットにやさしいゴムクッション付きです。
    質量(g)140寸法L(mm)60寸法D2(mm)21寸法l(mm)15差込角(sq.)12.7
  • ドレンプラグソケット KTC

    ドレンプラグソケット

    KTC(16件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    12.7sq.の採用により、大きなトルクで締付けられているドレンプラグに対応できます。本体に六角形状を設けていますので24mmのめがねレンチ等の使用が可能です。
    用途日産、スバル車に使用されているミッション、ディファレンシャルのドレン(フィラー)プラグの締付け、緩め作業を行う専用工具です。寸法D(Φmm)26.5差込角(sq.)12.7
  • ディスクブレーキピストンツールワイドプレート KTC

    ディスクブレーキピストンツールワイドプレート

    KTC
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    用途ディスクブレーキピストン(対向4ピストンタイプ)の押込み作業。適合軽自動車から小型トラック(2tクラス)までのシングルピストンキャリパーに適合。(駐車ブレーキ一体型ブレーキキャリパーには使用できません。)トラスコ品番821-7793質量(kg)1.4寸法L(mm)184寸法H(mm)120寸法l(mm)150寸法W(mm)90プレート開口値10~87プレート厚(mm)5
  • クリップクランププライヤセット KTC

    クリップクランププライヤセット

    KTC(4件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1セット(2本)
    当日出荷
    クリップのロックピンの引抜き(ロック解除)が容易に行えます。ロックピンを引抜いた後、クリップ本体の引抜きも可能。クリップをボディに装着後、クリップ軸部の縮め・挿入が容易に行えます。クリップに傷を付けにくい先端形状。先端角度付でボディ・内張りに傷をつけにくい。先端はクリップと位置合わせしやすい矢印マーク付。
    用途自動車のフロント・リアバンパー、フロントフェンダーライナー等に使用されている樹脂製クリップの取外し装着時の軸部の縮め・挿入。適合ロックピン引抜きタイプ樹脂製クリップ (クリップ装着の場合:軸径5~10)トラスコ品番823-0766セット内容クリップクランププライヤ(AP202A、AP202B)質量(g)クリップクランププライヤ:各145 (合計 290)タイプ35°・ 80°寸法L(mm)196寸法T(mm)9寸法W1(mm)25寸法W2(mm)53
  • 直型ロングスナップリングプライヤ軸用 KTC

    直型ロングスナップリングプライヤ軸用

    KTC(5件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番373-8221軸穴種別軸用質量(g)200種類スナップリングプライヤ寸法L(mm)215適合スナップリング(mm)10~11クロー形状1.2Φmm径
  • ミニハンマ KTC

    ミニハンマ

    KTC(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1丁
    当日出荷
    交換式ヘッド(鉄・樹脂・真鍮)により、用途に応じた使用が可能です。 ヘッドはねじ込みタイプです。 各種オイルシール、小型ベアリングの圧入や、割ピンの脱着に最適です。 樹脂ヘッド・真鍮ヘッド各1コ付。
    種類コンビハンマー材質(柄部)樹脂材質(頭)鉄/樹脂/真鍮主な用途機械の組立・修理/治具の取り付け/金型作業
  • コンビネーションレンチ KTC

    コンビネーションレンチ

    KTC
    899税込989
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • 充電式LEDペンライト KTC

    充電式LEDペンライト

    KTC
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    2箇所にライトを搭載した、軽くてコンパクトなペン型ライト。広い範囲を照らすメインライトと狙った箇所を明るく照らすスポットライトを搭載。ペンクリップ付きで、胸ポケットやバインダーに取付けが可能。クリップ部のマグネットで金属面に貼り付けて使用可能。
    付属品USB充電ケーブル(※充電器は付属していません)全長(mm)128.5質量(g)35連続使用時間(時間)3防塵防水性能IP20(防水機能なし)明るさ(Lm)150(メインライト)点灯方法メインライト,スポットライト充電端子USB Type-C調光範囲2段階(メインライト,スポットライト)
  • 折り畳みコンテナ 20L KTC

    折り畳みコンテナ 20L

    KTC(2件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    ●畳んでいるときはワンカラー、組み立てるとブラックとレッドのツートンカラーが特徴的なコンテナに変身します。●ガレージや車で、洗車道具やまとめて置いておきたいものを収納しておくのに非常に便利です。●フタには簡易ロック機構を搭載し、中身が飛び出す心配はありません。●樹脂製で軽く、折りたたみができるので持ち運びや収納時でも場所を取りません。
    用途●道具やまとめて置いておきたいものを収納に。フタの有無あり
  • ボールジョイントブーツインサーターアタッチメント KTC

    ボールジョイントブーツインサーターアタッチメント

    KTC(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ボールジョイントインサーター本体(AS411/別売)と一緒に使用することで、ブーツの圧入作業が簡単かつ確実に行えます。 適用ブーツは圧入(カシメ)タイプです。 AS411-30Hは内径31mmで、主にホンダの軽自動車に適しています。
    内径(mm)30
  • 9.5sq.ショートスイベルラチェットハンドル KTC

    9.5sq.ショートスイベルラチェットハンドル

    KTC
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    ヘッド部を持って小指がかかる長さ、手の中に収まる長さのショートスイベルラチェットハンドル。 ヘッドを中心にハンドルが180°転回でき、ラチェットドライバのように使用することで、早い締緩作業が可能。 ハンドルの一部にローレット加工を施すことで、適度なグリップ感と滑りを両立させ、スムーズな 早回しが可能。 首振りは無段階(定角機能なし)のため、スムーズな転回が可能。 首振りの硬さは六角穴付きボルト(六角二面幅:2.5mm)で調整が可能。 首振り時でもソケットの脱着が可能。 回転方向切替レバーには三つ又形状を採用。 首振り時でも切替がスムーズ。
    用途ソケット類を組み合わせ、六角ボルト、ナットなどを締めたり緩めたりする工具差込角(sq.)9.5全長(mm)120ギヤ歯数72送り角度(°)5質量(g)195寸法T(mm)16.5厚さT(mm)27ヘッド寸法(mm)32