絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

14ページ目: KTCのすべての商品

1,696件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • セラミックスクレーパー・ショート KTC

    セラミックスクレーパー・ショート

    KTC(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    刃が食い込まず、スムーズな切断が可能です。 削りカス・粘着ノリ等が刃に付着しません。 耐摩耗性に優れています。※サビや変形の少ないセラミックチップです。 刃の両サイド面も使用可能です。
    トラスコ品番373-5818質量(g)50寸法L(mm)115寸法A(mm)18寸法T(mm)3
  • (19.0SQ)ラチェットヘッドリペアキット KTC

    (19.0SQ)ラチェットヘッドリペアキット

    KTC
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    19.0sq.ラチェットハンドル(BR6A)用のリペアキットです。
    トラスコ品番390-0835セット内容ドライブギア、クロウ、スチールボール、スプリング、レバー、ナベ小ネジ、フタ各1、サラ小ネジ×2質量(g)680差込角(sq.)19
  • (9.5SQ)T型インパクトトルクスレンチ KTC

    (9.5SQ)T型インパクトトルクスレンチ

    KTC(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    ピン・リング付き
    付属品ピン、リングPR-1519外径D(Φmm)22(ソケット部)先端寸法(mm)3.84全長L(mm)75差込角(sq.)9.5ねじサイズM4-5
  • (9.5SQ)ロングT型トルクスビットソケット KTC

    (9.5SQ)ロングT型トルクスビットソケット

    KTC(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ビットの交換が可能です。
    全長L(mm)128寸法l(mm)99先端形状T型トルクス差込角(sq.)9.5
  • ショートT型イジリドメビット交換ビット KTC

    ショートT型イジリドメビット交換ビット

    KTC
    889税込978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    T型いじり止めトルクスビットショートタイプ
    両頭機能片頭
  • (9.5SQ)ツイストソケット KTC

    (9.5SQ)ツイストソケット

    KTC(8件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    なめたボルト・ナットにくい込んで回す(ゆるめる)事ができます。
    差込角(sq.)9.5
  • ロングボールポイント ヘキサゴンビットソケット KTC

    ロングボールポイント ヘキサゴンビットソケット

    KTC
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ロングボールポイントタイプです。 差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。
    全長(mm)132先端形状ボールポイントヘキサゴン差込角(sq.)12.7
  • 9.5sq.インパクトレンチ用ヘキサゴンレンチ KTC

    9.5sq.インパクトレンチ用ヘキサゴンレンチ

    KTC(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ピン抜け防止機構AMBAC(アンバック)システム(PAT.)を採用しました。
    付属品ピン・リング差込角(mm)9.5寸法D(mm)22
  • 木柄ドライバマイナス貫通タイプ KTC

    木柄ドライバマイナス貫通タイプ

    KTC(4件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷
    手にやさしい天然木を採用しました。軸は貫通タイプで、先端マグネット付です。
    種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)木製商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
  • ソフトラウンドドライバクロス貫通タイプ KTC

    ソフトラウンドドライバクロス貫通タイプ

    KTC(1件のレビュー)
    559税込615
    1本
    当日出荷
    押し回しに適したラウンド形状のグリップで手の平が痛くなりません。グリップの素材は環境にやさしいエラストマを採用。軸は貫通タイプで、先端マグネット付き。
    種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)エラストマー樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
  • ソフトスタッビドライバセット KTC

    ソフトスタッビドライバセット

    KTC(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット(2本組)
    当日出荷
    軸は非貫通タイプで、先端マグネット付です。
    トラスコ品番373-8558セット内容No.2×25(D9P-225)/-6×25(D9M-625)軸径(Φmm)6全長(mm)75質量(g)80種類セット品グリップ径(Φmm)35材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)エラストマ樹脂商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • 倍力ニッパ KTC

    倍力ニッパ

    KTC(1件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    倍力機構により、楽に切断ができます。手に負担をかけないソフトグリップです。刃部は高周波熱処理を施しています。グリップエンドには開き止めのボールチェーン付。
    トラスコ品番383-7505質量(g)180寸法L(mm)165呼び寸法165切断能力(Φmm) 軟線2.3切断能力(Φmm) 硬線1.8
  • 早回しT形レンチ KTC

    早回しT形レンチ

    KTC(16件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1丁
    当日出荷
    一般品に比べハンドルが短くなっていますので、狭い場所での早回しやツールボックスでの収納に便利です。
    寸法L(mm)250寸法l(mm)130
  • ソフトドライバセット KTC

    ソフトドライバセット

    KTC(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット(2本組)
    当日出荷
    軸は非貫通タイプで、先端マグネット付です。
    トラスコ品番373-8531セット内容(+)No.2/(-)6質量(g)210種類セット品材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)エラストマー樹脂商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • ハンディバーショート KTC

    ハンディバーショート

    KTC
    7,198税込7,918
    1本
    当日出荷
    貫通タイプです。
    用途こじる:Vベルト、平ベルトの張り調整。拡げる:エンジンからミッションを取外す作業。/ストラットとロアアームの分離作業。抜く:ミッション(デフ)からドライブシャフトを抜き取る作業。オイルシール、ギア、ベアリング等の取外し作業。トラスコ品番383-7653質量(g)635寸法L(mm)420寸法T(mm)10寸法W(mm)19
  • ブリーダープラグ用メガネレンチ KTC

    ブリーダープラグ用メガネレンチ

    KTC(6件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    最適な立ち上り角度により操作性が向上。口径上部にストッパーを設けていますので作業が容易。
    用途ブリーダープラグの締緩作業。質量(g)60寸法T(mm)7.5
  • 板金フック KTC

    板金フック

    KTC
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    スライドハンマプラー(AUD3、AUD4およびAUD5)用の板金用アタッチメントです。
    危険物の類別非危険物
  • ぴーぴーストッパー KTC

    ぴーぴーストッパー

    KTC(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット(2個)
    当日出荷
    レバーを握るだけで取付け、取外しができます。グラスファイバー入りエンジニアリングプラスチックを使用しているので、丈夫で軽量。スイッチのゴムを傷めません。
    用途自動車のドア開放時、カーテシスイッチを押えることによりルームランプを消灯し、ドア開放警告音を止めます。適合カーテシスイッチサイズ:幅21.5~28.5mm、高さ:スイッチOFF時 10mm以上トラスコ品番823-0771幅(mm)19質量(g)25×2寸法L(mm)79寸法D(mm)40
  • クリップクランプツールアングルショートセット KTC

    クリップクランプツールアングルショートセット

    KTC(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット(2本組)
    当日出荷
    用途自動車の内張り及びクリップの取外し。適合国産車のドア・バックドア・クォータパネル・フロア等の内張りに最適。トラスコ品番823-0763セット内容アングルショート小(AP203-6A)、アングルショート中(AP203-10A)全長(mm)(小)175、(中)195質量(g)(小)60、(中)70先端サイズ(小)6、(中)10
  • ベルトフックツール KTC

    ベルトフックツール

    KTC(3件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    丸軸を使用したフックがベルト交換をスムーズにし、新品ベルトを傷つけにくくします。幅広で交換しにくい1本タイプ(サーペンタイン)ロングベルトの交換が素早くできます。全長660mmと長く、1BOX車などのエンジンルームが奥深い車種に有効です。
    用途エンジンベルトの交換、配線、配管の引き上げやガイド。適合主に国産・輸入車の乗用車用Vベルト及びVリブドベルト(7山以上)その他オートテンショナー式ドライブベルト(1本タイプ)の交換作業にベルトテンショナーレンチ(ATE175)とセットで使うと更に使いやすくなります。トラスコ品番823-0756質量(g)200寸法L(mm)660寸法d(mm)6寸法D(mm)34寸法l(mm)540
  • チェーン型カートリッジレンチ KTC

    チェーン型カートリッジレンチ

    KTC(1件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷
    フィルタの変形が少ない。独自の首振りヘッド機構により、回転荷重がチェーン全体に作用し、カートリッジの変形の原因となる集中荷重を防ぎます。Φ90~125mmのカートリッジ式フィルタ、フューエルフィルタに使用できます。
    用途普通車~中型車(4t)までの、カートリッジ式オイルフィルタ、フューエルフィルタの取外し作業トラスコ品番373-3459質量(g)530寸法L(mm)140有効径(Φmm)90~140適合径(Φmm)90~125
  • エンドニッパ KTC

    エンドニッパ

    KTC
    4,098税込4,508
    1個
    当日出荷
    線材の切断用工具に適しています。突起している釘の切断もできます。
    トラスコ品番373-4196質量(g)220寸法L(mm)160呼び寸法160切断可能線径(Φmm)硬線:2軟線:2.6
  • 両口ハンマ KTC

    両口ハンマ

    KTC
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    種類両口ハンマー材質(柄部)材質(頭)主な用途鉄工作業/打ち込み作業
  • ソケット (12角) KTC

    ソケット (12角)

    KTC(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    穴角12角差込角(sq.)9.5
  • バッテリーパック KTC

    バッテリーパック

    KTC
    6,498税込7,148
    1個
    5日以内出荷
    JTRE310に使用可能なバッテリーパック。
  • フィルタオイルキャッチャー KTC

    フィルタオイルキャッチャー

    KTC
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    フィルタオイルキャッチャーに、67mm 14角専用タイプが登場。作業箇所に干渉することなく、ショートタイプのオイルフィルタの取り外しができ、フィルタ接続部からのオイル漏れととの汚れを防いで、効率的な作業が行えます。軽量且つ耐油性に優れた樹脂製で、同シリーズ(AVP-6364)と識別しやすいオレンジ色を採用。
    用途下向きオイルフィルタの取り外し専用工具。全長(mm)105質量(g)50危険物の類別非危険物
  • 工具セット(チェストタイプ)[66点] KTC

    工具セット(チェストタイプ)[66点]

    KTC
    129,800税込142,780
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    自動車整備・機械整備に最適です。新型チェストSKX0223シリーズを採用し、コンパクトながら収納量が豊富です。スムーズな開閉ができるベアリングレールを採用しています。トップカバーを閉じると引き出しが飛び出さないロック機構です。9.5sq.ラチェットハンドルは、BR390(90枚ギア)を採用しています。
    用途自動車整備・機械整備に。セット内容66点材質工具:特殊鋼、トレイ:PE、ケース:スチール差込角(mm[inch])9.5(3/8inch)引出し寸法(mm)3段:455×190×45ケース寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)215×520×300
  • ミニグリースガン専用ブラシ KTC

    ミニグリースガン専用ブラシ

    KTC
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ミニグリースガン(CGM-168)専用のブラシ。先端を付け替えるだけの簡単装着。手を汚さずグリースのベタ塗りが可能。チェーンやクローラー、ベアリング等の凹凸箇所へのグリース塗布に最適。
    質量(g)20ねじ径M10×1.0材質(ブラシ部)ナイロン危険物の類別非危険物適応グリースガン:CGM-168
  • 12.7sq.ソケット(六角) KTC

    12.7sq.ソケット(六角)

    KTC
    749税込824
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    差込角(mm)12.7対辺形状:6角
  • リチウムイオン専用充電器 KTC

    リチウムイオン専用充電器

    KTC(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1台
    当日出荷
    JRE310、JTRE310用リチウムイオン専用充電器です。
    用途JTRE310、JRE310用リチウムイオン専用充電器
  • スイベルラチェットハンドルリペアキット KTC

    スイベルラチェットハンドルリペアキット

    KTC
    2,898税込3,188
    1セット
    当日出荷
    BRSW3、BRSW3L用リペアキットです。
    用途BRSW3、BRSW3L用補修部品差込角(sq.)9.5
  • インパクトドライバ用ショートソケットビット 難攻不落 (6角) KTC

    インパクトドライバ用ショートソケットビット 難攻不落 (6角)

    KTC
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    内部のビット部を長くしたトーション効果を持たせる独自構造で、高耐久を実現。高所作業を安全に行っていただく為の落下防止機能付きのソケットビットです。軽量かつコストパフォーマンスに優れたショートタイプです。KTCコードレスインパクトドライバ(JTAE115)をはじめ、六角対辺1/4(6.35mm)のチャック付きコードレスインパクトドライバに使用できます。ビットがソケット内部で折れ、折れたビットが抜け止めになるKTC独自の「難攻不落機構」を採用しました。ソケット本体に落下防止機能を備えたため、落下防止ベルトなどの追加装備が必要なく、通常のソケットビット同様、チャックにワンタッチで装着ができ、安全・快適な作業を実現します。ビットが破損してもビットの断片がチャック内に残らず、インパクトドライバからの脱着がスムーズに行えます。ビット部にトーション効果を持たせる独自構造で、18Vバッテリーのハイパワーインパクトドライバにも対応します。口径部は集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。
    用途6.35mmのインパクトドライバに使用できるソケットビット。形状6角タイプショート差込角(mm)6.35
  • デジラチェドライバタイプ用6.3sq.ラチェットアダプタ KTC

    デジラチェドライバタイプ用6.3sq.ラチェットアダプタ

    KTC(4件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    デジラチェ ドライバタイプ(GLK060~500)用のオプション部品です。デジラチェ ドライバタイプに装着することでラチェット操作が可能になり、早回しに便利です。切替スイッチの操作により右回し・左回しの切り替えが可能です。差込角6.3sq.のソケットやビットソケットが使用可能です。
    幅(mm)20全長(mm)43質量(g)60
  • デジラチェドライバ用アダプタソケット KTC

    デジラチェドライバ用アダプタソケット

    KTC(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    デジラチェ ドライバタイプ(GLK060~500)の補給部品です。板ラチェット差替えドライバ用ビットなどの軸対辺6.3mmのビットが使用できます。(両頭ビットは使用できません)
    仕様(差込角)凹四角6.3→凹六角6.3
  • スパークプラグレンチセット KTC

    スパークプラグレンチセット

    KTC(1件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1セット(3点組)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
  • ホースクリッププライヤ ショートベント KTC

    ホースクリッププライヤ ショートベント

    KTC(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    自動車の冷却系ホースを固定しているスプリング式ホースクリップの脱着作業専用工具です。ホース外径10~36mmに使用される板バネ式ホースクリップに使用可能。歯は碁盤目状の山形エッジなので、くわえたホースクリップが滑らず外れにくく、狭い所や奥まった所でも使用できます。歯部は台形形状で、縦・横・斜めと、あらゆる方向で使用できます。スタンダードタイプの AE931よりグリップ・歯部ともにコンパクト。先端35度の角度をつけることで、パイプやステーを避けて奥まで差し込み、作業が可能です。
    全長(mm)163質量(g)225適合ホース外径(Φmm)10~36
  • ヘッドライト光軸調整レンチ(ラチェットタイプ) KTC

    ヘッドライト光軸調整レンチ(ラチェットタイプ)

    KTC
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    自動車などのヘッドライトの光軸調整作業専用レンチです。先端形状はカムアウトしにくく、周辺の樹脂パーツを傷つけにくい専用設計です。
    用途自動車などのヘッドライトの光軸調整作業に。トラスコ品番856-2087軸径(Φmm)5全長(mm)365軸長(mm)230グリップ径(Φmm)36先端径(mm)62018年トラスコ掲載ページ4 1548
  • シートカバー KTC

    シートカバー

    KTC(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    軽自動車のベンチシートに対応する幅広設計。 ショルダー部が開いた形状で、運転席シートベルト(コンバーチブル車)、助手席シートベルト(ピラーレス車)に対応。 ズレ防止クッションにより、カバーのズレを防止、快適な作業を実現。
    用途整備・点検作業によるシートの汚れ防止。トラスコ品番821-7838材質綿、ポリエステル幅(mm)700厚さ(mm)200(座面部)高さ(mm)1000質量(g)450奥行(mm)500(座面)適合車種軽自動車から普通車のミニバンまで対応。肩幅(mm)600
  • ロング六角レンチ首下ショートタイプセット KTC

    ロング六角レンチ首下ショートタイプセット

    KTC
    13,980税込15,378
    1セット(9本組)
    当日出荷
    本締めに使用できるよう独自の新設計。材料も特殊合金鋼の採用により耐磨耗性、ねじり強さが向上しました。 オリジナルプラスチックホルダーにより、持ち運びや工具管理に便利です。 先端六角部がボルトの六角穴にピッタリフィットするよう接触面を大きくした設計により磨耗が少なく、へたりも少なくなりました。 首下長さは従来品の約1/2で、狭い場所での作業に有効です。 首下部の曲げ角度を95°に設定し、指先のスペースを確保しました。
    トラスコ品番373-5460セット内容ハイグレードボールポイントL形ロング六角棒レンチ(首下ショートタイプ)HLDS250-1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10、ホルダー形状L型質量(g)400タイプ首下ショートロング先端形状ボールポイント付本数9本サイズ規格ミリ
  • シクネスゲージ 90X13 9枚組(IN) KTC

    シクネスゲージ 90X13 9枚組(IN)

    KTC(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    付属品入組:0.0015/0.002/0.003/0.004/0.006/0.008/0.010/0.012/0.015(インチ)、サイズ:90×13(mm)トラスコ品番373-8639セット内容0.0015/0.002/0.003/0.004/0.006/0.008/0.010/0.012/0.015(インチ)材質スチール(焼き入れ無)測定範囲0.0015-0.015(インチ)質量(g)34サイズ(mm)90×13