カテゴリ
絞り込み
ブランド
- KTC
- モノタロウ(5,956)
- ホンダ(546,385)
- MAZDA(マツダ)(216,646)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,371)
- トヨタ(140,151)
- ミツビシ(138,072)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,755)
- ニッサン(87,706)
- エスコ(69,956)
- スズキ(67,812)
- BIGM(丸山製作所)(66,086)
- スバル(50,632)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,811)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,212)
- RS PRO(34,728)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,014)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- KTC
- 15ページ目
15ページ目: KTCのすべての商品

アジャスタブルオイルフィルタレンチ
KTC(4件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷アジャスト式で幅広いサイズ・様々な形状に対応、装着しやすく安定した作業性と高い耐久性を実現、三段爪でフィルタをしっかりキャッチします。 4点保持で安定作業が可能です。 片手で簡単に装着できるので、奥まった箇所でも使用可能です。 装着時の高さが低く、狭い箇所でも作業が可能です。 一体成形により高耐久性を実現しました。用途軽自動車~普通車のカートリッジ式オイルフィルタの取り外し適合Φ63~79までのオイルフィルタ装着車(ろ紙交換タイプ除く)。マツダ車等の特殊サイズのオイルフィルタ装着車。輸入車の特殊形状オイルフィルタ装着車。トラスコ品番807-1040幅(mm)66高さ(mm)41質量(g)300奥行(mm)56差込角(sq.)9.5適合径(Φmm)63~79
シクネスゲージ 90X13 9枚組(IN)
KTC(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷付属品入組:0.0015/0.002/0.003/0.004/0.006/0.008/0.010/0.012/0.015(インチ)、サイズ:90×13(mm)トラスコ品番373-8639セット内容0.0015/0.002/0.003/0.004/0.006/0.008/0.010/0.012/0.015(インチ)材質スチール(焼き入れ無)測定範囲0.0015-0.015(インチ)質量(g)34サイズ(mm)90×13
硬鋼スクレーパー・ショート
KTC¥2,298税込¥2,5281個当日出荷従来品より柄が短く、狭い場所での作業が容易です。トラスコ品番373-5770全長(mm)118質量(g)50刃厚T(mm)1.4
超硬刃・硬鋼刃スクレーパーセット
KTC(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981セット当日出荷トラスコ品番373-8809セット内容超硬刃スクレーパー、KZ2-18A刃幅18mm、硬鋼刃スクレーパー、KZ3-18A刃幅18mm全長(mm)180質量(g)110
(9.5SQ)T型インパクトトルクスレンチ
KTC(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷ピン・リング付き付属品ピン、リングPR-1519外径D(Φmm)22(ソケット部)先端寸法(mm)3.84全長L(mm)75差込角(sq.)9.5ねじサイズM4-5
(12.7SQ)E型トルクスレンチセット
KTC¥11,980税込¥13,1781セット当日出荷トラスコ品番307-9139セット内容E型トルクスレンチB4-E8/E10/E11/E12/E14/E16/E18/E20/E24、ソケットホルダー10コ用EHB410質量(g)705差込角(sq.)12.7
ショートラチェットコンビネーションレンチ(オフセットタイプ)
KTC(2件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷ラチェット部は、本締めが可能です。 送り角度5°(8mmを除く)で狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。 レバー操作により回転方向を切り替えできます。 滑りにくいグリップデザインを採用しました。仕様十二角ラチェット機構あり
ラチェットめがねヘッド用9.5sq.ドライブ角アダプタ
KTC(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷トラスコ品番392-1859質量(g)20寸法L(mm)23.4寸法S(mm)14寸法D(mm)16.1寸法l(mm)20.5
12.7sq.インパクトレンチ用アダプタ
KTC(2件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷ピン抜け防止機構AMBAC(アンバック)システム(PAT.)を採用しました。仕様パワーフィット寸法D(mm)28.5
ディープソケット(6角 インチ) - 12.7mm
KTC(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から翌々日出荷仕様インチサイズ21世紀バージョンツールパワーフィット種別インチサイズ21世紀バージョンツールパワーフィット差込角(mm[inch])12.7[1/2]穴角六角差込角(sq.)12.7
チェーン型オイルフィルタレンチ
KTC¥8,198税込¥9,0181個当日出荷小型・軽量 作業環境に応じて、12.7sq.スピンナハンドルまたは二面幅24mmのめがねレンチが使用できます。 作業中にチェーンがはずれにくく、確実な緩め作業ができます。用途普通車~大型車のカートリッジ式オイルフィルタの取り外しトラスコ品番373-0450質量(g)600径(Φ)適用径/外径89~142有効径/呼び89~125
ロングディープソケットセット
KTC(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット(2本組)当日出荷用途奥深い箇所や長く突き出たボルトのナット締緩作業。適合リアバンパーカバー取付ボルト、ドアノブ内側の取付ボルト、ドアヒンジのボルト、サイドルーバーの取付ボルト。バンパーリーンホースメントの取付ボルト、エアバックのアジャスディングボルト、テンションプーリーのアジャスティングボルト。足周り関係の取付ボルト・ナット。その他、スパナ・めがね・ディープソケット等では作業が困難な、奥まったスペースに。トラスコ品番807-0097セット内容・ロングディープソケット(六角)(B3LL-10、12)質量(g)255穴角6角差込角(sq.)9.5
クリップクランプツールアングルショートセット
KTC(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット(2本組)当日出荷用途自動車の内張り及びクリップの取外し。適合国産車のドア・バックドア・クォータパネル・フロア等の内張りに最適。トラスコ品番823-0763セット内容アングルショート小(AP203-6A)、アングルショート中(AP203-10A)全長(mm)(小)175、(中)195質量(g)(小)60、(中)70先端サイズ(小)6、(中)10
ヘッドボルト用ダブルヘキサゴンレンチ
KTC(9件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷用途エンジンのシリンダーヘッド脱着時のヘッドボルトの締緩作用専用工具です。寸法L(mm)100差込角(sq.)12.7
12.7sq.ヘッドボルトレンチ セット
KTC¥5,998税込¥6,5981セット(3個)欠品中用途エンジンのシリンダーヘッド脱着時のヘッドボルトの締緩作用専用工具です。トラスコ品番821-7883質量(g)355差込角(sq.)12.7
コネクターツール セット
KTC(5件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781セット(6本組)当日出荷取扱いが容易で楽に取外すことができる専用ツールです。手が入らない狭い箇所でも、楽に作業ができます。部品に傷をつけずに取外すことができます。トラスコ品番807-0163セット内容・コネクタカップリングツール(ECC-1R、2R、3R)・コネクタターミナルツール(ECC-1T、2T、3T)全長(mm)300(ECC-1R、2R、3R)150(ECC-1T、2T、3T)質量(g)300
エンドニッパ
KTC¥4,098税込¥4,5081個当日出荷線材の切断用工具に適しています。突起している釘の切断もできます。トラスコ品番373-4196質量(g)220寸法L(mm)160呼び寸法160切断可能線径(Φmm)硬線:2軟線:2.6
曲型スナップリングプライヤ軸用
KTC¥2,998税込¥3,2981個当日出荷クローの交換が可能で本体のカシメ部はガタ付きが少なく、開閉はバネ付です。トラスコ品番373-8230軸穴種別軸用質量(g)195種類スナップリングプライヤ寸法L(mm)170適合スナップリング(mm)19~30クロー形状2.0Φmm径
コンパクトフレックス ラチェットハンドル
KTC(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981本当日出荷仕様21世紀バージョントラスコ品番307-5575種別コンパクト質量(g)140タイプ首振寸法L(mm)125寸法B(mm)22寸法T(mm)10送り角度(°)10差込角(sq.)9.5![工具セット(チェストタイプ)[60点] KTC](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72125631-260212-02.jpg)
工具セット(チェストタイプ)[60点]
KTC¥109,800税込¥120,7801セット当日出荷機械・装置の整備に最適です。新型チェストSKX0223シリーズで、コンパクトながら収納量が豊富、スムーズな開閉ができるベアリングレールを採用しています。トップカバーを閉じると引き出しが飛び出さないロック機構です。用途自動車整備・機械整備に。トラスコ品番705-1284セット内容60点材質工具:特殊鋼、トレイ:PE、ケース:スチール差込角(mm)12.7ケース色レッド引出し寸法(mm)3段:455×190×45ケース寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)215×520×300ケースSKX0223R
クリップクランププライヤ30°
KTC¥4,198税込¥4,6181個当日出荷自動車のフェンダーライナーやバンパーなどに使用されている樹脂製ロックピンの取外し専用工具。狭いすき間にアクセスがしやすい先端角度30°タイプ。コンパクトサイズで、狭く奥まった箇所のクリップを確実に引き抜きます。薄い爪形状で、ロックピンの溝をしっかり掴みます。開口部の人油井ができるストッパー付き。挟みすぎによるクリップの損傷を防ぎます。全長(mm)155質量(g)130先端角度30°
コンビネーションレンチ
KTC¥819税込¥9011本当日出荷めがね側口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しています。(5mm以下除く)。スパナ側ヘッド部は幅を極力小さく、力の加わる部分にボリュームを持たせ、従来のやり形を進化させたKTC独自の新やり形ヘッドです。柄は中央にくぼみをもたせ、しなりに強く軽量化も図れる断面形状です。トラスコ品番113-5355材質合金工具鋼、表面処理:クロムメッキ厚さ(mm)めがね:5、スパナ:3.5全長(mm)111対辺(mm)7対辺寸法(mm)7
モンキーレンチ
KTC¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷一般的なモンキレンチに比べ、呼び寸法でワンランク上の開口量を実現しました。力のかかる方向に厚みを増やし、手が痛くなりにくいグリップ形状です。余肉を省いたやり形ヘッドは、サイズ合わせの容易な目盛付です。大幅な軽量化を行い、作業しやすく、携帯にも便利になりました。
ミニグリースガン専用ブラシ
KTC¥1,698税込¥1,8681個当日出荷ミニグリースガン(CGM-168)専用のブラシ。先端を付け替えるだけの簡単装着。手を汚さずグリースのベタ塗りが可能。チェーンやクローラー、ベアリング等の凹凸箇所へのグリース塗布に最適。質量(g)20ねじ径M10×1.0材質(ブラシ部)ナイロン危険物の類別非危険物適応グリースガン:CGM-168
ローラーキャビネット(5段5引出し)(レッド)
KTC¥89,980税込¥98,9781台当日出荷自在キャスターには車輪の回転と同時に台座の旋回をロックするツーウェイロック機構を採用しています。引き出しの開閉をスムーズにするボールベアリングスライドレールを採用しています。すべての引出しを一度に同時施錠できるロックシステムを採用しています。トラスコ品番439-0580セット内容トップマット:1枚、引出しマット:5枚、仕切板:5枚、カギ:2枚材質本体・取手:スチール色レッド高さ(mm)975奥行(mm)460間口(mm)680段数5キャスター自在×2、固定×2天板耐荷重(kg)140ストッパーロック付引出し耐荷重(kg)(1・2段目)15、(3・4段目)20、(5段目)30引出しあり引出し内寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)(1・2段目)580×405×60、(3・4段目)580×405×135、(5段目)580×405×210
ボールジョイントブーツインサーターセット
KTC(1件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781セット当日出荷ロアアームやタイロッドエンドのボールジョイントブーツの取外し・圧入作業専用工具です。 従来品(ATS4110)に加え、主にダイハツ、ホンダの軽自動車に適した内径30mmのアタッチ メント(AS411-30D,30H)を追加し、軽~普通自動車まで幅広い種類のブーツに適応できます。 ボールジョイントブーツプライヤは独自の先端形状で、簡単かつ確実にブーツの取外しが可能です。 スクリュークランプで安全で確実に圧入作業ができます。 適用ブーツは圧入(カシメ)タイプの優良部品です。 保管・持ち運びに便利な専用樹脂ケース付き。セット内容ボールジョイントブーツインサーター本体AS411、ボールジョイントブーツインサーターアタッチメントAS411-30D,30H,32,34,36,38,40,42,44,50,53、ボールジョイントブーツプライヤAS412、専用樹脂ケース、取扱説明書質量(kg)4.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)梱包:460×360×120
曲型スナップリングプライヤ穴用
KTC¥2,998税込¥3,2981本当日出荷適用径Φ40~100mmまで対応の、大径用スナップリングプライヤです。 先端径Φ2.3mmで、大型トラックのVロッドなど固いスナップリングにも対応。 グリップ上部は絞り込み形状で、グリップエンドの開き量を確保しつつ、持ち易く対象物に合わせやすい。 本体カシメ部内にスプリングを内蔵することで、スプリングの飛散を防ぎます。用途スナップリングの脱着長さ(mm)47(クロー)寸法(mm)215×52×17質量(g)300先端角(°)90適合スナップリング(mm)40~100(呼び)先端径(Φmm)2.3(クロー)

































![工具セット(チェストタイプ)[60点] KTC](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72125631-260212-02.jpg)