絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

25ページ目: KTCのすべての商品

特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,610件中 9611,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ジザイキャスター KTC

    ジザイキャスター

    KTC
    6,998税込7,698
    1個
    6日以内出荷
    GOD20Dオイルドレーナー缶タンくんの部品です。
    危険物の類別非危険物
  • 固定キャスターAssy KTC

    固定キャスターAssy

    KTC
    5,298税込5,828
    1個
    6日以内出荷
    オイルドレーナーGOD80Dシリーズ部品
    危険物の類別非危険物
  • ブレーキ付キャスターAssy KTC

    ブレーキ付キャスターAssy

    KTC
    5,398税込5,938
    1個
    6日以内出荷
    オイルドレーナーGOD80Dシリーズ部品
    危険物の類別非危険物
  • フレックスヘッドソケット KTC

    フレックスヘッドソケット

    KTC
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    ソケット部は首振り機構のため、ハンドルをL字形に曲げれば強い力を掛けられ、立てればドライバのように早回しできます。
    全長(mm)230質量(g)170商品構成単品寸法S1×S2(mm)13×14
  • 25.4sqソケットアダプタ KTC

    25.4sqソケットアダプタ

    KTC
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    差込角凹25.4→凸19.0 建設機械・大型車両など高トルクが必要な作業に使用します。 差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアタッチメントです。
    寸法(mm)56.5×44×44質量(g)310差込角(sq.)25.4
  • 19.0sqソケットアダプタ KTC

    19.0sqソケットアダプタ

    KTC
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    差込角凹19.0→凸25.4 建設機械・大型車両など高トルクが必要な作業に使用します。 差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアタッチメントです。
    寸法(mm)56×34×34質量(g)260差込角(sq.)19
  • デンチボックス KTC

    デンチボックス

    KTC
    1,198税込1,318
    1個
    6日以内出荷
    AL805M用部品
  • 19.0sq.ソケットレンチセット[15点] KTC

    19.0sq.ソケットレンチセット[15点]

    KTC
    52,980税込58,278
    1セット
    5日以内出荷
    セット内容ソケット B6-22W、24W、27W、30W、32W、35W、36W、38W、41W、46W、50W/ヘッド BH40/バー BL40-500/エクステンションバー BE6-125、200質量(kg)10.8セット商品数15差込角(sq.)19.0ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)545×185×85ケースB4110-MA
  • 19.0sq.ソケットレンチセット[14点] KTC

    19.0sq.ソケットレンチセット[14点]

    KTC
    55,980税込61,578
    1セット
    3日以内出荷
    セット内容ソケット B6-24W、27W、30W、32W、36W、41W、46W、50W、55W/ラチェットハンドル BR6A/ヘッド BH40/バー BL40-500/エクステンションバー BE6-200、400幅(mm)545(ケース)質量(kg)14.5高さ(mm)85(ケース)奥行(mm)185(ケース)セット商品数14ハンドル内容ラチェットハンドル差込角(sq.)19.0ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)545×185×85ケースB4110-MA
  • 9.5sq.コードレスインパクトレンチセット KTC

    9.5sq.コードレスインパクトレンチセット

    KTC
    32,980税込36,278
    1セット
    3日以内出荷
    9.5sq.の差込角のインパクトレンチ用ソケットが使用可能。エンジン補機類の取り外しに最適です。 残量が一目でわかるバッテリーインジケーター付き。 バッテリーは2個付きで、不意のバッテリー切れにも安心です。 LEDライトを搭載しているので作業対象を照射でき、作業効率が向上します。
    付属品専用樹脂ケース(350×285×90)、バッテリー(2コ)、充電器質量(kg)1.1(本体:780g・バッテリーパック:320g)無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2500角ドライブsq(mm)9.5バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)DC14.4充電時間(分)約40(急速充電型)差込角(sq.)9.5(ピン穴付)入力電源(V)AC100(50/60Hz)実用トルク(N・m)110(気温20℃・満充電時)
  • バッテリーパック KTC

    バッテリーパック

    KTC
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    JTAE411、 JTAE472、 JTAE681、 JTAE481に使用可能なバッテリーパックです。
    適合品番JTAE411、 JTAE472、 JTAE681、 JTAE481バッテリーLi-ionバッテリーバッテリー電圧(V)18
  • 倍力レンチ KTC

    倍力レンチ

    KTC
    89,980税込98,978
    1セット
    3日以内出荷
    鉄道、船舶、建築、大型車などの業界における300~2000N・mでのボルト・ナットの締付け・緩め作業に用います。ねじサイズの目安はM18~36。 遊星ギアによる倍力機構により、入力トルクを約5倍の出力に変換。省力化および扱いやすい全長の工具で作業が可能となります。 手工具のため、電源やエアー源が不要で省エネにつながります。また、騒音や打撃音の発生がなく、静かな作業が可能です。 締付け作業、緩め作業、両方に対応します。
    付属品アーム形反力受け、バー形反力受け質量(kg)4.2最大出力トルク(N・m)2000角ドライブsq(mm)出力:25.4長さL×高さH×幅W(mm)165×129×108最大入力トルク(N・m)400差込角(sq.)入力:19.0
  • 25.4sq.スピンナハンドル KTC

    25.4sq.スピンナハンドル

    KTC
    34,980税込38,478
    1本
    3日以内出荷
    全長(mm)1000質量(kg)4.3グリップ径(Φmm)32.2差込角(sq.)25.4
  • 25.4sq.ロングラチェットハンドル KTC

    25.4sq.ロングラチェットハンドル

    KTC
    52,980税込58,278
    1本
    3日以内出荷
    40枚ギア、送り角度9度のスタンダードな小判形ラチェットハンドルです。
    厚さ(mm)ヘッド部:35.5全長(mm)1400質量(kg)7.2差込角(sq.)25.4ヘッド幅(mm)70.6ギア数40
  • 25.4sq.L形ハンドル KTC

    25.4sq.L形ハンドル

    KTC
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷
    差込角(sq.)25.4長さ(mm)600
  • 樹脂トレイ KTC

    樹脂トレイ

    KTC
    2,098税込2,308
    1個
    5日以内出荷
    オイルドレーナーの補給部品です。オイル交換作業時に必要な工具やドレンプラグの仮置きに便利な樹脂トレイです。
    材質樹脂寸法(mm)380×320×50質量(g)350危険物の類別非危険物
  • テールランプリムーバー用替吸盤2個セット KTC

    テールランプリムーバー用替吸盤2個セット

    KTC
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
    ATP7014テールランプ取り外しツールセットの補給部品 2個の深い吸盤が曲面にもしっかり吸着。 吸盤はスライド&向き変えが可能です。 2個セットです。 テールランプリムーバーの吸盤数を増やして吸着力を強めたり、傷んだ際の交換用として使用できます。
    用途ATP7014補給部品寸法(Φmm)55
  • 9.5sqコードレスラチェットレンチ KTC

    9.5sqコードレスラチェットレンチ

    KTC
    22,980税込25,278
    1台
    5日以内出荷
    同クラス最小、最軽量のコンパクトなコードレスラチェットレンチセットです(2020年12月現在)。バッテリー残量が30%以下になると、LEDライトが点滅し充電タイミングをお知らせします。スロットルレバーの引き具合で回転が調整できるティージングスロットルを採用しています。ヘッド先端部はH形状を採用し、課題不可時のヘッドの開きを防止します。
    用途ボルト・ナット締緩作業幅(mm)53.5全長(mm)253高さ(mm)62.3質量(g)750無負荷回転数(min-1[r.p.m])190バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)7.2トルク(N・m)最大34、実用30差込角(sq.)9.5商品タイプ本体
  • ドレンプラグキャッチャー KTC

    ドレンプラグキャッチャー

    KTC(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    オイル排出時の手の汚れや、やけどを防止し安全、快適にに作業可能です。マグネットと内部の特殊角形状で様々な形状のドレンプラグに対応しています。先端にドレンプラグを付けたまま清掃・取付が可能です。耐油性・耐熱性に優れたエマストマーを採用しています。
    用途ドレンプラグの取り外しを強力マグネットでキャッチします。エンジンオイル・デフドレン・ミッションドレンに対応しています。材質エマストマー全長(mm)150耐熱温度(℃)約120まで
  • ヘッドランプレンズウェッジ KTC

    ヘッドランプレンズウェッジ

    KTC
    539税込593
    1個
    3日以内出荷
    レンズとハウジングの隙間にクサビとして差し込み、再勘合を防ぎます。抜けづらいカエリ形状を採用。ひもを通して落下を防ぐ穴も装備しています。
    用途自動車用ヘッドランプレンズの交換。(メーカーが交換をしている車種)全長(mm)90質量(g)8
  • 14×18プレセット型トルクレンチ ヘッド交換式セット KTC

    14×18プレセット型トルクレンチ ヘッド交換式セット

    KTC
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    精度(%)±3
  • インパクトドライバ用ソケットビットセット「難攻不落」[5コ組] KTC

    インパクトドライバ用ソケットビットセット「難攻不落」[5コ組]

    KTC
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    アズワン品番64-9304-61
  • 14x18スパナ交換ヘッド KTC

    14x18スパナ交換ヘッド

    KTC
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 9x12クローフット交換ヘッド KTC

    9x12クローフット交換ヘッド

    KTC
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
  • 9×12めがねレンチ交換ヘッド KTC

    9×12めがねレンチ交換ヘッド

    KTC
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • オイルキャッチボトル KTC

    オイルキャッチボトル

    KTC
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • アルミソケットホルダー用サイドカバー KTC

    アルミソケットホルダー用サイドカバー

    KTC
    329税込362
    1組(2個)
    翌々日出荷
    用途ソケットホルダーの補修にトラスコ品番206-7274質量(g)5アズワン品番65-2489-64
  • 6.3sq.プレセット型トルクレンチ KTC

    6.3sq.プレセット型トルクレンチ

    KTC
    41,980税込46,178
    1本
    当日出荷から15日以内出荷
    トルク値の設定操作を行いやすく、ローレット加工で滑りにくいグリップです。 ラチェットヘッド部にはリペアキットを設定しています。
    用途締結トルクの管理に。全長(mm)252質量(g)400差込角(mm)6.3頭部幅(mm)22トルク調整範囲(N・m)3~15最小目盛(N・m)0.1
  • リレークローA KTC

    リレークローA

    KTC
    7,198税込7,918
    1本
    当日出荷
    リレープライヤ(AD201)の補給部品です。 KTCの直型スナップリングプライヤ穴用(SCP-171, 1715)をお持ちの場合は、本製品を取り付けリレープライヤとして使用可能です。
    質量(g)17寸法L1(mm)44.5寸法B(mm)9.3寸法L2(mm)28.5アズワン品番65-2490-27
  • シリンダポリッシャ大型車用 KTC

    シリンダポリッシャ大型車用

    KTC
    7,198税込7,918
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    大型車のホイールシリンダの清掃用ポリッシャです。 六角軸でポリッシャを確実に固定できるから、使用する動力工具の最大の力で使用でき、作業の時短につながります。
    全長(mm)200
  • クローズドベンチレータキャップツール KTC

    クローズドベンチレータキャップツール

    KTC
    8,598税込9,458
    1個
    3日以内出荷
    オイル等で固着しているクローズドベンチレータキャップを取り外すことができます。
    用途日野自動車(OEM車含む)に使用されているクローズドベンチレータキャップの取り外し全長(mm)290質量(g)390アズワン品番65-2490-22
  • コードレスポリッシャー KTC

    コードレスポリッシャー

    KTC
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • チョウロングストレートメガネ 19X21MM KTC

    チョウロングストレートメガネ 19X21MM

    KTC
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
  • ライダーズメンテナンスツールセット KTC

    ライダーズメンテナンスツールセット

    KTC
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
  • スクリュー KTC

    スクリュー

    KTC
    229税込252
    1個
    3日以内出荷
  • ホンタイ JTAE911ヨウ KTC

    ホンタイ JTAE911ヨウ

    KTC
    50,980税込56,078
    1個
    3日以内出荷
  • インパクトレンチ 9.5 KTC

    インパクトレンチ 9.5

    KTC
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
  • タイヤデプスゲージ KTC

    タイヤデプスゲージ

    KTC
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    工具や測定具にセンシング技術を取り込み、その測定データをデバイスに送信できる「TRASAS(トレサス)」※シリーズのタイヤデプスゲージです。スマートフォンやタブレットなどに専用の無料アプリ「TRASAS Admin(トレサス アドミン)」をインストールし、Bluetooth機能を使用した測定値の結果表示やデータの転送、測定履歴の管理といった作業トレーサビリティを可能にします。単体での使用(測定のみ)も可能です。作業履歴を自動的に「記録・管理」することでデータの信頼性向上と作業の効率化をはかり、点検・整備の安全性、作業品質の向上を実現します。測定値を読み取りやすい大型の表示部とバックライトを採用。左右に持ち替えも操作しやすい左右対称のデザインで、タイヤハウス内で使用可能なコンパクト設計。付属のUSBケーブルで繰り返し充電可能なリチウムポリマー電池を採用。自動車の塗装面などを傷つけ難い、取り外し可能なラバージャケットを装着。測定中の落下を防止するストラップ付き。
    付属品収納ケース、ACアダプタ、USBケーブル、ストラップ質量(g)185測定範囲(mm)0~20電源充電式リチウムポリマー電池寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72.5×95.5×33最小目盛(mm)0.1通信方法Bluetooth 4.0
  • 25.4sq.インパクトレンチ(軽量タイプ) KTC

    25.4sq.インパクトレンチ(軽量タイプ)

    KTC
    139,800税込153,780
    1台
    当日出荷
    ハイパワーで軽量化を施したツインハンマ機構を採用しています。アルミダイキャストボディを採用しています。トリガーの引き具合で回転を調整できるティージングスロットルを採用しています。レギュレーター機能は、左右共4段階調整式です。サイドハンドルは360°任意の位置で固定可能です。アンビルはピン穴付きで、KTCが開発したピン抜け防止安全機構 AMBAC(アンバック)システム(PAT.)に対応します。
    用途大型車の整備に付属品エアカプラ、エアツール用オイル×各1質量(kg)7.6最大トルク(N・m)1900無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~5600エアーインレットR1/2(PT1/2)使用エアーホース内径(Φmm)11以上差込角(sq.)25.4無負荷空気消費量(m3/min)0.18実用トルク(N・m)1600能力ボルトM38
  • 9.5sq.T型いじり止めトルクスビットソケット・E型トルクスレンチセット KTC

    9.5sq.T型いじり止めトルクスビットソケット・E型トルクスレンチセット

    KTC
    29,980税込32,978
    1セット
    3日以内出荷
    T型いじり止め・E型の両方をカバーできる混合セット。幅広い作業範囲に対応する充実の入組。専用樹脂成形トレイでビットとレンチ類を一括管理できます。
    セット内容【19点】9.5sq.T型いじり止めトルクスビットソケット:BT3-T20H,T25H,T27H,T30H,T40H,T45H,T50H9.5sq.E型トルクスレンチ:B3-E5,E6,E7,ET8,E10,E11,E129.5sq.コンパクトフレックスラチェットハンドル:BRC3F9.5sq.首振りエクステンションバー:BE3-075JW9.5sq.クイックスピンナ:BE3-QハイグレードL形スタンダード六角棒レンチ:HLD100-2,2.5質量(kg)1.6先端形状T型いじり止めトルクス・E型トルクスケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)275×150×50ケース品番EKB-1
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
25ページ目: KTC 【通販モノタロウ】 最短即日出荷