絞り込み
ブランド
  • KTC
  • モノタロウ(264)
  • コガネイ(5,562)
  • エスコ(3,270)
  • カクダイ(3,248)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,045)
  • CKD(2,547)
  • TOTO(2,282)
  • KVK(2,251)
  • INAX(LIXIL)(2,087)
  • PISCO(ピスコ)(1,859)
  • ミヤコ(1,217)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1,043)
  • 千代田通商(979)
  • GAONA(ガオナ)(929)
  • ヤガミ(902)
  • ParkerTAIYO(867)
  • セキスイ(804)
  • SK11(759)
  • オンダ製作所(664)
  • TRUSCO(646)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアブローガン KTC

    エアブローガン

    KTC(11件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    POM樹脂製の本体とレバーにより大幅な軽量を実現しました。 3サイズの本体と7種類のアクセサリーにより作業目的に合わせてご使用いただけます。 最大使用圧力1.6Mpa
    用途作業時に発生する塵、埃、水分のエアブローノズル口径(Φmm)外径6、内径4エアー取付口G1/4材質(本体)ポリオキシメチレン耐熱性-40℃~+60℃最大使用圧力(MPa)1.6
  • エアブローガン用ラバーチップ KTC

    エアブローガン用ラバーチップ

    KTC(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    塗装面・軟質材の使用に適しています。
    トラスコ品番373-9201サイズ50質量(g)8
  • フレキシブルノズル JATE911ヨウ KTC

    フレキシブルノズル JATE911ヨウ

    KTC
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
  • エアブローガン用サイレンサー KTC

    エアブローガン用サイレンサー

    KTC
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    79デシベルまでの消音効果があります。
    トラスコ品番373-9210サイズ55
  • エアブローガンセット KTC

    エアブローガンセット

    KTC
    8,498税込9,348
    1セット
    当日出荷
    整備作業における清掃作業を効率化。塵や水・油の吹き出しから、奥まった箇所の清掃など、作業箇所に合わせて最適なノズルに変更できます。ノズルは差し込むだけで装着が可能。取り外しもクイックリリースノブを回しながら外すだけで簡単に脱着が行えます。まる
    仕様エアインレット:R1/4"(PT1/4")セット内容エアブローガン、トルネードノズル、フレキシブルストレートノズル、フレキシブルサイドブローノズル、シャットプルーフノズル、ターボノズル、ファンノズル、ホルダー材質(本体)強化プラスチック質量(g)355定格圧力(MPa)推奨:0.62使用ホース内径(Φmm)8以上使用環境温度(℃)0~40
  • エアブローガン KTC

    エアブローガン

    KTC
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    作業時の粉塵や埃・水分の除去に最適なエアブローガン。コンバインの脱こく部や、カッター刃に付いた稲などの吹き飛ばしに。1,055mmのロングタイプで手の届かない場所にも使用可能。30°の角度を付けた先端形状で、狙った箇所にエアを確実に噴射。
    用途作業時の粉塵や埃・水分の除去に。材質(本体)強化プラスチック質量(g)240寸法L(mm)1212ノズル長(mm)1055最大使用圧力(MPa)1.5使用環境温度(℃)-2.0~85ノズル外径(Φmm)6ノズル内径(Φmm)3.4エア噴出量(L/min)280
  • フリープラグ KTC

    フリープラグ

    KTC(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    プラグが全方向に約30度スムーズに傾くため、作業時のホースの追従性が高まり、手首の疲労や腕・肩への負担が軽減されます。本体材質:スチール+樹脂。最高使用圧力:1.0MPa。耐圧力:2.0MPa。シール材質:ニトリルゴム。使用温度範囲:-20℃~60℃。ねじサイズ:R1/4(PT1/4)
    材質(本体)スチール+樹脂ねじサイズR1/4(PT1/4)最高使用圧力(MPa)1.0全長(mm)58質量(g)50使用温度範囲(℃)-20~60奥行(mm)19.5材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa)2.0
  • エアツール用ウレタンホース KTC

    エアツール用ウレタンホース

    KTC
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質ポリウレタン長さ(m)10使用流体空気
  • エアブローガン KTC

    エアブローガン

    KTC
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷
    作業時の粉塵や埃・水分の除去に最適なエアブローガン。コンバインの脱こく部や、カッター刃に付いた稲などの吹き飛ばしに。ノズルは340~610mmまで自由に伸縮が可能。30°の角度を付けた先端形状で、狙った箇所にエアを確実に噴射。ノズル先端は回転でき、上向き噴射も可能
    用途作業時の粉塵や埃・水分の除去に。材質(本体)強化プラスチック質量(g)220寸法L(mm)497~767ノズル長(mm)340~610最大使用圧力(MPa)1.5使用環境温度(℃)-2.0~85ノズル外径(Φmm)6ノズル内径(Φmm)3.4エア噴出量(L/min)280
  • エアブローガン用ベンチュリー KTC

    エアブローガン用ベンチュリー

    KTC
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    大きな風量を確保します。
    トラスコ品番373-9228サイズ55
  • エアブローガン専用ボトル KTC

    エアブローガン専用ボトル

    KTC
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷
    エアブローガンセット(YTKAG8)の本体に装着し使用する専用ボトル。水や洗浄液を入れ、作業時に発生した塵や油、水などの洗い流しに最適です。泡ジェットノズルを脱着することで、泡・液体、エアーの使い分けが可能。
    質量(g)315
  • エアブローガン用バイパス KTC

    エアブローガン用バイパス

    KTC
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    圧力を下げて行う作業に適しています。
    トラスコ品番373-9244サイズ30
  • エアブローガン用エアーカーテン KTC

    エアブローガン用エアーカーテン

    KTC
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    エアーのカーテンでブローバックを防ぎます。
    トラスコ品番373-9236サイズ35
  • エアブローガン用チップシールド KTC

    エアブローガン用チップシールド

    KTC
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    作業時のブローバックを防ぎます。
    トラスコ品番373-9198サイズΦ100