絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

22ページ目: KTCのすべての商品

特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,610件中 841880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ストレートグラインダー コウソク KTC

    ストレートグラインダー コウソク

    KTC
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    質量(g)320径(Φmm)使用エアホース内径:8以上、コレットチャック径:6無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000無負荷空気消費量(m3/min)0.38コレットチャック寸法(Φmm)6
  • ブレーキパッドゲージ KTC

    ブレーキパッドゲージ

    KTC
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    工具や測定具にセンシング技術を取り込み、その測定データをデバイスに送信できる「TRASAS(トレサス)」※シリーズのブレーキパッドゲージです。スマートフォンやタブレットなどに専用の無料アプリ「TRASAS Admin(トレサス アドミン)」をインストールし、Bluetooth機能を使用した測定値の結果表示やデータの転送、測定履歴の管理といった作業トレーサビリティを可能にします。単体での使用(測定のみ)も可能です。作業履歴を自動的に「記録・管理」することでデータの信頼性向上と作業の効率化をはかり、点検・整備の安全性、作業品質の向上を実現します。測定値を読み取りやすい大型の表示部とバックライトを採用。内側用測定子、厚み用測定子、外側用測定子の3ヵ所の計測部を備え、用途に応じての測定が可能です。車検整備やブレーキ分解整備時はもちろん、キャリパーのサービスホールからの簡易測定など様々な車種や作業に応じた測定ができます。付属のUSBケーブルで繰り返し充電可能なリチウムポリマー電池を採用。自動車の塗装面などを傷つけ難い、取り外し可能なラバージャケットを装着。測定中の落下を防止するストラップ付き。
    付属品収納ケース、ACアダプタ、USBケーブル、ストラップ質量(g)200測定範囲(mm)0~25電源充電式リチウムポリマー電池最小目盛(mm)0.1通信方法Bluetooth 4.0寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)168.5×27×90
  • トルクル専用樹脂ケース KTC

    トルクル専用樹脂ケース

    KTC(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    スマートセンシングデバイス「TORQULE(トルクル)」(GNA010-02、GNA080-03、GNA200-04)専用ケースです。トルクル本体とUSB充電器(ACアダプタ)、充電ケーブルを収納できます。姿置きで管理がしやすい発泡ポリエチレン製のトレイ付きです。差込角の識別が容易な識別シール付きです。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)297×135×58
  • エアグリースフィーダー ノズル・アダプターセット KTC

    エアグリースフィーダー ノズル・アダプターセット

    KTC
    29,980税込32,978
    1セット
    当日出荷
    エアグリースフィーダー AVG350 用の補給部品です。
    適合AVG350危険物の類別非危険物
  • 絶縁工具セットB 12点組 KTC

    絶縁工具セットB 12点組

    KTC
    99,980税込109,978
    1セット
    3日以内出荷
    ハイブリッド車(HV)の整備に最適な絶縁工具セットです。絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC 60900:2004規格に適合した製品です。作業前の0V(ゼロボルト)確認ができるボルテージテスター ZGEV-1000 を入組んでいます。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。補給部品として専用トレイ(ZEKT-12A)を設定しています。。絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC 60900:2004規格に適合した製品です。ハイブリッド車(HV)の整備に最適な入組内容です。ソケットの口径部には応力の集中を防ぎ、ボルト・ナットにやさしいパワーフィット形状を採用しました。ソケットの脱落を防止するため、エクステンションバーとT形ハンドルに「落下防止ねじ」を採用しました。作業前の0V(ゼロボルト)確認ができるボルテージテスター ZGEVA-1000 を入組んでいます。現場で目立つ赤色を採用した樹脂ケースに専用トレイ付き。
    セット内容【12点】9.5sq.エクステンションバー125mm:ZBE3-1259.5sq.エクステンションバー250mm:ZBE3-2509.5sq.ラチェットハンドル:ZBR39.5sq.T形ハンドルレンチ:ZTH39.5sq.ソケット8mm:ZB3-089.5sq.ソケット10mm:ZB3-109.5sq.ソケット12mm:ZB3-129.5sq.ディープソケット8mm:ZB3L-089.5sq.ディープソケット10mm:ZB3L-109.5sq.ディープソケット12mm:ZB3L-12マイナスドライバボルテージテスター:ZGEVA-1000質量(kg)3.2差込角(mm)9.5規格IEC 60900:2004規格入組点数12ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)475×415×120
  • 12.7sq.ヘキサゴンビットソケットレンチセット KTC

    12.7sq.ヘキサゴンビットソケットレンチセット

    KTC
    21,980税込24,178
    1セット
    当日出荷
    幅広い作業範囲に対応する充実のヘキサゴンレンチセット。専用樹脂成形トレイでビットとレンチ類を一括管理できます。
    セット内容【15点】12.7sq.ヘキサゴンビットソケット:BT4-06,07,08,10,12,14,1712.7sq.ラチェットハンドル:BR4E12.7sq.エクステンションバー:BE4-07512.7sq.クイックスピンナ:BE4-QハイグレードL形スタンダード六角棒レンチ:HLD200-2,2.5,3,4,5質量(kg)2.5ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)275×150×50ケース品番EKB-1
  • フリープラグ KTC

    フリープラグ

    KTC(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    プラグが全方向に約30度スムーズに傾くため、作業時のホースの追従性が高まり、手首の疲労や腕・肩への負担が軽減されます。本体材質:スチール+樹脂。最高使用圧力:1.0MPa。耐圧力:2.0MPa。シール材質:ニトリルゴム。使用温度範囲:-20℃~60℃。ねじサイズ:R1/4(PT1/4)
    全長(mm)58材質(本体)スチール+樹脂質量(g)50使用温度範囲(℃)-20~60奥行(mm)19.5材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0耐圧力(MPa)2.0ねじサイズR1/4(PT1/4)
  • オイルドレーナー KTC

    オイルドレーナー

    KTC
    89,980税込98,978
    1個
    当日出荷
    上抜き・下抜き両方に対応。全高を押さえ、1Boxタイプのリフトアップ時にも安心。ストレートハンドルの採用で収納時にスペースをとりません。廃油排出が楽なエア加圧式。レベルゲージ付き大容量タンク(80リットル)で多量入庫にも安心です。
    付属品【吸引ノズル】GOD-5X700F、フレキシブル・ナイロン(金属軸芯入り)、Φ5×700/GOD-6X700F、フレキシブル・ナイロン(金属軸芯入り)、Φ6×700/GOD-8X700F、フレキシブル・ナイロン(金属軸芯入り)・Φ8×700/GOD-7X1000F、フレキシブル・ナイロン(金属軸芯入り)、Φ7×1000/GOD-5X700M、メタル 真鍮、Φ5×700/GOD-6X700M、メタル 真鍮、Φ6×700、【吸引アダプタ】GOD-ADA フォルクスワーゲン専用、GOD-ADB BMW専用質量(kg)29容量(L)(廃油受皿)12タンク容量(L)80ホース径(Φmm)(排出)19×2mキャスター径(Φmm)前方(固定)150、後方(自在)80危険物の類別非危険物入力用エアカプラー日東工器20PM廃油排出方法エア加圧式
  • デジラチェ用保護カバー KTC

    デジラチェ用保護カバー

    KTC(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    デジラチェ(GEKシリーズ)を水や汚れから保護する専用カバーです。生活防水レベル(IPX4)相当の防水機能で、野外作業の急な降雨や上下水道回りの施工時などに水や汚れからユニット部を保護します。(保護カバー装着部のみ。完全防水ではありません。保護カバー装着部以外に水が浸入したときは、水分を十分に拭き取ってください。)。カバー装着状態でユニット部の視認性を損なわず、ボタン操作も可能です。カバーは伸縮性に富んだシリコーンを採用し、繰り返し着脱できます。補給部品として、カバー(GEK-A-1)およびゴムパーツ(GEK-A-2)を設定しています。
    質量(g)30適合品番デジラチェ GEK030-R2, GEK030-C3A, GEK030-C3,GEK060-R3, GEK085-R3, GEK085-R4,GEK135-R4, GEK200-R4、デジラチェモンキタイプ EK085-W36, GEK135-W36,GEK200-W36、デジラチェヘッド交換式 GEK040-X13, GEK085-X13
  • ボルテージテスター KTC

    ボルテージテスター

    KTC
    32,980税込36,278
    1本
    3日以内出荷
    小容量電路の測定用デジタルテスターです。AC3~1000V、DC4~1400Vまでの電圧測定のほか、1999Ωまでの抵抗テスト、1極位相テスト、2極位相順序表示、導通テスト等に使用できます。
    寸法(mm)(長さ)255×(幅)80×(厚み)50測定範囲電圧:AC 1~1,000V / DC 1~1,200V、抵抗:0.1~300kΩ、導通:0.1~100kΩ(音響信号、LED点灯)、位相表示:230V 50/60HzAC、周波数:10~1,000Hz、ダイオードテスト:0.3V~2.0V質量(g)250電源単4電池(1.5V DC)×2本使用温度(℃)-15~55
  • ラチェットグリップ KTC

    ラチェットグリップ

    KTC
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    自動車などのヘッドライトの光軸調整作業専用レンチです。先端形状はカムアウトしにくく、周辺の樹脂パーツを傷つけにくい専用設計です。ヘッドライト光軸調整レンチADR10の補給部品です。
    用途自動車などのヘッドライトの光軸調整作業に。ヘッドライト光軸調整レンチADR10の補給部品。仕様ヘッドライト光軸調整レンチADR10の補給部品。トラスコ品番856-2089全長(mm)82グリップ径(Φmm)362018年トラスコ掲載ページ4 1548
  • クロス KTC

    クロス

    KTC
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番836-6256適合機種JTAE711、JAE711厚さ(mm)25寸法(mm)85パッド寸法(mm)75サイズ(mm)85外径(mm)85
  • スポンジ 補給部品 KTC

    スポンジ 補給部品

    KTC
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ポリッシャー (JAP120)用の補給部品です。
    仕様スポンジトラスコ品番836-1756寸法(Φmm)80ねじ径(Φmm)6
  • ポリッシャー KTC

    ポリッシャー

    KTC
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷
    小型・軽量のミニタイプです。 ポリッシャー専用の低速タイプです。 ハウジングにコンポジット素材(特殊強化樹脂)を採用し軽量・高強度・高耐久性を実現しました。 トリガーの引き具合で回転を調整できるティージングスロットルを採用しています。 右手・左手どちらでも操作できる無段階調整可のレギュレーター機構付きです。
    用途塗装面の仕上げ、ガラス・樹脂面の拭き取り、仕上げなどにトラスコ品番836-1754セット内容パッド(JAP120-D)・スポンジ(JAP120-E)・クロス(JAP120-F)全長(mm)132無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000空気消費量(m3/min)0.42ホース取付口NPT1/4使用エアーホース内径(Φmm)8以上アズワン品番65-2021-74ねじ径(Φmm)6排気方向下方
  • 19.0sq.インパクトレンチ(コンポジットタイプ) KTC

    19.0sq.インパクトレンチ(コンポジットタイプ)

    KTC
    97,980税込107,778
    1台
    当日出荷
    環境に配慮した、低騒音、エア低消費タイプです。 ハンマケースにアルミ、ボディにコンポジット素材(特殊強化樹脂)を採用し、軽量化と高強度・高耐久性を実現しました。 ハイパワーで軽量化を施したツインハンマの新型機種です。 レギュレーターは右回転時に4段階で調節が可能です。 トリガーの引き具合で回転数の調整が可能なティージングスロットルです。 ホースのねじれを防止する360°シーベルインレットです。 片手操作ができる、ワンプッシュ切替ボタンです。
    用途各種車輌、機械類の整備作業。付属品エアカプラ(日東工器30PM相当)、エアツール用オイルトラスコ品番794-6007材質コンポジット素材(特殊強化樹脂)、(ケース)アルミ全長(mm)218質量(kg)3.3タイプツインハンマー無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000エアーホース内径(Φmm)11以上空気消費量(m3/min)0.16最大締付トルク(N・m)1600ソケット差込角(mm)19.0能力ボルト径(mm)33ホース取付口PT3/8排気方向下方
  • 12.7sq.インパクトレンチ(コンポジットタイプ) KTC

    12.7sq.インパクトレンチ(コンポジットタイプ)

    KTC
    58,980税込64,878
    1台
    当日出荷
    19.0sq.クラスに匹敵する880N・mの圧倒的なハイパワーです。 環境に配慮した、低騒音、エア低消費タイプです。 ハンマケースにアルミ、ボディにコンポジット素材(特殊強化樹脂)を採用し、軽量化と高強度・高耐久性を実現しました。 ハイパワーで軽量化を施したツインハンマの新型機種です。 レギュレーターは右回転時に4段階で調節が可能です。 トリガーの引き具合で回転数の調整が可能なティージングスロットルです。 ホースのねじれを防止する360°シーベルインレットです。 片手操作ができる、ワンプッシュ切替ボタン。
    用途各種車輌、機械類の整備作業。付属品エアカプラ(日東工器20PM相当)、エアツール用オイルトラスコ品番794-5990材質コンポジット素材(特殊強化樹脂)、(ケース)アルミ全長(mm)185質量(kg)2タイプツインハンマー無負荷回転数(min-1[r.p.m])6800エアーホース内径(Φmm)11以上空気消費量(m3/min)0.14最大締付トルク(N・m)880ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)22ホース取付口PT1/4排気方向下方
  • バイスグリップ スプリング[5コ組] KTC

    バイスグリップ スプリング[5コ組]

    KTC
    759税込835
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    バイスグリップの補給部品です。
    用途ロッキングプライヤ用補給部品
  • ロング六角棒レンチ首下ショート KTC

    ロング六角棒レンチ首下ショート

    KTC
    899税込989
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番373-5371形状L型質量(g)1タイプ首下ショート寸法L(mm)80.5寸法S(mm)1.5寸法l(mm)9先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.6・M2適合ねじサイズ(止ねじ)M3
  • カバーリングセット KTC

    カバーリングセット

    KTC
    12,980税込14,278
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番821-7832セット内容シートカバーAYC401、ステアリングカバーAYC402、フロアマットカバーAYC403、スカッフプレートカバーAYC404質量(kg)1.1
  • 外側マイクロメーター KTC

    外側マイクロメーター

    KTC
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷
    フレームはサビに強い塗装仕上げです。 測定面は超硬合金チップ付で強くガタつきません。 定圧装置付きです。
    最小表示(mm)0.01器差(μm)±2
  • 保護めがね KTC

    保護めがね

    KTC
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    1眼型
  • パーツトレイ (200X120X45) KTC

    パーツトレイ (200X120X45)

    KTC
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    豊富なサイズですので様々な部品を収納できます。 トレイは重ねてコンパクトに収納できます。 耐久性のあるステンレスを使用。
    用途自動車・二輪・機械の分解整備中の部品の仮置き。トラスコ品番807-0703材質SUS304寸法(mm)200×120×45容量(mL)800質量(g)160板厚(mm)0.5
  • フックAセット KTC

    フックAセット

    KTC
    1,798税込1,978
    1セット
    当日出荷
    薄型収納メタルケース(EKS-101)やツールステーション(SKR502AおよびSKR602A)のオプション部品であるサイドパンチングボード(SKR-54S)に使用するフックセットです。 フックねじはM3×ピッチ0.5、フックの軸径は5mm。 フック10本入りです。
    用途サイドパンチングボード用トラスコ品番373-8086セット内容フックねじM3×ピッチ0.5、軸径Φ5mm用途例ソケット(小サイズ)等フック10本
  • アタッチメントG3 ダイハツ車用 KTC

    アタッチメントG3 ダイハツ車用

    KTC
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    専用アタッチメントによりワンタッチ取付けが可能。
    トラスコ品番112-9047適合サイズΦ54適合車種ダイハツ(主にミラ・ムーブ・MAX)
  • 剣型ワイヤブラシ KTC

    剣型ワイヤブラシ

    KTC(1件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    針金ブラシには真鍮めっきを施し耐久性がアップしました。 握り部の木柄(パーム)は間伐材です。自然環境保護も考慮しています。
    トラスコ品番807-0826形状直(頭部)寸法(mm)90×30(ブラシ)全長(mm)230質量(g)407タイプ剣型ワイヤブラシ線径(Φmm)0.3材質(ブラシ部)柄の形状材質(柄部)
  • ラチェットドライバ用ビット NO.1X5.5 KTC

    ラチェットドライバ用ビット NO.1X5.5

    KTC
    419税込461
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    両頭機能両頭
  • 差し替えドライバ用マイナスビットセット KTC

    差し替えドライバ用マイナスビットセット

    KTC(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット
    当日出荷
    板ラチェット差し替えドライバ(TMDB8、RM22、RM32)に使用可能な軸対辺6.3mmのビットセットです。
    トラスコ品番373-8493質量(g)25先端サイズ4、5.5、7先端形状マイナス(-)本数3差込角対辺(mm)6.3両頭機能片頭
  • 19.0SQ ホイールナットロングコンビソケット KTC

    19.0SQ ホイールナットロングコンビソケット

    KTC
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    アウタナットとインナナット締緩作業に、1個のレンチで作業できる省力工具です。薄肉タイプで、ホイールハブとホイールナットのクリアランスの少ない車種にも有効です。 コンビソケットとエクステンションバーを一体化したことによりガタツキを無くし、トルクレンチ使用時にもより高精度なトルク管理が可能です。 全長450mmのロング設計のため、ワイドボディでも干渉せずに使用可能です。
    トラスコ品番113-3741質量(g)2.6全長L(mm)450寸法D2(Φmm)38(差し込み部)外径D1(Φmm)58(ソケット部)寸法S1(mm)41寸法S2(mm)21深さH(mm)14差込角(sq.)19
  • (19.0SQ)ヘッド KTC

    (19.0SQ)ヘッド

    KTC
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番807-0104全長(mm)71質量(g)300穴径(Φmm)25.5差込角(sq.)19外径(mm)40(ソケット)
  • (6.3SQ)スライドヘッドハンドル (パック) KTC

    (6.3SQ)スライドヘッドハンドル (パック)

    KTC
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    作業個所により、早回しから締緩作業まで、ラチェットハンドルより素早い作業ができる機能を追求しました。 ハンドルに溝を設けたので、ヘッドが回転する事はありません。
    差込角(sq.)6.3全長120トラスコ品番373-2827質量(g)70ハンドル径(Φmm)7ヘッド径(Φmm)13
  • (25.4SQ)ラチェットヘッドリペアキット KTC

    (25.4SQ)ラチェットヘッドリペアキット

    KTC
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    25.4sq.ラチェットハンドル(BR8A)用のリペアキットです。
    トラスコ品番390-0843セット内容ドライブギア、クロウ、スチールボール、スプリング、レバー、ナベ小ネジ、フタ各1、サラ小ネジ×2差込角(sq.)25.4
  • 6.3SQ ロングボールヘキサゴンビットソケット KTC

    6.3SQ ロングボールヘキサゴンビットソケット

    KTC
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ビットの交換が可能です。
    軸長(mm)99外径D(Φmm)16全長L(mm)121.5先端形状ヘキサゴン差込角(sq.)6.3
  • マイナスビットソケット用交換ビット KTC

    マイナスビットソケット用交換ビット

    KTC
    609税込670
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番383-9036セット内容ビット1本、止めねじ1本全長(mm)46先端サイズ6先端形状マイナス(-)適合品番BT2-6M、BT3-6M、BT4-6M本数1差込角対辺(mm)6.3両頭機能片頭
  • (9.5SQ)スタッビヘキサゴンビットソケットセット KTC

    (9.5SQ)スタッビヘキサゴンビットソケットセット

    KTC
    9,998税込10,998
    1セット
    当日出荷
    軸長が大変短いヘキサゴンビットソケット。 ビットの交換が可能です。
    トラスコ品番383-9559セット内容スタッビヘキサゴンビットソケットBT3-03SS、04SS、05SS、06SS、07SS、08SS、09SS、10SS、12SS、ソケットホルダー10コ用EHB310質量(g)562先端形状ヘキサゴン差込角(sq.)9.5
  • (9.5SQ)ヘキサゴンビットソケットセット(9コ組 KTC

    (9.5SQ)ヘキサゴンビットソケットセット(9コ組

    KTC
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷
    ビットの交換が可能です。
    トラスコ品番383-9516セット内容ヘキサゴンビットソケットBT3-1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8、7/16、ソケットホルダー10コ用EHB310質量(g)645先端形状ヘキサゴン差込角(sq.)9.5
  • (6.3SQ)ロングボールヘキサゴンビットセット KTC

    (6.3SQ)ロングボールヘキサゴンビットセット

    KTC
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷
    ビットの交換が可能です。
    先端形状ヘキサゴン差込角(sq.)6.3
  • (6.3SQ)ヘキサゴンビットソケットセット(6コ組 KTC

    (6.3SQ)ヘキサゴンビットソケットセット(6コ組

    KTC
    6,098税込6,708
    1セット(6本組)
    当日出荷
    ビットの交換が可能です。
    トラスコ品番383-9427セット内容ヘキサゴンビットソケットBT2-1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、ソケットホルダー10コ用EHB210質量(g)280先端形状ヘキサゴン差込角(sq.)6.3
  • (9.5SQ)T型トルクスビットソケットセット KTC

    (9.5SQ)T型トルクスビットソケットセット

    KTC
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷
    ビットの交換が可能です。
    トラスコ品番307-8175セット内容T型トルクスビットソケットBT3-T20/T25/T27/T30/T40/T45/T50/T55、ソケットホルダー10コ用EHB310質量(g)610先端形状T型トルクス差込角(sq.)9.5