絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

27ページ目: KTCのすべての商品

特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,610件中 1,0411,080
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミ合金製パイプレンチ KTC

    アルミ合金製パイプレンチ

    KTC
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    本体はアルミ合金製で、一般品の約2/3の軽さです。
  • ベルトテンショナーレンチ(オフセットタイプ) KTC

    ベルトテンショナーレンチ(オフセットタイプ)

    KTC(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1セット
    当日出荷
    AE107-500との併用で作業スペースの狭い個所でも最適な作業姿勢で確実な作業が可能。 本体をオフセット形状とすることで、周りの干渉物を回避できます。 専用設計としたことにより、エンジンルームの下部からしか作業できない車種に対応。
    用途トヨタの2.4(2AZ)搭載車ヴェルファイア、アルファード(08年5月以降)、マークXジオ、等。トラスコ品番821-7795質量(g)375寸法L(mm)262.5寸法H(mm)104.7寸法S(mm)19寸法D(mm)26寸法B2(mm)28寸法B1(mm)26寸法h(mm)40
  • 15°ロングメガネレンチ セット KTC

    15°ロングメガネレンチ セット

    KTC
    4,798税込5,278
    1セット
    当日出荷
    メガネ部オフセット15°
    トラスコ品番383-7700セット内容15°ロングめがねレンチM151-10×12/12×14/14×17形状オフセット質量(g)340本数3本
  • 45°X6° ショートメガネレンチセット KTC

    45°X6° ショートメガネレンチセット

    KTC
    8,198税込9,018
    1セット
    当日出荷
    メガネ部オフセット45°
    トラスコ品番307-6512セット内容45°×6°ショートめがねレンチM5S-0810/1012/1113/1214/1417形状オフセット質量(g)310本数5本
  • 45° ロングメガネレンチセット KTC

    45° ロングメガネレンチセット

    KTC
    14,980税込16,478
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    メガネ部オフセット45°、ケース付き
    形状オフセット
  • エアツール用ウレタンホース KTC

    エアツール用ウレタンホース

    KTC
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質ポリウレタン長さ(m)10使用流体空気
  • (6.3SQ)ロングヘキサゴンビットソケットセット(6 KTC

    (6.3SQ)ロングヘキサゴンビットソケットセット(6

    KTC
    7,798税込8,578
    1セット
    9日以内出荷
    ビットの交換が可能です。
    トラスコ品番383-9478セット内容ロングヘキサゴンビットソケットBT2-1/8L、9/64L、5/32L、3/16L、7/32L、1/4L、ソケットホルダー5コ用EHB205質量(g)390先端形状ヘキサゴン差込角(sq.)6.3
  • 12.7SQ ロングボールヘキサゴンビットセット KTC

    12.7SQ ロングボールヘキサゴンビットセット

    KTC
    7,798税込8,578
    1セット
    翌々日出荷
    ビットの交換が可能です。
    トラスコ品番383-9575セット内容ロングボールポイントヘキサゴンビットソケットBT4-3/16BPL、7/32BPL、1/4BPL、5/16BPL、ソケットホルダー5コ用EHB405質量(g)500先端形状ヘキサゴン差込角(sq.)12.7
  • 6.3SQ ロングT型トルクスビットソケットセット KTC

    6.3SQ ロングT型トルクスビットソケットセット

    KTC
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷
    ビットの交換が可能です。
    トラスコ品番383-9508セット内容ロングT型トルクスビットソケットBT2-T6L/T8L/T9L/T10L/T15L/T20L/T25L/T27L/T30L、ソケットホルダー10コ用EHB210質量(g)550先端形状T型トルクス差込角(sq.)6.3
  • 9.5SQ ロングイジリドメトルクスビットセット KTC

    9.5SQ ロングイジリドメトルクスビットセット

    KTC
    14,980税込16,478
    1セット
    当日出荷
    ビットの交換が可能です。
    トラスコ品番307-8621
  • 6.3SQ ロングイジリドメトルクスビットセット KTC

    6.3SQ ロングイジリドメトルクスビットセット

    KTC
    12,980税込14,278
    1セット
    9日以内出荷
    ビットの交換が可能です。
    トラスコ品番383-9494
  • (6.3SQ)T型いじり止めトルクスビット KTC

    (6.3SQ)T型いじり止めトルクスビット

    KTC(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ビットの交換が可能です。
    外径D(Φmm)16(ソケット部)差込角対辺(mm)6.3両頭機能片頭
  • (6.3SQ)E型トルクスレンチセット KTC

    (6.3SQ)E型トルクスレンチセット

    KTC
    6,898税込7,588
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番383-9222セット内容E型トルクスレンチB2-E4/E5/E6/E7/E8/E10、ソケットホルダー10コ用EHB210質量(g)125差込角(sq.)6.3
  • O2センサレンチ KTC

    O2センサレンチ

    KTC(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    9日以内出荷
    独自形状で干渉物を回避し、フロントバンパーを取り外さずO2センサの取り外しを可能とし作業の快適性を向上。ダイハツの新型車のみではなくダイハツ既存車、スズキ車など幅広く対応可能な形状を採用したことにより1アイテムで軽自動車の大半をカバーします。口径部には応力の集中を防ぎ、ボルト・ナットにやさしいパワーフィット形状を採用しました。差込角9.5sq.の駆動工具が使用できます。
    トラスコ品番859-1203質量(g)350寸法L(mm)91寸法H(mm)75寸法S(mm)22寸法B(mm)31(ソケット部)寸法T(mm)18寸法h(mm)18差込角(sq.)9.5
  • (12.7SQ)ツイストソケットセット KTC

    (12.7SQ)ツイストソケットセット

    KTC
    24,980税込27,478
    1セット
    当日出荷
    角が取れて丸くなってしまったボルトやスタッドボルトなどを緩める工具です。 ツイスト形状の歯が破損したボルト・ナットにかみ込み、簡単に取り外しが出来ます。
    トラスコ品番383-9401セット内容ツイストソケットB4TW-17/19/21/22/24、ソケットホルダー5コ用EHB405質量(g)930
  • T型いじり止トルクスビットソケットセット(差込角9.5mm) KTC

    T型いじり止トルクスビットソケットセット(差込角9.5mm)

    KTC
    14,980税込16,478
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番307-8604セット内容BT3-T20H・T25H・T27H・T30H・T40H・T45H・T50H・T55H質量(g)610タイプスタンダード先端形状T型いじり止トルクス
  • ロングT形トルクスビットソケット (差込角12.7mm) KTC

    ロングT形トルクスビットソケット (差込角12.7mm)

    KTC(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ビット部は差込式で、交換が可能です。ロングタイプです。差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。
    全長(mm)132差込角(mm)12.7先端形状T形トルクス
  • 六角棒ヘッド ショートタイプ KTC

    六角棒ヘッド ショートタイプ

    KTC(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    L形六角棒を採用することで壁際や障害物付近での作業も可能です。 首下部の曲げ角度を95°に設定。障害物を避けて、指先が入りやすいスペースを確保しています。
  • ラチェットめがねヘッド KTC

    ラチェットめがねヘッド

    KTC
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    ヘッド側面のレバー操作により、回転方向の切替ができるので締め・緩めにも使用可能。
    トラスコ品番392-1999質量(g)90許容トルク(N・m)55口径(mm)14
  • ラチェットヘッド KTC

    ラチェットヘッド

    KTC
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    標準的な小判形ラチェットヘッドを採用しました。 デジラチェへの取付は表裏2方向で可能。ユニオン機構、一体式クロウ、36枚ギアの快適な操作性です。
    適合本体GEK040-X13、GEK085-X13
  • ペダルレンチ KTC

    ペダルレンチ

    KTC
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷
    鍛造成形により先端の薄さを維持しつつ、グリップ部に厚みを持たせた力を入れやすいデザイン。レンチ先端角22.5度(CP2-15A)と67.5度(CP2-15B)の2アイテムの設定で、作業しにくい取り付け角度のペダルにも対応します。 レンチ先端を薄くし、各種ペダルに対応します。
    質量(g)270寸法L(mm)300寸法S(mm)15寸法D(mm)56寸法W(mm)25寸法T1(mm)4.5寸法T2(mm)8
  • 9.5sq.インパクトレンチ用アダプタ KTC

    9.5sq.インパクトレンチ用アダプタ

    KTC
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    ピン抜け防止機構AMBAC(アンバック)システム(PAT.)を採用しました。
    トラスコ品番308-0463質量(g)70寸法L(mm)42寸法D(mm)22差込角(sq.)凹9.5×凸12.7
  • ラチェットめがねレンチ(両頭型首振りタイプ) KTC

    ラチェットめがねレンチ(両頭型首振りタイプ)

    KTC(3件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1本
    当日出荷
    仕様パワーフィット歯数72送り角度(°)5
  • ショートラチェットコンビネーションレンチ(首振りタイプ) KTC

    ショートラチェットコンビネーションレンチ(首振りタイプ)

    KTC(4件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    仕様パワーフィット歯数72送り角度(°)5
  • 12.7sq.T型いじり止めトルクスビットソケット KTC

    12.7sq.T型いじり止めトルクスビットソケット

    KTC
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ビットの交換が可能です。
    仕様いじり止めパワーフィット先端形状T型いじり止めトルクス差込角(sq.)12.7
  • O2センサソケットアタッチメント KTC

    O2センサソケットアタッチメント

    KTC(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    O2センサソケット(AD501-22W)と組み合わせて使用し、障害物を回避する専用アタッチメントです。
    トラスコ品番823-0840幅(mm)32厚さ(mm)12全長(mm)58質量(g)90口径(Φmm)19差込角(sq.)9.5
  • ベルト交換セット KTC

    ベルト交換セット

    KTC
    3,998税込4,398
    1セット
    3日以内出荷
    セット内容フランブッシュタイミングベルト、ねじ、ナット
  • ヘッドライト光軸調整レンチ グリップハンドル KTC

    ヘッドライト光軸調整レンチ グリップハンドル

    KTC
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番112-7446質量(g)55
  • ヘッドライト光軸調整レンチ 本体のみ KTC

    ヘッドライト光軸調整レンチ 本体のみ

    KTC
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番112-7412質量(g)160
  • オイルドレーナー用吸引アダプタ(GOD24B・GOD80B・GOD90B用) KTC

    オイルドレーナー用吸引アダプタ(GOD24B・GOD80B・GOD90B用)

    KTC
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    アダプタはノズルを使用せずに直接オイルベルゲージに取り付けるためのものです。
    危険物の類別非危険物
  • 12.7sq.スライドヘッドハンドル KTC

    12.7sq.スライドヘッドハンドル

    KTC
    3,500税込3,850
    1丁
    翌々日出荷
    トラスコ品番859-1518
  • 樹脂柄T型いじり止めトルクスドライバ KTC

    樹脂柄T型いじり止めトルクスドライバ

    KTC(3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様21世紀バージョン種類グリップドライバー材質(グリップ)ポリプロピレン、エラストマー樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • マイナスビット KTC

    マイナスビット

    KTC
    1,398税込1,538
    1セット(5個)
    当日出荷
    トラスコ品番373-8515材質Cr-V全長(mm)30質量(g)40先端形状マイナス(-)本数5両頭機能片頭
  • プロフィットツール コンビネーションレンチセット KTC

    プロフィットツール コンビネーションレンチセット

    KTC(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1セット(5本組)
    当日出荷
    中味が見えるスケルトンタイプの樹脂ケースと収納トレイ入りです。めがね部にはパワーフィットRを採用しています。「薄く・軽く」を追求したスリムなフォルム。トルク伝達としなりを勘案し、柄をテーパー形状に設計。柄の長さも締め付けトルクを考慮した最適な長さに設定。
    仕様パワーフィットトラスコ品番383-9753セット内容・プロフィットツールコンビネーションレンチ(MS30-8、10、12、13、14)・樹脂ケース質量(g)440ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)187×190×44
  • プロフィットツール スパナセット KTC

    プロフィットツール スパナセット

    KTC
    15,980税込17,578
    1セット(5本組)
    当日出荷
    中味が見えるスケルトンタイプの樹脂ケースと収納トレイ入りです。先端部をテーパー形状にし、メーカー従来品に比べ厚さを薄く、特に先端部分を薄くしました。口径サイズは1サイズのみで、片側のみ25°の立ち上がり角度を設定。各種機械のダブルナット締緩作業にも便利です。従来のスパナが使いにくい場所、自動車のキャブレター回りやマニホールド取付け部分など、特に狭い場所やボルト・ナットが薄い場合などの作業に有効です。
    トラスコ品番383-9761セット内容・プロフィットツールスパナ(S30-8、10、12、13、14)・樹脂ケース質量(g)380商品構成セット品ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×120×45
  • 超ロングスピンナ用 KTC

    超ロングスピンナ用

    KTC
    6,998税込7,698
    1セット
    翌々日出荷
    用途トラックのホイールナットに。トラックのUボルトナットに。建設機械のメンテナンスに。トラスコ品番373-3297セット内容・ドライブヘッドASSY×1、ピン×1、スチールボール×1、スプリング×1、六角穴付止めねじ×1、交換用治具×1、交換用六角棒レンチ×1種別リペアキット差込角(mm)19.0
  • バー KTC

    バー

    KTC
    3,798税込4,178
    1本
    3日以内出荷
    種別バー径(Φmm)25全長L(mm)500
  • チャッキングゴム KTC

    チャッキングゴム

    KTC
    129税込142
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • 差し替えドライバ用マイナスビット(先端幅4×先端幅6) KTC

    差し替えドライバ用マイナスビット(先端幅4×先端幅6)

    KTC
    769税込846
    1本
    当日出荷
    抜き差しするだけのワンタッチ仕様
    トラスコ品番807-0151長さ(mm)135
  • バルブスプリングコンプレッサーアタッチメントΦ24 KTC

    バルブスプリングコンプレッサーアタッチメントΦ24

    KTC
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
    用途4サイクルエンジンの吸・排気バルブ整備(バルブスプリング脱着)。アタッチメントはワンタッチで交換でき、開口部が広くバルブコッターの取り外しがスムーズにできます。トラスコ品番112-4335寸法D1(mm)24寸法D2(mm)26寸法l(mm)50