絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

27ページ目: KTCのすべての商品

1,704件中 1,041~1,080件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スイベルラチェットハンドルリペアキット KTC

    スイベルラチェットハンドルリペアキット

    KTC
    ¥2,898税込¥3,188
    1セット
    当日出荷
    BRSW3、BRSW3L用リペアキットです。
    用途BRSW3、BRSW3L用補修部品差込角(sq.)9.5
  • マグネットソケットホルダー(角度可変タイプ)用クリップセット KTC

    マグネットソケットホルダー(角度可変タイプ)用クリップセット

    KTC
    ¥2,298税込¥2,528
    1セット(10個)
    5日以内出荷
    EHBF-210C用クリップです。
    クリップ数10
  • エンドキャップ分解工具 KTC

    エンドキャップ分解工具

    KTC
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
  • インパクトドライバ用ソケットビットセット「難攻不落」[5コ組] KTC

    インパクトドライバ用ソケットビットセット「難攻不落」[5コ組]

    KTC
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    アズワン品番64-9304-61
  • 14x18スパナ交換ヘッド KTC

    14x18スパナ交換ヘッド

    KTC
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 9×12スパナ交換ヘッド KTC

    9×12スパナ交換ヘッド

    KTC
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • ハブキャップインサーター KTC

    ハブキャップインサーター

    KTC
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    アズワン品番64-9304-69
  • 尿素水配管コネクタツールクローA KTC

    尿素水配管コネクタツールクローA

    KTC
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    3日以内出荷
    アズワン品番65-2490-24
  • クリップセット KTC

    クリップセット

    KTC
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1セット
    当日出荷
    用途ソケットホルダーの補修に
  • デジタルトルクチェッカー KTC

    デジタルトルクチェッカー

    KTC
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    5日以内出荷
    簡単操作で手軽にトルクチェックができ、トルクレンチの日常点検に最適。 『トラック』『ピークホールド』『ピークダウン』『リアルタイム出力』の4モードで測定可能。
    用途機械式トルクレンチやデジタル式トルクレンチ、トルクドライバなどの日常点検でのトルクチェック。測定精度(%)±0.5(499digit以下は±3digit)(※digit=最小表示単位)セット内容表示器、検出器、検出器コード、ACアダプタ、ゴム足、書類(検査成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図)(検出器の固定用ボルト、PC接続用ケーブルは付属していません)電源ACアダプタまたは単三乾電池4本寸法X(mm)103寸法Z(mm)37.7寸法Y(mm)108データ出力RS232C、USB mini-B主な用途日常点検測定方向左右方向
  • リレークローA KTC

    リレークローA

    KTC
    ¥7,198税込¥7,918
    1本
    当日出荷
    リレープライヤ(AD201)の補給部品です。 KTCの直型スナップリングプライヤ穴用(SCP-171, 1715)をお持ちの場合は、本製品を取り付けリレープライヤとして使用可能です。
    質量(g)17寸法L1(mm)44.5寸法B(mm)9.3寸法L2(mm)28.5アズワン品番65-2490-27
  • クローズドベンチレータキャップツール KTC

    クローズドベンチレータキャップツール

    KTC
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    3日以内出荷
    オイル等で固着しているクローズドベンチレータキャップを取り外すことができます。
    用途日野自動車(OEM車含む)に使用されているクローズドベンチレータキャップの取り外し全長(mm)290質量(g)390アズワン品番65-2490-22
  • ストレートグラインダー コウソク KTC

    ストレートグラインダー コウソク

    KTC
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    質量(g)320径(Φmm)使用エアホース内径:8以上、コレットチャック径:6無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000無負荷空気消費量(m3/min)0.38コレットチャック寸法(Φmm)6
  • ホンタイ JTAE911ヨウ KTC

    ホンタイ JTAE911ヨウ

    KTC
    ¥50,980税込¥56,078
    1個
    3日以内出荷
  • タイヤデプスゲージ KTC

    タイヤデプスゲージ

    KTC
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷
    工具や測定具にセンシング技術を取り込み、その測定データをデバイスに送信できる「TRASAS(トレサス)」※シリーズのタイヤデプスゲージです。スマートフォンやタブレットなどに専用の無料アプリ「TRASAS Admin(トレサス アドミン)」をインストールし、Bluetooth機能を使用した測定値の結果表示やデータの転送、測定履歴の管理といった作業トレーサビリティを可能にします。単体での使用(測定のみ)も可能です。作業履歴を自動的に「記録・管理」することでデータの信頼性向上と作業の効率化をはかり、点検・整備の安全性、作業品質の向上を実現します。測定値を読み取りやすい大型の表示部とバックライトを採用。左右に持ち替えも操作しやすい左右対称のデザインで、タイヤハウス内で使用可能なコンパクト設計。付属のUSBケーブルで繰り返し充電可能なリチウムポリマー電池を採用。自動車の塗装面などを傷つけ難い、取り外し可能なラバージャケットを装着。測定中の落下を防止するストラップ付き。
    付属品収納ケース、ACアダプタ、USBケーブル、ストラップ質量(g)185測定範囲(mm)0~20電源充電式リチウムポリマー電池寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72.5×95.5×33最小目盛(mm)0.1通信方法Bluetooth 4.0
  • 25.4sq.インパクトレンチ(軽量タイプ) KTC

    25.4sq.インパクトレンチ(軽量タイプ)

    KTC
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    当日出荷
    ハイパワーで軽量化を施したツインハンマ機構を採用しています。アルミダイキャストボディを採用しています。トリガーの引き具合で回転を調整できるティージングスロットルを採用しています。レギュレーター機能は、左右共4段階調整式です。サイドハンドルは360°任意の位置で固定可能です。アンビルはピン穴付きで、KTCが開発したピン抜け防止安全機構 AMBAC(アンバック)システム(PAT.)に対応します。
    用途大型車の整備に付属品エアカプラ、エアツール用オイル×各1質量(kg)7.6最大トルク(N・m)1900無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~5600エアーインレットR1/2(PT1/2)使用エアーホース内径(Φmm)11以上差込角(sq.)25.4無負荷空気消費量(m3/min)0.18実用トルク(N・m)1600能力ボルトM38
  • 6.3sq.絶縁ディープソケット KTC

    6.3sq.絶縁ディープソケット

    KTC
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC 60900:2004規格に適合した製品です。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。 口径部は応力の集中を防ぎ、ボルト・ナットにやさしいパワーフィット形状を採用しています。
  • 9.5sq.T型いじり止めトルクスビットソケット・E型トルクスレンチセット KTC

    9.5sq.T型いじり止めトルクスビットソケット・E型トルクスレンチセット

    KTC
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット
    3日以内出荷
    T型いじり止め・E型の両方をカバーできる混合セット。幅広い作業範囲に対応する充実の入組。専用樹脂成形トレイでビットとレンチ類を一括管理できます。
    セット内容【19点】9.5sq.T型いじり止めトルクスビットソケット:BT3-T20H,T25H,T27H,T30H,T40H,T45H,T50H9.5sq.E型トルクスレンチ:B3-E5,E6,E7,ET8,E10,E11,E129.5sq.コンパクトフレックスラチェットハンドル:BRC3F9.5sq.首振りエクステンションバー:BE3-075JW9.5sq.クイックスピンナ:BE3-QハイグレードL形スタンダード六角棒レンチ:HLD100-2,2.5質量(kg)1.6先端形状T型いじり止めトルクス・E型トルクスケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)275×150×50ケース品番EKB-1
  • 9.5sq.ショートヘキサゴンビットソケットレンチセット KTC

    9.5sq.ショートヘキサゴンビットソケットレンチセット

    KTC
    ¥22,980税込¥25,278
    1セット
    3日以内出荷
    専用樹脂成形トレイでビットとレンチ類を一括管理できます。
    用途狭所作業に便利なショートタイプケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)275×150×50ケース品番EKB-1
  • 6.3sq.T型いじり止めトルクス・E型トルクス・ヘキサゴンビットソケットレンチセット KTC

    6.3sq.T型いじり止めトルクス・E型トルクス・ヘキサゴンビットソケットレンチセット

    KTC
    ¥36,980税込¥40,678
    1セット
    3日以内出荷
    幅広い作業範囲に対応する充実のヘキサゴンレンチセット。6.3sq.のコンパクトボディで狭所での作業効率をアップ。専用樹脂成形トレイでビットとレンチ類を一括管理できます。
    セット内容【26点】6.3sq.T型いじり止めトルクスビットソケット:BT2-T8H,T10H,T15H,T20H,T25H,T27H,T30H6.3sq.E型トルクスレンチ:B2-E4,E5,E6,E7,ET8,E106.3sq.ヘキサゴンビットソケット:BT2-03,04,05,066.3sq.クロス・マイナスビットソケット:BT2-1P,2P,6M6.3sq.フレックスラチェットハンドル:BR2F6.3sq.首振りエクステンションバー:BE2-075JW,150JW6.3sq.クイックスピンナ:BE2-QハイグレードL形スタンダード六角棒レンチ:HLD100-2,2.5質量(kg)1.7ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)275×150×50ケース品番EKB-1
  • カバー KTC

    カバー

    KTC
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    3日以内出荷
    デジラチェ用保護カバー(GEK-A)の補給部品です。
    質量(g)20
  • デジラチェ用保護カバー KTC

    デジラチェ用保護カバー

    KTC(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    3日以内出荷
    デジラチェ(GEKシリーズ)を水や汚れから保護する専用カバーです。生活防水レベル(IPX4)相当の防水機能で、野外作業の急な降雨や上下水道回りの施工時などに水や汚れからユニット部を保護します。(保護カバー装着部のみ。完全防水ではありません。保護カバー装着部以外に水が浸入したときは、水分を十分に拭き取ってください。)。カバー装着状態でユニット部の視認性を損なわず、ボタン操作も可能です。カバーは伸縮性に富んだシリコーンを採用し、繰り返し着脱できます。補給部品として、カバー(GEK-A-1)およびゴムパーツ(GEK-A-2)を設定しています。
    質量(g)30適合品番デジラチェ GEK030-R2, GEK030-C3A, GEK030-C3,GEK060-R3, GEK085-R3, GEK085-R4,GEK135-R4, GEK200-R4、デジラチェモンキタイプ EK085-W36, GEK135-W36,GEK200-W36、デジラチェヘッド交換式 GEK040-X13, GEK085-X13
  • プラハードケース用中皿 KTC

    プラハードケース用中皿

    KTC
    ¥1,198税込¥1,318
    1枚
    3日以内出荷
    プラハードケース(EKP-1A)に付属の中皿です。EKP-1Aに付属の1個に追加し2個セットして使用できます。
    質量(kg)0.4質量(g)400外寸法・幅(mm)210外寸法・高さ(mm)90外寸法・奥行(mm)320有効内寸法・奥行(mm)280有効内寸法・高さ(mm)80有効内寸法・幅(mm)(中皿)190
  • アジャスタブルオイルフィルタレンチ用ドライブセット KTC

    アジャスタブルオイルフィルタレンチ用ドライブセット

    KTC
    ¥1,498税込¥1,648
    1セット
    3日以内出荷
    アジャスタブルオイルフィルタレンチ AVSA-6379 の補給部品です。
    セット内容ドライブ×1,プレート・スチールスペーサー・六角穴付ボタンボルト(M5×L8)・六角穴付ボタンボルト(M4×L5)各2
  • シャフトグリップ【AUD4用】 KTC

    シャフトグリップ【AUD4用】

    KTC
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    3日以内出荷
    スライドハンマプラー AUD4 の補給部品です。
  • ショッカ 【AUD3用】 KTC

    ショッカ 【AUD3用】

    KTC
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    3日以内出荷
    スライドハンマプラー AUD3 の補給部品です。
  • インパクトレンチハブボルトソケット KTC

    インパクトレンチハブボルトソケット

    KTC
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    トヨタ車や欧州車に使用されている二重六角形状やE型トルクス形状のフロント(リア)アクスルハブナットやハブボルトのインパクトレンチでの緩め作業用ソケットです。ハブに合わせた口径部深さと、外周寸法を採用。ドライブシャフトネジ部と干渉しないセミディープタイプです。KTC独自のピン抜け防止機構「AMBAC(アンバック)システム」を採用。ソケットのピン穴の片側を壁にし、ピンの重心を回転軸から壁側にずらすことで、遠心力が常に壁側にかかりピンの飛び出しを確実に防止、作業の安全性を向上させています。
    全長(mm)80
  • LEDライト用マグネットオプション KTC

    LEDライト用マグネットオプション

    KTC
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    3日以内出荷
    LEDライト(AL806およびAL806S)の保持用オプションです。強力マグネットで安定した保持が可能です。フレキシブルアーム採用で角度調整もできます。マグネット部には取り付け対象物を傷つけにくい保護ラバーを装着しています。
    全長(mm)119質量(g)400直径(Φcm)80
  • スポンジ KTC

    スポンジ

    KTC
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番836-6255適合機種JTAE711、JAE711厚さ(mm)25寸法(mm)75パッド寸法(mm)75サイズ(mm)75外径(mm)75
  • インパクトドライバ KTC

    インパクトドライバ

    KTC
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    3日以内出荷
    小型・軽量のミニタイプです。 1回転2打撃方式ダブルハンマー機構採用で、振動が少なくボルト・ナットに優しいです。 ハウジングにコンポジット素材(特殊強化樹脂)を採用し軽量・高強度・高耐久性を実現しました。 トリガーの引き具合で回転を調整できるティージングスロットルを採用しました。 右手・左手どちらでも片手操作できる左右切替レバーを採用しました。
    用途ボルト・ナットの締緩作業仕様【エアインレット】NPT1/4トラスコ品番836-1759全長(mm)168差込角(mm)6.35無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.62ねじ寸法(mm)5空気消費量(m3/min)0.31最大締付トルク(N・m)35アンビル1/4ホース取付口NPT1/4使用エアーホース内径(Φmm)8以上排気方向下方能力ボルトM5
  • クロス 補給部品 KTC

    クロス 補給部品

    KTC
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    ポリッシャー (JAP120)用の補給部品です。
    仕様クロストラスコ品番836-1757寸法(Φmm)80ねじ径(Φmm)6
  • ドリル KTC

    ドリル

    KTC
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    3日以内出荷
    小型・軽量のミニタイプです。 ハウジングにコンポジット素材(特殊強化樹脂)を採用し軽量・高強度・高耐久性を実現しました。 トルク重視の右回転専用モーターを採用、スポット剥がしが可能な低速高トルク仕様です。 トリガーの引き具合で回転を調整できるティージングスロットルを採用しています。 右手・左手どちらでも操作できる無段階調整可のレギュレーター機構付です。
    用途穴あけ作業仕様【エアインレット】NPT1/4トラスコ品番836-1753全長(mm)195無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000、1400~2000穴あけ能力(mm)10チャック能力(mm)10使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.44取付可能ドリルチャック3爪方式ホース取付口NPT1/4使用エアーホース内径(Φmm)8以上アズワン品番65-2021-73排気方向下方
  • 部品 インパクトレンチ JAP650 KTC

    部品 インパクトレンチ JAP650

    KTC
    ¥389~税込¥428~
    1個
    6日以内出荷
    1台使用個数1
  • リチウムイオン専用充電器 KTC

    リチウムイオン専用充電器

    KTC
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番818-3714
  • 絶縁工具セットA KTC

    絶縁工具セットA

    KTC
    ¥91,980税込¥101,178
    1セット
    3日以内出荷
    絶縁工具に関する唯一の世界規格であるIEC60900に適合した製品です。 ハイブリッド車(HV)、電気自動車(EV)、燃料電池(FCV)の整備に最適な入組内容です。 ソケットの口径部は応力の集中を防ぎ、ボルト・ナットにやさしいパワーフィット形状を採用しました。 ソケットの脱落を防止するため、ラチェットハンドルはユニオン機構、エクステンションバーをT形ハンドルには「落下防止ねじ」を採用しました。 安全性の高い二層絶縁被膜構造です。 作業現場で目立つ赤色を採用した樹脂ケースに専用トレイ付きです。
    用途ハイブリット車(HV)、電気自動車(EV)、燃料電池車(FCV)の整備に最適です。トラスコ品番772-6708セット内容11(ZBE3-125・ZBE3-250・ZBR3・ZTH3・ZB3-08・ZB3-10・ZB3-12・ZB3L-08・ZB3L-10・ZB3L-12・ZD1M-100)差込角(mm)9.5外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)471×415×116
  • エアミニラチェットレンチ KTC

    エアミニラチェットレンチ

    KTC
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    当日出荷
    ボディーはフルコンポジットハウジングで軽量化を実現しています。全長が短く、持ちやすいコンパクトサイズです。回転スピードが調整できるレギュレーター機構を搭載しています。スロットルレバーの引き具合で回転の微調整が可能です。ツインエンデュランス機構で、ラチェット部の耐久性が向上しています。
    用途作業スペースの限られた狭い場所での作業に。トラスコ品番485-1013全長(mm)166質量(kg)0.5最大トルク(N・m)40無負荷回転数(min-1[r.p.m])250使用空気圧力(MPa)0.6~0.7空気消費量(m3/min)0.32排気方式後方ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10ホース取付口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)6.5以上
  • パネルクランプ KTC

    パネルクランプ

    KTC
    ¥5,998税込¥6,598
    1丁
    当日出荷
    下あごが前後にスライドし、パネルなどを90°でクランプします。
    用途ロッキングプライヤトラスコ品番373-0263幅(mm)69全長(mm)230質量(kg)0.3種類グリッププライヤ最大口開き(mm)9.5
  • 収納トレイ KTC

    収納トレイ

    KTC(1件のレビュー)
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1枚
    7日以内出荷
    黒・赤2層なので、使用中の工具が一目でわかります。立体成型なので、工具がしっかりと収納できます。
    適合機種EKR-1003、1004材質ポリエチレン色黒・赤質量(g)200
  • トップチェスト(4段4引出し) KTC
    シルバー
    ブラック
    ホワイト
    レッド

    トップチェスト(4段4引出し)

    KTC
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    5日以内出荷
    引き出しは、全段インナーラッチ機構採用で不意の飛び出しを防止します。 引き出しレールはガイドによる取り付け方法を採用しました。 人が触れるところには、徹底的な曲げ加工を施し、ケガのリスクを軽減しています。 モールとラッチを別体とすることで耐久性を高めています。 引出しレールはガイドによる取付け方法を採用し、1.2mm厚型鋼板の多用と共に引出しの剛性を確保しています。 トップカバーと本体の接地部分は鋼板の断面でなく、面による接合方法を採用しています。 コーナーバンパーは不慮の怪我リスクを軽減し、チェスト本体の保護にも貢献します。
    質量(kg)39