絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

33ページ目: KTCのすべての商品

特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,610件中 1,2811,320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カラー KTC

    カラー

    KTC
    429税込472
    1袋
    6日以内出荷
    ラチェットアダプターの部品です。
  • マルRガタトメワ KTC

    マルRガタトメワ

    KTC
    239税込263
    1袋
    6日以内出荷
    ラチェットアダプターの部品です。
  • ドライブA KTC

    ドライブA

    KTC
    3,998税込4,398
    1袋
    6日以内出荷
    ラチェットアダプターの部品です。
  • タイヤローテーションワゴン KTC

    タイヤローテーションワゴン

    KTC
    139,800税込153,780
    1台
    3日以内出荷
    タイヤローテーション作業、脱着作業におけるタイヤの一時置きや移動に最適です。 外したタイヤを乗せてローテーション作業が可能です。 タイヤリフター(AWL101)と組合せて使用することで足回り作業を省力化。 専用設計でタイヤの移し替えもスムーズ。 アルミ構造体の採用で軽量コンパクトサイズを実現。 タイヤリフターと一体化し移動ができるロックレバー付きです。 安全靴でも操作しやすい足踏みブレーキ付き。 回転式ロッドで、簡単に取外したタイヤの点検が可能です。
    寸法(mm)677×397×886質量(kg)16タイヤ外径(mm)550~790適合
  • ドラムツール KTC

    ドラムツール

    KTC
    149税込164
    1セット(2本)
    5日以内出荷
    ATBX14のトレイです。
  • ハブプラボルト KTC

    ハブプラボルト

    KTC
    5,198税込5,718
    1個
    5日以内出荷
    AS30用補修部品
  • キャップセット KTC

    キャップセット

    KTC
    2,498税込2,748
    1個
    6日以内出荷
    AP501スプレースタンドの部品です。
  • ボルトセット KTC

    ボルトセット

    KTC
    2,098税込2,308
    1個
    6日以内出荷
    AP501スプレースタンドの部品です。
  • カイテンアーム KTC

    カイテンアーム

    KTC
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷
    AP501スプレースタンドの部品です。
  • ガイドアームR KTC

    ガイドアームR

    KTC
    4,698税込5,168
    1個
    6日以内出荷
    AP501スプレースタンドの部品です。
  • ガイドアームL KTC

    ガイドアームL

    KTC
    4,698税込5,168
    1個
    6日以内出荷
    AP501スプレースタンドの部品です。
  • セットピンセット KTC

    セットピンセット

    KTC
    2,198税込2,418
    1個
    6日以内出荷
    AP501スプレースタンドの部品です。
  • キャスターセット KTC

    キャスターセット

    KTC
    3,398税込3,738
    1個
    6日以内出荷
    AP501スプレースタンドの部品です。
  • マグネット取付けアーム KTC

    マグネット取付けアーム

    KTC
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    iPad・タブレットをマグネットで固定できるタブレットアーム。ホワイトボードやテレビスタンド、キャビネットなどの金属に強力設置。
    用途10.2インチ、10.5インチ、11インチタブレットに対応したタブレットアーム。材質アーム・クランプ/アルミ・スチール、ホルダー部/ABS樹脂対応機種【タブレット】幅191~272mm、高さ110~190mm、厚さ5~18mmのサイズの機種
  • 19.0sq.ソケットレンチセット[18点] KTC

    19.0sq.ソケットレンチセット[18点]

    KTC
    109,800税込120,780
    1セット
    3日以内出荷
    セット内容ソケット B6-1-1/16W、1-1/8W、1-3/16W,1-1/4W、1-5/16W、1-3/8W,1-7/16W、1-1/2W、1-5/8W、1-3/4W、1-13/16W、1-7/8W、2W/ラチェットハンドル BR6A/ヘッド BH40/バー BL40-500/エクステンションバー BE6-200、400質量(kg)16.7セット商品数10差込角(sq.)19.0ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)545×185×85ケースB4110-MA
  • 19.0sq.ソケットレンチセット[10点] KTC

    19.0sq.ソケットレンチセット[10点]

    KTC
    50,980税込56,078
    1セット
    3日以内出荷
    セット内容ソケット B6-22W、24W、27W、30W、32W、36W、41W、46W/ラチェットハンドル BR6A/エクステンションバー BE6-200質量(kg)9セット商品数10差込角(sq.)19.0ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)545×185×85ケースB4110-MA
  • TRASAS タイヤサービスステーション KTC

    TRASAS タイヤサービスステーション

    KTC
    299,800税込329,780
    1セット
    3日以内出荷
    タイヤ交換に必要なホイールナットの「取外し」「取付(仮締め・本締め)」作業を一連で行える入組み内容。 タイヤ溝の残量測定や石とりに必要な工具も入組み、タイヤサービス全体の時短、省人化といった効率化が図れる。 整備のIoT化、電動化に対応し、タブレットスタンド、電源タップを入組み。 スマートフォンやタブレットに、専用アプリ(TRASAS Admin)や整備記録アプリ「 e-整備」をインストールすることで、トルクルやタイヤデプスゲージでの作業を記録・管理が可能。 専用トレイ付で全入組み工具を姿置きで収納・管理。必要な工具を素早く使用でき、同時に紛失を防止。
    用途タイヤ交換や点検の一連作業セット内容タイヤストーンリムーバー:AH3タイヤデプスゲージ:GNDA020トルクル12.7sq(. 40~200N・m):GNA200-0412.7sq.プレセット型トルクレンチ:GW200-0412.7sq.ホイールナット専用ソケット:B38Z-17H、19H、21H、22H12.7sq.ホイールナット専用コードレストルクリミットインパクトレンチセット:JTAE473A12.7sq.インパクトレンチ用ホイールガードソケット(ロング薄肉):BP49-17G、19G、21G、22G7~11インチ対応iPad・タブレット用マグネット取付けアーム:100-LATAB020スリムタップUSB充電機能付き(2P・5個口・2m):TAP-SLIM5U-2トレイ(2枚) SKR602A:ツールステーション(2段可動トレイタイプ)入組点数15点差込角(sq.)12.7
  • インパクトドライバ ブローケース KTC

    インパクトドライバ ブローケース

    KTC
    899税込989
    1個
    3日以内出荷
    インパクトドライバセット(SD6A)の補給部品です。
  • 1/4″コードレスインパクトドライバセット KTC

    1/4″コードレスインパクトドライバセット

    KTC
    35,980税込39,578
    1セット
    3日以内出荷
    1/4″(6.35mm)のNo.2ドライバビットが4本付属。自動車などの各種カバー類の取り外しに最適です。 残量が一目でわかるバッテリーインジケーター付き。 バッテリーは2個付きで、不意のバッテリー切れにも安心です。 LEDライトを搭載しているので作業対象を照射でき、作業効率が向上します。 電動インパクトドライバ用の各種ビット(クロスビット、ヘキサゴンビット、9.5sq.アダプタ、磁気着脱式ビットホルダー)が使用できます。
    付属品専用樹脂ケース(350×285×90)、No.2ビット(4本)、バッテリー(2コ)、充電器質量(kg)1.1(本体:780g・バッテリーパック:320g)無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2500バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)DC14.4アンビル1/4"充電時間(分)約40(急速充電型)入力電源(V)AC100(50/60Hz)実用トルク(N・m)110(気温20℃・満充電時)
  • リチウムイオンバッテリー KTC

    リチウムイオンバッテリー

    KTC
    4,798税込5,278
    1個
    3日以内出荷
    1/4″コードレスドライバセットJTAE121のバッテリーです。
    適合品番JTAE121バッテリーLi-ionバッテリーバッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)3.6
  • バッテリーパック KTC

    バッテリーパック

    KTC
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷
    コードレスインパクトレンチ JTAE424、JTAE471および JAE407に使用可能なバッテリーパックです。
    質量(g)720適合品番JTAE424、JTAE471、 JAE407バッテリーLi-ionバッテリーバッテリー容量(Ah)5バッテリー電圧(V)18
  • 9.5sq.コードレスインパクトレンチ(本体) KTC

    9.5sq.コードレスインパクトレンチ(本体)

    KTC
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷
    質量(kg)0.78無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2500バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)14.4充電時間(分)約40(急速充電型)差込角(sq.)9.5(ピン穴付)適合バッテリーJBE14420(別売)実用トルク(N・m)110(気温20℃・満充電時)
  • 1/4″コードレスインパクトドライバ(本体) KTC

    1/4″コードレスインパクトドライバ(本体)

    KTC
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷
    質量(kg)0.78無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2500アンビル1/4"実用トルク(N・m)110(気温20℃・満充電時)
  • 交換ヘッドアダプタ KTC

    交換ヘッドアダプタ

    KTC
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    「プレセット型トルクレンチ ヘッド交換式シリーズ」の交換ヘッド26種類(差込角9×12のスパナ8種、めがね8種、クローフット10種)をトルク換算不要で使用可能。
    用途デジラチェ及びデジラチェ[メモルク]ヘッド交換式に差込角9×12の交換ヘッドを取り付けるアダプタ。質量(g)105差込角(mm)9×12寸法L1(mm)43.5寸法L2(mm)35適合交換ヘッドGX0912-S14、GX0912-S16、GX0912-S17
  • デジタルトルクチェッカー固定具 KTC

    デジタルトルクチェッカー固定具

    KTC
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷
    デジタルトルクチェッカーの検出器固定に使用します。 ベンチバイスに本製品を挟むことで容易に固定が可能です。 作業台にボルトで固定することもできます。 ご使用状況に合わせて設置方向が選べます。 お客様組立品です。
  • 倍力レンチ KTC

    倍力レンチ

    KTC
    89,980税込98,978
    1セット
    3日以内出荷
    鉄道、船舶、建築、大型車などの業界における300~2000N・mでのボルト・ナットの締付け・緩め作業に用います。ねじサイズの目安はM18~36。 遊星ギアによる倍力機構により、入力トルクを約5倍の出力に変換。省力化および扱いやすい全長の工具で作業が可能となります。 手工具のため、電源やエアー源が不要で省エネにつながります。また、騒音や打撃音の発生がなく、静かな作業が可能です。 締付け作業、緩め作業、両方に対応します。
    付属品アーム形反力受け、バー形反力受け質量(kg)4.1最大出力トルク(N・m)1000角ドライブsq(mm)出力:25.4長さL×高さH×幅W(mm)165×129×108最大入力トルク(N・m)200差込角(sq.)入力:12.7
  • 倍力レンチ KTC

    倍力レンチ

    KTC
    92,980税込102,278
    1セット
    3日以内出荷
    鉄道、船舶、建築、大型車などの業界における300~2000N・mでのボルト・ナットの締付け・緩め作業に用います。ねじサイズの目安はM18~36。 遊星ギアによる倍力機構により、入力トルクを約5倍の出力に変換。省力化および扱いやすい全長の工具で作業が可能となります。 手工具のため、電源やエアー源が不要で省エネにつながります。また、騒音や打撃音の発生がなく、静かな作業が可能です。 締付け作業、緩め作業、両方に対応します。
    付属品アーム形反力受け、バー形反力受け質量(kg)4.0最大出力トルク(N・m)1000角ドライブsq(mm)出力:19.0長さL×高さH×幅W(mm)165×129×108最大入力トルク(N・m)200差込角(sq.)入力:12.7
  • 25.4sq.スピンナハンドルリペアキット KTC

    25.4sq.スピンナハンドルリペアキット

    KTC
    7,198税込7,918
    1セット
    3日以内出荷
    25.4sq.スピンナハンドル(BS8-1000)用のリペアキットです。
    差込角(sq.)25.4
  • 19.0sq.スピンナハンドル KTC

    19.0sq.スピンナハンドル

    KTC
    16,980税込18,678
    1本
    3日以内出荷
    全長(mm)500質量(kg)2.1穴径(Φmm)グリップ:10グリップ径(Φmm)29.7差込角(sq.)19.0
  • 19.0sq.丸形ラチェットハンドル KTC

    19.0sq.丸形ラチェットハンドル

    KTC
    17,980税込19,778
    1本
    3日以内出荷
    60枚ギア、送り角度6度のスタンダードな丸形ラチェットハンドルです。
    厚さ(mm)ヘッド部:36全長(mm)500質量(kg)2.4差込角(sq.)19.0ヘッド幅(mm)67ギア数60
  • 25.4sq.スライドヘッドハンドル KTC

    25.4sq.スライドヘッドハンドル

    KTC
    19,980税込21,978
    1本
    3日以内出荷
    差込角(sq.)25.4全長(mm)700質量(kg)4.1ハンドル径(Φmm)28ヘッド幅(mm)48
  • サイドパンチングボード KTC

    サイドパンチングボード

    KTC
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
    本製品はタイヤリフター(AWL101)のオプションです。 フックセットD(SKR-54-D/別売)を併用することで、吊り下げ収納が可能です。
    適合本体タイヤリフター(AWL101)
  • スプレー缶ホルダー KTC

    スプレー缶ホルダー

    KTC
    4,498税込4,948
    1個
    3日以内出荷
    本製品はタイヤリフター(AWL101)のオプションです。 ブレークリーナーなどのスプレー缶の保管に便利です。
    適合本体タイヤリフター(AWL101)
  • コードレスインパクトレンチホルダー KTC

    コードレスインパクトレンチホルダー

    KTC
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    本製品はタイヤリフター(AWL101)のオプションです。 コードレスインパクトレンチ(JTAE473A)などがぴったり収納できます。
    適合本体タイヤリフター(AWL101)
  • コードレスラチェットホルダー KTC

    コードレスラチェットホルダー

    KTC
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    本製品はタイヤリフター(AWL101)のオプションです。 コードレスラチェットレンチ(JTRE310)がぴったり収納できます。
    適合本体タイヤリフター(AWL101)シルバー
  • タイヤリフター KTC

    タイヤリフター

    KTC
    439,800税込483,780
    1台
    3日以内出荷
    タイヤの昇降作業を電動タイヤリフターでアシスト。 アルミ構造体の採用で軽量小型化・低重心化で安定した作業を実現。 タイヤの昇降は両手のスイッチで操作。挟み込みを防止し安全に作業が行えます。 タイヤリフター部の回転式ロッドとダンパーにより、タイヤ位置の微調整を軽い力で簡単に行えます。 充電式のバッテリーを使用(別売)。エア配管が不要でコードレスだから狭い作業スペースをシームレスに移動可能。 最大昇降距離:730mm、最大積載量:40kg、連続昇降数:約300往復(使用する環境やバッテリーにより回数は変化します)。 タイヤ交換、その他足回り作業に必要なツールを収納できる引出し付。 オプション品を装着することで、タイヤ交換作業に必要なツールを一括して収納することができます。
    質量(kg)61.5最大積載量(kg)40適合タイヤサイズ外径550~790mm
  • 接続ホースセット KTC

    接続ホースセット

    KTC
    49,980税込54,978
    1セット
    5日以内出荷
    オイルドレーナーの補給部品です。すでに設置されているダイアフラムポンプと接続して廃油排出する際の使用できるホースセットです。
    材質樹脂、鉄質量(g)2900ホース長さ(mm)1635(カプラ含む)危険物の類別非危険物
  • ソケットレンチセット KTC

    ソケットレンチセット

    KTC
    99,980税込109,978
    1個
    5日以内出荷
    携行に便利なメタルケース入りです。
    用途建設機械・大型車両など高トルクが必要な作業に使用セット内容B8-30W,B8-32W,B8-33W,B8-36W,B8-38W,B8-41W,B8-46W,B8-50W,B8-55W,B8-58W,BE8-200,BE8-400,B4110-MA材質寸法(mm)545×85×185質量(kg)15.6
  • トルクル KTC

    トルクル

    KTC
    169,800税込186,780
    1個
    5日以内出荷
    さまざまな工具やシステムと連携し、コスト削減と品質向上を実現します。 お手持ちの工具を装着するだけでトルクレンチとして使用可能です。 1000N・mを超えた大トルク領域でのトルク値の測定に使用します。 Bluetoothで測定結果をパソコンに出力、測定結果を自動で送信可能です。 付属の充電ケーブルで繰り返し充電可能なリチウムポリマー電池を採用しました。
    用途トルク値の測定、トルクの測定値の履歴管理(作業トレーサビリティ用デバイス)セット内容本体、充電ケーブル材質鉄、樹脂、バッテリー
  • ソケットレンチセット KTC

    ソケットレンチセット

    KTC
    69,980税込76,978
    1個
    5日以内出荷
    新製品追加に伴う品番更新によりソケット・駆動工具類全体で体系が統一され分かりやすくなりました。 携行に便利なメタルケース入りです。
    用途建設機械・大型車両など高トルクが必要な作業に使用セット内容B6-22W,B6-23W,B6-24W,B6-26W,B6-27W,B6-29W,B6-30W,B6-32W,B6-35W,B6-36W,B6-38W,B6-41W,B6-46W,B6-50W,B6-54W,B6-55W,BR6A,BE6-125,BE6-200,B4110-MA材質寸法(mm)545×85×185質量(kg)14.1