カテゴリ
絞り込み
ブランド
- KTC
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- エスコ(40,050)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,632)
- スバル(14,598)
- TRUSCO(12,441)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,622)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,675)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

9.5sq.インパクトレンチ
KTC¥33,980税込¥37,3781台当日出荷小型・軽量のミニタイプです。 1回転2打撃方式ダブルハンマ機構採用で、振動が少なくボルト・ナットに優しいです。 ハウジングにコンポジット素材(特殊強化樹脂)を採用し軽量・高強度・高耐久性を実現しました。 トリガーの引き具合で回転を調整できるティージングスロットルを採用しました。 右手・左手どちらでも片手操作できる左右切替レバーを採用しました。用途ボルト・ナットの締緩作業仕様【エアインレット】NPT1/4トラスコ品番836-1758全長(mm)156無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.3最大締付トルク(N・m)60ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)8ホース取付口NPT1/4使用エアーホース内径(Φmm)8以上差込角(sq.)9.5(ピン穴付)排気方向下方能力ボルトM8
ドリル
KTC¥27,980税込¥30,7781台3日以内出荷小型・軽量のミニタイプです。 ハウジングにコンポジット素材(特殊強化樹脂)を採用し軽量・高強度・高耐久性を実現しました。 トルク重視の右回転専用モーターを採用、スポット剥がしが可能な低速高トルク仕様です。 トリガーの引き具合で回転を調整できるティージングスロットルを採用しています。 右手・左手どちらでも操作できる無段階調整可のレギュレーター機構付です。用途穴あけ作業仕様【エアインレット】NPT1/4トラスコ品番836-1753全長(mm)195無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000、1400~2000穴あけ能力(mm)10チャック能力(mm)10使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.44取付可能ドリルチャック3爪方式ホース取付口NPT1/4使用エアーホース内径(Φmm)8以上アズワン品番65-2021-73排気方向下方
絶縁ドライバ マイナス非貫通タイプ
KTC¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷EN 60900(欧州統一規格)に適合した製品です。 AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。規格EN60900商品構成単品
絶縁工具セットA
KTC¥91,980税込¥101,1781セット3日以内出荷絶縁工具に関する唯一の世界規格であるIEC60900に適合した製品です。 ハイブリッド車(HV)、電気自動車(EV)、燃料電池(FCV)の整備に最適な入組内容です。 ソケットの口径部は応力の集中を防ぎ、ボルト・ナットにやさしいパワーフィット形状を採用しました。 ソケットの脱落を防止するため、ラチェットハンドルはユニオン機構、エクステンションバーをT形ハンドルには「落下防止ねじ」を採用しました。 安全性の高い二層絶縁被膜構造です。 作業現場で目立つ赤色を採用した樹脂ケースに専用トレイ付きです。用途ハイブリット車(HV)、電気自動車(EV)、燃料電池車(FCV)の整備に最適です。トラスコ品番772-6708セット内容11(ZBE3-125・ZBE3-250・ZBR3・ZTH3・ZB3-08・ZB3-10・ZB3-12・ZB3L-08・ZB3L-10・ZB3L-12・ZD1M-100)差込角(mm)9.5外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)471×415×116
ホストモジュール
KTC¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷一つのホストモジュールで、最大10台までの接続が可能です。デジラチェ(R)[メモルク]TM(無線用)と組み合わせて使用します。トラスコ品番410-6342使用距離範囲(m)10~40(※作業環境により使用可能距離は異なります)寸法(縦×横×高さ)(mm)114.5×32×16USBケーブル長(cm)38電波周波数(GHz)2.4
薄型収納メタルケース
KTC¥45,980税込¥50,5781個当日出荷工具セットSK3568SS用の薄型収納メタルケースです。影絵を施し、工具の管理にも便利です。トラスコ品番383-7581質量(kg)14
型収納メタルケース用デスクトップスタンド
KTC¥5,798税込¥6,3781組(2個)翌々日出荷薄型収納メタルケースEKS-101、EKS-103を自立させて使用する専用スタンドです。トラスコ品番395-7853質量(kg)2.6外寸(奥行D×高さH)(mm)240×197
インパクトレンチホルダー用クリップ
KTC¥899税込¥9891個当日出荷YKHD-01専用のクリップです。仕様EKW・SKXシリーズのローラーキャビネット用です。トラスコ品番483-6103材質スチール、樹脂幅(mm)25高さ(mm)13質量(g)120
ソケットレンチセット
KTC¥30,980~税込¥34,078~1セット(13点)ほか当日出荷から3日以内出荷持ち運びに便利なメタルケースに、収納と工具の管理に便利な発泡トレイをセットしています。発泡トレイは黒とピンクの2層構造で、工具の有無が一目瞭然です。全日本機械工具標準型録415-ISO相当品です。ソケット収納部にはサイズ、その他工具の収納部には工具の種類がマーキングされているため、収納箇所が一目でわかるようになっています。用途産業機械、重機、自動車の整備に最適です。仕様メタルケース(EKB-2)付差込角(mm)12.7ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)455×190×60
パネルクランプ
KTC¥5,998税込¥6,5981丁当日出荷下あごが前後にスライドし、パネルなどを90°でクランプします。用途ロッキングプライヤトラスコ品番373-0263幅(mm)69全長(mm)230質量(kg)0.3種類グリッププライヤ最大口開き(mm)9.5
95mmチューブノズル
KTC¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷YKAGC-102のオプションです。 通常作業に発生するちり、ホコリ、水分のエアブロー用です。 消音効果により断続的なブロー、洗浄後の水分飛ばし用です。トラスコ品番373-9295
ボールポイントL形ロングヘキサゴンレンチ
KTC(3件のレビュー)¥799税込¥8791個9日以内出荷使用時のレンチのしなりを防止する丸軸を採用したL形ヘキサゴンレンチ。 先端は削り出しにより高い寸法精度を実現。 レーザーマーキングにより、従来の打刻では表示が困難だった3mm以下にもサイズ表示しています。形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
絶縁工具(9.5SQ)ディープソケット
KTC¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷絶縁工具セット(ZTB311、ZTB311V、ZTB310、ZTB310V)の入組品です。口径部は応力の集中を防ぎ、ボルト・ナットにやさしいパワーフィット形状を採用しています。差込角(sq.)9.5
絶縁工具セットC
KTC¥48,980税込¥53,8781セット3日以内出荷IEC60900:2004規格に適合、本当に必要なアイテムを厳選、管理がしやすく、持ち運びやすい、ハイブリッド車(HV)の整備に最適な入組内容です。 ソケットの口径部には応力の集中を防ぎ、ボルト・ナットにやさしいパワーフィット形状を採用しました。 ソケットの脱落を防止※するため、エクステンションバーとT形ハンドルに「落下防止ねじ」を採用しました。 現場で目立つ赤色を採用した樹脂ケースに専用トレイ付き。(ケース寸法(mm):W450×D360×H150)セット内容入組内容9.5sq.エクステンションバー125mmZBE3-125/250mmZBE3-250、9.5sq.T形ハンドルレンチZTH3、9.5sq.ソケット8mmZB3-08/10mmZB3-10/12mmZB3-12、9.5sq.ディープソケット8mmZB3L-08/10mmZB3L-10/12mmZB3L-12、マイナスドライバZD1M-100質量(kg)2.9入組点数10
マグネット付パーツトレイ角型ミドル
KTC¥6,998税込¥7,6981個当日出荷トレイはさびに強いステンレス製、ラバーマウントされたマグネットは約1000ガウスの磁力でホールドします。トラスコ品番373-9350材質SUS430寸法(mm)358×158×42質量(g)1080板厚(mm)0.6磁力約1000ガウス
マグネット付パーツトレイ角型ラージ
KTC¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷トレイはさびに強いステンレス製、ラバーマウントされたマグネットは約1000ガウスの磁力でホールドします。トラスコ品番373-9341材質SUS430寸法(mm)294×275×42質量(g)1430板厚(mm)0.6
オイルサービスステーション本体
KTC¥129,800税込¥142,7801個翌々日出荷オイルジョッキや工具まで整理できる姿置き天板カバー。 ジョッキ内に残るオイルを廃出する油切り用オイルジョッキフック付き。 「まかせて安心」を豊富な入組とサイドポケットがアピール。(サイドポケット耐荷重:パッキン用ポケット1kg、AVSA用ポケット小・中各1kg、大3kg)、 廃フィルタの油切りが可能な脱着式オイルパン、 移動が楽な大型キャスター。(キャスターサイズ:固定型Φ127×32、可動型ストッパー付きΦ100×51)、 2ストールで使用できる両方向可動引出しトラスコ品番117-5452セット内容入組み内容オイルサービスステーション本体、AVSA用ポケット小SKR-55S、AVSA用ポケット中SKR-55M、パッキン用ポケットSKR-55P(2コ)質量(kg)33入組点数5
ミニチェスト&ミニキャビネットセット
KTC(1件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781セット4日以内出荷SKXシリーズの最小モデル、ミニチェスト(SKX0012)とミニキャビネット(SKX0514)のセットです。 材質や製法などはSKXシリーズのチェストやローラーキャビネットに準じており、引出しにはベアリングレールを採用しています。トラスコ品番859-1655セット内容ミニチェスト(2段2引出し)SKX0012、ミニキャビネット(4段4引出し)SKX0514質量(kg)7.5
フックKセット
KTC¥1,598税込¥1,7581セット翌々日出荷薄型収納メタルケース(EKS-101)やツールステーション(SKR502AおよびSKR602A)のオプション部品であるサイドパンチングボード(SKR-54S)に使用するフックセットです。 フックねじはM3×ピッチ0.5、フックの軸径は5mm。 フック10本入りです。用途サイドパンチングボード用トラスコ品番373-8141セット内容フックねじM3×ピッチ0.5、軸径Φ5mm用途例ディープソケット等フック10本
フックJセット
KTC¥1,698税込¥1,8681セット当日出荷薄型収納メタルケース(EKS-101)やツールステーション(SKR502AおよびSKR602A)のオプション部品であるサイドパンチングボード(SKR-54S)に使用するフックセットです。 フックねじはM3×ピッチ0.5、フックの軸径は5mm。 フック10本入りです。用途サイドパンチングボード用トラスコ品番373-8132セット内容フックねじM3×ピッチ0.5、軸径Φ5mm用途例プライヤ類の柄、ドライバ類の回り止め等フック10本
フックEセット
KTC¥1,798税込¥1,9781セット翌々日出荷薄型収納メタルケース(EKS-101)やツールステーション(SKR502AおよびSKR602A)のオプション部品であるサイドパンチングボード(SKR-54S)に使用するフックセットです。 フックねじはM3×ピッチ0.5、フックの軸径は5mm。 フック10本入りです。用途サイドパンチングボード用トラスコ品番373-8124セット内容フックねじM3×ピッチ0.5、軸径Φ5mm用途例ソケット(大サイズ)等フック10本
フックCセット
KTC¥1,598税込¥1,7581セット翌々日出荷薄型収納メタルケース(EKS-101)やツールステーション(SKR502AおよびSKR602A)のオプション部品であるサイドパンチングボード(SKR-54S)に使用するフックセットです。 フックねじはM3×ピッチ0.5、フックの軸径は5mm。 フック10本入りです。用途サイドパンチングボード用トラスコ品番373-8108セット内容フックねじM3×ピッチ0.5、軸径Φ5mm用途例スパナ、コンビネーションレンチ(小サイズ)等フック10本
T型レンチホルダー2
KTC¥6,998税込¥7,6981個当日出荷ツールステーション用オプショントラスコ品番373-8060適合本体ツールステーションシリーズ SKR703A、SKR602A、SKR502A、SKR402A
スプレー缶ホルダー
KTC¥4,998税込¥5,4981個当日出荷ツールステーション用オプション仕様缶(Φ70mm)4本収納可能トラスコ品番373-8078適合本体ツールステーションシリーズ SKR703A、SKR602A、SKR502A、SKR402A
メカニキットケース(一般機械整備向)
KTC¥69,980税込¥76,9781個翌々日出荷影絵に合わせて工具が吊れます。 盗難を防ぐスライドシャッター付です。 南京錠等による施錠が可能です。(本製品には鍵はついておりません。)トラスコ品番373-6326寸法(mm)W1125×D145×H630質量(kg)18
メカデスク
KTC¥149,800税込¥164,7801個翌々日出荷自動車整備用に開発されたケースです。実用的な機能が作業効率を高めます。 工具の一時保管に便利な強力マグネットベース付です。ワンタッチで固定できるスプレー缶ホルダー付です。作業点検表などを立てて使えるバインダー立て付です。所有者を識別できるカードホルダー付です。 計器、部品などの保管に便利なカギ付き物入れです。他の機械等をキズつけないゴムプロテクタ付です。 車輪は全輪自在式で内2つはストッパー付です。転倒防止のため2段同時に引き出せない安全設計の引出し。 工具の管理ができる仕切板付です。サイドは小物収納に便利な引出し付です。 ハンマなどの収納に便利なホルダー付です。廃品やウエス入れなどに便利なカゴ付です。トラスコ品番852-0250セット内容本体、引出し×2、仕切板大×4/中×6/小×5、トップマット×1、工具類ホルダー×1、バインダー立て×1組、スプレー缶止め×2、カゴ×1、マグネットベース付パイプ×1、カギ×2質量(kg)50引出し寸法(mm)w500× d405×h50・w500× d405×h85





















![バイスグリップ スクリュー[5コ組] KTC](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10487812-150330-02.jpg)