絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

38ページ目: KTCのすべての商品

特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,610件中 1,4811,520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角棒ヘッド スタンダードタイプ KTC

    六角棒ヘッド スタンダードタイプ

    KTC
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    L形六角棒を採用することで壁際や障害物付近での作業も可能です。
  • ラチェットめがねヘッドセット KTC

    ラチェットめがねヘッドセット

    KTC
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷
    ヘッド側面のレバー操作により、回転方向の切替ができるので締め・緩めにも使用可能。 歯数72枚で送り角度5°により、細かな送り操作が可能。
    トラスコ品番374-5694セット内容ラチェットめがねヘッド(GX13-MR14)、ラチェットめがねヘッド用ソケット(BZ14-08W、10W、12W、13W、14W)、ラチェットめがねヘッド用9.5sq.ドライブ角アダプタ(BZ14-BA3)質量(g)201
  • ペダルレンチ(クローフットタイプ) KTC

    ペダルレンチ(クローフットタイプ)

    KTC(1件のレビュー)
    4,098税込4,508
    1個
    当日出荷
    9.5sq.の差込角のついたクローフットタイプのペダルレンチ。 レンチ先端を薄くし、各種ペダルに対応します。
    用途トルクレンチと使用することによりペダル取付作業のトルク管理が可能となります。トラスコ品番807-0991質量(g)90寸法L(mm)69.5寸法S(mm)15寸法B(mm)35寸法D1(mm)56寸法D2(mm)22寸法T1(mm)4.5寸法T2(mm)11差込角(sq.)9.5
  • タイヤレバー KTC

    タイヤレバー

    KTC(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    全長210mmとツーリング時の持ち運びにも便利です。鋳造品で、適切な熱処理を施していますので耐久性に優れています。
    用途バイク用トラスコ品番821-7892材質特殊鋼質量(g)100寸法L(mm)210寸法A(mm)7寸法T(mm)5.5寸法W(mm)22
  • 9.5sq.インパクトレンチ用エクステンションバー KTC

    9.5sq.インパクトレンチ用エクステンションバー

    KTC
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    ピン抜け防止機構AMBAC(アンバック)システム(PAT.)を採用しました。
    寸法D1(mm)12.7寸法D2(mm)22差込角(sq.)9.5
  • ホースクリップツール KTC

    ホースクリップツール

    KTC(6件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    ホースバンド付近のセンサーやダクト・ホースなどを外さず作業が可能。スクリュー式なのでホースバンドを緩めた状態で保持できるため、作業スペースの狭い個所でも確実に作業できます。
    用途スズキ車(ワゴンR、等)の冷却系ホースを固定しているホースクリップ。(ロック位置が横や下方向に向いている車種)。プライヤ式ツールでは、作業が難しい車種。トラスコ品番395-7756全長(mm)87質量(g)150差込角(sq.)9.5
  • 伸縮式ドライバ KTC

    伸縮式ドライバ

    KTC
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    軸長が100mm・160mmと伸縮するため、1本で2役。先端マグネット付きのため、ボルトを保持します。
    用途カーナビ、カーオーディオ脱着時に最適な伸縮式ドライバ。トラスコ品番823-0843軸径(Φmm)6.3全長(mm)210、270(伸縮式)質量(g)150先端サイズNo.2軸長(mm)100、160(伸縮式)刃形+
  • 12.7sqプラグレンチ KTC

    12.7sqプラグレンチ

    KTC(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    プラグレンチと一目で分かる新デザイン採用。 スパークプラグが落下しないマグネット付きです。 B4A-19Pはチェーンソー、草刈機、小型発電機などのスパークプラグが交換用です。
    差込角(mm)12.7
  • 9.5sq三重四角ビットソケット KTC

    9.5sq三重四角ビットソケット

    KTC(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    先端ビットの交換が可能です。
    用途欧州車に使用されている三重四角穴付ボルトに使用する専用ビットです。フォルクスワーゲン・アウディ等のドライブシャフトのフランジや足周りに多く使用されています。寸法L(mm)72差込角(mm)9.5寸法l(mm)43先端形状三重四角
  • 9.5sq三重四角ビットソケット セット KTC

    9.5sq三重四角ビットソケット セット

    KTC
    8,998税込9,898
    1セット
    3日以内出荷
    先端ビットの交換が可能です。
    用途欧州車に使用されている三重四角穴付ボルトに使用する専用ビットです。フォルクスワーゲン・アウディ等のドライブシャフトのフランジや足周りに多く使用されています。トラスコ品番113-6893セット内容9.5sq三重四角ビットソケットセット(BT3-M5、M6、M8、M10)ソケットホルダーEHB305質量(g)320差込角(mm)9.5先端形状三重四角
  • ヘッドボルトフライホイルレンチセット KTC

    ヘッドボルトフライホイルレンチセット

    KTC
    19,980税込21,978
    1セット
    3日以内出荷
    用途エンジンシリンダヘッドボルト及びフライホイールボルトの脱着に使用する専用レンチです。トラスコ品番113-2167セット内容ヘッドボルト用(ABP-14WP)、ヘッドボルト・フライホイル用(ABP6-19WP、22WP)質量(kg)1.6差込角(mm)19
  • ラチェットハンドル KTC

    ラチェットハンドル

    KTC
    7,998税込8,798
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番859-1560差込角(mm)12.7
  • 樹脂柄T型いじり止めトルクスドライバセット KTC

    樹脂柄T型いじり止めトルクスドライバセット

    KTC
    25,980税込28,578
    1セット(11本)
    当日出荷
    仕様21世紀バージョントラスコ品番383-9681セット内容D1T-T8H、T9H、T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H、T45H、T50H質量(g)1600種類セット品材質(グリップ)ポリプロピレン、エラストマー樹脂商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • プロフィットツールめがねレンチセット KTC

    プロフィットツールめがねレンチセット

    KTC
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷
    産業機械などのフランジ継ぎ手やすきまが狭い場所に取付けてあるボルト・ナットの脱着作業に最適。色シルバー
    トラスコ品番373-8825セット内容M30-8、10、12、13、14形状オフセット組数5本
  • プロフィットツール セット KTC

    プロフィットツール セット

    KTC
    22,980税込25,278
    1セット(6本組)
    3日以内出荷
    スパナとめがねレンチがセットになっています。
    トラスコ品番807-0688セット内容・プロフィットツールスパナ(S30-10、12、14)・プロフィットツールめがねレンチ(M30-10、12、14)質量(g)320商品構成セット品
  • ストレートショートめがねレンチ セット KTC

    ストレートショートめがねレンチ セット

    KTC(1件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1セット(4本組)
    当日出荷
    仕様パワーフィットトラスコ品番373-5915セット内容ストレートショートめがねレンチ(M100-7×8、10×12、12×14、14×17)形状ストレート質量(g)170
  • 6.3sq.スピンナハンドルリペアキット KTC

    6.3sq.スピンナハンドルリペアキット

    KTC
    1,798税込1,978
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番373-3238セット内容・ドライブヘッド、ピン、パッド、スプリング、止めネジ各1種別リペアキット締付トルク(N・m)6.3差込角(sq.)6.3
  • ハイグレードボールポイントL形スタンダード六角棒レンチセット KTC

    ハイグレードボールポイントL形スタンダード六角棒レンチセット

    KTC
    11,980税込13,178
    1セット(9本組)
    当日出荷
    最大25°の斜め回転作業ができるので、狭く奥深い箇所にあるねじの締緩作業が容易です。 本締めに使用できる独自の新設計。 特殊合金鋼の採用により、耐摩耗性ねじり強さが向上しました。 高級硬質クロームメッキ仕上げにより、手触りが良く、美しく錆びにくくなっています。
    トラスコ品番373-5036セット内容・ハイグレードボールポイントL型スタンダード六角棒レンチ(インチサイズ)(HLD200-1/16、5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、1/4、5/16、3/8)ホルダー形状L型質量(g)235タイプスタンダード先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
  • 差し替えドライバ用クロスビット(No.2×No.3) KTC

    差し替えドライバ用クロスビット(No.2×No.3)

    KTC(1件のレビュー)
    759税込835
    1本
    当日出荷
    抜き差しするだけのワンタッチ仕様
    トラスコ品番807-0152
  • 圧入プレート60用 KTC

    圧入プレート60用

    KTC
    2,298税込2,528
    1個
    9日以内出荷
    用途ドライブチェーンツールセット(MCCU14)補給部品トラスコ品番383-8056
  • 圧入プレート52用 KTC

    圧入プレート52用

    KTC(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    9日以内出荷
    用途ドライブチェーンツールセット(MCCU14)補給部品トラスコ品番383-8030
  • 圧入プレート50用 KTC

    圧入プレート50用

    KTC
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    用途ドライブチェーンツールセット(MCCU14)補給部品トラスコ品番383-8048
  • 圧入プレート40用 KTC

    圧入プレート40用

    KTC
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    用途ドライブチェーンツールセット(MCCU14)補給部品トラスコ品番383-8021
  • 圧入かしめ受けプレート KTC

    圧入かしめ受けプレート

    KTC
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    用途ドライブチェーンツールセット(MCCU14)補給部品トラスコ品番383-8064
  • ハンドル KTC

    ハンドル

    KTC
    999税込1,099
    1個
    9日以内出荷
    用途ドライブチェーンツールセット(MCCU14)補給部品トラスコ品番383-8005
  • バルブスプリングコンプレッサーアタッチメントΦ28 KTC

    バルブスプリングコンプレッサーアタッチメントΦ28

    KTC
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷
    用途4サイクルエンジンの吸・排気バルブ整備(バルブスプリング脱着)。アタッチメントはワンタッチで交換でき、開口部が広くバルブコッターの取り外しがスムーズにできます。トラスコ品番113-5409寸法D1(mm)28寸法D2(mm)31寸法l(mm)50
  • バルブスプリングコンプレッサーアタッチメントΦ20 KTC

    バルブスプリングコンプレッサーアタッチメントΦ20

    KTC
    3,098税込3,408
    1個
    3日以内出荷
    用途4サイクルエンジンの吸・排気バルブ整備(バルブスプリング脱着)。アタッチメントはワンタッチで交換でき、開口部が広くバルブコッターの取り外しがスムーズにできます。トラスコ品番112-7489寸法D1(mm)20寸法D2(mm)22寸法l(mm)50
  • 20.8mm専用プラグレンチショートタイプ KTC

    20.8mm専用プラグレンチショートタイプ

    KTC(14件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    スパナは口径部が15°の角度付で、表・裏が使用でき30°の角度で回せます。めがねはタンク下側など、プラグガイシ部をクリアして六角部にレンチをかけて使用できます。
    用途水冷式2サイクルのスパークプラグ(20.8mm)交換作業。(20.6mmにも使えます。)。全長170mmと短く使い易くなっています。スパープラグ上部が狭く、ソケットタイプのプラグレンチが使用できない車種に便利です。トラスコ品番823-0809質量(g)176寸法L(mm)170寸法S(mm)20.8寸法D1(mm)34寸法D2(mm)32
  • サイドパンチングボード KTC

    サイドパンチングボード

    KTC
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
    付属品フック:SKR-54-A、B、C×各4本適合ツールステーション:SKR502A、602Aトラスコ品番373-8159穴径(Φmm)パネル:3
  • ダブルコネクター KTC

    ダブルコネクター

    KTC
    6,998税込7,698
    1個
    9日以内出荷
    仕様タイヤエアゲージ交換用先端ダブルコネクタートラスコ品番859-1211ねじ寸法G1/4
  • ストレートコネクター KTC

    ストレートコネクター

    KTC
    7,298税込8,028
    1個
    3日以内出荷
    仕様タイヤエアゲージ交換用先端ストレートコネクタートラスコ品番112-7431ねじ寸法G1/4
  • クリップコネクター KTC

    クリップコネクター

    KTC
    5,498税込6,048
    1個
    3日以内出荷
    交換用先端クリップコネクター
    トラスコ品番112-9023
  • 六角穴付ボルト KTC

    六角穴付ボルト

    KTC
    199税込219
    1個
    翌々日出荷
    適合マルチプラーAS301補給部品トラスコ品番859-1222ねじ寸法M5×10
  • 先端クロー KTC

    先端クロー

    KTC
    3,998税込4,398
    1パック(4本)
    3日以内出荷
  • レースホルダーASSY KTC

    レースホルダーASSY

    KTC
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    付属品M10六角穴付きボルト(六角ナット)付き適合マルチプラーAS301補給部品トラスコ品番859-1223外形寸法(mm)90×140
  • レースシャフト KTC

    レースシャフト

    KTC
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    適合マルチプラーAS301補給部品トラスコ品番112-5903ねじ寸法M18×2寸法(Φmm×Lmm)55×114
  • マルチプラー KTC

    マルチプラー

    KTC
    149,800税込164,780
    1セット
    3日以内出荷
    アクスルの分解、組付作業が1セットで使用可能。ハブベアリングがインナー側に付いているタイプ、アウター側に付いているタイプ両方に対応。油圧プレスが使用可能で、作業労力・作業時間が軽減。ア-ム類の脱着はボール固定式でワンタッチ。センタ-ボルトはベアリング付きで、駆動トルクが軽い。FF車のアクスルだけでなく、FR車や4WD車のリアにも適用。アクスル以外に、ステアリングホイ-ル・デフコンパニオンフランジ・ミッションベアリング及びギアと幅広い適用。入組品の組替えにより、自動車以外の各種ベアリング及びギアの抜き取りへも使用可能。
    用途自動車のアクスル分解・組付、ステアリングホイ-ル・デフコンパニオンフランジ・ミッションベアリング及びギアの抜取り、各種ベアリング及びギアの抜取り専用工具。適合主にFF車の軽自動車~普通乗用車のアクスル軽自動車~普通乗用車のステアリングホイル、デフコンパニオンフランジミッションベアリング及びギアトラスコ品番117-3924セット内容・センターボルトAssy(六角二面幅22mm×全長280mm[M18×2.0])×1本・ハンガー(270×38×37mm)×1個・スライドアーム(60.5×30×20mm)×1個・アームM(Φ16×105mm)×2個・ハブプレート(Φ154×24mm[ねじM18×2.0、12.7sq.付き])×1個・ハブホルダー1Assy(Φ70×34mm[蝶ボルト(M6)付き])×1個・ハブホルダー2Assy(190×190mm[六角穴付アジャストボルト(M10)付き])×1個・レースシャフト(Φ55×114mm[ねじ:M18×2.0])×1個・プレート(4種類)(A[79×15]、B[Φ71×15]、C[Φ67×15]、D[Φ60×15])×各1個・プレス用ハンガーAssy(150×50×25mm[六角ボルト(M10)+ワッシャ付き])×1個・プレス用アーム(Φ16×75×35mm)×2個・ハンガーナット(Φ45×18mm[ねじ:M18×2.0])×1個・レースホルダーAssy(90×140mm[六角穴付アジャストボルト(M10)付き])×1個・プレートボルト(六角二面幅22mm×全長34mm[M18×2.0])×1本・アームL(Φ16×330mm)×2個・クロウ(27×25×12mm)×2個・M8用ボルト(M8六角穴付ボルト[ワッシャ付き]×100 mm)×2本・M10用ボルト(M10六角穴付ボルト[ワッシャ付き]×100mm)×2本直径(Φmm)ホイールベアリング:64~84ベアリングレース:47~63手動時製品最大使用荷重(N[t])19600(2)ハブボルト数4~5穴ハブホルダー(Φmm)1:68~842:76~106
  • プレス用ハンガーASSY KTC

    プレス用ハンガーASSY

    KTC
    6,198税込6,818
    1個
    3日以内出荷
    付属品M10六角ボルト(ワッシャ)付き適合マルチプラーAS301補給部品トラスコ品番112-4334外形寸法(mm)150×64×31
  • プレス用アーム KTC

    プレス用アーム

    KTC
    3,798税込4,178
    1個
    3日以内出荷
    適合マルチプラーAS301補給部品トラスコ品番112-4347外形寸法(mm)16×75×35