絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

34ページ目: KTCのすべての商品

特価
本日4月4日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,661件中 1,3211,360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
25.4sq.L形ハンドル KTC25.4sq.L形ハンドルKTC
21,980税込24,178
1本
当日出荷
長さ(mm)600差込角(sq.)25.4
19.0sq.ソケット(十二角) KTC19.0sq.ソケット(十二角)KTC
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
穴角12角差込角(sq.)19.0
サイドパンチングボード KTCサイドパンチングボードKTC
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
本製品はタイヤリフター(AWL101)のオプションです。 フックセットD(SKR-54-D/別売)を併用することで、吊り下げ収納が可能です。
適合本体タイヤリフター(AWL101)
スプレー缶ホルダー KTCスプレー缶ホルダーKTC
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
本製品はタイヤリフター(AWL101)のオプションです。 ブレークリーナーなどのスプレー缶の保管に便利です。
適合本体タイヤリフター(AWL101)
コードレスインパクトレンチホルダー KTCコードレスインパクトレンチホルダーKTC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
本製品はタイヤリフター(AWL101)のオプションです。 コードレスインパクトレンチ(JTAE473A)などがぴったり収納できます。
適合本体タイヤリフター(AWL101)
コードレスラチェットホルダー KTCコードレスラチェットホルダーKTC
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷
本製品はタイヤリフター(AWL101)のオプションです。 コードレスラチェットレンチ(JTRE310)がぴったり収納できます。
適合本体タイヤリフター(AWL101)シルバー
タイヤリフター KTCタイヤリフターKTC
439,800税込483,780
1台
3日以内出荷
タイヤの昇降作業を電動タイヤリフターでアシスト。 アルミ構造体の採用で軽量小型化・低重心化で安定した作業を実現。 タイヤの昇降は両手のスイッチで操作。挟み込みを防止し安全に作業が行えます。 タイヤリフター部の回転式ロッドとダンパーにより、タイヤ位置の微調整を軽い力で簡単に行えます。 充電式のバッテリーを使用(別売)。エア配管が不要でコードレスだから狭い作業スペースをシームレスに移動可能。 最大昇降距離:730mm、最大積載量:40kg、連続昇降数:約300往復(使用する環境やバッテリーにより回数は変化します)。 タイヤ交換、その他足回り作業に必要なツールを収納できる引出し付。 オプション品を装着することで、タイヤ交換作業に必要なツールを一括して収納することができます。
質量(kg)61.5最大積載量(kg)40適合タイヤサイズ外径550~790mm
接続ホースセット KTC接続ホースセットKTC
49,980税込54,978
1セット
5日以内出荷
オイルドレーナーの補給部品です。すでに設置されているダイアフラムポンプと接続して廃油排出する際の使用できるホースセットです。
材質樹脂、鉄質量(g)2900ホース長さ(mm)1635(カプラ含む)危険物の類別非危険物
テールランプリムーバー用替吸盤2個セット KTCテールランプリムーバー用替吸盤2個セットKTC
999税込1,099
1個
6日以内出荷
ATP7014テールランプ取り外しツールセットの補給部品 2個の深い吸盤が曲面にもしっかり吸着。 吸盤はスライド&向き変えが可能です。 2個セットです。 テールランプリムーバーの吸盤数を増やして吸着力を強めたり、傷んだ際の交換用として使用できます。
用途ATP7014補給部品寸法(Φmm)55
ソケットレンチセット KTCソケットレンチセットKTC
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷
携行に便利なメタルケース入りです。
用途建設機械・大型車両など高トルクが必要な作業に使用質量(kg)15.6材質寸法(mm)545×85×185セット内容B8-30W,B8-32W,B8-33W,B8-36W,B8-38W,B8-41W,B8-46W,B8-50W,B8-55W,B8-58W,BE8-200,BE8-400,B4110-MA
ブレーキメンテナンスキット KTCブレーキメンテナンスキットKTC
36,980税込40,678
1セット
5日以内出荷
国産乗用車のドラムブレーキ整備に最適な工具を再選定したツールセットです。旧品番ATBX12からのモデルチェンジとなります。新製品ハブキャップインサーターを入組み、ドラムブレーキの整備における快適さをさらに向上。専用トレイが付属しており、KTCのツールステーションシリーズの引出しに収納できます。
用途国産乗用車用ドラムブレーキメンテナンス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)トレイ:475×324×40セット内容ABX-31 Cワッシャーツール、ABX32 パーキングシューレバーツール、ABX-33 シューホールドスプリングツール、ABX-34 シューホールドスプリングツール、ABX-35 テンションスプリングツール、AB-7 テンションスプリングツール、ABX301 ブレーキ調整ツールスタンダードタイプ、ABX304 ブレーキシュ調整ツールショートタイプ、ABX9-06 T型ドラムリムーバー、ABX9-08 T型ドラムリムーバー、AS331 ハブキャップインサーター、AS404 ロックナットヂゼル仕様収納可能ツールステーション:SKR703A.SKR602A.SKR502A.SKR402A
ヘッドランプレンズリムーバークロー KTCヘッドランプレンズリムーバークローKTC
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
先端は隙間に差しこみやすい一直線形状。
用途AP601の先端の替え。質量(g)14
ヘッドランプレンズガスケット用ヘラ KTCヘッドランプレンズガスケット用ヘラKTC
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
先端に剥離性のあるシリコンを採用することで、くっつきにくくスムーズに取付けが可能です。
用途自動車用ヘッドランプレンズの交換。(メーカーが交換をしている車種)質量(g)8全長(mm)150
ヘッドランプレンズウェッジ KTCヘッドランプレンズウェッジKTC
539税込593
1個
3日以内出荷
レンズとハウジングの隙間にクサビとして差し込み、再勘合を防ぎます。抜けづらいカエリ形状を採用。ひもを通して落下を防ぐ穴も装備しています。
用途自動車用ヘッドランプレンズの交換。(メーカーが交換をしている車種)質量(g)8全長(mm)90
ヘッドランプレンズリムーバー KTCヘッドランプレンズリムーバーKTC
8,698税込9,568
1個
3日以内出荷
握ると先端が開き、クロー先端の独自形状で滑らず確実に開きを保持します。
用途自動車用ヘッドランプレンズの交換。(メーカーが交換をしている車種)質量(g)191全長(mm)179
マグネットソケットホルダー(角度可変タイプ)用クリップセット KTCマグネットソケットホルダー(角度可変タイプ)用クリップセットKTC
2,298税込2,528
1セット(10個)
5日以内出荷
EHBF-210C用クリップです。
クリップ数10
12.7sq.ソケットレンチセット トルクルモデル[17点] KTC12.7sq.ソケットレンチセット トルクルモデル[17点]KTC
53,980税込59,378
1個
当日出荷
セット商品数17差込角(sq.)12.7
12.7sq.ホイールナット用トルクルセット[4点] KTC12.7sq.ホイールナット用トルクルセット[4点]KTC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
差込角(sq.)12.7
9.5sq.ソケットレンチセット トルクルモデル[12点] KTC9.5sq.ソケットレンチセット トルクルモデル[12点]KTC
49,980税込54,978
1個
当日出荷
セット商品数12差込角(sq.)9.5
6.3sq.ビットソケットレンチセット トルクルモデル[9点] KTC6.3sq.ビットソケットレンチセット トルクルモデル[9点]KTC
40,980税込45,078
1個
3日以内出荷
差込角(sq.)6.3
14x18スパナ交換ヘッド KTC14x18スパナ交換ヘッドKTC
2,398税込2,638
1個
当日出荷から8日以内出荷
14×18スパナ交換ヘッド KTC14×18スパナ交換ヘッドKTC
2,098税込2,308
1個
3日以内出荷
アズワン品番64-9304-99
14×18めがねレンチ交換ヘッド KTC14×18めがねレンチ交換ヘッドKTC
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
アズワン品番64-9305-18
14×18エクステンション交換ヘッド KTC14×18エクステンション交換ヘッドKTC
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
アズワン品番64-9305-42
14x18アダプタ交換ヘッド KTC14x18アダプタ交換ヘッドKTC
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
アズワン品番64-9305-39
25.4sq.デジタルトルクチェッカー KTC25.4sq.デジタルトルクチェッカーKTC
659,800税込725,780
1個
4日以内出荷
アズワン品番64-9304-90
フィルタオイルキャッチャーセット KTCフィルタオイルキャッチャーセットKTC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
危険物の類別非危険物
ハブキャップインサーター KTCハブキャップインサーターKTC
5,598税込6,158
1個
当日出荷
アズワン品番64-9304-69
尿素水配管コネクタツールクローA KTC尿素水配管コネクタツールクローAKTC
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
アズワン品番65-2490-24
12.7sq.プレセット型トルクレンチ KTC12.7sq.プレセット型トルクレンチKTC
41,980税込46,178
1本
当日出荷から15日以内出荷
測定しようとするトルク値をあらかじめ設定できるので、連続して作業を行なう場合や目盛の読み取りが困難な場所で使用する時に効果を発揮します。 設定トルクの変更はロックリングを指で引き下げグリップを回すだけの簡単操作。 あらかじめ設定したトルクに達すると、軽いショックが手に伝わったり、「カチッ」という音がして締付け完了が確認できます。 設定トルクや製品の個体差により音がならないこともあります。 測定精度は±3%でISO基準をクリア。 測定方向は右方向(時計まわり)のみです。 保管に便利な丈夫な樹脂ケース付きです。
用途締結トルクの管理差込角(mm)12.7
6.3sq.プレセット型トルクレンチ KTC6.3sq.プレセット型トルクレンチKTC
41,980税込46,178
1本
当日出荷から15日以内出荷
トルク値の設定操作を行いやすく、ローレット加工で滑りにくいグリップです。 ラチェットヘッド部にはリペアキットを設定しています。
用途締結トルクの管理に。全長(mm)252質量(g)400差込角(mm)6.3頭部幅(mm)22トルク調整範囲(N・m)3~15最小目盛(N・m)0.1
コードレストルシアレンチ本体 KTCコードレストルシアレンチ本体KTC
399,800税込439,780
1台
5日以内出荷
コードレストルシアレンチ本体のみです。
アズワン品番65-2489-79
コードレストルシアレンチ用部品 KTCコードレストルシアレンチ用部品KTC
209税込230
1個
5日以内出荷
コードレストルシアレンチ補給部品
リチウムイオン専用充電器 KTCリチウムイオン専用充電器KTC
29,980税込32,978
1台
5日以内出荷
アズワン品番65-2489-92
バッテリーパック KTCバッテリーパックKTC
39,980税込43,978
1台
5日以内出荷
アズワン品番65-2489-93
コードレストルシアレンチセット KTCコードレストルシアレンチセットKTC
449,800税込494,780
1台
5日以内出荷
トルシアレンチでは業界初の、1台でトルシアボルトM16~M24まで対応。 アウター/インナーソケットの交換だけで各トルシアボルトへ対応可能。 満充電での連続使用回数はM22≒350本/M24≒250本以上使用可能。 90°×4段階の首振り機構付き(ボルト固定式)。 カウンター機能付きで、締付けたボルト本数の確認も可能。 ブラシレスモーターの採用で高寿命化。
用途ビル建設/橋梁等鉄骨構造の組付けに使用されるトルシアボルト(シャーボルト)の締付け。仕様適用トルシアボルト:M16/M20/M22/M24質量(kg)7.8電圧(V)36無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~15アズワン品番65-2489-78
デジタルトルクチェッカー KTCデジタルトルクチェッカーKTC
199,800税込219,780
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
簡単操作で手軽にトルクチェックができ、トルクレンチの日常点検に最適。 『トラック』『ピークホールド』『ピークダウン』『リアルタイム出力』の4モードで測定可能。
用途機械式トルクレンチやデジタル式トルクレンチ、トルクドライバなどの日常点検でのトルクチェック。寸法X(mm)103寸法Y(mm)108寸法Z(mm)37.7測定精度(%)±0.5(499digit以下は±3digit)(※digit=最小表示単位)測定方向左右方向データ出力RS232C、USB mini-B電源ACアダプタまたは単三乾電池4本セット内容表示器、検出器、検出器コード、ACアダプタ、ゴム足、書類(検査成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図)(検出器の固定用ボルト、PC接続用ケーブルは付属していません)主な用途日常点検
リチウムイオン専用充電器 KTCリチウムイオン専用充電器KTC
14,980税込16,478
1台
5日以内出荷
アズワン品番65-2489-94
12.7sqホイールナット専用コードレストルクリミットインパクトレンチ本体 KTC12.7sqホイールナット専用コードレストルクリミットインパクトレンチ本体KTC
49,980税込54,978
1台
6日以内出荷
右回転はフルパワーモードと2段階の仮締めモードの切替が可能。 4灯LEDライトの採用で対象物の視認性を向上。 ブラシレスモ-タ-の採用で高寿命化/コンパクト化を実現。 JTAE472の後継モデルです。 別売りのバッテリ-アダプタ-(JBE180HK)を使用する事で、既存品のバッテリ-(JBE18015H/18030H/18050H)が使用可能。
用途自動車のホイールナットの締緩作業、ボルト・ナットの締緩作業セット内容本体のみ長さ(mm)170幅(mm)76質量(kg)1.4高さ(mm)257電圧(V)18無負荷回転数(min-1[r.p.m])2200バッテリー容量(Ah)3差込角(sq.)12.7アズワン品番65-2489-77実用トルク(N・m)350