絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

35ページ目: KTCのすべての商品

特価
本日4月4日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,661件中 1,3611,400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
絶縁工具(6.3SQ)エクステンションバー KTC絶縁工具(6.3SQ)エクステンションバーKTC
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷
絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC 60900:2004規格に適合した製品です。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。
奥行(mm)20規格IEC 60900:2004規格差込角(sq.)6.3
クローズドベンチレータキャップツール KTCクローズドベンチレータキャップツールKTC
8,598税込9,458
1個
3日以内出荷
オイル等で固着しているクローズドベンチレータキャップを取り外すことができます。
用途日野自動車(OEM車含む)に使用されているクローズドベンチレータキャップの取り外し全長(mm)290質量(g)390アズワン品番65-2490-22
アクティブバディ ポケット KTCアクティブバディ ポケットKTC
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
コードレスLEDライト KTCコードレスLEDライトKTC
8,298税込9,128
1個
3日以内出荷
メガデスクセット KTCメガデスクセットKTC
239,800税込263,780
1個
3日以内出荷
コードレスポリッシャー KTCコードレスポリッシャーKTC
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷
危険物の類別非危険物
アクティブバディ スリム KTCアクティブバディ スリムKTC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
アクティブバディ ミニ KTCアクティブバディ ミニKTC
1,998税込2,198
1個
9日以内出荷
ホンタイ JTAE121ヨウ KTCホンタイ JTAE121ヨウKTC
15,980税込17,578
1個
当日出荷
アズワン品番65-2021-62
モーターサイクルツールステーションセット KTCモーターサイクルツールステーションセットKTC
189,800税込208,780
1個
3日以内出荷
ローラキャビネット KTCローラキャビネットKTC(1件のレビュー)
289,800税込318,780
1個
5日以内出荷
高さ(mm)975奥行(mm)460間口(mm)1045段数7耐荷重(kg)180(トップ部)引出し数14(w580×d405×h60:5・w580×d405×h135:2・w300×d405×h60:5・w300×d405×h135:2)ストッパーあり引出し耐荷重(kg)w580×d405×h60・w300×d405×h135:15、w580×d405×h135:20、w300×d405×h60:10引出しあり
ツールステーション KTCツールステーションKTC
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷
サイクルツールセット KTCサイクルツールセットKTC
46,980税込51,678
1個
3日以内出荷
ツールステーションセット KTCツールステーションセットKTC
149,800税込164,780
1個
3日以内出荷
ホンタイ JTAE911ヨウ KTCホンタイ JTAE911ヨウKTC
50,980税込56,078
1個
3日以内出荷
インパクトレンチ 9.5 KTCインパクトレンチ 9.5KTC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
エアグリースフィーダー ストレートアダプター KTCエアグリースフィーダー ストレートアダプターKTC
7,798税込8,578
1本
3日以内出荷
エアグリースフィーダー AVG350 用の補給部品です。
適合AVG350危険物の類別非危険物
エアグリースフィーダー ロック式アッパーコーン KTCエアグリースフィーダー ロック式アッパーコーンKTC
22,980税込25,278
1個
当日出荷
エアグリースフィーダー AVG350 用の補給部品です。
適合AVG350危険物の類別非危険物
エアグリースフィーダー KTCエアグリースフィーダーKTC
499,800税込549,780
1台
翌々日出荷
中型車~大型車(4t~10t)のテーパーローラーベアリング等のグリース交換時、補給時のグリース注用機器です。産業機器、運送機器、車両機器等のテーパーローラーベアリングのグリース注入にも使用可能です。レギュレーターを入力側と使用側の2個装備し、誤動作や破損を二重に防止します。内ブタをグリース缶の底まで確実に押し付けられ、グリース缶内の残量(吸い残し)が減少。空打ちしにくく、作業時間が短縮できます。ノズルアダプター2種付きで効率よく作業できます。※ホース、ガン、ノズルアダプター、ストレートアダプターは修理対象外です。補給部品としてアッパコーン AVG350-2、ストレートアダプタ AVG350-6、ノズル・アダプタセット AVG350-7、ノズル4本セット AVG35-7-7 を設定しています。
適合AVG350-2、AVG350-6、AVG350-7ストローク(mm)(ポンプ)65質量(kg)80容量(mL)(オイラー)25外形寸法(mm)1390×560×580(ポンプ下限値)フィルター(エアー)自動排出式ホース長さ(m)2.5吐出圧力(MPa)(最大)40.5使用環境温度(℃)0~40/(使用グリース温度)-10~40ポンプエア駆動型入力空気圧(MPa)0.4~0.9比率(圧縮)45:1使用缶16kg(推奨缶内径265~285mm)危険物の類別非危険物グリス種類NLGI No.0~No.3適合ベアリングコーン側:内径15~100mm、ホース側:ノズルアダプタ 内径45~90mm(ベアリングピッチ 15~21mm 4t~10tフロント・リヤテーパーローラーベアリング相当)駆動源圧縮空気
25.4sq.インパクトレンチ(軽量タイプ) KTC25.4sq.インパクトレンチ(軽量タイプ)KTC
139,800税込153,780
1台
当日出荷
ハイパワーで軽量化を施したツインハンマ機構を採用しています。アルミダイキャストボディを採用しています。トリガーの引き具合で回転を調整できるティージングスロットルを採用しています。レギュレーター機能は、左右共4段階調整式です。サイドハンドルは360°任意の位置で固定可能です。アンビルはピン穴付きで、KTCが開発したピン抜け防止安全機構 AMBAC(アンバック)システム(PAT.)に対応します。
用途大型車の整備に無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~5600最大トルク(N・m)1900付属品エアカプラ、エアツール用オイル×各1質量(kg)7.6エアーインレットR1/2(PT1/2)使用エアーホース内径(Φmm)11以上差込角(sq.)25.4無負荷空気消費量(m3/min)0.18実用トルク(N・m)1600能力ボルトM38
絶縁工具セットB 12点組 KTC絶縁工具セットB 12点組KTC
109,800税込120,780
1セット
当日出荷
ハイブリッド車(HV)の整備に最適な絶縁工具セットです。絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC 60900:2004規格に適合した製品です。作業前の0V(ゼロボルト)確認ができるボルテージテスター ZGEV-1000 を入組んでいます。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。補給部品として専用トレイ(ZEKT-12A)を設定しています。絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC 60900:2004規格に適合した製品です。ハイブリッド車(HV)の整備に最適な入組内容です。ソケットの口径部には応力の集中を防ぎ、ボルト・ナットにやさしいパワーフィット形状を採用しました。ソケットの脱落を防止するため、エクステンションバーとT形ハンドルに「落下防止ねじ」を採用しました。作業前の0V(ゼロボルト)確認ができるボルテージテスター ZGEVA-1000 を入組んでいます。現場で目立つ赤色を採用した樹脂ケースに専用トレイ付き。
規格IEC 60900:2004規格セット内容【12点】9.5sq.エクステンションバー125mm:ZBE3-1259.5sq.エクステンションバー250mm:ZBE3-2509.5sq.ラチェットハンドル:ZBR39.5sq.T形ハンドルレンチ:ZTH39.5sq.ソケット8mm:ZB3-089.5sq.ソケット10mm:ZB3-109.5sq.ソケット12mm:ZB3-129.5sq.ディープソケット8mm:ZB3L-089.5sq.ディープソケット10mm:ZB3L-109.5sq.ディープソケット12mm:ZB3L-12マイナスドライバボルテージテスター:ZGEVA-1000質量(kg)3.2差込角(mm)9.5入組点数12ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)475×415×120
絶縁ラジオペンチ KTC絶縁ラジオペンチKTC
6,898税込7,588
1個
3日以内出荷
絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC 60900:2004規格に適合した製品です。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。ワイヤーカッター付きです。
規格IEC 60900:2004規格全長(mm)160質量(g)150
絶縁ナットドライバ KTC絶縁ナットドライバKTC
3,398税込3,738
1本
5日以内出荷
絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC 60900:2004規格に適合した製品です。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。
寸法(mm)8全長(mm)225質量(g)110規格IEC 60900:2004商品構成単品
インレイ KTCインレイKTC
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷
ZTB311A、ZTB311VA、ZTB310A、ZTB310VAの補給部品です。
幅(mm)425高さ(mm)95質量(g)300奥行(mm)325
6.3sq.絶縁ディープソケット KTC6.3sq.絶縁ディープソケットKTC
3,798税込4,178
1個
当日出荷から3日以内出荷
絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC 60900:2004規格に適合した製品です。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。 口径部は応力の集中を防ぎ、ボルト・ナットにやさしいパワーフィット形状を採用しています。
片開きメタルケース KTC片開きメタルケースKTC
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
19.0sq.インパクトレンチ用ソケットセット TBP614TPに採用されている片開きメタルケースです。12.7sq.・19.0sq.・25.4sq.のソケット、駆動工具が収納でき、中・大型車両や機械設備用工具の管理に最適です。長尺物も収納可能です。
質量(kg)2.9タイプ中皿なし外寸法・幅(mm)545外寸法・高さ(mm)100外寸法・奥行(mm)160
三重四角ビット KTC三重四角ビットKTC
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
欧州車に使用されている三重四角穴付ボルトに使用する専用ビットです。フォルクスワーゲン・アウディ等のドライブシャフトのフランジや足回りに多く使用されています。インパクトレンチ等の動力工具では使用しないでください。
ゴムパーツ KTCゴムパーツKTC
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
デジラチェ用保護カバー(GEK-A)の補給部品です。
質量(g)10
カバー KTCカバーKTC
2,298税込2,528
1個
8日以内出荷
デジラチェ用保護カバー(GEK-A)の補給部品です。
質量(g)20
アルミソケットホルダー用クリップセット KTCアルミソケットホルダー用クリップセットKTC
599税込659
1セット(10個)
当日出荷
アルミソケットホルダーの補給部品です。
ロッカクナット【AUD5用】 KTCロッカクナット【AUD5用】KTC
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
スライドハンマプラー AUD5 の補給部品です。
ロッカクナット 【AUD4用】 KTCロッカクナット 【AUD4用】KTC
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
スライドハンマプラー AUD4 の補給部品です。
ロッカクナット 【AUD3用】 KTCロッカクナット 【AUD3用】KTC
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
スライドハンマプラー AUD3 の補給部品です。
シャフトグリップ【AUD3用】 KTCシャフトグリップ【AUD3用】KTC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
スライドハンマプラー AUD3 の補給部品です。
クロウセット KTCクロウセットKTC
9,398税込10,338
1セット
3日以内出荷
ブーツバンドツール AS405 の補給部品です。