3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
12.7sq.の採用により、大きなトルクで締付けられているドレンプラグに対応できます。本体に六角形状を設けていますので24mmのめがねレンチ等の使用が可能です。
用途日産、スバル車に使用されているミッション、ディファレンシャルのドレン(フィラー)プラグの締付け、緩め作業を行う専用工具です。 寸法D(Φmm)26.5 差込角(sq.)12.7
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

12.7sq.の採用により、大きなトルクで締付けられているドレンプラグに対応できます。本体に六角形状を設けていますので24mmのめがねレンチ等の使用が可能です。
用途日産、スバル車に使用されているミッション、ディファレンシャルのドレン(フィラー)プラグの締付け、緩め作業を行う専用工具です。 適合主にニッサンFF車マニュアルミッション(AC301-10)主にニッサン車マニュアルミッション、リアディファレンシャル、スバル4WD車のリアディファレンシャル(AC301-13)主に旧ニッサンFR車マニュアルミッション(AC301-17) トラスコ品番821-7823 セット内容・12.7sq.ドレンプラグソケット(AC301-10、13、17) 質量(g)245(AC301-10:70/AC301-13:85/AC301-17:90) 寸法L(mm)AC301-10(31)AC301-13(31)AC301-17(32) 寸法a(mm)AC301-10(10.5)AC301-13(13.1)AC301-17(17.3) 寸法D(Φmm)26.5 差込角(sq.)12.7
1セット(3個組)
5,298 税込5,828
当日出荷

17mmの六角ドライブを採用したことで障害物のある狭いところでも作業が可能。 四角凸寸法10.0mmにすることでドレンプラグの安定した締結作業を実現。 差込角を自動車整備で主流の9.5sq.にすることで、工具を持ち変えることなく作業効率UP。
用途自動車に使用されているミッション・デファレンシャルのドレン(フィラー)プラグの締付け、緩め作業。 適合スズキ車およびそのOEM車のミッション・デファレンシャルのドレン(フィラー)プラグ。 全長(mm)23 質量(g)31 差込角(sq.)9.5 サイズ(mm)10 外径(mm)20 アズワン品番65-2490-25
1個
1,798 税込1,978
当日出荷