差込角(mm)9.5
全長100mmでホイールに合せた専用設計です。トルクレンチと併せて使用することによって使いやすさが向上します。めっきナット・塗装ナットにやさしいゴムクッション付きです。
22Hはトヨタランドクルーザー100系、ホンダレジェンド(KB1)用です。
差込角(sq.)12.7
寸法L(mm)100
質量(g)200
寸法D2(Φmm)22
トヨタ車に採用されているアルミ製及び樹脂製ろ紙交換タイプのオイルフィルタキャップの取付け・取外し専用工具。オイルフィルタキャップの突起部(リブ)で駆動するため、かみ込みや滑りを防止します。オイルフィルタキャップにピッタリ合わせた形状で、オイルフィルタ周りのスペースが狭くても作業が可能。差込角部は応力の集中を防ぎ、確実に力を伝えるパワーフィット形状。
高さ(mm)62.2
質量(g)210
内径(Φmm)81
外径(Φmm)91
差込角(sq.)9.5
1個
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
AE107-500との併用で作業スペースの狭い個所でも最適な作業姿勢で確実な作業が可能。 本体をオフセット形状とすることで、周りの干渉物を回避できます。 専用設計としたことにより、エンジンルームの下部からしか作業できない車種に対応。
用途トヨタの2.4(2AZ)搭載車ヴェルファイア、アルファード(08年5月以降)、マークXジオ、等。
トラスコ品番821-7795
質量(g)375
寸法L(mm)262.5
寸法H(mm)104.7
寸法S(mm)19
寸法D(mm)26
寸法B2(mm)28
寸法B1(mm)26
寸法h(mm)40
1セット
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
メーカー指定トルク別専用設定で精度の高いトルク管理が可能。
全長はタイヤと手が干渉しない最適な長さに設定。
ラチェットヘッド(36枚ギア)の採用で作業時間が短縮。
用途自動車用ホイールナット専用の単能型トルクレンチ。
右回転の締め方向のみに適応。(逆ねじには適応しません。)
トヨタ、ダイハツ車
設定トルク(Nm)103
差込角(sq.)12.7
全長(mm)423
トラスコ品番807-0914
質量(kg)1
ヘッド形状ラチェットヘッド
1丁
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
従来品と形状や強度は変わらず約50%軽量化しています。フィルタキャップの突起部(リブ)で駆動するため、かみ込みや滑りを防止できます。フィルタキャップにピッタリ合わせた形状で、プリウス等の作業環境が狭い車種でも使用可能です。差込角部は応力の集中を防ぎレンチの強度アップに貢献するパワーフィット形状を採用しました。
用途トヨタ車に採用されているアルミ製及び樹脂製ろ紙交換タイプオイルフィルタキャップの取り付け、取り外し専用工具。
トラスコ品番592-5710
材質アルミ
差込角(mm)9.5
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,098
税込¥7,808
当日出荷
トヨタ車や欧州車に使用されている二重六角形状やE型トルクス形状のフロント(リア)アクスルハブナットやハブボルトのインパクトレンチでの緩め作業用ソケットです。ハブに合わせた口径部深さと、外周寸法を採用。ドライブシャフトネジ部と干渉しないセミディープタイプです。KTC独自のピン抜け防止機構「AMBAC(アンバック)システム」を採用。ソケットのピン穴の片側を壁にし、ピンの重心を回転軸から壁側にずらすことで、遠心力が常に壁側にかかりピンの飛び出しを確実に防止、作業の安全性を向上させています。主な適用:VWゴルフ、アウディA1
トヨタ車や欧州車に使用されている二重六角形状やE型トルクス形状のフロント(リア)アクスルハブナットやハブボルトのインパクトレンチでの緩め作業用ソケットです。ハブに合わせた口径部深さと、外周寸法を採用。ドライブシャフトネジ部と干渉しないセミディープタイプです。KTC独自のピン抜け防止機構「AMBAC(アンバック)システム」を採用。ソケットのピン穴の片側を壁にし、ピンの重心を回転軸から壁側にずらすことで、遠心力が常に壁側にかかりピンの飛び出しを確実に防止、作業の安全性を向上させています。
全長(mm)80
8mm×11mmの組み合わせにより、1本でフロント・リアに対応できます、口径上部にストッパーを設け、ブリーダープラグの六角部に固定して作業することができます。 タイヤ・足回りに干渉しないショートタイプ。
用途トヨタヴェルファイア・アルファード(年式2008年5月以降)およびエスティマ(年式2006年1月以降)等のフロント・リア(二面幅8mmと11mm)のブレーキブリーダープラグの締緩作業。
トラスコ品番859-1197
厚さ(mm)6.3(小)、7.3(大)
寸法(mm)8×11
全長(mm)127
質量(g)50
メガネレンチ寸法(mm)幅15.8(小)、幅18.3(大)
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
インサート製法の採用により、ドライブ角部に鉄(鋼材)を使用、アルミ部も厚さを増し耐力を向上させました。
用途2~4tクラスのトラック、バス等のエンジンオイルフィルターカートリッジの脱着作業。
差込角(mm)12.7
仕様大型車用
自動車のドア取付ボルトの調整及び脱着用のレンチ。従来のめがねレンチ、スパナなどでは作業が困難だったボディ側のボルト諦緩作業などが容易に行えます。口径サイズは同一で左右のドアに適した角度に設定しています。口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。主な適用:近年の日産車など(軽自動車を除く)
狭く深い箇所のプラグでも交換できます。早回しの出来るT型ハンドルです。フレックス機構を採用していますので、角度をつけて回せます。便利なマグネットつきです。
仕様パワーフィット
3タイプのローターで6種類のブレーキピストンに対応。外径が小さいのでキャリパー切り欠き部から装着が可能。精密鋳造によるピストン形状に合った専用形状のため、適用ローターが選択しやすく、またローターの爪が外れにくい。
差込角(sq.)9.5
寸法W1(mm)11
寸法W2(mm)16
外径を小さくした薄肉タイプにより、狭いエンジンルーム内での作業に有効です。
用途水温センサの脱着に使用。
適合トヨタ、日産、マツダ、ホンダ、ダイハツの各車に使用できます。
トラスコ品番823-0750
質量(g)55
寸法L(mm)73
寸法S(mm)19
寸法D(Φmm)26
差込角(sq.)9.5
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
一番適用の多いアタッチメントを入れ組んだセットです。
タンク容量(L)2
トラスコ品番112-9056
セット内容・ブレーキブリーダー本体(防塵カバー付)・アタッチメントA2・アタッチメントケース
適合サイズ(Φmm)32~45
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×205×210
ホース長さ(m)圧送ホース:3.5
適合車種トヨタ、日産、三菱、マツダ、ダイハツ、スズキ、富士重工、いすゞ、ダイムラーベンツ、BMW、OPEL、GM
危険物の類別非危険物
1セット
¥58,980
税込¥64,878
4日以内出荷
用途スパークプラグの脱着に使用。
差込角(sq.)9.5
寸法l1(mm)73
タンク容量(L)2
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×205×210
ホース長さ(m)圧送ホース:3.5
危険物の類別非危険物
スライドハンマプラー用ドライブシャフトジョイントプラー・セットです。
適合AUD3-A1:スズキ系AUD3-A2:トヨタ系AUD3-A3:日産・ダイハツ系AUD3-A4:マツダ系AUD3-A5:日産系AUD3-A6:日産・マツダ・三菱・ダイハツ系AUD3-A7:日産・ホンダ系
トラスコ品番112-5924
全長(mm)ドライブジョイントプラー:各50
ねじ寸法プラー側:W9/16-12作業対象側:AUD3-A1(M18×1.5)/AUD3-A2(M19×1.5)/AUD3-A3(M20×1.0)/AUD3-A4(M20×1.5)/AUD3-A5(M22×1.0)/AUD3-A6(M22×1.5)/AUD3-A7(M24×1.5)
1セット
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
様々な形状に対応した新しいクランクプーリー廻り止めツール。回転クローをクランクプーリーの溝に掛けてグリップを締め込むだけの簡単装着。(クランクプーリ。ーへの装着と同時にセンタースライダーの位置合わせが可能)。薄型で作業時、ラジエター・コンデンサーの取外しは不要。(一部車種を除く)
用途主に縦置きエンジン(FR車)の自動車用クランクプーリー脱着作業(タイミングベルト交換・オイルシール交換・エンジンO/H等の作業)。クランクプーリーロックボルトの緩め作業には、クランクプーリー倍力レンチ(AE-10)を。併用することが出来ます。
適合主に縦置きエンジン車(FR車)、特にトヨタJZ系・1G系、日産RB系・VG系・VQ系に最適(ディーゼルエンジン除く。)Vリブドベルト専用。プーリー外径:Φ90~180サービスタップ付の場合:M6、M8に対応
トラスコ品番113-0655
セット内容・クランクプーリーホルダー(本体)(1コ)・ピン2コ・ピン用セットボルト(六角穴付き)・M8 (長さ25、2本)・セットボルト(六角穴付き)・M6 (長さ35・40・50・60・70・80・90×各2本)・M8 (長さ40・45・60・75・85・100×各2本)・ワッシャM6 (2コ)、M8(4コ)
厚さ(mm)45
質量(kg)3.9
1セット
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
関連キーワード