「自動車 工具 取り外し」の検索結果
ピン・クリップ止めされているテールランプユニットを、吸盤の力を利用して引っ張って 取り外します。
2本のテールランプリムーバーを用いて、様々な形状・サイズのテールランプに対応可能です。
握りやすさにこだわった形状の樹脂製グリップで、作業時の滑りを予防します。
2個の深い吸盤が曲面にもしっかり吸着。吸盤はスライド&向き変えが可能です。
替吸盤を2個付属。テールランプリムーバーの吸盤数を増やして吸着力を強めたり、傷んだ際の交換用として使用できます。
吸盤の劣化を防ぐ専用樹脂ケース付き。
セット内容テールランプリムーバーAP701×2,テールランプリムーバー用替吸盤2個セットAP701-1×1,専用樹脂ケース×1
径(Φmm)55(吸盤AP701-1)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)梱包:363×312×95、テールランプリムーバーAP701:244×26×98
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)350×305×84
1セット
¥9,298
税込¥10,228
当日出荷
こんなお得な商品も!

オイルフィルターレンチ 脱着両用 スライド式
モノタロウ
¥3,298
税込¥3,628
アジャスト式で幅広いサイズ・様々な形状に対応、装着しやすく安定した作業性と高い耐久性を実現、三段爪でフィルタをしっかりキャッチします。 4点保持で安定作業が可能です。 片手で簡単に装着できるので、奥まった箇所でも使用可能です。 装着時の高さが低く、狭い箇所でも作業が可能です。 一体成形により高耐久性を実現しました。
用途軽自動車~普通車のカートリッジ式オイルフィルタの取り外し
適合Φ63~79までのオイルフィルタ装着車(ろ紙交換タイプ除く)。マツダ車等の特殊サイズのオイルフィルタ装着車。輸入車の特殊形状オイルフィルタ装着車。
トラスコ品番807-1040
幅(mm)66
高さ(mm)41
質量(g)300
奥行(mm)56
差込角(sq.)9.5
適合径(Φmm)63~79
1個
¥8,298
税込¥9,128
当日出荷
差込角(mm)9.5
アジャスタブルオイルフィルタレンチ AVSA-6379 の補給部品です。
セット内容ドライブ×1,プレート・スチールスペーサー・六角穴付ボタンボルト(M5×L8)・六角穴付ボタンボルト(M4×L5)各2
1セット
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
ファイバー入りの樹脂を使用、リムーバーは新形状を採用し、奥まった個所のクリップの取り外しが可能、ヘラタイプはオーディオパネルの取り外しやサービスホールのキャップ取り外しに対応します。
用途自動車の内装の取り外しに。
トラスコ品番821-7828
セット内容ナロウタイプリムーバーAP201-CN、フラットタイプリムーバーAP201-CF、フラットタイプヘラAP201-HF、ナロウタイプヘラAP201-HN、スプーンタイプヘラAP201-HS
質量(g)125
1セット(5本)
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
用途自動車の内張り及びクリップの取外し。
適合国産車のドア・バックドア・クォータパネル・フロア等の内張りに最適。
ABX-33は、グリップは握りやすい形状で、押付け、ピン回し作業が行えます。
ABX-34は、テーパー加工のカップホルダーによりカップを保持できスピーディーな作業が行えます。
用途乗用車のドラムブレーキのシューホールドスプリング取外し、取付け。
こんなお得な商品も!

クロスレンチ アルミホイール対応
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
用途ホイールナットの取り付け、取り外しに。
こんなお得な商品も!

内張りはがし 樹脂製
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
用途自動車の内張り及びクリップの取外し。
先端サイズ(小)6、(中)10
全長(mm)(小)175、(中)195
適合国産車のドア・バックドア・クォータパネル・フロア等の内張りに最適。
トラスコ品番823-0763
セット内容アングルショート小(AP203-6A)、アングルショート中(AP203-10A)
質量(g)(小)60、(中)70
1セット(2本組)
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
こんなお得な商品も!

内装クリップはがし V型
モノタロウ
¥489
税込¥538
大中小の3サイズクリップに適用、しかもロング・ストレートと多彩なアイテム。
大サイズクリップクランプツールは、クリップ形状に合せた先端すり鉢形状。
用途自動車の内張り及びクリップの取外し。
国産車のドア・バックドア・クォータパネル・フロア等の内張りに最適。
適合国産車のドア・バックドア・クォータパネル・フロア等の内張りに最適。
ファイバー入りの樹脂を使用、オーディオパネルの取り外しやサービスホールのキャップ取り外しに対応、ナロウタイプやフラットタイプで浮かしたパネルをスプーンタイプでこじあけて取り外します。
用途自動車の内装の取り外しに。
トラスコ品番821-7829
セット内容フラットタイプヘラAP201-HF、ナロウタイプヘラAP201-HN、スプーンタイプヘラAP201-HS
質量(g)70
1セット
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ロアアームやタイロッドエンドのボールジョイントブーツの取外し作業専用工具です。適用ブーツは、圧入タイプの優良部品となります。独自の先端形状で1アクションでブーツの圧入部分を浮かすことができ、ブーツを簡単に取り外せます。ブーツ端面の鉄リングは固く簡単には切れず、ブーツ内のグリースも邪魔して取外しがとても難しいですが、独自の先端形状のブーツプライヤなら、1アクションでブーツを浮かして取外しができます。
用途取外し
質量(kg)0.6
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
こんなお得な商品も!

リレープライヤー
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
1つの工具でリレーソケットのフックを解除しながらリレーを引抜きが可能。
フックが無く素手では引き抜く事ができない個所にも最適。
用途自動車に使用されているプラグインリレーの取外し。
適合リレー周辺が狭い車両等。リレーサイズW22.5×D15×H25.5mmのプラグイン端子リレー。
質量(g)188
寸法L1(mm)185
寸法L2(mm)60
寸法W(mm)47
アズワン品番65-2490-26
1本
¥9,298
税込¥10,228
当日出荷
ブレーキスプリングプライヤ(ASP-550)と合わせて使用すれば殆どの車種のブレーキシューリターンスプリングの取外し、組付け作業ができます。
クリップクランププライヤ:各種クリップ・クランプ類の取外し、ゴム類の脱着。ハンディリムーバー:内装外装部品の取外し。
トラスコ品番821-7827
セット内容・クリップクランププライヤ(CCP-190)・ハンディリムーバー(AP201-10A)
全長(mm)クリップクランププライヤ:190ハンディリムーバー:180
質量(g)クリップクランププライヤ:140ハンディリムーバー:30
1セット
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
2017年2月以降発売のスズキ スペーシア(MK53S)、ワゴンR(MH55S)等、マイルドハイブリッド(R06A型エンジン+WA05A型ISG)搭載車のベルト交換作業時に、クランクシャフトプーリー及びオートテンショナーを回す工具のセットです。作業スペースの狭い個所でも最適な作業姿勢で確実な作業が可能です。※ウォーターポンプドライブベルトの取外し、取付け作業には別売のスズキ特殊工具(ドライブベルトリムーバ 09991-07410、ドライブベルトインストーラNo.2 09991-07440、ドライブベルトインストーラNo.3 09991-07470)の3点が必要です。
適合AE105-4
セット内容超ロングストレートめがねレンチ:M160-19×21、テンショナーホールドピン:AE105-4(2本)、9.5sq.ドライブ:AE107-3A、9.5sq.ソケット(十二角):B3-17W
1セット
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
用途自動車の内張り及びクリップの取外し。
先端サイズロング中・大:10・13
全長(mm)ロング中・大:505
適合国産車のドア・バックドア・クォータパネル・フロア等の内張りに最適。
トラスコ品番821-7826
セット内容ロング中(AP20L-10)、ロング大(AP20L-13)
質量(g)ロング中・大:280
1セット(2本組)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
用途自動車の内張り及びクリップの取外し。
先端サイズアングル小・中・大:6・10・13
全長(mm)アングル小・中:235アングル大:240
適合国産車のドア・バックドア・クォータパネル・フロア等の内張りに最適。
トラスコ品番112-9013
セット内容・アングル小(AP20-6)・アングル中(AP20-10)・アングル大(AP20-13)
質量(g)アングル小:100アングル中・大:120
1セット(3本組)
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
用途自動車の内張り及びクリップの取外し。
先端サイズロング中・大ストレート:10・13
全長(mm)ロング中・大ストレート:505ロング可動支点:490
適合国産車のドア・バックドア・クォータパネル・フロア等の内張りに最適。
トラスコ品番112-9076
セット内容・ロング中ストレート(AP20L-10B)・ロング大ストレート(AP20L-13B)・ロング可動支点(AP20L-P)
質量(g)ロング中・大ストレート:280ロング可動支点:160
1セット(3本組)
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
ロアアームやタイロッドエンドのボールジョイントブーツの取外し・圧入作業専用工具です。
従来品(ATS4110)に加え、主にダイハツ、ホンダの軽自動車に適した内径30mmのアタッチ メント(AS411-30D,30H)を追加し、軽~普通自動車まで幅広い種類のブーツに適応できます。
ボールジョイントブーツプライヤは独自の先端形状で、簡単かつ確実にブーツの取外しが可能です。
スクリュークランプで安全で確実に圧入作業ができます。
適用ブーツは圧入(カシメ)タイプの優良部品です。
保管・持ち運びに便利な専用樹脂ケース付き。
セット内容ボールジョイントブーツインサーター本体AS411、ボールジョイントブーツインサーターアタッチメントAS411-30D,30H,32,34,36,38,40,42,44,50,53、ボールジョイントブーツプライヤAS412、専用樹脂ケース、取扱説明書
質量(kg)4.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)梱包:460×360×120
1セット
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
座ったまま工具や部品と一緒に移動が可能なシートクリーパー。取り外し可能なシートで、低い位置の作業にも最適。シートはクッション性がよく、長時間座っても疲れにくい。取り外し可能な6個のポケットと透明トレイ付き。着脱式シート。両サイドのトレイは取り外しが可能。
質量(kg)9.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1013×400×445
1個
¥16,980
税込¥18,678
欠品中
用途自動車の内張り及びクリップの取外し。
先端サイズストレート小・中・大:6・10・13
全長(mm)ストレート小・中・大:270
適合国産車のドア・バックドア・クォータパネル・フロア等の内張りに最適。
トラスコ品番112-9051
セット内容・ストレート小(AP20-6B)・ストレート中(AP20-10B)・ストレート大(AP20-13B)
質量(g)ストレート小:110ストレート中・大:130
1セット(3本組)
¥8,198
税込¥9,018
翌々日出荷
便利なハンガー付です。
用途自動車の内張り及びクリップの取外し。
先端サイズアングル小・中・大:6・10・13ロング中・大:10・13ストレート小・中・大:6・10・13ロング中・大ストレート:10・13
全長(mm)アングル小・中:235アングル大:240ロング中・大:505ストレート小・中・大:270ロング中・大ストレート:505ロング可動支点:490
適合国産車のドア・バックドア・クォータパネル・フロア等の内張りに最適。
トラスコ品番112-5872
セット内容・アングル小(AP20-6)・アングル中(AP20-10)・アングル大(AP20-13)・ロング中(AP20L-10)・ロング大(AP20L-13)・ストレート小(AP20-6B)・ストレート中(AP20-10B)・ストレート大(AP20-13B)・ロング中ストレート(AP20L-10B)・ロング大ストレート(AP20L-13B)・ロング可動支点(AP20L-P)
質量(g)アングル小:100アングル中・大:120ロング中・大:280ストレート小:110ストレート中・大:130ロング中・大ストレート:280ロング可動支点:160
1セット(11本組)
¥32,980
税込¥36,278
翌日出荷
こんなお得な商品も!

クリッププライヤー ベントタイプ
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
クリップのロックピンの引抜き(ロック解除)が容易に行えます。ロックピンを引抜いた後、クリップ本体の引抜きも可能。クリップをボディに装着後、クリップ軸部の縮め・挿入が容易に行えます。クリップに傷を付けにくい先端形状。先端角度付でボディ・内張りに傷をつけにくい。先端はクリップと位置合わせしやすい矢印マーク付。
用途自動車のフロント・リアバンパー、フロントフェンダーライナー等に使用されている樹脂製クリップの取外し装着時の軸部の縮め・挿入。
適合ロックピン引抜きタイプ樹脂製クリップ (クリップ装着の場合:軸径5~10)
寸法L(mm)196
寸法W1(mm)25
寸法W2(mm)53
寸法T(mm)9
質量(g)145
2005年以降に販売された国産乗用車のオイルフィルタすべてに対応。※2019年9月現在
(特殊形状のオイルフィルタを採用した希少な車両にもしっかり対応しています。)
このセットがあればどんな車両が入庫しても、素早く確実なオイルフィルタ交換が可能です。
収納ケースには新設計のブロー成形樹脂ケースを採用。
樹脂製なので周辺を傷つけず、軽量・頑丈なため持ち運びにも便利です。
用途自動車のオイルフィルタ取付け、取外し。
セット内容カップ型オイルフィルタレンチ:AVSA-063、064、067、073、074、075D、079、080、089、A92、099、101ろ紙交換用オイルフィルタレンチ:AVSA-R64A、R64B
質量(kg)4.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース:550×380×115
入組点数14点
アズワン品番64-8410-01
1セット
¥43,980
税込¥48,378
4日以内出荷
レバーを握るだけで取付け、取外しができます。グラスファイバー入りエンジニアリングプラスチックを使用しているので、丈夫で軽量。スイッチのゴムを傷めません。
用途自動車のドア開放時、カーテシスイッチを押えることによりルームランプを消灯し、ドア開放警告音を止めます。
適合カーテシスイッチサイズ:幅21.5~28.5mm、高さ:スイッチOFF時 10mm以上
トラスコ品番823-0771
幅(mm)19
質量(g)25×2
寸法L(mm)79
寸法D(mm)40
1セット(2個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ドアベルトモール(水切りモール)の取り外しにこの1本!。小さなすき間にも差込みやすく、スライドしやすい先端爪形状を採用。柄部は、しなりにくく、ドアベルトモール(水切りモール)を引き上げやすい立ち上り角度を採用。握りやすく手が痛くなりにくい樹脂グリップを採用。
用途軽自動車・普通車(国産車に限る)にしようされているドアベルトモール(水切りモール)の取り外し。
質量(g)120
全長L(mm)220
寸法B(mm)22
ハンドル径D(Φmm)34
刃先角度(°)20
軸長さl(mm)100
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
リアガーニッシュ用トリムクリッププライヤです。ヘッドの3種類の溝の形状で、様々なクリップに対応します。長い全長により奥まった場所にあるクリップにも使用可能です。クリップを破損させず、クリップの再利用が可能です。先端は角度付きで障害物をかわしやすいです。
用途自動車のリアガーニッシュ用トリムクリップの取り外し。
仕様リアガーニッシュ専用クリッププライヤ
材質樹脂グリップ・特殊工具鋼
1本
¥6,298
税込¥6,928
翌々日出荷
自動車のブレーキパイプ、ABSアクチュエーターやブレーキパイプの取付け時のトルク管理作業、取り外しの作業に最適。
ストレートタイプとオフセットタイプの使い分けにより、作業性アップ。
トラスコ品番112-5863
質量(g)70
許容トルク(N・m)25
口径(mm)10
1個
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
自動車のブレーキパイプ、ABSアクチュエーターやブレーキパイプの取付け時のトルク管理作業、取り外しの作業に最適。
ストレートタイプとオフセットタイプの使い分けにより、作業性アップ。
トラスコ品番112-7453
セット内容ブレーキツールエクステンションツール(GX13-E100)、ブレーキツール10mmオフセットタイプ(GX13-EMZ10)
質量(g)250
1セット
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
自動車のブレーキパイプ、ABSアクチュエーターやブレーキパイプの取付け時のトルク管理作業、取り外しの作業に最適。
ストレートタイプとオフセットタイプの使い分けにより、作業性アップ。
トラスコ品番112-5821
質量(g)180
許容トルク(N・m)25
1個
¥5,198
税込¥5,718
3日以内出荷
自動車のブレーキパイプ、ABSアクチュエーターやブレーキパイプの取付け時のトルク管理作業、取り外しの作業に最適。
ストレートタイプとオフセットタイプの使い分けにより、作業性アップ。
トラスコ品番112-7493
質量(g)80
許容トルク(N・m)25
口径(mm)10
1個
¥4,498
税込¥4,948
3日以内出荷
フィルタの変形が少ない。独自の首振りヘッド機構により、回転荷重がチェーン全体に作用し、カートリッジの変形の原因となる集中荷重を防ぎます。Φ90~125mmのカートリッジ式フィルタ、フューエルフィルタに使用できます。
用途普通車~中型車(4t)までの、カートリッジ式オイルフィルタ、フューエルフィルタの取外し作業
トラスコ品番373-3459
質量(g)530
寸法L(mm)140
有効径(Φmm)90~140
適合径(Φmm)90~125
1個
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
ATP7014テールランプ取り外しツールセットの補給部品
ピン・クリップ止めされているテールランプユニットを、吸盤の力を利用して引っ張って取り外します。
片手/両手でも握りやすいハンドル形状
吸盤は交換や追加も可能。レール内でスライドさせたり向きの変更もできます。
用途ATP7014補給部品
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)244×26×98
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
用途大型車4~10tのテンションスプリングの取外し、組付け。
仕様クロー(ピン付)
トラスコ品番112-9026
質量(g)1200
寸法L(mm)550
1丁
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
従来品と形状や強度は変わらず約50%軽量化しています。フィルタキャップの突起部(リブ)で駆動するため、かみ込みや滑りを防止できます。フィルタキャップにピッタリ合わせた形状で、プリウス等の作業環境が狭い車種でも使用可能です。差込角部は応力の集中を防ぎレンチの強度アップに貢献するパワーフィット形状を採用しました。
用途トヨタ車に採用されているアルミ製及び樹脂製ろ紙交換タイプオイルフィルタキャップの取り付け、取り外し専用工具。
トラスコ品番592-5710
材質アルミ
差込角(mm)9.5
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,098
税込¥7,808
翌日出荷
レバーを握るだけの操作でブレーキピストンが簡単に戻せます。ハンドルが回転し、様々な姿勢で作業できます。キャリパーからの取り外しも片手操作で簡単にできます。平行移動でピストンに傷を付けずまっすぐ押し戻す事ができます。ハンドルタイプと比べ、グリップを握るだけの作業なのでツールセットからピストン戻し完了までわずか12秒(ピストン突出量:20~0mm[作業時間には個人差があります。])メーカー従来品より、作業時間が60%短縮。
用途ディスクブレーキのパッド交換時、オーバーホール時に、ブレーキキャリパーのピストン(シングルピストンタイプ)を押し戻す専用工具。
適合軽自動車から中型自動車(2tクラス)までのシングルピストンブレーキ。(駐車ブレーキ一体型ブレーキキャリパーには使用できません。)
トラスコ品番823-0798
質量(g)750
寸法L(mm)145~195
寸法H(mm)214
1台
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
クリップのロックピンの引抜き(ロック解除)が容易に行えます。ロックピンを引抜いた後、クリップ本体の引抜きも可能。クリップをボディに装着後、クリップ軸部の縮め・挿入が容易に行えます。クリップに傷を付けにくい先端形状。先端角度付でボディ・内張りに傷をつけにくい。先端はクリップと位置合わせしやすい矢印マーク付。
用途自動車のフロント・リアバンパー、フロントフェンダーライナー等に使用されている樹脂製クリップの取外し装着時の軸部の縮め・挿入。
適合ロックピン引抜きタイプ樹脂製クリップ (クリップ装着の場合:軸径5~10)
トラスコ品番823-0766
セット内容クリップクランププライヤ(AP202A、AP202B)
質量(g)クリップクランププライヤ:各145 (合計 290)
タイプ35°・ 80°
寸法L(mm)196
寸法T(mm)9
寸法W1(mm)25
寸法W2(mm)53
1セット(2本)
¥9,198
税込¥10,118
当日出荷
1
2
次へ