スライドシャッター(施錠可能)により大切な工具を守ります。工場、作業場では必要な工具が整然と吊り下げられ、使う時に探し回るムダを省く能率的なキットです。ケースに製品の影絵が施してあるので戻しやすく、また販売後の欠品も一目でわかる陳列即売キットとしてもご利用いただけます。
セット内容9.5sq.ソケット(六角)、9.5sq.ソケット(十二角)、9.5sq.ラチェットハンドル、9.5sq.スピンナハンドル、9.5sq.エクステンションバー、9.5sq.ユニバーサルジョイント、9.5sq.プラグレンチ、12.7sq.ソケット(十二角)、12.7sq.ラチェットハンドル、12.7sq.スピンナハンドル、12.7sq.エクステンションバー、ソケットアダプタ、めがねレンチ(45°×6°ロング)、めがねレンチ(45°×6°ショート)、スパナ、コンビネーションレンチ、樹脂柄マイナスドライバ、樹脂柄クロスドライバ、割柄ドライバ(マイナス)、樹脂柄スタッビドライバ(マイナス・クロス)、ベビードライバ(マイナス)、モンキレンチ、コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付)、ラジオペンチ、ニッパ、強力型ウォーターポンププライヤ、ペンチ(コーティング柄)、コンビハンマ、直型スナップリングプライヤ穴用、直型スナップリングプライヤ軸用、スナップリングプライヤ先端クローセット、T形レンチ、オイルフィルタレンチ、クロスリムレンチ
入組点数79点
1セット
¥249,800
税込¥274,780
3日以内出荷
17mmの六角ドライブを採用したことで障害物のある狭いところでも作業が可能。
四角凸寸法10.0mmにすることでドレンプラグの安定した締結作業を実現。
差込角を自動車整備で主流の9.5sq.にすることで、工具を持ち変えることなく作業効率UP。
用途自動車に使用されているミッション・デファレンシャルのドレン(フィラー)プラグの締付け、緩め作業。
適合スズキ車およびそのOEM車のミッション・デファレンシャルのドレン(フィラー)プラグ。
全長(mm)23
質量(g)31
差込角(sq.)9.5
サイズ(mm)10
外径(mm)20
アズワン品番65-2490-25
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
インナーナット・アウターナット締緩を1個のレンチで作業できる省力工具です。
日野自動車(OEM供給車含む)中・小型トラック(1~4t未満)の純正部品リアホイールナット(JIS方式 5穴/6穴)専用設計です。インナーナット諦緩時、ソケットがホイールに接触しないためリアインナーホイルへの傷を防ぎます。
※上記適用車種以外のJIS方式ホイールナットには従来品をご使用ください。
ボディの中央に二重線が付いているため、二重線のない従来品との見分けも容易です。
KTC独自のピン抜け防止機構「AMBAC(アンバック)システム」(PAT.)採用で安全性を向上しました。
用途トラックのインナーナット・アウターナット締緩に
ソケット形状6角
寸法S1(mm)41(六角)
寸法H(mm)13
寸法D1(mm)58
寸法D2(mm)50
寸法S2(mm)20(四角)
近年多くの車に採用されている衝撃吸収ボディ車に対応します。フェンダーに傾斜があったり前下がりの場合でも、地面に対して平行に、安定したセッティングが可能です。従来品では対応できない、フェンダーリブが短く、フェンダー間にセットできない車種にも対応します。エンジン保持状態で車両の移動及びリフト昇降作業が可能です。ブリッジを斜めにセットできるので、ベルト交換時に、ベルト上からブリッジをずらした使用が可能です。。後付方式のウインチを採用。駆動部の左右付け替えが容易にでき、任意の位置に移動できます。車両をリフトアップした状態でも、チェーンホイルによりウインチを遠隔作業できます。
用途自動車用エンジンの保持専用工具です。
その他本製品は、車両のフェンダー取付ボルト・フロントサポート取付ボルト・ストラットタワー取付ボルトに4本のフットをセットして使用します。フットをセットするボルトをセットポイントと呼びます。
適合FF車の軽自動車から普通自動車のエンジンに対応します。(フェンダー及びストラットタワー、フロントサポート取付ボルトのない車種、トラック、1BOXを除く)適合詳細エンジン質量:最大使用荷重=2450N[250kgf]車幅:ブリッジ最大スライド幅=1550mmエンジンルーム長さ:フット最大スライド幅=810mmエンジンルーム窪み幅:スライドバー可変角度=32°(片側)エンジンルーム高低差:高さ調整フット伸縮長さ=50mmフェンダー傾斜角度:20秒以内セットポイントとなるボルトの最大外径:17.5mmセットポイントとなるボルトの最大高さ:20mm
トラスコ品番117-7051
質量(kg)16(ウインチ:6)
1台
¥94,980
税込¥104,478
3日以内出荷
自動車等に使用されているコネクタハウジングのロック解除と引き抜き専用工具です。作業しにくい小さなロックや薄いロック、凹んだロックをスムーズに解除できます。曲げ角度と先端形状の異なる3種類のクローを交換することで様々なコネクタハウジングに対応。束ねられた配線を避け、奥まった個所にあるコネクタハウジングに届きやすい長めのクローを採用。クローが適度にしなるためコネクタハウジングを破損させにくい安心設計です。補給部品として3種類のクローセット(AD101-123)を設定しています。
全長(mm)194~208
質量(g)177
1個
¥9,298
税込¥10,228
当日出荷
自動車のアクスルハブ回りの清掃・サビ除去用ポリッシャです。
他部位や車以外のサビ取り等にも使用可能です。
六角軸でポリッシャを確実に固定できるから、使用する動力工具の最大の力で使用でき、作業の時短につながります。
ロアアームやタイロッドエンドのボールジョイントブーツの取外し・圧入作業専用工具です。
従来品(ATS4110)に加え、主にダイハツ、ホンダの軽自動車に適した内径30mmのアタッチ メント(AS411-30D,30H)を追加し、軽~普通自動車まで幅広い種類のブーツに適応できます。
ボールジョイントブーツプライヤは独自の先端形状で、簡単かつ確実にブーツの取外しが可能です。
スクリュークランプで安全で確実に圧入作業ができます。
適用ブーツは圧入(カシメ)タイプの優良部品です。
保管・持ち運びに便利な専用樹脂ケース付き。
セット内容ボールジョイントブーツインサーター本体AS411、ボールジョイントブーツインサーターアタッチメントAS411-30D,30H,32,34,36,38,40,42,44,50,53、ボールジョイントブーツプライヤAS412、専用樹脂ケース、取扱説明書
質量(kg)4.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)梱包:460×360×120
1セット
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
自動車の冷却系ホースを固定しているスプリング式ホースクリップの脱着作業専用工具です。ホース外径10~36mmに使用される板バネ式ホースクリップに使用可能。歯は碁盤目状の山形エッジなので、くわえたホースクリップが滑らず外れにくく、狭い所や奥まった所でも使用できます。歯部は台形形状で、縦・横・斜めと、あらゆる方向で使用できます。スタンダードタイプの AE931よりグリップ・歯部ともにコンパクト。先端35度の角度をつけることで、パイプやステーを避けて奥まで差し込み、作業が可能です。
全長(mm)163
質量(g)225
適合ホース外径(Φmm)10~36
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
自動車のフェンダーライナーやバンパー等に使用されているロックピン引き抜きタイプ樹脂製クリップの取り外しに使用する専用工具です。やり形先端採用で、三つ溝、四つ溝ロックピン引抜きタイプに対応。ロックピンに滑り込ませるように先端を差し込むと、KTC独自のやり形先端形状と中間軸の傾斜角がロックピンを押上げ、ピンが自然に外れます。差してからグリップを起こす必要がなく、押すだけのワンアクションでロックピンを引き抜くことができます。先端サイズの見直しで、ロックピンを確実にとらえ破損のリスクを軽減。スタッビタイプだから、狭い個所での作業が可能。ドアトリムやルーフ、フロア等の内装に使われているトリムクリップやブラッシュクリップの取り外しも可能です。先端溝幅7mmのAP209-7Aと、9mmのAP209-9Aのセットです。
セット内容【2点】クリップクランプツール アングルスタッビ小:AP209-7A/クリップクランプツール アングルスタッビ中:AP209-9A
質量(g)130
先端幅(mm)7・9
1セット
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
オートテンショナー採用車種の作業環境に対応した薄型の専用ロング首振りラチェットめがねレンチです。より狭いエンジンルームでもプーリーや他の障害物に干渉せず、振り角度を大きく取ることができます。力が入れやすく滑りにくい樹脂製グリップにより、荷重の高いFF車に多く使われるダンバー式オートテンショナーも楽に作業ができます。専用ソケットは、作業頻度の高い14・17・19mmを設定。薄型で、ボルトの逃しを考慮した貫通タイプです。9.5sq.ドライブをオートテンショナーレンチのめがね部に取り付けることにより、通常のソケットが使用できます。振り角度、自由自在。本締めOK。
用途自動車のオートテンショナー式ドライブベルト(1本タイプ)採用車種のベルト交換作業時にテンショナーを緩め方向に動かす専用工具。
適合国産軽自動車から普通乗用車、特にワンボックス車(FF車)に有効。
トラスコ品番821-7824
セット内容ベルトテンショナーレンチ(AE107-500)、専用ソケット14・17・19mm(AE107-14W、17W、19W)、9.5sq.ドライブ(AE107-3A)
全長(mm)510
質量(kg)1
1セット
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
自動車のフェンダーライナーやバンパー等に使用されているロックピン引き抜きタイプ樹脂製クリップの取り外しに使用する専用工具です。やり形先端採用で、三つ溝、四つ溝ロックピン引抜きタイプに対応。ロックピンに滑り込ませるように先端を差し込むと、KTC独自のやり形先端形状と中間軸の傾斜角がロックピンを押上げ、ピンが自然に外れます。差してからグリップを起こす必要がなく、押すだけのワンアクションでロックピンを引き抜くことができます。先端サイズの見直しで、ロックピンを確実にとらえ破損のリスクを軽減。スタッビタイプだから、狭い個所での作業が可能。ドアトリムやルーフ、フロア等の内装に使われているトリムクリップやブラッシュクリップの取り外しも可能です。
自動車整備のスタンダードモデル。ケースは軽量の樹脂製両開きタイプSK330P-Mを採用。工具の収納、管理に便利なウレタントレイ。SK3560Pの後継機種です。
セット内容9.5sq.ソケット(六角):B3-08, 10, 12, 13, 14, 17, 19/9.5sq.ディープソケット(六角):B3L-10, 12, 14/9.5sq.ラチェットハンドル:BR390/9.5sq.クイックスピンナ:BE3-Q/9.5sq.ショートヘキサゴンビットソケット:BT3-05S, 06S, 08S/9.5sq.エクステンションバー:BE3-075, 150/めがねレンチ(45°×6°ロング):M5- 0810, 1012, 1214, 1417, 1719, 2224/スパナ:S2-0810, 1012, 1113, 1214, 1417/樹脂柄マイナスドライバ:D1M2-5, 6/樹脂柄クロスドライバ:D1P2-1, 2, 3/樹脂柄スタッビドライバ(マイナス):D1MS-6/樹脂柄スタッビドライバ(クロス):D1PS-2/板ラチェット差替えドライバセット:TMDB8( クロスビットNo.2 : 22, 30mm, No.3 : 25mm, 六角ビット4, 5, 6mm)/モンキレンチ:WMA-250/コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200/ラジオペンチ:PSL-150/ニッパ:PN1-150/コンビハンマ:UD7-10/ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット[9本組]:HL259SP(1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)/トレイ(5枚)
質量(kg)10
1セット
¥93,980
税込¥103,378
3日以内出荷
自動車整備のスタンダードモデル。ケースは機動性に優れた両開きタイプのEK-10Aシリーズを採用。工具の収納、管理に便利なウレタントレイ。SK3560WZRの後継機種です。
セット内容9.5sq.ソケット(六角) B3-08, 10, 12, 13, 14, 17, 19/9.5sq.ディープソケット(六角) B3L-10, 12, 14/9.5sq.ラチェットハンドル BR390/9.5sq.クイックスピンナ BE3-Q/9.5sq.ショートヘキサゴンビットソケット BT3-05S, 06S, 08S/9.5sq.エクステンションバー BE3-075, 150/めがねレンチ(45°×6°ロング) M5- 0810, 1012, 1214, 1417, 1719, 2224/スパナ S2-0810, 1012, 1113, 1214, 1417/樹脂柄マイナスドライバ D1M2-5, 6/樹脂柄クロスドライバ D1P2-1, 2, 3/樹脂柄スタッビドライバ(マイナス) D1MS-6/樹脂柄スタッビドライバ(クロス) D1PS-2/板ラチェット差替えドライバセット TMDB8(クロスビットNo.2 : 22, 30mm, No.3 : 25mm, 六角ビット4, 5, 6mm)/モンキレンチ WMA-250/コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付) PJ-200/ラジオペンチ PSL-150/ニッパ PN1-150/コンビハンマ UD7-10/ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット[9本組] HL259SP(1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)/トレイ(5枚)
質量(kg)12.7
入組点数56
差込角(sq.)9.5
こんなお得な商品も!

ブーツバンドカシメツール
モノタロウ
¥4,998
税込¥5,498
自動車整備のスタンダードモデル。ケースは機動性に優れた両開きタイプのEK-10Aシリーズを採用。工具の収納、管理に便利なウレタントレイ。SK3560WZRの後継機種です。
セット内容9.5sq.ソケット(六角) B3-08, 10, 12, 13, 14, 17, 19、9.5sq.ディープソケット(六角) B3L-10, 12, 14、9.5sq.ラチェットハンドル BR390、9.5sq.クイックスピンナ BE3-Q、9.5sq.ショートヘキサゴンビットソケット BT3-05S, 06S, 08S、9.5sq.エクステンションバー BE3-075, 150、めがねレンチ(45°×6°ロング) M5- 0810, 1012, 1214, 1417, 1719, 2224、スパナ S2-0810, 1012, 1113, 1214, 1417、樹脂柄マイナスドライバ D1M2-5, 6、樹脂柄クロスドライバ D1P2-1, 2, 3、樹脂柄スタッビドライバ(マイナス) D1MS-6、樹脂柄スタッビドライバ(クロス) D1PS-2、板ラチェット差替えドライバセット TMDB8(クロスビットNo.2 : 22, 30mm, No.3 : 25mm, 六角ビット4, 5, 6mm)、モンキレンチ WMA-250、コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付) PJ-200、ラジオペンチ PSL-150、ニッパ PN1-150、コンビハンマ UD7-10、ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット[9本組] HL259SP(1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)、トレイ(5枚)
質量(kg)12.7
色ブラック
入組点数56
差込角(sq.)9.5
1セット
¥92,980
税込¥102,278
3日以内出荷
絶縁工具に関する唯一の世界規格であるIEC60900に適合した製品です。
ハイブリッド車(HV)、電気自動車(EV)、燃料電池(FCV)の整備に最適な入組内容です。
ソケットの口径部は応力の集中を防ぎ、ボルト・ナットにやさしいパワーフィット形状を採用しました。
ソケットの脱落を防止するため、ラチェットハンドルはユニオン機構、エクステンションバーをT形ハンドルには「落下防止ねじ」を採用しました。
安全性の高い二層絶縁被膜構造です。
作業現場で目立つ赤色を採用した樹脂ケースに専用トレイ付きです。
用途ハイブリット車(HV)、電気自動車(EV)、燃料電池車(FCV)の整備に最適です。
差込角(mm)9.5
トラスコ品番772-6708
セット内容11(ZBE3-125・ZBE3-250・ZBR3・ZTH3・ZB3-08・ZB3-10・ZB3-12・ZB3L-08・ZB3L-10・ZB3L-12・ZD1M-100)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)471×415×116
1セット
¥91,980
税込¥101,178
当日出荷
作業中異常な荷重がスプリングコンプレッサに加わるとセンタースクリューボルト部に設けているドライブ内の破断機構が破断する構造にしてあります。センタースクリューボルトは本体部に内蔵することによりネジ部が保護される構造にしてあります。本体はパイプ仕様縦型となりコンパクトで使い易く作業効率が上がります。
用途本ストラップスプリングコンプレッサは自動車用サスペンションに使用されているストラット型コイルスプリングの脱着専用工具です。
適合コイルスプリング線径:18mm以下外径:90~170有効巻数:2巻以上ばね隙間:20mm以上
トラスコ品番112-7411
セット内容本体:AS10-1標準アーム(外径90~170):AS10-2
質量(kg)6.0
1台
¥83,980
税込¥92,378
翌日出荷
自動車整備用に開発されたケースです。実用的な機能が作業効率を高めます。
工具の一時保管に便利な強力マグネットベース付です。ワンタッチで固定できるスプレー缶ホルダー付です。作業点検表などを立てて使えるバインダー立て付です。所有者を識別できるカードホルダー付です。
計器、部品などの保管に便利なカギ付き物入れです。他の機械等をキズつけないゴムプロテクタ付です。
車輪は全輪自在式で内2つはストッパー付です。転倒防止のため2段同時に引き出せない安全設計の引出し。
工具の管理ができる仕切板付です。サイドは小物収納に便利な引出し付です。
ハンマなどの収納に便利なホルダー付です。廃品やウエス入れなどに便利なカゴ付です。
トラスコ品番852-0250
セット内容本体、引出し×2、仕切板大×4/中×6/小×5、トップマット×1、工具類ホルダー×1、バインダー立て×1組、スプレー缶止め×2、カゴ×1、マグネットベース付パイプ×1、カギ×2
質量(kg)50
引出し寸法(mm)w500× d405×h50・w500× d405×h85
1個
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
アクスルの分解、組付作業が1セットで使用可能。ハブベアリングがインナー側に付いているタイプ、アウター側に付いているタイプ両方に対応。油圧プレスが使用可能で、作業労力・作業時間が軽減。ア-ム類の脱着はボール固定式でワンタッチ。センタ-ボルトはベアリング付きで、駆動トルクが軽い。FF車のアクスルだけでなく、FR車や4WD車のリアにも適用。アクスル以外に、ステアリングホイ-ル・デフコンパニオンフランジ・ミッションベアリング及びギアと幅広い適用。入組品の組替えにより、自動車以外の各種ベアリング及びギアの抜き取りへも使用可能。
用途自動車のアクスル分解・組付、ステアリングホイ-ル・デフコンパニオンフランジ・ミッションベアリング及びギアの抜取り、各種ベアリング及びギアの抜取り専用工具。
適合主にFF車の軽自動車~普通乗用車のアクスル軽自動車~普通乗用車のステアリングホイル、デフコンパニオンフランジミッションベアリング及びギア
トラスコ品番117-3924
セット内容・センターボルトAssy(六角二面幅22mm×全長280mm[M18×2.0])×1本・ハンガー(270×38×37mm)×1個・スライドアーム(60.5×30×20mm)×1個・アームM(Φ16×105mm)×2個・ハブプレート(Φ154×24mm[ねじM18×2.0、12.7sq.付き])×1個・ハブホルダー1Assy(Φ70×34mm[蝶ボルト(M6)付き])×1個・ハブホルダー2Assy(190×190mm[六角穴付アジャストボルト(M10)付き])×1個・レースシャフト(Φ55×114mm[ねじ:M18×2.0])×1個・プレート(4種類)(A[79×15]、B[Φ71×15]、C[Φ67×15]、D[Φ60×15])×各1個・プレス用ハンガーAssy(150×50×25mm[六角ボルト(M10)+ワッシャ付き])×1個・プレス用アーム(Φ16×75×35mm)×2個・ハンガーナット(Φ45×18mm[ねじ:M18×2.0])×1個・レースホルダーAssy(90×140mm[六角穴付アジャストボルト(M10)付き])×1個・プレートボルト(六角二面幅22mm×全長34mm[M18×2.0])×1本・アームL(Φ16×330mm)×2個・クロウ(27×25×12mm)×2個・M8用ボルト(M8六角穴付ボルト[ワッシャ付き]×100 mm)×2本・M10用ボルト(M10六角穴付ボルト[ワッシャ付き]×100mm)×2本
直径(Φmm)ホイールベアリング:64~84ベアリングレース:47~63
手動時製品最大使用荷重(N[t])19600(2)
ハブボルト数4~5穴
ハブホルダー(Φmm)1:68~842:76~106
1セット
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
独自形状で干渉物を回避し、フロントバンパーを取り外さずO2センサの取り外しを可能とし作業の快適性を向上。ダイハツの新型車のみではなくダイハツ既存車、スズキ車など幅広く対応可能な形状を採用したことにより1アイテムで軽自動車の大半をカバーします。口径部には応力の集中を防ぎ、ボルト・ナットにやさしいパワーフィット形状を採用しました。差込角9.5sq.の駆動工具が使用できます。
トラスコ品番859-1203
質量(g)350
寸法L(mm)91
寸法H(mm)75
寸法S(mm)22
寸法B(mm)31(ソケット部)
寸法T(mm)18
寸法h(mm)18
差込角(sq.)9.5
1個
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
関連キーワード