「24mm メガネ」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
トルク伝達を最大限に発揮できる45°×6°のオフセット角度です。
くぼんだ場所のボルト・ナットにも掛かりやすく、ヘッドを裏返しての使用も可能です。
サイズ表示は大きく見やすい鍛造浮き出し刻印です。
形状オフセット
仕様パワーフィット21世紀バージョンツール
形状ストレート
仕様パワーフィット
大きなトルクがかけやすい超ロングストレートタイプ。狭く奥まった個所での作業も容易です。めがね部は片面オフセット形状で、平らな面や座ぐりが周りにあるボルト・ナットにも使用できます。口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。16×18mmは2003年以降の日産車の足回り、エンジン補機、外装等に使われているボルト・ナットに対応します。
形状ストレート
仕様パワーフィット
強力な板バネにより「カチッ」「カチッ」と小気味よい連続音を発し、ラチェット作業ができます。頭部は薄形、めがね形状で狭い所の作業に適しています。
送り角度(°)20
立ち上がり角は狭い場所でも使いやすい45°×6°を採用。オフセット高さと長さを抑え、狭い場所での使い勝手をよくすると同時に、ボルト・ナットに効率よく力を伝えます。柄は、しなりに強く、軽量化も図れるI形断面形状です。サイズ表示は大きく見やすい鍛造浮き出し刻印です。
形状オフセット
仕様インチサイズ21世紀バージョンツール
工具箱やキャビネット内の工具をすっきり収納。ベースの組換えやラックピンの配置が自由にできるので、自分の好みに整理できます。材質はPP樹脂を使用。軽量で対薬品性に優れています。整備効率の短縮や、整備工場でのお客様へのアピールにも最適です。
トラスコ品番373-8591
セット内容・ベース(180×140×5.5mm) 3枚・ラックピンA 小サイズ用(19×21程度迄)3本掛け 4個・ラックピンB 大サイズ用(19×21~24×27程度)2本掛け 2個・ラックピンC 小サイズ用 1本掛け 4個・ピン4本・ジョイント4本
質量(g)200
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
小型・軽量
作業環境に応じて、12.7sq.スピンナハンドルまたは二面幅24mmのめがねレンチが使用できます。
作業中にチェーンがはずれにくく、確実な緩め作業ができます。
用途普通車~大型車のカートリッジ式オイルフィルタの取り外し
トラスコ品番373-0450
質量(g)600
径(Φ)適用径/外径89~142有効径/呼び89~125
1個
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
こんなお得な商品も!

ドレンプラグレンチセット
モノタロウ
¥2,898
税込¥3,188
12.7sq.の採用により、大きなトルクで締付けられているドレンプラグに対応できます。本体に六角形状を設けていますので24mmのめがねレンチ等の使用が可能です。
用途日産、スバル車に使用されているミッション、ディファレンシャルのドレン(フィラー)プラグの締付け、緩め作業を行う専用工具です。
適合主にニッサンFF車マニュアルミッション(AC301-10)主にニッサン車マニュアルミッション、リアディファレンシャル、スバル4WD車のリアディファレンシャル(AC301-13)主に旧ニッサンFR車マニュアルミッション(AC301-17)
トラスコ品番821-7823
セット内容・12.7sq.ドレンプラグソケット(AC301-10、13、17)
質量(g)245(AC301-10:70/AC301-13:85/AC301-17:90)
寸法L(mm)AC301-10(31)AC301-13(31)AC301-17(32)
寸法a(mm)AC301-10(10.5)AC301-13(13.1)AC301-17(17.3)
寸法D(Φmm)26.5
差込角(sq.)12.7
1セット(3個組)
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
12.7sq.の採用により、大きなトルクで締付けられているドレンプラグに対応できます。本体に六角形状を設けていますので24mmのめがねレンチ等の使用が可能です。
用途日産、スバル車に使用されているミッション、ディファレンシャルのドレン(フィラー)プラグの締付け、緩め作業を行う専用工具です。
寸法D(Φmm)26.5
差込角(sq.)12.7
こんなお得な商品も!

ギアレンチ コンビネーション
モノタロウ
¥669~
税込¥736~
ラチェット部は、本締めが可能です。
送り角度5°(9mm以下と21mm以上を除く)を狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。
矢印表示により作業方向が一目でわかります。
滑りにくいグリップデザインを採用しました。
ラチェット機構あり
仕様十二角
締めつけ、緩めの両方に使えます。
3つのローラーが3方向からスタッドボルトをつかむため、安定した作業が可能です。
センターが貫通しているので、レンチ本体より長いスタッドボルトにも使用できます。(めがねレンチ等使用時)
用途スタッドボルトの脱着(丸棒にも使用可)。
寸法S(mm)21
差込角(sq.)12.7
種別スタッドリムーバー
めがね部にはパワーフィットを採用しています。「薄く、軽く」を追求したスリムなフォルム。トルク伝達としなりを勘案し、柄をテーパー形状に設計。柄の長さも締め付けトルクを考慮した最適な長さに設定。
関連キーワード