119件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CALルック調のピカピカメッキホイールカバーの1台分セット!フェンダーからはみ出しにくい形状です。
用途ホイールのドレスアップに 材質ABS樹脂 クロームメッキ
1セット(4枚)
5,898 税込6,488
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

純正スピーカーと取り替えるトレードインタイプ
音圧レベル(dB)92 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

市販のLEDなどT20シングルバルブを自作で加工取りつけできます
本体寸法(mm)33×30 コード長さ(mm)110
1セット(2個)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BRAITH(ブレイス)US車検ステッカー
エコ商品
車検ステッカーの裏から貼っていただくとお車が簡単に和製US仕様に変更できます。
取付裏貼りタイプ 寸法(cm)7.5×5 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
499 税込549
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

BRAITH(ブレイス)クイックリリース
エコ商品
フェンダーとバンパーを繋ぐ部品です。 市販のビスと両面テープを使用し車のワンポイントドレスアップとしても可能
付属品ボルトナットワッシャー各4個、Oリング2個、本体リリースファスナー4個 材質アルミニウム 寸法(mm)リリースファスナー高さ10×幅23、ビスM6×14 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,698 税込1,868
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

不愉快な静電気を地下に放電します
用途静電気防止 材質PVC、銅 タイプ汎用 寸法(cm)41.5
1個
999 税込1,099
当日出荷

ちょっとした所のライトアップや間接照明、ウインカーやテールライトの加工等アイディア次第でイロイロ使える。
用途穴をあけて差し込むだけで照明が増設出来ます。 ガラス球形式T10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BRAITH(ブレイス)LEDポジション球
超高感度2SMD採用により純白光を実現 DC12V/24V車共用
タイプT10 電圧(V)10~30 口金その他 全光束(Lm)10 LED2SMDチップ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
1,398 税込1,538
当日出荷

DC24VをDC12Vに変換し、お車の1ソケットを12Vソケット電源3個とUSB電源2個に増設できます
用途24V車でDC12V機器とUSB電源が使用できます 付属品両面テープ+ビス 適合24V国産車専用 出力USB:5V/1A+2.1A 消費電流(A)3 電源コード(cm)80 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

BRAITH(ブレイス)ウィンカーレバー
エコ商品
お車のウィンカーレバーに取付けてレバーの位置を好みの位置に調整できます。
用途ディープステアリングやロングボススペーサーを装着したお車に取付け、遠くなって操作し難くなったウィンカーレバーの位置を調整します。 付属品キズ防止テープ4枚 材質アルミ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナンバー取り外し不要なのでリヤにも装着できます。シリコンならではの発色の良さ。
材質シリコン 厚さ(mm)8 横×高さ(mm)325×170 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DC12V車専用。H4/HS1専用。ファンレスバルブ
用途バイク用LEDヘッドライトバルブ バルブ型式H4/HS1 電圧(V)DC12 消費電力(W)22 全光束(Lm)1600(Hi/Lo) 色温度(K)6500
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

純正バルブから簡単に交換できます。安心のファンレスタイプ
用途自動車専用ヘッドライト/DC12V車専用 タイプH4 出力(W)44 全光束(Lm)(HI)3200 発光色シルバー 色温度(K)6500
1セット
4,898 税込5,388
当日出荷

電源はヒューズ交換のみで簡単接続(3タイプヒューズ電源付)
用途高輝度LED使用で昼間でも視認性を良くするデイライト 適合12V国産車専用 消費電流(A)0.18 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×41×15 ヒューズ平潟・ミニ平潟・低背型 電源コード(cm)+295、-145 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)18(9×2)
1セット
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイパーゴムの劣化を防ぎます。
用途ワイパー用品 材質ABS 商品タイプスタンダード
1セット
899 税込989
当日出荷

トレードインスピーカー取り付けなどに便利な10m巻。
仕様芯線/CCA 質量(g)210 断面寸法(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応 太さ(sq)1.25
1本(10m)
899 税込989
当日出荷

4m巻きアーシング線は、お車にフィットさせて好みの長さにカットできます
用途アーシングした各所の電気の流れをスムーズにし、お車の潜在能力を呼び覚まします 長さ(m)アーシング線:4 適合12V国産車専用(ハイブリッド車を除く) ボルト数M6:4個 ケーブル1本 ナットM6:5個 端子数6Φ:6個、10Φ:6個、チューブ:12個 分配数1個 RoHS指令(10物質対応)対応 線径(sq)8
1セット
2,398 税込2,638
当日出荷

貼り付けるだけのシールタイプなので色々な物をカーボン調に変身できます。
材質塩化ビニール ブラック 寸法(cm)50×75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

本体はアグレッシブなカーボンプリントボディー。
用途自動車用ホーン 周波数(Hz)【高音】480、【低音】400 音圧レベル(dB)110 タイプ【サウンド】ヨーロピアン 電流(A)8(4×2) 電圧(V)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,698 税込1,868
欠品中

保安基準適合品、車検対応品となります 今は懐かしのベンツタイプホーン
周波数(Hz)430/320(±20) 音圧レベル(dB)110±3 適合DC12V車専用 厚さ(mm)55 寸法(mm)Φ120×55 質量(g)404×2 消費電流(A)4×2 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,998 税込2,198
欠品中

懐かしのアイテムがリバイバル!実用的にも介護の現場等イロイロな所にお使い頂けます。
用途乗車降車時の補助に、アクセサリーとしても 材質強化プラスティック 外径(Φ)×全長(mm)105×250 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
988 税込1,087
当日出荷

BRAITH(ブレイス)LEDヘッドライト
純正バルブから簡単に交換できます。安心のファンレスタイプ
用途自動車専用ヘッドライト 出力(W)42 全光束(Lm)3200 発光色シルバー 色温度(K)6500
1セット
4,298 税込4,728
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BRAITH(ブレイス)BRAITH ソケット
エコ商品
お車の1ソケットを12Vソケット電源2個とUSB電源2個に増設でき、本体の横方向角度調整が可能。
用途DC12V機器が2種使用でき、更に携帯などのUSB充電もできます。 付属品両面テープ 適合12V国産車専用 出力USB:5V/1A+2.1A 消費電流(A)8 電源コード(cm)90 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

簡単装着 乗り心地UP ローダウンの補正 音鳴りの防止
厚さ(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4本カット済アーシング線は端子も取付済で設置作業が簡単にできます
用途アーシングした各所の電気の流れをスムーズにし、お車の潜在能力を呼び覚まします 長さ(cm)アーシング線:50/60/80/120 適合12V国産車専用(ハイブリッド車を除く) ボルト数M6:4個 ケーブル4本 ( 50cm/60cm/80cm/120cm 各1 ) ナットM6:5個 分配数1個 RoHS指令(10物質対応)対応 線径(sq)4
1セット
2,898 税込3,188
当日出荷

バッテリーに繋ぐだけの超簡単取付タイプ
用途発生するパルス波でバッテリー内部のサルフェーションを除去し電気系の潜在能力を引き出します 適合12V国産車専用(ハイブリッド車を除く) 定格作動電圧(V)13.2以上 RoHS指令(10物質対応)対応 純度(%)銅線:99.9 動作停止電圧12.6V以下 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×32×97
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

BRAITH(ブレイス)HIDバーナーD2C
12V車専用。D2S/D2R兼用。車検対応。
用途純正交換HIDバーナー。 タイプD2C 電圧(V)DC12 消費電力(W)35 色温度(K)4300 明るさ(Lm)3200
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

超極小、超最軽量! 本格ヨーロピアンサウンド。
周波数(Hz)(Hi)500±20、(Lo)420±20 音圧レベル(dB)105 ブラック 材質アルミ 寸法(cm)厚み約6、高さ約9、横約7.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

BRAITH(ブレイス)インナーサイレンサー
エコ商品
スポーツマフラーの消音に!ボルトで固定する簡単装着タイプ/サビに強いステンレス鋼使用
用途スポーツマフラーの消音 全長(mm)180 パイプ径(Φmm)38(外径) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マフラー内の滞留静電気を放電し排気効率をアップ、パワー、レスポンスアップ。
用途マフラー用アース 材質銅、アルミ、錫 長さ(mm)300 端子8mmと10mmΦ
1個
899 税込989
当日出荷

BRAITH(ブレイス)HIDバーナーD4C
12V車専用。D4S/D4R兼用。車検対応。
用途純正交換HIDバーナー。 タイプD4C(D4S/D4R共用) 電圧(V)DC12 消費電力(W)35 色温度(K)4300 明るさ(Lm)3200
1セット
5,998 税込6,598
当日出荷

BRAITH(ブレイス)サテライトスピーカー 80W
エコ商品
取り付け場所を選ばないコンパクトサイズ。 据え置き、吊り下げ取付可能なステー付き。 軽自動車、軽トラックなどのフロントに最適!!
材質ABS樹脂、スチール 最大出力(W)80 定格出力(W)45 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×95×67 周波数特性75~1800Hz 適合車種DC12V車専用 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)4
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷

ワーニングライトキャンセラー内蔵。+-無極性(+-を迷わず接続可)正面に光拡散レンズ付。
用途T10ポジションランプ他。 仕様SMD(数):6×2 寸法(mm)33×12Φ タイプT10 口金その他 消費電力(mA)180 色温度(K)6000 明るさ(Lm)160 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

BRAITH(ブレイス)ミニアンテナ
エコ商品
純正アンテナと簡単に交換できます。
用途お車をファッショナブルに演出するカラーミニアンテナ。 全長(mm)80 外径(Φmm)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

12V国産車専用。ロービームが明るい。
用途自動車専用ヘッドライト、車検対応。 材質ガラス、ステンレス タイプH4 消費電力(W)60/80 定格電圧(V)DC12 発光色ピュアホワイト 色温度(K)3200 明るさ(Lm)HI/LO:1500/1300(片側1個)
1セット
999 税込1,099
6日以内出荷

お車の1ソケットを12Vソケット電源2個とUSB電源2個に増設でき、バッテリー電圧表示デジタルボルトメーター付、本体の角度調整も3段階可能。
用途DC12V機器が2種使用でき、更に携帯などのUSB充電もできます、USBポートは上下どちらでも差し込みできるドッチモポート、ボルトメーターでお車のバッテリーコンディションも分かります。 適合12V国産車専用 出力USB:5V/1A+2.4A 消費電流(A)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

メーカートヨタ サイズ(mm)W340×D460×H190 RoHS指令(10物質対応)対応 主な適合車種ハイエースTRH2##/KDH2##系(2004年8月~)マイナーチェンジ後2015年~
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷

スリムタイプですので、いろいろな取り付け場所を選べます
用途スリムスティックタイプの2WAYスピーカー 適合カーオーディオ専用 コード長さ(m)スピーカー:5 本体質量(g)約110 再生周波数帯域(Hz)300~15000 音圧レベル(dB)83 最大入力(W)60 定格入力(W)15 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)4 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約175×35×42
1セット
4,898 税込5,388
欠品中

サイズ(mm)W150×D250×H390mm RoHS指令(10物質対応)対応 主な適合車種軽トラ全般に適合します。ハイゼットトラック(カーゴ、ジャンボ、MT車不可、ミニキャブ不可) スズキ キャリーなど
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

小型スピーカーですので、いろいろな設置場所を選べます
用途据え置きタイプの2WAYスピーカー 適合カーオーディオ専用 コード長さ(m)スピーカー:4 本体質量(g)900 再生周波数帯域(Hz)80~18000 最大入力(W)50 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)4 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×75×80
1セット
3,898 税込4,288
当日出荷