1,398件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HEPAフィルター ケルヒャー

    HEPAフィルター

    ケルヒャー
    5,198税込5,718
    1個
    4日以内出荷
    BVL 5/1 Bp・BVL 3/1 Bp専用HEPAフィルターです。EN 1822-1:2019, EN ISO 29463-5:2018準拠、クラスH14。0.1~0.2μmの粒子捕集率は99.975%。数量 (個):1、色:グレー、梱包重量 (kg):0.1、寸法(長さ×幅×高さ) (mm):186 x 68 x 35。適合機種:BVL 3/1 Bp、BVL 5/1 Bp、CV 30/2 Bp
  • フォームランス アドバンス3 ケルヒャー

    フォームランス アドバンス3

    ケルヒャー
    27,980税込30,778
    1個
    4日以内出荷
    強力な洗浄剤で使用するために特別に設計されています。 スプレー角度調整機能を備え、高品質かつ耐久性の高い製品です。 専用泡洗浄剤を用いると、非常にきめの細かい泡洗浄を行うことができ高い洗浄力につながります。
    タンク容量(L)1口ノズル径(mm)38接続ねじEASY!Lock 簡単接続耐熱温度(℃)MAX60吐出水量(L/h)900-2500最高許容圧力(MPa)30梱包質量(g)807
  • エコフィルター ケルヒャー

    エコフィルター

    ケルヒャー
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    水洗い可能です。ダストクラスM(除去率99.9%)。PES繊維素材製です。
    寸法(mm)長さ300×幅140×高さ70質量(kg)0.3
  • バッテリー36/75x2個、充電器1個 ケルヒャー

    バッテリー36/75x2個、充電器1個

    ケルヒャー
    159,800税込175,780
    1個
    4日以内出荷
    バッテリーパワープラス 36/75(2.445-043.0)2個、急速充電器(2.445-049.0)1個がセットになったお得な商品です。
    適合機種HD 4/11 C Bp、KIRA CV 50、T 9/1 Bpセット内容36 V / 7.5 Ahバッテリー(2個)、急速充電器(1個)電流(A)充電時:6電源充電器用:100 - 240 / 50 - 60(V/Hz)電源コード(m)1.2充電時間(分)58: 81 min (80 %)
  • サーフェスクリーナー FR 30 P Φ300mm プラスチック製 ケルヒャー

    サーフェスクリーナー FR 30 P Φ300mm プラスチック製

    ケルヒャー
    88,980税込97,878
    1個
    4日以内出荷
    業務用高圧洗浄機のスプレーランスに取付け使用します。水ハネを気にせずムラなく床面の洗浄が行えます。
    適合機種HD 728 B、HD 801 B フレーム、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)接続ねじM22×1,5直径(mm)300
  • カーペット洗浄機用洗浄剤 RM 764N (10L) ケルヒャー

    カーペット洗浄機用洗浄剤 RM 764N (10L)

    ケルヒャー
    21,980税込24,178
    1個
    欠品中
    Puzzi、BRC用ナチュラルディープクリーナー。エコマーク認定商品(認定番号24 167 001)。99%以上の自然由来の成分で作られています。従来品RM 764同等の洗浄力で、カーペットや布製家具の油、グリース、鉱物汚れを取り除きます。ウールセーフ認証製品。ケルヒャーiCapsolテクノロジーによりすすぎ時間を節約できます。分子レベルでのニオイ除去機能あり。
    用途・車のシート。・布製品適合機種業務用カーペットリンスクリーナー Puzziシリーズ用。質量(kg)10内容量(L)10pH9
  • フォームランス アドバンス1 ケルヒャー

    フォームランス アドバンス1

    ケルヒャー
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    スプレー角度調整機能があり、本体はエコブラス製です。吐出水量400~600 l/hのケルヒャー高圧洗浄機に適しています。専用泡洗浄剤を用いると、非常にきめの細かい泡洗浄を行うことが出来、高い洗浄力につながります。
    仕様最大許容圧力(bar):300適合機種HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C、HD 4/8 P、HDS 4/7 U、HDS 4/7 Cタンク容量(L)1温度(℃)max. 60接続ねじEASY!Lock 簡単接続ノズル長(mm)38吐出水量(L/h)400 - 600
  • サイクロンジェットノズル028 短 ケルヒャー

    サイクロンジェットノズル028 短

    ケルヒャー
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷
    ノズルサイズ028のサイクロンジェットノズル
    仕様●最大許容圧力(bar):180●最大許容圧力(bar):max. 180アンスラサイトグレー寸法温度(℃)max. 60接続ねじEASY!Lock 簡単接続ノズル長(mm)28寸法(長さ×幅×高さ)(mm)90×57×57
  • パイプクリーニングホース EASY!Lock 20m ID6 25MPa ケルヒャー

    パイプクリーニングホース EASY!Lock 20m ID6 25MPa

    ケルヒャー
    109,800税込120,780
    1個
    4日以内出荷
    長さ20mの業務用クリーニングホースです。外径は16mm、最大吐出圧力は20MPaです。使用に際しては別途パイプクリーニングノズルが必要です。
    仕様最大許容圧力(bar):250適合機種HD 10/22-4 S、HD 10/22-4 SXA、HD 13/15 S、HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C、HD 7/10 C Food、HD 7/15 M、HD 8/16-4M Cage、HD 8/20 G、HD 9/17-4 S、HD 9/23 G、HDS 10/19 M、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U、HDS 8/15 C、HDS 8/17 M、HDS 8/9 C、HD 10/22 S、HD 10/22 SX、HD 9/17 MX、HDS 4/7 C長さ(m)20接続ねじEASY!Lock 簡単接続接続1/8"
  • ベンディングパイプ ケルヒャー

    ベンディングパイプ

    ケルヒャー
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    掃除機のホースと延長パイプやノズルを接続するためのベンディングパイプです。 当製品は T11/1 Classic Re!Plast 専用品となりますのでご注意ください。
    適合機種T 11/1 Classic Re!Plast (再生プラ使用掃除機)材質樹脂製質量(kg)0.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×65×50接続アクセサリー側:コーン、サクションホース:クリップ(クラシック)パイプ径(Φmm)35
  • メインフィルターバスケット ケルヒャー

    メインフィルターバスケット

    ケルヒャー
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷
    T 11/1 Classic Re!Plast 用のメインフィルターバスケットです。フィルターを正しい位置に固定し、掃除機内部でのフィルターのズレや破損を防ぎます。またフィルターとの組み合わせで吸引されたゴミと空気を効率的に分離し、モーターなどの重要部分へのゴミの浸食を防ぎ掃除機の寿命を延ばします。水洗いも可能で、繰り返し使用てきて経済的です。
    適合機種T 11/1 Classic Re!Plast (再生プラ使用掃除機)質量(kg)0.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)295×263×60
  • HEPA フィルター ケルヒャー

    HEPA フィルター

    ケルヒャー
    7,698税込8,468
    1個
    4日以内出荷
    T 11/1 Classic Re!Plast 用です。HEPAフィルターは、空気中から微粒子を除去するために設計された高性能フィルターで、0.3マイクロメートルの微粒子を99.97%以上捕集する性能を持ち、花粉、ダニの死骸、カビ、細菌、ウイルス、PM2.5などの微粒子を除去できます。初めてお使いの場合、 HEPA 取付キット、バスケット付( 2.889-310.0 )が必要です。
    適合機種T 11/1 Classic Re!Plast (再生プラ使用掃除機)質量(kg)0.3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)165×165×55
  • HEPA 取付キット バスケット付 ケルヒャー

    HEPA 取付キット バスケット付

    ケルヒャー
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    HEPAフィルターは空気中の微粒子を除去するために設計された高性能フィルターです。医療施設、クリーンルーム、空気清浄機など、様々な場所や機器で利用されています。当製品には、HEPA フィルター、深底メインフィルターバスケット、取付アダプター、ネジが同梱されています(ネジ径:トルクスT15)。
    適合機種T 11/1 Classic Re!Plast (再生プラ使用掃除機)質量(kg)0.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)290×255×85
  • スプレーボトルセット ケルヒャー

    スプレーボトルセット

    ケルヒャー
    2,098税込2,308
    1個
    4日以内出荷
    ウォーターバキュームクリーナー用の新しいデザインのスプレーボトルです。窓やガラス・鏡に洗浄剤を吹きかけてワイプパッド(マイクロファイバー製カバー)で塗り広げ、汚れを浮き立たせるアクセサリーです。フラスコ型のデザインは重心が低く、倒れづらいのが利点。ワイプパッドは面ファスナーでワンタッチ交換。こびりついた汚れをこすり取るスクレーパー付き。
    質量(kg)0.2適合機種WV 1 White, WV 2 Black Edition材質ポリエステル 80%、ポリアミド 15%寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×120×250
  • マイクロファイバーストーンローラー ケルヒャー

    マイクロファイバーストーンローラー

    ケルヒャー
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    床洗浄機 BR 30/1 C Bpでご利用いただけるマイクロファイバーストーンローラー2本セット(ナイロン毛混合)です。クロスファイバー製クロスは床などの汚れ除去に優れた洗浄結果が得られます。また最大60度での洗濯機洗いにも適しています。統合された剛毛により、頑固な汚れを簡単に落とせます。
    用途大理石やテラコッタなどの敏感な天然石の床には適していません。石やセラミック製の丈夫な硬い床の掃除に。抵抗力のある硬い床の頑固な汚れを取り除きます。構造化された床や接合部の清掃にも.適合機種BR 30/1 C Bp質量(kg)0.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×60×60
  • 表面ノズル DN35 ケルヒャー

    表面ノズル DN35

    ケルヒャー
    4,598税込5,058
    1個
    4日以内出荷
    アップライトクリーナー(CVシリーズ)との併用に便利な表面ノズル。角度を付けて棚の上を清掃したり、真っすぐに伸ばしてカーテンを清掃することもできます。パイプ径35mmの他の製品にもご利用頂けます。
    適合機種BVL 3/1 Bp、BVL 5/1 Bp、CV 30/1 Plus、CV 30/2 Bp、CV 38/1、HV 1/1 Bp、T 10/1、T 12/1、T 7/1 Classic、T 7/1 Plus、T 9/1 Bpグレーパイプ径(Φmm)ID 35
  • 掃除機用塵埃アダプターノズル ケルヒャー

    掃除機用塵埃アダプターノズル

    ケルヒャー
    7,898税込8,688
    1個
    4日以内出荷
    乾湿両用掃除機 NT 用塵埃アダプターノズル。ドリルの使用などで出る粉塵を外に漏らさず吸引します。ドリル直径 15mm まで。
    適合機種NT 30/1 Ap、NT 30/1 Tact H Plus、NT 30/1 Tact 帯電防止、NT 40/1 Ap、NT 40/1 Tact、NT 50/1 Tact、NT 30/1 Tact H(販売終了品)、NT 35/1 Ap(販売終了品)、NT 35/1 Tact 帯電防止(販売終了品)、NT 45/1 Tact(販売終了品)、NT 55/1 Tact(販売終了品)質量(kg)0.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)207×106×117パイプ径(Φmm)ID 35入数1
  • 軽フロアノズル ケルヒャー

    軽フロアノズル

    ケルヒャー
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    ケルヒャーの業務用乾式掃除機(ドライクリーナー)用フロアノズルです。内径35mm、ノズル幅290mm。カーペットでも軽やかに清掃できます。
    適合機種BVL 3/1 Bp、BVL 5/1 Bp、T 10/1、T 12/1、T 7/1 Classic、T 7/1 Plus、T 9/1 Bp幅(mm)290パイプ径(Φmm)ID 35入数1
  • アルミ伸縮サクションパイプ内径35mm ケルヒャー

    アルミ伸縮サクションパイプ内径35mm

    ケルヒャー
    8,398税込9,238
    1個
    4日以内出荷
    軽量なアルミ製伸縮パイプ。伸縮幅616-1007mmで調整可能。ユーザーの身長に合わせたり、階段では縮めて、床清掃では伸ばして使うなどとても便利です。
    適合機種BVL 5/1 Bp、T 10/1、T 7/1 Classic、T 7/1 Plus、T 9/1 Bp材質アルミ長さ(mm)615~1007グレーパイプ径(Φmm)ID 35
  • ハンドノズル ケルヒャー

    ハンドノズル

    ケルヒャー
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    ケルヒャー業務用掃除機のハンドノズル。パイプ内径35mm。ノズル幅 120mm、プラスチック製。
    適合機種BVL 3/1 Bp、BVL 5/1 Bp、CV 30/1 Plus、CV 30/2 Bp、HV 1/1 Bp、T 9/1 Bp、ノズルキット:隙間ノズル、室内装ノズル、吸引ブラシ、ID 35材質樹脂パイプサイズID 35ノズル幅(mm)120入数1
  • サクションパイプ プラスチック製 ケルヒャー

    サクションパイプ プラスチック製

    ケルヒャー
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    乾湿両用クリーナー用サクションパイプ。プラスチック製。パイプ内径35mm、長さ500mm。
    適合機種NT 30/1 Ap、NT 40/1 Ap、NT 40/1 Tact、NT 50/1 Tact、NT 65/2 Tact2、NT 25/1 Ap(販売終了品)、NT 35/1 Ap(販売終了品)、NT 35/1 Tact 帯電防止(販売終了品)、NT 45/1 Tact(販売終了品)、NT 55/1 Tact(販売終了品)材質樹脂製長さ(mm)500質量(kg)0.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500×37×37パイプサイズID 35入数1
  • 布製フィルターバッグ ケルヒャー

    布製フィルターバッグ

    ケルヒャー
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    布製フィルターバッグのため、フィルター内のゴミを捨てれば、繰り返し使用する事ができます。取り付けの際はねじ込むように、取り外しの際はしっかり握って少しずつ引っ張ってください。1枚入り。 T10/1, T12/1, T7/1Classic, T7/1Plus, T9/1BPの業務用乾式掃除機に対応。
    適合機種T 10/1、T 12/1、T 7/1 Classic、T 7/1 Plus、T 9/1 Bp質量(kg)0.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×145×35入数1
  • ペーパーフィルターバッグ 強化タイプ ケルヒャー

    ペーパーフィルターバッグ 強化タイプ

    ケルヒャー
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    ケルヒャー業務用クリーナー用ペーパーフィルターバッグの強化タイプ。5枚入り。乾湿両用です。
    適合機種NT 48/1、NT 45/1 Tact(販売終了品)、NT 55/1 Tact(販売終了品)質量(kg)0.7寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)420×260×70入数5
  • eco!Booster TR 045 ケルヒャー

    eco!Booster TR 045

    ケルヒャー
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    ケルヒャー eco!Booster は全く新しい発想から生まれた、業務用高圧洗浄機用の新型ノズルです。 。風の流れを水流に加え、勢いをつけることで、洗浄力を維持しつつ、広い洗浄幅を清掃できます。通常の高圧洗浄機用の標準パワーノズルと比較して、洗浄幅が1.5倍となり、一度で広範囲を洗浄できるため、作業時間が2/3 に削減でき、作業効率の向上と、作業時間の短縮、使用水量の抑制が可能です。通常よりも1.5倍の幅を洗浄できるにもかかわらず、耐衝撃力も同等をキープしています。 。当製品はEASY !Lockインターフェースと互換性があり、高圧洗浄機のランスに接続するだけで簡単に使用できます。凹凸のある表面や、柱、石像、車両などの洗浄に効果を発揮します。マンションの共用部や壁面清掃、車両の清掃、農業における家畜小屋の清掃、建物・外壁・フェンスなどの清掃ほか、幅広い用途でご活用いただけます。
    用途【用途】 マンション共用部・壁面清掃。 車両の清掃。 家畜小屋の清掃。 建物・外壁・フェンスなどの清掃。質量(kg)梱包質量:0.5サイズノズルサイズ:45圧力最大作動圧力 (bar):最大300温度(℃)最大85寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)115×65×310接続ねじEASY!Lock 対応
  • eco!Booster TR 036 ケルヒャー

    eco!Booster TR 036

    ケルヒャー
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    ケルヒャー eco!Booster は全く新しい発想から生まれた、業務用高圧洗浄機用の新型ノズルです。 。風の流れを水流に加え、勢いをつけることで、洗浄力を維持しつつ、広い洗浄幅を清掃できます。通常の高圧洗浄機用の標準パワーノズルと比較して、洗浄幅が1.5倍となり、一度で広範囲を洗浄できるため、作業時間が2/3 に削減でき、作業効率の向上と、作業時間の短縮、使用水量の抑制が可能です。通常よりも1.5倍の幅を洗浄できるにもかかわらず、耐衝撃力も同等をキープしています。 。当製品はEASY !Lockインターフェースと互換性があり、高圧洗浄機のランスに接続するだけで簡単に使用できます。凹凸のある表面や、柱、石像、車両などの洗浄に効果を発揮します。マンションの共用部や壁面清掃、車両の清掃、農業における家畜小屋の清掃、建物・外壁・フェンスなどの清掃ほか、幅広い用途でご活用いただけます。
    用途【用途】 マンション共用部・壁面清掃。 車両の清掃。 家畜小屋の清掃。 建物・外壁・フェンスなどの清掃。質量(kg)梱包質量:0.5サイズノズルサイズ:36圧力最大作動圧力 (bar):最大300温度(℃)最大85寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)115×65×310接続ねじEASY!Lock 対応
  • スイーパー KM 70/25 C BP 2SB ケルヒャー

    スイーパー KM 70/25 C BP 2SB

    ケルヒャー
    249,800税込274,780
    1台
    5日以内出荷
    KM 70/25 C 2SB は、モータのアシストもあり、効率よく屋外でのゴミをかき集めるケルヒャー業務用手押し式スイーパーです。 98cm のワイドな作業幅と大型スポンジフィルター付き大容量のダストコンテナで、効率良くゴミを掃き集めます。モーターでメインとサイドブラシを駆動するため、楽に押して、右カーブでも左カーブでも同じようにきれいにゴミを回収します。扱いやすい軽量ボディは、衝撃に強いプラスチック製なのでサビやへこみの心配がありません。ハンドルは、使用者の身長に合わせて 3 段階にレバーの高さを調節可能で、メインブラシとサイドブラシは面圧の調整が可能です。ほうきとちりとりによる清掃に対して12倍効率よくゴミをかき集めるケルヒャー業務用手押し式スイーパーです。※バッテリー、充電器は別売りです。
    質量(kg)38.7容量(L)コンテナ45 / 20本体質量(kg)32(アクセサリーを含む)清掃幅(集塵幅)(mm)480、サイドブラシ2個使用時:980清掃能力(m2/h)最大:2800動力駆動力:36V駆動方式手押しRoHS指令(10物質対応)対応作業幅(mm)サイドブラシ1個使用時:700
  • ケルヒャー 高圧洗浄機用パワーノズル EASYLock ケルヒャー

    ケルヒャー 高圧洗浄機用パワーノズル EASYLock

    ケルヒャー
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    Easy Lock対応です。
    トラスコ品番859-4320適合機種HD4/8C、7/15C、HF8/20G
  • ケルヒャー 床洗浄機用 スクイジーセット ケルヒャー

    ケルヒャー 床洗浄機用 スクイジーセット

    ケルヒャー
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    汚水を回収する際に使用するゴムを本体に取り付ける部品とゴムのセットです。
    トラスコ品番181-4613適合機種BR40/10C幅(mm)85高さ(mm)30奥行(mm)430
  • パイプクリーニングノズル サイクロンジェット ケルヒャー

    パイプクリーニングノズル サイクロンジェット

    ケルヒャー
    35,980税込39,578
    1個
    3日以内出荷
    業務用高圧洗浄機用のパイプクリーニング用サイクロンジェットノズルです。 パイプクリーニングホースをお使いのときにこちらもご利用ください。 EASY!Lock対応で、簡単に取り付け可能。HD 4/8 Pほか多くの高圧洗浄機で利用可能。
    ノズル40RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイプクリーニングノズル ケルヒャー

    パイプクリーニングノズル

    ケルヒャー
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    業務用高圧洗浄機用のパイプクリーニング用ノズルです。ノズルサイズ065、直径16mm、吐出口は後方3か所前方1か所。 パイプクリーニングホースをお使いのときにご利用ください。 EASY!Lock対応で、簡単に取り付け可能。HD 4/8 Pほか多くの高圧洗浄機で利用可能。 。 直径 (mm):16。 ノズルサイズ:65。 ねじ山:R 1/8"。
    適合機種HD 13/15 S (50Hz)、HD 13/15 S (60Hz)、HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HDS 8/9 C (50Hz)、HDS 8/9 C (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 13/15 S (50Hz)、HDS 13/15 S (60Hz)、HDS 801 B直径(Φmm)16ノズル65RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプレーランス, 2050 mm, 回転式 ケルヒャー

    スプレーランス, 2050 mm, 回転式

    ケルヒャー
    33,980税込37,378
    1個
    3日以内出荷
    業務用高圧洗浄機に対応した、長さ2050mm AVS(360度回転式) のスプレーランスです。 EASY! Lock簡単接続に対応しています。 HD 4/8 P、HD 4/8 Cほか多くの高圧施錠機に対応し、建設現場の外壁、重機清掃や足場の清掃ほか、工場の床清掃や畜産業など幅広い業務にご利用いただけます。
    適合機種HD 10/22 S (50Hz)、HD 10/22 S (60Hz)、HD 10/22 SX (50Hz)、HD 10/22 SX (60Hz)、HD 10/22-4 S (50Hz)、HD 10/22-4 S (60Hz)、HD 10/22-4 SXA (50Hz)、HD 10/22-4 SXA (60Hz)、HD 13/15 S (50Hz)、HD 13/15 S (60Hz)、HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/10 C Food (50Hz)、HD 7/10 C Food (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60Hz、HD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HD 8/20 G、HD 9/17 M (50Hz)、HD 9/17 M (60Hz)、HD 9/17 MX (50Hz)、HD 9/17 MX (60Hz)、HD 9/17-4 S (50Hz)、HD 9/17-4 S (60Hz)、HD 9/23 G、HDC Classic、HDC Standard、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/15 C (50Hz)、HDS 8/15 C (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/20 G、HDS 8/9 C (50Hz)、HDS 8/9 C (60Hz)、HDS 4/7 C (50Hz)(販売終了品)、HDS 4/7 C (60Hz)(販売終了品)長さ(mm)2050接続ねじEASY!Lock 簡単接続RoHS指令(10物質対応)対応動作圧(bar)最大:300
  • 曲がりランス ケルヒャー

    曲がりランス

    ケルヒャー
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷
    先端が大きく曲がった、業務用高圧洗浄機用のスプレーランスです。 雨どいなど、溝の清掃に適しています。 HD 4/8 P、HD 4/8 Cほか多くの高圧施錠機に対応し、建設現場の外壁、重機清掃や足場の清掃ほか、工場の床清掃や畜産業など幅広い業務にご利用いただけます。
    適合機種HD 10/22 S (50Hz)、HD 10/22 S (60Hz)、HD 10/22 SX (50Hz)、HD 10/22 SX (60Hz)、HD 10/22-4 S (50Hz)、HD 10/22-4 S (60Hz)、HD 10/22-4 SXA (50Hz)、HD 10/22-4 SXA (60Hz)、HD 13/15 S (50Hz)、HD 13/15 S (60Hz)、HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/10 C Food (50Hz)、HD 7/10 C Food (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60Hz、HD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HD 8/20 G、HD 9/17 M (50Hz)、HD 9/17 M (60Hz)、HD 9/17 MX (50Hz)、HD 9/17 MX (60Hz)、HD 9/17-4 S (50Hz)、HD 9/17-4 S (60Hz)、HD 9/23 G、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/15 C (50Hz)、HDS 8/15 C (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/20 G、HDS 8/9 C (50Hz)、HDS 8/9 C (60Hz)、販売終了製品、HDS 4/7 C (50Hz)(販売終了品)、HDS 4/7 C (60Hz)(販売終了品)接続ねじEASY!Lock 簡単接続RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイプクリーニングノズル 回転タイプ ケルヒャー

    パイプクリーニングノズル 回転タイプ

    ケルヒャー
    51,980税込57,178
    1個
    3日以内出荷
    業務用高圧洗浄機用のパイプクリーニングノズル回転タイプです。ノズルサイズ050、直径16mm。 EASY!Lock対応で、簡単に取り付け可能。HD 4/8 Pほか多くの高圧洗浄機で利用可能。 。 直径 (mm):16。 ノズルサイズ:50。 ねじ山:R 1/8"。
    適合機種HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60Hz、HD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HD 8/20 G、HD 9/23 G、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/20 G、HDS 8/9 C (50Hz)、HDS 8/9 C (60Hz)、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 728 B、HD 801 B フレーム、HDS 4/7 C (50Hz)(販売終了品)、HDS 4/7 C (60Hz)(販売終了品)、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、直径(Φmm)16ノズル50RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノズルキット FR用 ケルヒャー

    ノズルキット FR用

    ケルヒャー
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷
    ノズルキットFR用は、ケルヒャーのサーフェイスクリーナーを使用するためのものです。適切なノズルを選択し、ご利用ください。 。 接続ねじ:M22 x 1,5。 梱包質量 (kg):0.1。
    適合機種HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 4/7 C (50Hz)(販売終了品)、HDS 4/7 C (60Hz)(販売終了品)接続ねじM22×1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高圧ホース ロングライフ, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock ケルヒャー

    高圧ホース ロングライフ, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock

    ケルヒャー
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    高圧洗浄機用の1.5mホースです。内径8mm、耐熱温度155℃、耐圧400Barです。 EASY!Lock対応で、簡単に取り付け可能。HD 4/8 Pほか多くの標準的な高圧洗浄機で利用可能。 。 ID:ID 8。 温度 (℃):最大 155。 最大許容圧力 (bar):400。 長さ (m):1.5。 接続ねじ:2 x EASY!Lock。 梱包質量 (kg):0.8。
    適合機種HD 10/22 S (50Hz)、HD 10/22 S (60Hz)、HD 10/22 SX (50Hz)、HD 10/22 SX (60Hz)、HD 10/22-4 S (50Hz)、HD 10/22-4 S (60Hz)、HD 10/22-4 SXA (50Hz)、HD 10/22-4 SXA (60Hz)、HD 13/15 S (50Hz)、HD 13/15 S (60Hz)、HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/10 C Food (50Hz)、HD 7/10 C Food (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60Hz、HD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HD 8/20 G、HD 9/17 M (50Hz)、HD 9/17 M (60Hz)、HD 9/17 MX (50Hz)、HD 9/17 MX (60Hz)、HD 9/17-4 S (50Hz)、HD 9/17-4 S (60Hz)、HD 9/23 G、HDC Classic、HDC Standard、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/15 C (50Hz)、HDS 8/15 C (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/20 G、HDS 8/9 C (50Hz)、HDS 8/9 C (60Hz)、HDS 4/7 C (50Hz)(販売終了品)、HDS 4/7 C (60Hz)(販売終了品)種別ID:8長さ(m)1.5温度(℃)最大155接続ねじ2×EASY!LockRoHS指令(10物質対応)対応
  • 高圧ホース, 15 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock ケルヒャー

    高圧ホース, 15 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock

    ケルヒャー
    51,980税込57,178
    1個
    3日以内出荷
    高圧洗浄機用の15mホースです。内径8mm、耐熱温度155℃、耐圧315Barです。 EASY!Lock対応で、簡単に取り付け可能。HD 4/8 Cほか多くの標準的な高圧洗浄機で利用可能。 。 ID:ID 8。 温度 (℃):最大 155。 最大許容圧力 (bar):315。 長さ (m):15。 接続ねじ:2 x EASY!Lock。 梱包質量 (kg):3.4。
    適合機種HD 10/22 S (50Hz)、HD 10/22 S (60Hz)、HD 10/22 SX (50Hz)、HD 10/22 SX (60Hz)、HD 10/22-4 S (50Hz)、HD 10/22-4 S (60Hz)、HD 10/22-4 SXA (50Hz)、HD 10/22-4 SXA (60Hz)、HD 13/15 S (50Hz)、HD 13/15 S (60Hz)、HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/10 C Food (50Hz)、HD 7/10 C Food (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60Hz、HD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HD 8/20 G、HD 9/17 M (50Hz)、HD 9/17 M (60Hz)、HD 9/17 MX (50Hz)、HD 9/17 MX (60Hz)、HD 9/17-4 S (50Hz)、HD 9/17-4 S (60Hz)、HD 9/23 G、HDC Classic、HDC Standard、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/15 C (50Hz)、HDS 8/15 C (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/20 G、HDS 8/9 C (50Hz)、HDS 8/9 C (60Hz)、HDS 4/7 C (50Hz)(販売終了品)、HDS 4/7 C (60Hz)(販売終了品)種別ID:8長さ(m)15温度(℃)最大155接続ねじ2×EASY!LockRoHS指令(10物質対応)対応
  • フロアツール240mm ケルヒャー

    フロアツール240mm

    ケルヒャー
    36,980税込40,678
    1個
    3日以内出荷
    カーペットクリーナー用フロアツール
    幅(mm)240質量(kg)1.6寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)780×290×115パイプ径(Φmm)32
  • ケルヒャー(KARCHER) 業務用 コードレス背負式クリーナー BVL 5/1 Bp (1.394-276.0) ケルヒャー

    ケルヒャー(KARCHER) 業務用 コードレス背負式クリーナー BVL 5/1 Bp (1.394-276.0)

    ケルヒャー
    109,800税込120,780
    1台
    3日以内出荷
    超軽量、耐衝撃性、吸音性に優れたEPP素材(発泡ポリプロピレン)を使用した世界初のバッテリー式コードレスタイプの背負式掃除機です。業界最高水準の吸引性能と長時間バッテリー。キャニスター式では掃除しづらいところでも難なく作業できます。 世界初、超軽量素材EPPを採用した背負式クリーナー コンテナ容量比で業界最軽量級※メーカー調べ 驚くほどの吸引力 ケルヒャーの業務用技術で実現 机や椅子、袖机などがある一般的なオフィスで、コードレス背負式クリーナーとコード式キャニスター掃除機で清掃時間を比較したところ、コードの差し替えや、清掃中にコードや本体の誘導が必要ないコードレス背負式クリーナーの方が、圧倒的に早く清掃を終えることができました。 擬似ゴミ(砂、クリップ、紙ゴミの混合物)280gを使用した吸引実験を実施。メーカー製品3回の平均タイムは他社2製品の平均タイムの半分以下と、圧倒的な吸引力が実証されました。 発泡ポリプロピレン(EPP)は96%が空気と非常に軽量です。耐久性、耐衝撃性に優れ、万が一の落下や衝突を緩和し、対象物を傷つけません。吸音性で静かです。 登山家の「重い荷物は上に」という荷造りの基本を参考にバッテリーを上部に配置。バッテリーの重心と肩までの距離を短くすると、重心が安定して軽く感じられます。 超軽量EPP素材使用 人間工学に基づいた作業を可能にします。 持ち運びしやすいです。 耐衝撃性、耐久性に優れます。 超軽量 環境に優しい100%リサイクル可能素材です(廃棄については自治体の指示に従ってください)。 長時間使用でも疲れない背負部構造 腰元のリモコンで簡単に操作できます。 サクションホースは右利き、左利きどちらにも接続可能です。 ブラシレスモーター:高い耐久性、長期間の使用を可能にし生産性向上に寄与します。 エコモード使用時は電力消費量と騒音が減り、バッテリ稼働時間は長くなります。 ケルヒャーバッテリーユニバース(36V)対応品:バッテリーは他の製品と共通でご使用頂けます。生産性向上と作業の安全性に寄与します。※バッテリー、充電器は別売りです。
    用途飛行機、バス、電車内の清掃に最適です。 ホテル、レストラン、小売店、映画館、劇場の清掃に最適です。 オフィス、階段、玄関、廊下などビル清掃に便利です。質量(kg)2.8集塵容量(L)5電源(V)36バッテリー36V バッテリープラットフォーム電源周波数(Hz)50/60付属品バリアント:バッテリーと充電器は含まれていません、サクションホース:1 m(ベンディングパイプ含む)、樹脂製、サクションパイプ:2個、0.43m、樹脂製、フィルターバッグ:1個、合成繊維、フロアノズル、スモールノズル、すきまノズル、セイフティークラス:II性能【定格】500W幅(mm)320高さ(mm)510材質(本体)発泡ポリプロピレン(EPP)タイプコードレス背負式奥行(mm)220シリーズケルヒャー寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)220×320×510定格消費電力(W)500ホース長さ(m)1騒音値(dB)65連続使用時間eco!efficiency モード: / max. 50 (6.0 Ah) パワーモード: / max. 22 (6.0 Ah) eco!efficiency モード: / max. 64 (7.5 Ah) パワーモード: / max. 30 (7.5 Ah)パイプ径(Φmm)ID 35連続使用時間(分)30ダストコンテナ容量(L)5充電時間(分)(80%)44 / (100%)68真空度(kPa)22.3吸引風量(L/s)40
  • ケルヒャー(KARCHER) 業務用 床洗浄機 BR 30/4 C Bp (1.783-234.0) ケルヒャー

    ケルヒャー(KARCHER) 業務用 床洗浄機 BR 30/4 C Bp (1.783-234.0)

    ケルヒャー
    339,800税込373,780
    1台
    8日以内出荷
    最小・最軽量となるコンパクトなハンディタイプのバッテリー式床洗浄機です。バッテリータイプのため、電源の確保が難しい現場や、人の出入りが多い場所や時間帯でも、清掃中に足を引っ掛けたりする心配がなく、必要な時に、手軽に床洗浄作業が行えます。 選ばれたクリーニング性能 片手でラクラク操作できる画期的な床洗浄機 高圧洗浄機・掃除機のバッテリーモデルと互換性を持つ新バッテリーにリニューアル 公共施設や店舗など、お客様の足や椅子・テーブルにコードを引っ掛ける心配がないため安全に作業できます。また、電源の確保や差し替えの必要が無く、場所を選ばず手軽に床洗浄が可能です。 ブラシやスクイジー・タンクなどを工具を使わず着脱できるため、メンテナンス時間を短縮します。清掃から後片付けまで、トータルの作業時間を短縮します。 バッテリーの発火や接続部の破損など、バッテリー製品の課題をクリアにした高性能・高機能バッテリーと、それを搭載するコードレスモデルを実現しました。 新開発のバッテリーパワープラス バッテリーは、36V電圧の製品で共通使用が可能になります。今後ケルヒャー バッテリーユニバースとして、バッテリーを共有できる新製品を展開予定です。 高速ローラーブラシ:手動洗浄の10倍の接触圧。ローラーブラシは、構造化された表面や隙間もきれいにします。ローラーは前方への移動を補助し、簡単に掃除できます。 すぐに乾く:柔らかいサクションリップが水分を後方と前方に取り除きます。集中的な清掃のために、フットペダルを介して吸引をオフにすることができます。※バッテリー、充電器は別売りです。
    用途コンビニや店舗の床洗浄に、レストランやファストフード店の床洗浄に付属品バリアント:バッテリーと充電器は含まれていません、移動用キャスター、2タンク方式、ローラーブラシ、スクイジー(2本)仕様清掃幅:300mm、吸引幅:300mm、理論清掃能力(サイドブラシ1個使用時)200m2/h、実用清掃能力:150m2/h、必要なバッテリーの数:1個、使用時間(一回の充電):最大35分、ブラシ回転数:1270rpm、ブラシ面圧100g/cm2、使用水量:1L/min質量(kg)13シリーズケルヒャータンク容量(L)清水タンク/汚水タンク:4L/4L騒音値(dB)72.4バッテリー36V バッテリープラットフォーム駆動方式バッテリーアズワン品番65-2356-77
  • ケルヒャー(KARCHER) 業務用 床洗浄機用洗浄剤 RM 753(2.5L)(6.295-587.0) ケルヒャー

    ケルヒャー(KARCHER) 業務用 床洗浄機用洗浄剤 RM 753(2.5L)(6.295-587.0)

    ケルヒャー
    4,498税込4,948
    1台(2.5L)
    4日以内出荷
    ケルヒャー業務用床洗浄機用洗浄剤です。食品加工設備、衛生設備、商業施設、工場施設などの硬い床面の日常清掃にお使いいただけます。 油・グリースや様々な汚れに 心地よい、フレッシュな香り 洗浄後の汚水の油分が分離しやすい(Abscheidefreund=ASF=分離しやすい)
    用途床の掃除に適合機種B 110 R Bp+ R75 + DOSE + Rins、B 110 R Bp+D75、B 150 R Bp +D90+Dose+RINS、B 150 R Bp +R85+Dose+RINS、B 300 R I D、B 90 R Bp DOSE、BD 30/4 C Bp、BD 38/12 C Bp、BD 43/25 C Bp、BD 43/40 W Bp スタンダード、BD 43/40 W Bp プレミアム、BD 50/40 RS Bp、BD 50/55 W Classic Bp、BD 50/55 W Classic Bp インダストリアルパック、BD 50/70 R Bp、BD 51/40 W Bp スタンダード、BD 51/40 W Bp プレミアム、BD 65/95 RS Bp DOSE、BD 70/75 W Classic Bp、BR 120/250 R Bp DOSE、BR 30/4 C、BR 35/12 C Bp、BR 40/10 C (50Hz)、BR 40/10 C (60Hz)、BR 45/22 C Bp、BR 45/40 W Bp スタンダード、BR 45/40 W Bp プレミアム、BR 55/40 RS Bp、BR 55/40 W Bp スタンダード、BR 55/40 W Bp プレミアム、BR 65/95 RS Bp DOSE、BR 75/95 RS Bp DOSE、SGV 8/5、マイクロファイバーベルクロモップ40cm、マイクロファイバーベルクロモップ40cm(凹凸床)、マイクロファイバーモップ ノンスリップ用、B 60/10 C、BR 35/12 C BpシリーズケルヒャーpH10.5液性弱アルカリ性