1,398件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バッテリーパワー 18V5.0Ah ケルヒャー

    バッテリーパワー 18V5.0Ah

    ケルヒャー(1件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷
    リアルタイムテクノロジー搭載、18Vバッテリーパワー対応マシン同士で共用可能なバッテリーパワー。 LCDディスプレイにバッテリーの使用状態が表示されます。 ケルヒャー18Vバッテリーパワー対応機種専用。 革新的なリアルタイムテクノロジー:リアルタイムテクノロジーを搭載したLCDディスプレイ。 18Vバッテリーパワーバッテリープラットフォーム:18Vバッテリーパワーを電源とするすべてのケルヒャー機器にご使用になれます。 パワフルなリチウムイオンセル:バッテリー容量の急激なロスを防ぐことで、バッテリーのメモリを守ります(容量のロスが続くことでバッテリーの容量に影響があります)。 効率的な熱管理:インテリジェントバッテリーマネジメントと効率的な熱管理による高いパフォーマンス。 インテリジェントセルモニタリング:バッテリーのセルを監視する優れた機能により、オーバーロード、バッテリーの急激な温度上昇、容量の急激なロスを防ぎます。 防水保護級IPX5, あらゆる方向からの墳流水による有害な影響がない:水を使うアウトドア活動の際にも安心な保護機能。 オート保管モード:長期保管の際自動的に最適な容量まで放電し、リチウムイオンセルの寿命を延ばしま
    用途18Vバッテリーパワーを電源とするすべてのケルヒャー機器にご使用になれます。適合機種KHB 5 バッテリーセット、WD 1 バッテリーセット寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)133×88×72本体質量(kg)0.9バッテリーリチウムイオンバッテリー(内蔵)バッテリー容量(Ah)5消費電力量(Wh)90
  • 乾湿両用バキュームクリーナーWD 1 バッテリーセット ケルヒャー

    乾湿両用バキュームクリーナーWD 1 バッテリーセット

    ケルヒャー(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1台
    4日以内出荷
    コードレスタイプの乾湿両用バキュームクリーナー、さらにブロア機能付きです。軽量でコンパクト、しかもハイパワーでゴミをしっかり吸い取ります。 付属のバッテリーパワー18Vはリアルタイムテクノロジーを搭載し、常時バッテリー状態をディスプレイで表示します。連続使用時間は約10分。 筒型フィルターは、乾いたゴミも濡れたゴミも交換不要で、手を汚さずとても便利です。 アクセサリーはいずれも車内清掃に最適で、隅々までしっかり掃除できます。もちろん室内の清掃でも活躍します。アクセサリーは本体と一緒に収納可能、取り出しやすく、かさばりません。 ブロア機能は車内のホコリや落ち葉を簡単に吹き飛ばします。 バッテリープラットフォームにより、付属のバッテリパワーは他のケルヒャーバッテリーパワー18V製品と共用可能です。また予備のバッテリーパワー18Vがあれば連続使用ができるので、掃除を中断するストレスがなくなります。 バッテリーパワー18V 持ち運び自由なコードレスタイプ。 リアルタイムテクノロジー:使用時は残り使用時間とバッテリー残量が、充電時は充電完了までの時間が、保管時はバッテリー残量が表示されます。 バッテリーパワー18Vのケルヒャー製品と共用可能です。 コンパクト&軽量 持ち運び自由でいろいろな場所の掃除が可能です。 片手で持ち運べる軽量・コンパクト設計です。 乾いたゴミも液体もこれ一台でお掃除 液体も乾いたゴミもフィルター交換の必要がありません。
    吸引力(W)60質量(kg)3.1ダストコンテナ容量(L)7電圧(V)18充電電圧(V)アダプター:100(50/60Hz)付属品バリアント(バッテリーと充電器を含む)、バッテリー(バッテリーパワー 18V、2.5Ah、1個)、充電器(18V専用充電アダプター)、サクションホース(1.2m、樹脂製)、スモールノズル、ハンドノズル、紙パック(1個)材質(コンテナ)樹脂製幅(mm)279高さ(mm)312タイプ乾湿両用奥行(mm)386寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)386×279×312出力電流(A)0.5フィルター乾湿両用フィルター騒音値(dB)64パイプ径(Φmm)35連続使用時間(分)10バッテリー18 Vバッテリープラットフォームバッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)18定格入力電力230W充電時間(分)300充電時間(時間)5アズワン品番64-9300-19吸引風量(L/s)max. 22
  • 家庭用窓用バキュームクリーナーアクセサリー 延長ポール ケルヒャー

    家庭用窓用バキュームクリーナーアクセサリー 延長ポール

    ケルヒャー
    7,198税込7,918
    1セット
    3日以内出荷
    脚立などを使わずに、高い窓など手の届きにくいガラス面を簡単に掃除ができるので、とても便利です。 窓用延長ポールは、窓用バキュームクリーナー用とワイパークロス用のセットで、0.6m~1.5mまで長さの調節が可能です。 窓用バキュームクリーナーの角度を調節できるので、浴室壁面の水滴は高いところも天井も楽に取ることができます。
    用途高い窓・ガラスの温室寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×250×1170
  • サーフェスクリーナー FR 30 P EASYLock ケルヒャー

    サーフェスクリーナー FR 30 P EASYLock

    ケルヒャー
    98,980税込108,878
    1個
    当日出荷
    Easy Lock対応です。
    トラスコ品番859-4372適合機種HD4/8、7/15、9/17M、7/10C、6/12G、6/15G品名サーフェスクリーナー FR 30 P2018年トラスコ掲載ページ9 0093
  • 交換用ブラシ 2個入り (NT) ケルヒャー

    交換用ブラシ 2個入り (NT)

    ケルヒャー
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    乾湿両用クリーナー(NTシリーズ)オプションアクセサリーです。
    トラスコ品番794-1820適合機種6906-5120幅(mm)25高さ(mm)18奥行(mm)295
  • 交換用ゴム 2ヶ入 ケルヒャー

    交換用ゴム 2ヶ入

    ケルヒャー
    4,498税込4,948
    1セット(2個)
    当日出荷
    乾湿両用クリーナー(NTシリーズ)オプションアクセサリーです。
    トラスコ品番794-2036適合機種6907-4090、6907-4080幅(mm)50高さ(mm)13質量(g)74奥行(mm)350
  • ノズルセット ケルヒャー

    ノズルセット

    ケルヒャー
    4,498税込4,948
    1セット
    当日出荷
    パイプ用ブラケット付ノズル3点セット(コーナーノズル・サクションブラシ・ハンドノズル)です。
    トラスコ品番793-9159適合機種Tシリーズ共通幅(mm)200高さ(mm)65奥行(mm)270
  • 窓用バキュームクリーナーアクセサリー WV50プラス専用洗浄剤 ケルヒャー

    窓用バキュームクリーナーアクセサリー WV50プラス専用洗浄剤

    ケルヒャー(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ケルヒャー 窓用バキュームクリーナー用の窓ガラス洗浄剤です。 洗剤1本で約250mLの洗浄液ができます。
    適合機種WV50、WV50plus、WV75、WV75plus
  • パワーブラシセット ケルヒャー

    パワーブラシセット

    ケルヒャー
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    ケルヒャー家庭用スチームクリーナー用のブラシです。真ちゅう製ブラシと合成樹脂製のパワーブラシは、耐久性があり摩耗に強く、グリル網やバーベキューグリルなどの頑固な汚れやこびりつきを簡単に取り除くことができます。スチームクリーナーに標準装備されているナイロン製のブラシで落とせない汚れは、この真ちゅうブラシかパワーブラシでお試しください。清掃面を傷つける場合があるので、使用前に目立たないところでテスト清掃をしてください。
    用途バーベキューグリルの清掃。オーブンの清掃。頑固な汚れにも最適。適合機種SC 2 EasyFix W、SC 3 EasyFix W、SC 4 Deluxe、SG 4/4寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)26×26×40
  • トリガーガン ケルヒャー

    トリガーガン

    ケルヒャー
    6,598税込7,258
    1個
    翌々日出荷
    高圧洗浄機の交換用トリガーガンです。新仕様のK4サイレント、K5サイレント用です。
    用途高圧洗浄機用補修部品。
  • スプレーサクションホース2.5m ケルヒャー

    スプレーサクションホース2.5m

    ケルヒャー
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    業務用カーペットリンスクリーナー本体とノズルを繋ぐサクションホースです。長さ:2.5m。
  • ノズルヘッド(短) ケルヒャー

    ノズルヘッド(短)

    ケルヒャー
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    業務用スチームクリーナー SG 4/4 用のノズルヘッド短。
  • カップリング ホース側 18mm ケルヒャー

    カップリング ホース側 18mm

    ケルヒャー
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    ワンタッチカップリング。水道ホース側。内径18MM用。ホース同士の接続には使用不可。
  • 給水ホース 1.5m ケルヒャー

    給水ホース 1.5m

    ケルヒャー
    7,198税込7,918
    1個
    4日以内出荷
    長さ1.5mの給水ホースです。水道に覆いかぶすように取り付けることができ、様々な形状の蛇口に取り付け可能です。
  • サーボコントロール EASY!Lock 750-1100l/h ケルヒャー

    サーボコントロール EASY!Lock 750-1100l/h

    ケルヒャー
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    トリガーガンの圧力と水量を調節できるサーボコントロールです。 (750 - 1,100 l/h)
    適合機種HD 10/22-4 S、HD 10/22-4 SXA、HD 13/15 S、HD 8/16-4M Cage、HD 9/17-4 S、HD 9/23 G、HDS 10/19 M、HDS 10/19 M ブースターセット、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 8/17 M、HD 10/22 S、HD 10/22 SX、HD 9/17 MX黄色接続ねじEASY!Lock 簡単接続吐出水量(L/h)750 - 1100
  • サイクロンジェットノズル EASY!Lock 040 ケルヒャー

    サイクロンジェットノズル EASY!Lock 040

    ケルヒャー
    43,980税込48,378
    1個
    当日出荷
    直噴(0°)ジェット高速回転し、こびりついた汚れを落とします。ノズルサイズ:040
    適合機種HD 4/8 C (50Hz/60Hz)、HD 8/20 G、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U 50Hz ブースターセット、HDS 8/20 G、HDS 4/7 C (50Hz/60Hz)サイズ温度(℃)85ノズル40最大圧力(bar)(許容)300
  • LVS用スポンジフィルター ケルヒャー

    LVS用スポンジフィルター

    ケルヒャー
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    業務用ステッククリーナー LVS 本体のモーターを保護するためのスポンジフィルターです。軽量かつ安価な製品です。
    適合機種LVS 1/1 Bp、LVS 1/1 Bp バリューセット、LVS 1/1 Bp プロ向けセット質量(kg)0.1寸法(長さ×幅×高さ)(mm)52×52×62
  • 業務用コードレスクリーナー LVS 1/1 Bp ケルヒャー

    業務用コードレスクリーナー LVS 1/1 Bp

    ケルヒャー
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷
    業務用の堅牢さ・ハイパワーで、サイクロン式を実現し、手軽に掃除ができる業務用ステッククリーナーです。アドバンストサイクロン技術により、ハードフロアもカーペットも、ステッククリーナーとは思えない強力吸引を実現。ホテル・レストラン・オフィスなど多様な現場に1台で対応します。HEPAフィルター標準搭載。コーナーノズル標準同梱。バッテリー、充電器 別売り。
    付属品樹脂製サクションパイプ1個(長さ509mm)、フロアノズル、スモールノズル、モーター保護フィルター、HEPAフィルター、アクセサリーフォルダー、壁掛けフック、※バッテリー及び充電器は含まれていません。仕様パイプ径:ID 35、定格性能 :230W、騒音値 (dB(A)):70材質コンテナ:樹脂製質量(kg)1.5(アクセサリーを含まない)使用時間(分)(一回の充電)eco!efficiency モード: / approx. 60(5.0 Ah)、パワーモード: / approx. 20(5.0 Ah)、eco!efficiency モード: / approx. 35(3.0 Ah)、パワーモード: / approx. 12(3.0 Ah)ダストコンテナ容量(L)0.35充電電流(A)2.5真空度(kPa)140mbar / 14寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1100×220×175吸引風量(L/s)12
  • 高圧洗浄機 K3 プラス ベランダ ケルヒャー

    高圧洗浄機 K3 プラス ベランダ

    ケルヒャー
    48,980税込53,878
    1台
    当日出荷
    洗練された、都会的で安定感のあるデザインです。ガンとノズルを簡単に収納できます。ゆったりとした背面に10mの高圧ホースがラクラク収納できます。ハンドルが伸ばしたとき既存モデルより6cm高くなり、移動のしやすさが向上しました。今まで面倒だった電源コードの収納も楽にできます。※東日本、西日本地域用に分かれていますので、ご購入の際は電力供給会社にお問い合わせの上、ご購入ください。
    用途車、家周りの洗浄。付属品トリガーガン,バリオスプレーランス,サイクロンジェットノズル,高圧ホース(10m),デッキクリーナーPS20,自吸用ホース(3m),洗浄剤タンク,本体側カップリング,取扱説明書幅(mm)289高さ(mm)542消費電力(W)1300本体質量(kg)12.73本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)394×289×542吐出水量(L/h)最大:360最高許容圧力(MPa)10
  • 乾湿両用クリーナー用フロアノズル ケルヒャー

    乾湿両用クリーナー用フロアノズル

    ケルヒャー
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
  • サクションホース2.5m ケルヒャー

    サクションホース2.5m

    ケルヒャー
    32,980税込36,278
    1個
    4日以内出荷
    帯電防止用 2.5m 内径 35mm。ベンディングパイプ付※本体側差込みコネクター付。長さ (m):2.5、パイプ径:ID 35、付属品側接続:クリップシステム(旧接続2016年12月製造まで)、本体側接続:本体側旧接続、入数 (個) :1、色:黒、重量 (kg) :0.6、寸法(長さ×幅×高さ) (mm) :470 x 470 x 90。適合機種:NT 65/2 Tact^2、NT 25/1 Ap、NT 35/1 Ap、NT 35/1 Tact 帯電防止、NT 45/1 Tact、NT 55/1 Tact
  • トリガーガン(組込タイプ) ケルヒャー

    トリガーガン(組込タイプ)

    ケルヒャー
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    人間工学に基づいて設計されたトリガーガン。反動が小さく疲れません。
    仕様最大許容圧力(bar):300適合機種HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HDS 1000 BE、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)温度(℃)最大 155接続ねじM22×1,5
  • トリガーガン(延長高圧ホース直付けタイプ) ケルヒャー

    トリガーガン(延長高圧ホース直付けタイプ)

    ケルヒャー
    26,980税込29,678
    1個
    欠品中
    延長高圧ホース直付けタイプのトリガーガンです。サーボプレスユニット 4.775-470.0、または4.775-471.0と組み合わせての使用となります。
    仕様最大許容圧力(bar):300適合機種HDC Classic、HDC Standard温度(℃)最大 155接続ねじM22×1,5
  • ねじれ防止カップリング ケルヒャー

    ねじれ防止カップリング

    ケルヒャー
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    高圧ホースのねじれを防止するためのカップリングです。高圧ホースと本体の間に取り付けることで、ベアリング構造により、ホースのねじれを防止します。オスネジM22×1.5+メスネジM22×1.5 (注意:下記製品には接続できません。 K 2.900 サイレント、K 3.200、K 3.490、K 3 サイレント、K 3 サイレント ベランダ、K 4.00、K 4.900 サイレント、K 4 サイレント ホームキット、K 5.600、K 5.900 サイレント、K 5 サイレント カー&ホームキット)
    適合機種HD 7/20 G Classic、 K 2 クラシック、 K 2 クラシック カーキット、 K 2 クラシック プラス、 K 2 クラシック プラス カーキット、 HD 1050 B、 HD 1050 B フレーム、 HD 6/12 G、 HD 728 B、 HD 801 B フレーム、 HDS 10/19 M (50Hz)、 HDS 10/19 M (60Hz)、 HDS 1000 BE、 HDS 13/15 S (50Hz)、 HDS 13/15 S (60Hz)、 HDS 4/7 U (50Hz)、 HDS 4/7 U (60Hz)、 HDS 8/17 M (50Hz)、 HDS 8/17 M (60Hz)、 HDS 8/17 MX (50Hz)、 HDS 8/17 MX (60Hz)、 HDS 801 B接続ねじM22×1.5
  • CN乾湿両用筒型フィルター ケルヒャー

    CN乾湿両用筒型フィルター

    ケルヒャー
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    NT 20/1 Me Classic専用の乾湿両用筒型フィルター。
    適合機種NT 20/1 Me Classic
  • CNフィルターバスケット ケルヒャー

    CNフィルターバスケット

    ケルヒャー
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    NT 20/1 Me Classic専用のフィルターバスケット。モーターなど内部にゴミやホコリの侵入を防ぎます。
    適合機種NT 20/1 Me Classic
  • アダプター電動工具用 ケルヒャー

    アダプター電動工具用

    ケルヒャー
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    電動工具差し込み口の直径は外側が約 36mm 、内側が約 30mm です。径が合わない場合は、径変換アダプター( 5.453-016.0 )をご利用ください。黒い部分は日本のネジと逆向きに回すと外れます。
    適合機種NT 30/1 Ap、NT 30/1 Tact H Plus、NT 30/1 Tact 帯電防止、NT 40/1 Ap、NT 40/1 Tact、NT 50/1 Tact、NT 30/1 Tact H(販売終了品)質量(kg)0.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)128×45×50パイプ径(Φmm)35
  • サクションホース ケルヒャー

    サクションホース

    ケルヒャー
    7,198税込7,918
    1個
    4日以内出荷
    NT 22/1 Ap Bp 用の標準サクションホースです。パイプ径35mm、長さ1.9m。接続はNEWクリップシステムに対応しています。
    適合機種NT 22/1 Ap Bpタイプ標準タイプ長さ(m)1.9寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)470×390×64接続方式【本体側・アクセサリー側】NEWクリップシステムパイプサイズID 35入数1
  • セーフティーフィルターバッグ, 5 x , NT 40/1, NT 50/1 ケルヒャー

    セーフティーフィルターバッグ, 5 x , NT 40/1, NT 50/1

    ケルヒャー
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    ケルヒャー業務用乾湿両用クリーナに対応したセーフティフィルターバッグ。5枚入り。高い密封性で粉塵漏れを防止し、清掃時や保管時の安全を確保します。
    適合機種NT 40/1 Ap、NT 40/1 Tact、NT 50/1 Tact質量(kg)1.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)570×275×70入数5
  • 掃除機用フィルターバッグ ケルヒャー

    掃除機用フィルターバッグ

    ケルヒャー
    3,598税込3,958
    1パック
    当日出荷から翌日出荷
    ホコリや砂などの乾いたゴミの回収に適しています。
    幅(mm)220RoHS指令(10物質対応)対応
  • 延長コード 黒 10 m ケルヒャー

    延長コード 黒 10 m

    ケルヒャー
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    延長コード 10mとなります。高圧洗浄機(100V)、掃除機(100V)、床洗浄機(100V)の電源コード延長に使用できます。
    トラスコ品番486-6112適合機種1.023-120.0
  • フレシキブルノズルホルダー ケルヒャー

    フレシキブルノズルホルダー

    ケルヒャー
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷
    フレシキブルノズルホルダーは120°までの角度調整が可能な高圧洗浄機用ノズルです。 困難な場所を簡単に清掃するのに理想的です。 スプレーランス先端に取り付けてください。 EASY! Lock簡単接続に対応しています。 。 最大作動圧力 (bar):300。 温度 (℃):最大 155。 接続ねじ:EASY!Lock 簡単接続。 梱包質量 (kg):0.5。
    適合機種HD 10/22 S (50Hz)、HD 10/22 S (60Hz)、HD 10/22 SX (50Hz)、HD 10/22 SX (60Hz)、HD 10/22-4 S (50Hz)、HD 10/22-4 S (60Hz)、HD 10/22-4 SXA (50Hz)、HD 10/22-4 SXA (60Hz)、HD 13/15 S (50Hz)、HD 13/15 S (60Hz)、HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/10 C Food (50Hz)、HD 7/10 C Food (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60Hz、HD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HD 8/20 G、HD 9/17 M (50Hz)、HD 9/17 M (60Hz)、HD 9/17 MX (50Hz)、HD 9/17 MX (60Hz)、HD 9/17-4 S (50Hz)、HD 9/17-4 S (60Hz)、HD 9/23 G、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/15 C (50Hz)、HDS 8/15 C (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/20 G、HDS 8/9 C (50Hz)、HDS 8/9 C (60Hz)、HDS 4/7 C (50Hz)(販売終了品)、HDS 4/7 C (60Hz)(販売終了品)温度(℃)最大155RoHS指令(10物質対応)対応動作圧(bar)最大:300
  • フロアクリーナー用洗浄剤 ケルヒャー

    フロアクリーナー用洗浄剤

    ケルヒャー
    1,090税込1,199
    1本(500mL)
    4日以内出荷
    ケルヒャーフロアクリーナーFC 3dでご利用いただける洗浄剤です。 ハードフロアの床の洗浄に最適で、すすぎは必要ありません。 疎水効果があり、速乾性もあるため床を効果的に洗浄できます。
    用途ハードフロア(フローリング材、PVC、リノリウム、石材等)の洗浄商品タイプ本体
  • 家庭用高圧洗浄機用洗浄剤 ホイールクリーナー プレミアム RM667 ケルヒャー

    家庭用高圧洗浄機用洗浄剤 ホイールクリーナー プレミアム RM667

    ケルヒャー
    2,598税込2,858
    1本(500mL×1本)
    当日出荷
    家庭用高圧洗浄機用洗浄剤です。ホイールの汚れを効果的に落とします。鉄や合金を傷めにくいジェル状の洗浄剤です。塗布後、洗浄剤の色が赤く変わる「お知らせカラー」で洗い流すタイミングが一目でわかります。 液性:弱アルカリ性
    内容量(mL)500
  • イージーフィックス用カーペットグライダー ケルヒャー

    イージーフィックス用カーペットグライダー

    ケルヒャー
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    スチームクリーナーイージーフィックス フロアノズル専用のカーペット掃除用アクセサリーです。フロアノズルにセットするだけで、クロスがヨレたり引っ掛かったりすることなく、簡単にカーペット掃除ができます。
    適合機種フロアクリーナー FC 3d繰り返し・詰め替え対応
  • スポットノズルセット ケルヒャー

    スポットノズルセット

    ケルヒャー(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    スチームクリーナー用アクセサリーです。スチームを一カ所に集中的に吹き付けることができるスポットノズル(黄)と、狭い場所にも届く延長ノズル(黒)のセットです。
    黄、黒本体質量(kg)0.023本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)107×21×21
  • ねじれ防止カップリング EASYLock ケルヒャー

    ねじれ防止カップリング EASYLock

    ケルヒャー
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    Easy Lock対応です。
    トラスコ品番859-4277適合機種HD・HDS・エンジン機全機種質量(g)205品名ねじれ防止カップリング2018年トラスコ掲載ページ9 0092
  • スプレーランス ケルヒャー

    スプレーランス

    ケルヒャー
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ガンとノズルの間にあるアクセサリー。
  • 高圧洗浄機用洗浄剤 RM 81 ASF(2.5L)(6.295-555.0) ケルヒャー

    高圧洗浄機用洗浄剤 RM 81 ASF(2.5L)(6.295-555.0)

    ケルヒャー
    5,898税込6,488
    1本
    当日出荷
    日常的は油分を含んだ汚れなど一般的な洗浄剤として使用します。 強アルカリ性で幅広い油汚れに効果的です。
    仕様高圧洗浄機用洗浄剤トラスコ品番794-1188質量(kg)2.8タイプ強アルカリ性寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×120×280
  • 業務用 床洗浄機用洗浄剤 RM 69N ASF (マルチECO) 10L ケルヒャー

    業務用 床洗浄機用洗浄剤 RM 69N ASF (マルチECO) 10L

    ケルヒャー
    12,980税込14,278
    1個(10L)
    4日以内出荷
    【天然由来99%・ハザードマークフリー】環境と人の安全を守る、ケルヒャーの進化型床洗浄剤です。【強力な洗浄力】プロ愛用の除去性能はそのままに、植物油に強く食品工場に最適です。【管理が容易】エコマーク取得で法規制に対応。危険有害性表示なしで保管も安心。【高効率】濃縮・低発泡・排水負荷低減(特許ASF)でコスト削減。
    用途・床の掃除に適合ケルヒャー業務用床洗浄機 B110Rシリーズ、B150Rシリーズ、B260Rシリーズ、B300Rシリーズ、B50Wシリーズ、BDシリーズ各種、BRシリーズ各種エコマーク認定認定寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)230×188×307内容量(L)10pH値11.4 (原液)構成エコマーク認定された洗浄剤で、成分の99%以 上がココナッツやトウモロコシなどの天然由来の 成分で構成されています。100%生分解性の界面活性剤を採用しています。PRTR法非該当エコマーク認定番号25 167 011