特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,398件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホルダー ケルヒャー

    ホルダー

    ケルヒャー
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    フロアサイン、またはガラススクイジーのような横に長いツールを固定します。トロリーフレームの外側にあるフレキソリンク部分のホルダーボートに取り付けできます。
    適合機種FM Expert 50/ P、FM ExpertPro 100/ P、FM ExpertPro 50/ P質量(kg)0.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)116×114×122
  • フレキソトレー角度付 ケルヒャー

    フレキソトレー角度付

    ケルヒャー
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    トロリー外部にバケツを設置できるホルダーです。バケツを斜めに設置できますので、モップやクロスを楽に取り出せます。主にモップ用に使用するバケツ12Lやクロス用に使用する6Lバケツを設置でき、一時的な小物入れとしても使用できます。
    適合機種FM Expert 50/ P、FM ExpertPro 100/ P、FM ExpertPro 50/ P質量(kg)1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)468×253×160
  • ホルダー ケルヒャー

    ホルダー

    ケルヒャー
    2,098税込2,308
    1個
    4日以内出荷
    モップの柄やホウキの柄など細い棒状のものを挟んで固定します。トロリーフレームの外側にあるフレキソリンク部分のホルダーボートに取り付けできます。
    適合機種FM Expert 50/ P、FM ExpertPro 100/ P、FM ExpertPro 50/ P寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80×85×32
  • ホルダー ケルヒャー

    ホルダー

    ケルヒャー
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    トロリーにBR 30/1 C Bpのハンドルを固定するホルダーです。トロリーフレームの外側にあるフレキソリンク部分のホルダーボートに取り付けできます。
    適合機種FM Expert 50/ P、FM ExpertPro 100/ P、FM ExpertPro 50/ P寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)99×85×31
  • 外付けゴミ袋ホルダーベース ケルヒャー

    外付けゴミ袋ホルダーベース

    ケルヒャー
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    トロリーの外側に取り付け可能なゴミ袋を固定するホルダーのベース部分です。
    適合機種FM Expert 50/ P、FM ExpertPro 100/ P、FM ExpertPro 50/ P質量(kg)1.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)542×425×452
  • 引き出し用レール ケルヒャー

    引き出し用レール

    ケルヒャー
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
    8L、16L、31Lの引き出し用のレールです。レールとドアの間に隙間が無いので衛生的に使用できます。
    適合機種FM Expert 50/ P、FM ExpertPro 100/ P、FM ExpertPro 50/ P寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500×72×61
  • 連結ドック ケルヒャー

    連結ドック

    ケルヒャー
    12,980税込14,278
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    2台のトロリーにトロリーフレームの外側にあるフレキソリンク部分に、この連結ドックを取り付けると2台を連結できます。
    適合機種FM Expert 50/ P、FM ExpertPro 100/ P、FM ExpertPro 50/ P寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)451×147×62
  • スプレーヘッド CA30R用 ケルヒャー

    スプレーヘッド CA30R用

    ケルヒャー
    399税込439
    1個
    4日以内出荷
    ガラスや備品の表面清掃時、洗浄剤(CA30R)に取り付けてご使用ください。
    寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×115×32
  • クラシックハンドル ケルヒャー

    クラシックハンドル

    ケルヒャー
    5,798税込6,378
    1個
    4日以内出荷
    トロリーフレームの外側にあるフレキソリンク部分に設置可能なハンドルです。
    適合機種FM Expert 50/ P、FM ExpertPro 100/ P、FM ExpertPro 50/ P質量(kg)0.4寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)450×45×65
  • 2400ADVバッテリー用アダプター ケルヒャー

    2400ADVバッテリー用アダプター

    ケルヒャー
    32,980税込36,278
    1個
    4日以内出荷
  • フレキソグリップ ケルヒャー

    フレキソグリップ

    ケルヒャー
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    トロリーフレームの外側にあるフレキソリンク部分に設置可能なハンドルです。ハンドルは垂直に手を置く、軽い力でトロリー操作ができ疲れにくい構造です。ハンドルの高さ調整が可能です。
    適合機種FM Expert 50/ P、FM ExpertPro 100/ P、FM ExpertPro 50/ P質量(kg)1.6寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)450×65×225
  • 外付けゴミ袋用カバーダンパー ケルヒャー

    外付けゴミ袋用カバーダンパー

    ケルヒャー
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    外付けゴミ袋ホルダーベースカバー(品番2.855-232.0)用のダンパーです。
    適合機種FM Expert 50/ P、FM ExpertPro 100/ P、FM ExpertPro 50/ P寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)43×28×36
  • バンパー ケルヒャー

    バンパー

    ケルヒャー
    4,998税込5,498
    1セット(4個)
    4日以内出荷
    フレキソメイト本体とキャスターの間に挿入してバンパーの役割をします。施設設備への衝撃、破損を低減します。
    適合機種FM Expert 50/ P、FM ExpertPro 100/ P、FM ExpertPro 50/ P寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)152×152×15
  • 拡張ボード(車輪付き) ケルヒャー

    拡張ボード(車輪付き)

    ケルヒャー
    32,980税込36,278
    1個
    4日以内出荷
    トロリーフレームの外側にあるフレキソリンク部分に設置可能な小型の清掃機器(T 9/1 Bp、T 7/1 CLASSIC、NT 22/1 AP BP、BR 30/4 C BP、Puzzi 9/1 Bpなど)を固定運搬するための拡張ボードです。トロリーの保管時はボードを縦にしてコンパクトに収納できます。
    適合機種FM Expert 50/ P、FM ExpertPro 100/ P、FM ExpertPro 50/ P質量(kg)3.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)515×455×235
  • ホルダーボート ケルヒャー

    ホルダーボート

    ケルヒャー
    3,498税込3,848
    1個
    4日以内出荷
    トロリーフレームの外側にあるフレキソリンク部分にホルダーを取り付けるベースになります。
    適合機種FM Expert 50/ P、FM ExpertPro 100/ P、FM ExpertPro 50/ P質量(kg)0.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)451×41×48
  • 標準キャスター ケルヒャー

    標準キャスター

    ケルヒャー
    6,998税込7,698
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    フレキソメイトのExpertとExpertProで標準仕様の車輪径125mmキャスターです。
    適合機種FM Expert 50/ P、FM ExpertPro 100/ P、FM ExpertPro 50/ P
  • ラバーリップ ケルヒャー

    ラバーリップ

    ケルヒャー
    8,098税込8,908
    1セット(3個)
    4日以内出荷
    KIRA CV 50のブラシカバーに装着されるゴム製のエッジです。吸引力を補助する役割があります。
    適合機種KIRA CV 50ブラシ長(mm)350
  • サイドパネル ケルヒャー

    サイドパネル

    ケルヒャー
    4,798税込5,278
    1枚
    4日以内出荷
    トロリーの前面と後面を塞ぐためのパネルです。トロリーフレーム柱の上部よりスライドしながらはめ込みます。
    適合機種FM Expert 50/ P、FM ExpertPro 100/ P、FM ExpertPro 50/ P質量(kg)0.6寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)483×376×28
  • 2400Advバッテリー背負い用フレーム ケルヒャー

    2400Advバッテリー背負い用フレーム

    ケルヒャー
    31,980税込35,178
    1個
    4日以内出荷
  • サイドブラシKIRA ケルヒャー

    サイドブラシKIRA

    ケルヒャー
    9,298税込10,228
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    業務用ロボット掃除機KIRA CV50用のサイドブラシ2個セットです。サイドブラシはそれぞれ直径28cmで端の近くまで掃除できます。ポリアミド(ナイロン)製です。
    適合機種KIRA CV 50長さ(cm)ブラシ/28
  • 合成繊維フィルターバッグ ケルヒャー

    合成繊維フィルターバッグ

    ケルヒャー
    8,598税込9,458
    1セット(5個)
    4日以内出荷
    適合機種NT 55/1 Tact質量(kg)0.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)440×360×60
  • モップ用バケツ(12L) ケルヒャー

    モップ用バケツ(12L)

    ケルヒャー
    5,798税込6,378
    1個
    4日以内出荷
    ケルヒャーのマイクロファイバー製の平型モップを収納(最大15枚)、保管に使用する12L(深さ22cm)サイズのバケツです。取っ手がついており、別アクセサリーのカラークリップを取り付けるとカラーコーディングが可能です。
    適合機種FM Expert 50/ P、FM ExpertPro 100/ P、FM ExpertPro 50/ P質量(kg)1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)477×201×223
  • ローラーブラシKIRA CV 50 ケルヒャー

    ローラーブラシKIRA CV 50

    ケルヒャー
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    カーペットにもハードフロアにも対応する汎用タイプのブラシです。KIRA CV 50業務用ロボット掃除機と互換性があります。ポリアミド(ナイロン)製です。
    適合機種KIRA CV 50ブラシ長(mm)350
  • セットサイドストリップ R55 ケルヒャー

    セットサイドストリップ R55

    ケルヒャー
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    Linard製で耐摩耗に優れたサイドリップです。洗浄水をブラシヘッドの洗浄内に保持し、旋回時の最適な汚水回収性能を誇ります。Linardは、高い耐久性と耐摩耗性を備えた素材で、長期間にわたって安定した性能を発揮します。特に、旋回時においても、洗浄水、汚水が外に漏れるのを防ぎ、効率的な洗浄作業をサポートします。このブレードセットは、頻繁な使用に耐えることができ、交換も容易です。
    適合機種ブラシユニット R 55種類【スクイジーゴム】ライナテックス入数(個)2
  • Puzzi 9/1 Bp バッテリーセット ケルヒャー

    Puzzi 9/1 Bp バッテリーセット

    ケルヒャー
    259,800税込285,780
    1個
    4日以内出荷
    業務用リンサークリーナー Puzzi 9/1 Bp本体、バッテリー36V 7.5Ah、急速充電器がセットになったお得な製品です。追加購入せず、すぐにご使用いただけます。
    用途布製ソファー、椅子などの繊維の奥の汚れをとる清掃に 。カーペットのシミをとる清掃に 。布製品の洗浄に 。車のシート清掃に 。比較的小さなカーペット清掃に付属品ハンドノズルスプレーグリップ付き、洗浄剤:RM 760 TAB カーペット用タブレット洗浄剤 2 Tablets、サクションホース:2.5 m、洗浄剤タブレット用コンパートメント、コンテナ、バッテリー36V 7.5Ah、急速充電器質量(kg)11.7(アクセサリーを含まない)出力(W)ポンプ:4タンク容量(L)清水タンク:9、汚水タンク:7寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)540×332×460騒音値(dB)(A)70モーター出力(W)550清掃能力(m2/h)(最大)2-18真空度(kPa)15噴霧量(L/min)0.5吸引風量(L/s)57
  • Puzzi 用ハードフロアアダプター 240mm ケルヒャー

    Puzzi 用ハードフロアアダプター 240mm

    ケルヒャー
    8,598税込9,458
    1個
    4日以内出荷
    Puzzi フロアノズル 240mm ( 4.130-008.0 )交換用アダプター。ハードフロア用です。
    適合機種Puzzi 10/1、Puzzi 30/4、Puzzi 8/1、Puzzi 9/1 Bp、Puzzi 9/1 Bp Pack、フロアノズル 240mm幅(mm)240質量(kg)0.2アンスラサイトグレー寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)243×57×52
  • スクイジーゴム(Linatex) ケルヒャー

    スクイジーゴム(Linatex)

    ケルヒャー
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    BD 30/4 C用スクイージー用ゴム、天然ゴム製です。
    適合機種BD 30/4 C Bp種類スクイジーゴム:ライナテックス
  • 耐油性スクイージーゴム BD/BR 100/250R ケルヒャー

    耐油性スクイージーゴム BD/BR 100/250R

    ケルヒャー
    57,980税込63,778
    1個
    4日以内出荷
    スクイジーゴムセットには、フロントとリアのスクイジーブレード(1,210mm)が含まれています。高品質で耐油性があり、耐久性に優れた透明なポリウレタン製の溝付きスクイジーブレードです。すべての標準的な床に適しています。
    適合機種BD/BR 100/250 R長さ(mm)1210クリア種類スクイジーゴム:耐油性、溝付き
  • スクイージーウレタン ケルヒャー

    スクイージーウレタン

    ケルヒャー
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    耐摩耗性ポリウレタン製。非常に耐久性があり、耐油性も備えています。
    適合機種B 60/10 C長さ(mm)7901台あたりに必要な個数1個
  • カバータンク フラッシングシステム ケルヒャー

    カバータンク フラッシングシステム

    ケルヒャー
    83,980税込92,378
    1個
    4日以内出荷
    B 40シリーズの床洗浄機(タンク洗浄システム搭載モデル)用の、工具不要で交換可能な汚水タンクカバー(タンク洗浄スプレーノズル付き)です。工具不要で交換可能な汚水タンクカバーに、汚水タンク洗浄用のスプレーノズルが備わっています。これにより、ホースのワンタッチカップリングを介してホースを接続するだけで、水の飛散を防ぎながら汚水タンク内部を洗浄します。
    適合機種BD 55/60 W Bp Dose、BD 65/60 W Bp Dose、BR 55/60 W Bp Dose、BR 65/60 W Bp Dose長さ(mm)731台あたりに必要な個数1個
  • スクイジーゴム Linatex V750mm用 ケルヒャー

    スクイジーゴム Linatex V750mm用

    ケルヒャー
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷
    850mm幅のLinatexスクイジーゴムセット。破れにくい素材が凹凸のある床材にも適応し、非常に優れた拭き取りと吸引を実現します。
    適合機種KIRA B 50長さ(mm)850種類スクイジーゴム:ライナテックス入数(個)21台あたりに必要な個数1個
  • バッテリー ホッペケ 6TB170 ケルヒャー

    バッテリー ホッペケ 6TB170

    ケルヒャー
    99,980税込109,978
    1個
    4日以内出荷
    大型床洗浄機用の鉛バッテリーです。 6 V 170 Ahでメンテナンスフリー。
    適合機種B 110 R Bp +D75+DOSE+Rins、B 110 R Bp+ R75 + DOSE + Rins、B 110 R Classic Bp +R75、BD 70/75 W Classic Bp、BD 75/120 R Classic Bp、BR 75/75 W Classic Bp、B 110 R Bp+D75、BD 65/90 R Bp Classic、BR 65/90 R Bp Classicタイプバッテリー:メンテナンスフリーバッテリー容量(Ah)170バッテリー電圧(V)6
  • スチームノズル EASY!Lock 平型 50° 2mm ケルヒャー

    スチームノズル EASY!Lock 平型 50° 2mm

    ケルヒャー
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    50°平型。ノズルサイズ:2.0mm
    適合機種HDS 10/19-4 M角度(°)50接続ねじEASY!Lock 簡単接続ノズルサイズ2mm
  • FR TR 30 Classic Easy!Lock ケルヒャー

    FR TR 30 Classic Easy!Lock

    ケルヒャー
    32,980税込36,278
    1個
    4日以内出荷
    業務用スプレーランス先端に取付けして使用する表面用(サーフェス)クリーナーです。水ハネを気にせずムラなく床面の洗浄が行えます。その為、水ハネの生じやすいグレーチングなどの表面でも洗浄が可能です。また、ノズル先端と対象表面が常に同じ距離で洗浄される為、どなたが行っても洗浄ムラがありません。<仕様>直径 300mm 、ノズル キットが付属しています (2 × サイズ 018。その他は別途注文可能)。ランスに取り付けるアクセサリー本体の取り付け部分はEasy!Lock仕様です。ボディーカバーはプラスチック製、耐熱60度までなので、高温水による洗浄は不可です。耐圧18MPaまで
    適合機種(以下は接続口が新型のEasy!Lock対応モデルのみ使用可能。温水対応モデルは、使用時は吐出温度は60度以下で使用してください。) HD 4/8 C、HD 4/8 P、HD 4/11 C Bp、HD 7/15 C、HD 7/15 CX、HD 7/15 M、HD 8/16-4 M Cage、HD 9/17 M、HD 9/17 MX、HD 9/17 -4 S、HD 10/22 S、HD 10/22 SX、HD 10/22 -4 S、HD 10/22 -4 SXA、HD 13/15 S、HD 7/10 C Food、HDS 4/7 U、HDS 4/7 C、HDS 8/9 C、HDS 8/15 C、HDS 8/17 M、HD 10/19 M、HDS 8/17 -4 M、HDS 10/19 -4 M、HDS 13/15 S、HD 6/12 G、HD 6/15 G、HD 8/20 G、HD 9/23 G、HDS 801 B、HDS 8/20 G、HDS 1000 BE、HDS 1000 DE、HDS 1000 DE WEED接続ねじEASY!Lock 簡単接続直径(mm)300
  • リデューサー 内径70 → 内径50 ケルヒャー

    リデューサー 内径70 → 内径50

    ケルヒャー
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷
    産業用バキュームクリーナー用リデューサー。内径70 → 50 変換。メタル製。
    適合機種IVC 60/24-2 Tact2、IVC 60/30 Tact2、IVM 40/24-2、IVS 100/55材質メタル製幅(mm)標準規格:ID 50パイプ径(Φmm)ID 70
  • アース(巻き取り式) IB7/40用 ケルヒャー

    アース(巻き取り式) IB7/40用

    ケルヒャー
    169,800税込186,780
    1個
    4日以内出荷
    留め具付アース線。
    適合機種IB 7/40寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)355×255×275
  • Yコネクター 内径70 ⇔ 内径50×2 ケルヒャー

    Yコネクター 内径70 ⇔ 内径50×2

    ケルヒャー
    69,980税込76,978
    1個
    4日以内出荷
    内径72 mm ⇔ 52mm× 2 本接続。ホースの2 分岐が可能
    適合機種IVC 60/24-2 Tact2、IVC 60/30 Tact2、IVM 40/24-2、IVS 100/55幅(mm)標準規格:ID 50パイプ径(Φmm)ID 70
  • パーキングブレーキ ケルヒャー

    パーキングブレーキ

    ケルヒャー
    77,980税込85,778
    1個
    4日以内出荷
    BD 70/75 W Classic Bpを安全に駐車するためのパーキングブレーキです。
    適合機種BD 70/75 W Classic Bp
  • ワンタッチカップリング(メス)⇔M22x1.5オネジ ケルヒャー

    ワンタッチカップリング(メス)⇔M22x1.5オネジ

    ケルヒャー
    47,980税込52,778
    1個
    4日以内出荷
    高圧ホース側(メネジ)。吐出水量 750-1,000L/h(HD/HDS) EASY!Lock対応高圧ホースとの接続はアダプターNo.2(4.111-030.0)で可能
    適合機種HDC Classic、HDC Standard
  • nozzle-set 030-035 2x018 ケルヒャー

    nozzle-set 030-035 2x018

    ケルヒャー
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷
    FR Classic 表面クリーナー用の 1/8インチノズル 2個付き ノズル キット。<仕様>マシン標準ノズルサイズ030-035対応、取り付け部分は六角タイプサイズ14のレンチで取り外しが可能。取り付け時は、市販シーリングテープを巻き付けて取り付けください。高圧洗浄機のランスには取り付けられません。FR Classic専用のノズルです。
    ノズルサイズ36mm吐出水量(L/h)400/500入数(個)2