カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ケルヒャー
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- エスコ(40,063)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,632)
- スバル(14,598)
- TRUSCO(12,442)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,622)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,675)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ハンドヘルド専用5-in-1マルチジェット MJ 24
ケルヒャー¥5,398税込¥5,9381個4日以内出荷モバイル高圧洗浄機KHB5専用5-in-1マルチジェット MJ 24は、1つで5通りの洗浄と散水モードに切り替え可能な多機能ノズルです。直噴、フラットジェット、リンスジェット、ミスト、および散水の5つのモードに切り替えができるので、さまざまな用途に活躍します。 ノズルの先端部分を回すだけで、適切なモードを簡単に選択できます。 5-in-1 ノズル:1つのノズルで5通りの洗浄や散水モードを搭載。 時短効果:用途に合わせてノズルを交換する必要がありません。 洗浄と散水のオールインワン:洗浄も散水も、1つのノズルで簡単に切り替えできます。 直噴:すき間、狭い隙間、細かい部分の洗浄。 フラットジェット:床面やガーデン道具などの洗浄に。 リンスジェット:土などを洗い流したい時に。 ミスト:霧状の水で植物の散水や、ホコリや花粉を落としたい時に。 散水:植物への水やりに。 クイックコネクトアダプター:取り外しが簡単。ドクリーナー専用の多機能ノズルです。直噴、フラットジェット、リンスジェット、ミスト、および散水の5つのモードに切り替えができます。 ノズルの先端部分を回すだけで簡単に調整できます。用途ガーデン家具 自転車 ガーデン用品 おもちゃ/乗用おもちゃ/キックスケーター 植木鉢の洗浄に ほこりや花粉を葉から落とす 植物への水やり適合機種KHB 5 バッテリーセット寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)423×58×60本体質量(kg)0.2
クイックカップリング スプレーランス接続用 EASYLock
ケルヒャー¥9,598税込¥10,5581個当日出荷Easy Lock対応です。トラスコ品番859-4301適合機種HD・HDS・エンジン機全機種質量(g)90品名クイックカップリング スプレーランス用2018年トラスコ掲載ページ9 0092
クイックカップリング トリガーガン接続用 EASYLock
ケルヒャー¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷Easy Lock対応です。トラスコ品番859-4300適合機種HD・HDS・エンジン機全機種質量(g)462品名クイックカップリング トリガーガン用2018年トラスコ掲載ページ9 0092
修理キット
ケルヒャー¥4,698税込¥5,1681セット当日出荷サクションホースの両端についている接続部品となります。トラスコ品番793-9051適合機種NTシリーズ共通幅(mm)130高さ(mm)40質量(g)56奥行(mm)200
ローラーブラシ EB30/1
ケルヒャー¥5,198税込¥5,7181個当日出荷らせん状のブラシがゴミを掃き込みますので、排気が出ず空気を汚しません。 工具を使わずにブラシを簡単に外せるので、絡み付いた糸クズやゴミを簡単に除去できメンテナンス時間を短縮できます。トラスコ品番794-0289適合機種EB30/1Pro幅(mm)50高さ(mm)50質量(g)167奥行(mm)260
スプレーランス AVS
ケルヒャー¥21,980~税込¥24,178~1個ほか3日以内出荷ガンとノズルの間にあるアクセサリー長さを調節する際に取換え頂けます。適合機種HD728B、HD801B、HDS801B以外全て使用可幅(mm)145高さ(mm)55
カーペットリンスクリーナー Puzzi 10/1 (1.100-135.0)
ケルヒャー¥229,800税込¥252,7801台5日以内出荷Puzzi 10/1はソファーやカーペットなどの布製品を洗浄する、ケルヒャー業務用カーペットリンスクリーナーです。 洗浄剤を吹きつけ、バキューム機能で洗浄剤と汚れを吸い取ります。 フロアツールを寝かせた状態でも、常に吸引口が接地するフレキシブルなノズルを採用。家具下のカーペット洗浄も効率的に行います。 また、作業者の身長や経験に関係なく常に均一な効果を得られます。 ハンドノズルを使用すれば、カーペットだけでなく布張りソファーや椅子など1台で幅広い用途に使えます。ツールの付け替えは、工具なしで簡単に行えます。 シンプル設計なので操作が簡単です。作業前の準備や作業後の後片付け、メンテナンスも短時間で行えます。 片手で持ち運べるコンパクト設計。狭い場所での作業に便利です。また、省スペースで収納できます。 ノズルや電源コードは本体にまとめて収納することができます。定格出力(W)40質量(kg)10.7タンク容量(L)(洗浄水)10、(汚水)9電源(V)94-106電圧(V)94~106付属品ハンドノズル、サクションホース(2.5m)、電源コードフック、フロアノズル(240mm)、噴霧/吸引、スプレーサクションホース用ハンドル、コンテナ、スプレーホース(1個)仕様吐出圧力:1barセット内容サクションホース(2.5m)、アクセサリーホルダー、ハンドノズル、追加ハンドル、電源コードフック、フロアノズル、ハンドツール色アンスラサイトグレー高さ(mm)440寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)710×330×440モーター出力(W)1200清掃能力(m2/h)20/25真空度(kPa)22噴霧量(L/min)1アズワン品番65-2356-30吸引風量(L/s)70
窓用バキュームクリーナーアクセサリー WV50プラス専用ワイプパッド
ケルヒャー(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷ケルヒャー 窓用バキュームクリーナーに標準装備されたスプレーボトルに取り付けて使用します。 ガラス等に散布した洗浄剤をワイプパッドで伸ばし、汚れを浮き立たせます。マイクロファイバー素材。適合機種WV50、WV50plus、WV75、WV75plus色ホワイト寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)70×275×30本体質量(g)44
サクションホース 2.2m
ケルヒャー¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷家庭用乾湿両用掃除機用のサクションホース。 長さ2.2メートル、太さ直径35mm。質量(kg)0.5長さ(m)2.2対応機種WD 5、WD 5 V太さ(mm)35
業務用製品インダストリアルスイーパー
ケルヒャー¥8,698,000税込¥9,567,8001台3日以内出荷安全な作業のための機械の堅牢な設計。_x000D_。掃き込み方式。_x000D_。簡単な操作、メンテナンス、修理。_x000D_。効率的なポケットフィルターシステム。_x000D_。自動チリ落とし機能でフィルター清掃。用途生産工場・倉庫や保管エリアなどの清掃_x000D_。屋外の積み込みエリアや建設現場など_x000D_。金属加工の現場や建設業・重工業など
業務用製品インダストリアルスイーパー
ケルヒャー¥15,980,000~税込¥17,578,000~1台3日以内出荷効率的なポケットフィルターシステム。_x000D_。簡単な操作、メンテナンス、修理。_x000D_。自動チリ落とし機能でフィルター清掃。_x000D_。幅広いアクセサリーと付属品キット。_x000D_。安全な作業のための機械の堅牢な設計。_x000D_。掃き込み方式。_x000D_。四輪シャーシ。用途鋳造所・製鉄所・重工業での使用_x000D_。建設会社や原材料工場・建設現場での使用_x000D_。金属加工産業および生産ホールでの使用_x000D_。屋外スペースや荷積み場所での使用
業務用製品インダストリアルスイーパー
ケルヒャー¥14,980,000~税込¥16,478,000~1台3日以内出荷優れたフィルター機能。_x000D_。快適操縦。_x000D_。簡単な操作、メンテナンス、修理。_x000D_。ディーゼル運転。_x000D_。オプションの4輪シャーシ。_x000D_。油圧式ダストコンテナ。_x000D_。掃き込み方式。_x000D_。幅広いアクセサリーと付属品キット。_x000D_。完全油圧式トラクションドライブ。_x000D_。サイクロンプレフィルター。用途工業用(鋳物工場、セメント工場)・物流/倉庫・駐車場/立体駐車場・建設業・空港/港湾
業務用製品インダストリアルスイーパー
ケルヒャー¥10,980,000税込¥12,078,0001台3日以内出荷ノンパンクタイヤ。_x000D_。肉厚のスチールボディ。_x000D_。整備性の良さ。_x000D_。油圧式ダストコンテナ。_x000D_。掃き込み方式。用途資材工場_x000D_。鋳造工場_x000D_。金属加工工場_x000D_。倉庫_x000D_。建築物_x000D_。鉄工所_x000D_。合材工場
スイーパー
ケルヒャー¥1,198,000税込¥1,317,8001台5日以内出荷生産工場や倉庫など、600m2を超える屋内エリアの清掃には、コンパクトで取り回しに優れた手押し式バキュームスイーパー「KM 75/40 W Bp Pack」が最適です。本製品にはバッテリーが標準装備されており、電子制御の組み込み式充電器も本体に内蔵されています。工具不要で簡単に交換できるメインブラシ(ローラーブラシ)、端部を清掃するサイドブラシ、清掃面に応じた面圧調整機能を備えた「巻き上げ式」のゴミ収集システムにより、あらゆるハードフロアで確実かつスピーディな清掃結果を保証します。さらに、オプションのカーペットキットを装着すれば、カーペットなどの繊維床にも対応可能です。強力な吸引ファンと機械式のフィルターちり落とし機能が効果的に連動することで、ホコリをほとんど舞い上げることなく、非常に静かに清掃作業を行うことができます。直感的な操作を可能にする「EASYオペレーション」のコンセプト、キャスター付きで移動やゴミ捨てが簡単な40リットルのダストコンテナ、無段階で清掃速度を調節できる自走駆動(トラクションドライブ)など、細部にまでこだわった洗練された設計が抜群の使いやすさを実現。作業者の負担を大幅に軽減し、長時間の作業でも疲れることなく快適に運用いただけます。
ふた(バケツ6L用)
ケルヒャー¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷モップの衛生的な保管や事前浸漬後のモップの乾燥を防ぎます。適合機種FM Expert 50/ P、FM ExpertPro 100/ P、FM ExpertPro 50/ P質量(kg)0.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)225×191×19
ふた(バケツ12L用)
ケルヒャー¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷モップの衛生的な保管や事前浸漬後のモップの乾燥を防ぎます。適合機種FM Expert 50/ P、FM ExpertPro 100/ P、FM ExpertPro 50/ P質量(kg)0.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)463×190×19
バケツホルダー
ケルヒャー¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷バケツ12L、バケツ6Lの底面の穴に引掛けて、トロリーの外側に垂直に取り付け可能なバケツホルダーです。適合機種FM Expert 50/ P、FM ExpertPro 100/ P、FM ExpertPro 50/ P質量(kg)0.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)200×90×50
ベンディングパイプ
ケルヒャー¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷砂、少量の金属切粉など比較的堅い粉じん用です。適合機種NT 65/2 Tact2、サクションホース材質ステンレス製質量(kg)0.3色シルバー寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)360×79×41接続【アクセサリー側】コーン【サクションホース】コーンパイプ径(Φmm)40
ホルダー
ケルヒャー¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷掃除機のホースやモップの柄よりも太い棒状のものを挟んで固定します。トロリーフレームの外側にあるフレキソリンク部分のホルダーボートに取り付けできます。適合機種FM Expert 50/ P、FM ExpertPro 100/ P、FM ExpertPro 50/ P質量(kg)0.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80×70×23
引き出し16Lキット
ケルヒャー¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷深さ16cm(50cm×43cm)の引き出しキットです。効率的な搭載を可能にし、トイレットペーパーなどの収納に最適です。ステーの取り付け方向により、前後左右の引き出す方向の選択が可能です。適合機種FM Expert 50/ P、FM ExpertPro 100/ P、FM ExpertPro 50/ P寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)502×455×164
ドキュメントホルダー
ケルヒャー¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷ドアの裏側に装着し、清掃チェック表や作業マニュアルなどの書類を保管できるポケット型のホルダーです。適合機種FM Expert 50/ P、FM ExpertPro 100/ P、FM ExpertPro 50/ P質量(kg)0.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)267×220×5
拡張ボードハーフ
ケルヒャー¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷トロリーフレームの外側にあるフレキソリンク部分に設置可能な小型の清掃機器(BR 30/1 C Bp)を固定運搬するための小さめの拡張ボードです。フレームの上部に取り付けすれば、作業台になります。適合機種FM Expert 50/ P、FM ExpertPro 100/ P、FM ExpertPro 50/ P質量(kg)1.6寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)560×320×75
トレーキット
ケルヒャー¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷トロリー内部の引き出しの上のふたの役割になり、そこに物を置けるスペースを作ります。適合機種FM Expert 50/ P、FM ExpertPro 100/ P、FM ExpertPro 50/ P寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500×433×21
引き出し8Lキット
ケルヒャー¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷深さ8cm(50cm×43cm)の引き出しキットです。効率的な搭載を可能にし、トイレットペーパーなどの収納に最適です。ステーの取り付け方向により、前後左右の引き出す方向の選択が可能です。適合機種FM Expert 50/ P、FM ExpertPro 100/ P、FM ExpertPro 50/ P寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)502×433×80
フットペダル
ケルヒャー¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷トロリーの上部に取り付けるフタを足で開くことができるユニットです。ExpertとExpertProの各トロリーで取り付けが可能です。ゴミ回収時にゴミ箱を持ち手が使えない時や、清掃後のモップやクロスを手を触れずにフタを開けて衛生的に洗濯用ネットに収納する事ができます。適合機種FM Expert 50/ P、FM ExpertPro 100/ P、FM ExpertPro 50/ P質量(kg)0.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)539×160×945
スタートマーカー
ケルヒャー¥2,498税込¥2,7481セット(8個)4日以内出荷業務用ロボット掃除機「KIRA CV 50」用のオペレーター向けの目印となるスタートマーカーです。適合機種KIRA CV 50
引き出し32Lキット
ケルヒャー¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷深さ33cm(50cm×43cm)の引き出しキットです。効率的な搭載を可能にし、トイレットペーパーなどの収納に最適です。ステーの取り付け方向により、前後左右の引き出す方向の選択が可能です。適合機種FM Expert 50/ P、FM ExpertPro 100/ P、FM ExpertPro 50/ P寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)502×433×332
フレキソボックス
ケルヒャー¥27,980税込¥30,7781個4日以内出荷トロリーの下部分の内部にバケツを収納できるベースです。主にモップ用に使用するバケツ12Lをトロリーの内部に収納、引き出す事ができます。適合機種FM Expert 50/ P、FM ExpertPro 100/ P、FM ExpertPro 50/ P質量(kg)3.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)561×506×375
引き出し用レール
ケルヒャー¥6,398税込¥7,0381個4日以内出荷8L、16L、31Lの引き出し用のレールです。レールとドアの間に隙間ができます。適合機種FM Expert 50/ P、FM ExpertPro 100/ P、FM ExpertPro 50/ P質量(kg)0.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500×505×86
ホルダー
ケルヒャー¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷フロアサイン、またはガラススクイジーのような横に長いツールを固定します。トロリーフレームの外側にあるフレキソリンク部分のホルダーボートに取り付けできます。適合機種FM Expert 50/ P、FM ExpertPro 100/ P、FM ExpertPro 50/ P質量(kg)0.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)116×114×122
フレキソトレー角度付
ケルヒャー¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷トロリー外部にバケツを設置できるホルダーです。バケツを斜めに設置できますので、モップやクロスを楽に取り出せます。主にモップ用に使用するバケツ12Lやクロス用に使用する6Lバケツを設置でき、一時的な小物入れとしても使用できます。適合機種FM Expert 50/ P、FM ExpertPro 100/ P、FM ExpertPro 50/ P質量(kg)1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)468×253×160
ホルダー
ケルヒャー¥2,098税込¥2,3081個4日以内出荷モップの柄やホウキの柄など細い棒状のものを挟んで固定します。トロリーフレームの外側にあるフレキソリンク部分のホルダーボートに取り付けできます。適合機種FM Expert 50/ P、FM ExpertPro 100/ P、FM ExpertPro 50/ P寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80×85×32