カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ケルヒャー
- モノタロウ(3,827)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- エスコ(40,422)
- ホンダ(40,298)
- メディアカバーマーケット(38,254)
- 大阪魂(27,068)
- Panasonic(パナソニック)(25,767)
- スバル(14,622)
- TRUSCO(12,417)
- 三菱電機(11,140)
- Kawasaki(8,684)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,497)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,496)
- SHIMANO(シマノ)(5,810)
- コガネイ(5,672)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- 工進(5,193)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
9ページ目: ケルヒャーのすべての商品

延長高圧ホース155℃,400/20M,LL
ケルヒャー¥88,980税込¥97,8781個4日以内出荷業務用高圧洗浄機用の延長用ホース。ロングライフ (ホース長さ20m、内径8mm、耐熱温度155℃、耐圧400bar)仕様ID 8適合機種HDC Classic、HDC Standard、タンククリーニングノズル HKF 30/14-E、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 728 B、HD 801 B フレーム、HDS 1000 BE、HDS 4/7 U、HDS 801 B長さ(m)20温度(℃)最大155接続ねじ2 × M22×1.5最大圧力(bar)(許容)400
高圧ホース SYSTEM2000 (20M)
ケルヒャー¥97,980税込¥107,7781個4日以内出荷ホース長さ:20m、内径:8mm、耐熱温度:155℃、耐圧:400bar。。ID :ID 8。温度 (℃):max. 155。最大許容圧力 (bar):400。長さ (m):20。接続ねじ:1 x M22 x 1.5 / 1 x AVSホースリール接続。梱包重量 (kg):6.5。適合機種:HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HDS 1000 BE。
サーボプレスユニット 750-1100L/h
ケルヒャー¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷トリガーガンの圧力と水量を調節できます。 (750 - 1100 l/h)。。吐出水量 (l/h) :750 - 1100。接続ねじ:M22 x 1.5。梱包重量 (kg):0.3。適合機種:HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HDC Classic(販売終了品)、HDC Standard(販売終了品)、HDS 1000 BE
3ジェットノズル 045 (ノズルサイズ)
ケルヒャー¥23,980税込¥26,3781個当日出荷高圧噴射角度 0°・25°、洗浄剤塗布角度 低圧40°=3パターン噴射可能。最大許容圧力 (bar):300、ノズルサイズ:045、温度 (℃):max. 80、接続ネジ:M18×1.5。適合機種:HD 6/12 G、HDS 4/7 U (50Hz/60Hz)
タッチレス3ジェットノズル 050 (ノズルサイズ)
ケルヒャー¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷高圧0°、高圧25°、低圧40°(洗剤塗布用)。ノズルサイズ:050、接続ネジ:M22 x 1.5、梱包重量 (kg):0.5。適合機種:HD 1050 B、HD 1050 B フレーム
パワーノズル (25゜060)
ケルヒャー¥5,498税込¥6,0481個4日以内出荷ノズルサイズ :060、角度:25°、接続ねじ:M22 x 1.5、適合機種:HDC Classic(販売終了品)、HDC Standard(販売終了品)
サクションホース ID40 10m
ケルヒャー¥25,980税込¥28,5781個欠品中サクションホース。長さ (m):10、パイプ径:ID 40、バージョン:標準タイプ、付属品側接続:コーン、本体側接続:本体側旧接続、入数 (個):1、色:黒、重量 (kg):3.7、寸法(長さ×幅×高さ) (mm):700 x 700 x 150。適合機種:NT 65/2 Tact^2、NT 25/1 Ap、NT 35/1 Ap、NT 35/1 Tact 帯電防止
HEPAフィルター
ケルヒャー¥5,198税込¥5,7181個4日以内出荷BVL 5/1 Bp・BVL 3/1 Bp専用HEPAフィルターです。EN 1822-1:2019, EN ISO 29463-5:2018準拠、クラスH14。0.1~0.2μmの粒子捕集率は99.975%。数量 (個):1、色:グレー、梱包重量 (kg):0.1、寸法(長さ×幅×高さ) (mm):186 x 68 x 35。適合機種:BVL 3/1 Bp、BVL 5/1 Bp、CV 30/2 Bp
エコフィルター
ケルヒャー¥17,980税込¥19,7781個当日出荷水洗い可能です。ダストクラスM(除去率99.9%)。PES繊維素材製です。寸法(mm)長さ300×幅140×高さ70質量(kg)0.3色白
バッテリー36/75x2個、充電器1個
ケルヒャー¥159,800税込¥175,7801個4日以内出荷バッテリーパワープラス 36/75(2.445-043.0)2個、急速充電器(2.445-049.0)1個がセットになったお得な商品です。適合機種HD 4/11 C Bp、KIRA CV 50、T 9/1 Bpセット内容36 V / 7.5 Ahバッテリー(2個)、急速充電器(1個)電流(A)充電時:6電源充電器用:100 - 240 / 50 - 60(V/Hz)電源コード(m)1.2充電時間(分)58: 81 min (80 %)
カーペット洗浄機用洗浄剤 RM 764N (10L)
ケルヒャー¥21,980税込¥24,1781個欠品中Puzzi、BRC用ナチュラルディープクリーナー。エコマーク認定商品(認定番号24 167 001)。99%以上の自然由来の成分で作られています。従来品RM 764同等の洗浄力で、カーペットや布製家具の油、グリース、鉱物汚れを取り除きます。ウールセーフ認証製品。ケルヒャーiCapsolテクノロジーによりすすぎ時間を節約できます。分子レベルでのニオイ除去機能あり。用途・車のシート。・布製品適合機種業務用カーペットリンスクリーナー Puzziシリーズ用。質量(kg)10内容量(L)10pH9
フォームランス アドバンス1
ケルヒャー¥26,980税込¥29,6781個当日出荷スプレー角度調整機能があり、本体はエコブラス製です。吐出水量400~600 l/hのケルヒャー高圧洗浄機に適しています。専用泡洗浄剤を用いると、非常にきめの細かい泡洗浄を行うことが出来、高い洗浄力につながります。仕様最大許容圧力(bar):300適合機種HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C、HD 4/8 P、HDS 4/7 U、HDS 4/7 Cタンク容量(L)1温度(℃)max. 60接続ねじEASY!Lock 簡単接続ノズル長(mm)38吐出水量(L/h)400 - 600
メインブラシ標準
ケルヒャー¥25,980税込¥28,5781個4日以内出荷業務用スイーパー KM 70/20 Cシリーズ用のメインブラシです。適合機種KM 70/20 C、KM 70/20 C 2SB、KM 70/25 C Bp 2SB、KM 70/30 C Bp 2SB長さ(mm)アクセサリー:480色黒直径(mm)240
トリガーガン(組込タイプ)
ケルヒャー¥19,980税込¥21,9781個当日出荷人間工学に基づいて設計されたトリガーガン。反動が小さく疲れません。仕様最大許容圧力(bar):300適合機種HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HDS 1000 BE、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)温度(℃)最大 155接続ねじM22×1,5
フォームノズル+タンク
ケルヒャー¥27,980税込¥30,7781個4日以内出荷ランスの先端に取付けるフォームノズルです。機種本体に入れる事が出来ない洗剤などを吹き付ける際にご利用ください。用途・洗浄剤塗布用アクセサリー。・タンク容量1L、ダイヤルで泡の硬軟を調節可能。適合機種HD10/22、HD1050、HDS1000以外使用可寸法(mm)250×115×170質量(g)653タンク容量(L)1
サイクロンジェットノズル028 短
ケルヒャー¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷ノズルサイズ028のサイクロンジェットノズル仕様●最大許容圧力(bar):180●最大許容圧力(bar):max. 180色アンスラサイトグレー寸法小温度(℃)max. 60接続ねじEASY!Lock 簡単接続ノズル長(mm)28寸法(長さ×幅×高さ)(mm)90×57×57
パイプクリーニングホース EASY!Lock 20m ID6 25MPa
ケルヒャー¥109,800税込¥120,7801個4日以内出荷長さ20mの業務用クリーニングホースです。外径は16mm、最大吐出圧力は20MPaです。使用に際しては別途パイプクリーニングノズルが必要です。仕様最大許容圧力(bar):250適合機種HD 10/22-4 S、HD 10/22-4 SXA、HD 13/15 S、HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C、HD 7/10 C Food、HD 7/15 M、HD 8/16-4M Cage、HD 8/20 G、HD 9/17-4 S、HD 9/23 G、HDS 10/19 M、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U、HDS 8/15 C、HDS 8/17 M、HDS 8/9 C、HD 10/22 S、HD 10/22 SX、HD 9/17 MX、HDS 4/7 C長さ(m)20接続ねじEASY!Lock 簡単接続接続1/8"
ベンディングパイプ
ケルヒャー¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷掃除機のホースと延長パイプやノズルを接続するためのベンディングパイプです。 当製品は T11/1 Classic Re!Plast 専用品となりますのでご注意ください。適合機種T 11/1 Classic Re!Plast (再生プラ使用掃除機)材質樹脂製質量(kg)0.1色黒寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×65×50接続アクセサリー側:コーン、サクションホース:クリップ(クラシック)パイプ径(Φmm)35
サクションホース 2m
ケルヒャー¥4,798税込¥5,2781個4日以内出荷T 11/1 Classic Re!Plast用のサクションホースです。適合機種T 11/1 Classic Re!Plast (再生プラ使用掃除機)質量(kg)0.4色黒タイプ標準タイプ長さ(m)2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)550×450×50接続アクセサリー側:クリップ(クラシック)、本体側:クリックファスナーパイプ径(Φmm)35
メインフィルターバスケット
ケルヒャー¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷T 11/1 Classic Re!Plast 用のメインフィルターバスケットです。フィルターを正しい位置に固定し、掃除機内部でのフィルターのズレや破損を防ぎます。またフィルターとの組み合わせで吸引されたゴミと空気を効率的に分離し、モーターなどの重要部分へのゴミの浸食を防ぎ掃除機の寿命を延ばします。水洗いも可能で、繰り返し使用てきて経済的です。適合機種T 11/1 Classic Re!Plast (再生プラ使用掃除機)質量(kg)0.1色白寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)295×263×60
HEPA フィルター
ケルヒャー¥7,698税込¥8,4681個4日以内出荷T 11/1 Classic Re!Plast 用です。HEPAフィルターは、空気中から微粒子を除去するために設計された高性能フィルターで、0.3マイクロメートルの微粒子を99.97%以上捕集する性能を持ち、花粉、ダニの死骸、カビ、細菌、ウイルス、PM2.5などの微粒子を除去できます。初めてお使いの場合、 HEPA 取付キット、バスケット付( 2.889-310.0 )が必要です。適合機種T 11/1 Classic Re!Plast (再生プラ使用掃除機)質量(kg)0.3色黒寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)165×165×55
HEPA 取付キット バスケット付
ケルヒャー¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷HEPAフィルターは空気中の微粒子を除去するために設計された高性能フィルターです。医療施設、クリーンルーム、空気清浄機など、様々な場所や機器で利用されています。当製品には、HEPA フィルター、深底メインフィルターバスケット、取付アダプター、ネジが同梱されています(ネジ径:トルクスT15)。適合機種T 11/1 Classic Re!Plast (再生プラ使用掃除機)質量(kg)0.8色白寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)290×255×85
洗浄剤10L用コック
ケルヒャー¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ケルヒャーの業務用洗剤の容器に接続してご利用ください。洗浄剤を容器から適量取り出す際に便利です。質量(kg)0.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)85×48×40入数(個)1
NT用ステンレス製ベンディングパイプ 径35mm
ケルヒャー¥8,398税込¥9,2381個4日以内出荷砂や少量の金属切粉など、比較的堅い粉じんを吸引する場合にご利用ください。使用に際しNT接続コーン径35mm(5.407-005.0)が必要です。適合機種NT 22/1 Ap Bp、NT 30/1 Ap、NT 30/1 TACT HEPA、NT 30/1 Tact H Plus、NT 30/1 Tact 帯電防止、NT 40/1 Ap、NT 40/1 Tact、NT 50/1 Tact、NT 65/2 Tact2、NT 25/1 Ap(販売終了品)、NT 30/1 Tact H(販売終了品)、NT 35/1 Ap(販売終了品)、NT 35/1 Tact 帯電防止(販売終了品)、NT 45/1 Tact(販売終了品)、NT 55/1 Tact(販売終了品)材質ステンレス製質量(kg)0.2径(Φ)【パイプ】ID 35寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)362×75×34接続【アクセサリー側】コーン【サクションホース】コーン入数(個)1
延長スチームホース
ケルヒャー¥4,298税込¥4,7281個当日出荷SC 1に標準装備の延長スチームホースです。延長ホースの先にノズルヘッド、ブラシを取り付けて使用でき、高い場所や細かな部分の掃除に便利です。SC 1 MINIやSC MINIで利用することができます。適合機種SC 1 MINI、 SC MINI質量(kg)0.2色黒寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)375×51×220
ゴムワイパー(2本組) 250mm
ケルヒャー¥1,498税込¥1,6481セット(2本)当日出荷ケルヒャーのウォーターバキュームクリーナー WV 1用ワイパーヘッドの交換用ゴムワイパーです。幅250mm。2個入り。 WV1プラス、WV1 プレミアムの標準装備品のワイパーヘッドにお使いいただけます。適合機種WV 1 White色黒寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×5×45入数(個)2
スプレーボトルセット
ケルヒャー¥2,098税込¥2,3081個4日以内出荷ウォーターバキュームクリーナー用の新しいデザインのスプレーボトルです。窓やガラス・鏡に洗浄剤を吹きかけてワイプパッド(マイクロファイバー製カバー)で塗り広げ、汚れを浮き立たせるアクセサリーです。フラスコ型のデザインは重心が低く、倒れづらいのが利点。ワイプパッドは面ファスナーでワンタッチ交換。こびりついた汚れをこすり取るスクレーパー付き。適合機種WV 1 White, WV 2 Black Edition材質ポリエステル 80%、ポリアミド 15%質量(kg)0.2色白寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×120×250