カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ケルヒャー
- モノタロウ(3,822)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,094)
- エスコ(40,446)
- ホンダ(40,304)
- メディアカバーマーケット(38,241)
- 大阪魂(27,068)
- Panasonic(パナソニック)(25,939)
- スバル(14,635)
- TRUSCO(12,402)
- 三菱電機(11,172)
- Kawasaki(8,689)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,499)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,498)
- SHIMANO(シマノ)(5,816)
- コガネイ(5,672)
- DAYTONA(デイトナ)(5,421)
- 工進(5,194)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
3ページ目: ケルヒャーのすべての商品

合成繊維フィルターバック10枚(CV30/1 CV38/1)
ケルヒャー¥4,598税込¥5,0581個当日出荷ホコリや砂などの乾いたゴミをより多く回収できます。 強度も高く、鋭利なゴミの回収にも適しています。トラスコ品番794-1960適合機種CV30/1、CV38/1幅(mm)300高さ(mm)70質量(g)395奥行(mm)470
高圧洗浄機交換部品フック
ケルヒャー¥159税込¥1751個4日以内出荷トリガーガンと高圧ホース接続部のフックです。トリガーガン(2641-959)に適合するフックです。用途高圧洗浄機用アクセサリー。仕様トリガーガン(2641-959)用
CN汚水回収用ノズル36cm
ケルヒャー¥1,798税込¥1,9781個当日出荷NT 20/1 Me Classic専用の汚水回収用ノズル。幅360mm。スクイージー付き。ブラシは同梱しておりません。適合機種NT 20/1 Me Classic幅(mm)360色黒パイプサイズ【パイプ径】ID 35
スチームクリーナー SC 4 Deluxe
ケルヒャー¥58,980税込¥64,8781個当日出荷ケルヒャーが持つすべての技術を投入したストレスフリーのハイエンドスチームクリーナー SC 4 Deluxe。頑固な汚れもすっきりと落とす、約100度の高圧スチーム、吐出圧力最大0.35MPaを発揮し、家じゅうの隅から隅までしっかり汚れを落とします。加熱するボイラーと給油タンクが分離しているため、ボイラータイプなのに使用中の水の継ぎ足しが可能。掃除を中断せず続けられます。タンクの取り外しも可能。搭載のLEDライトで過熱状態をお知らせする機能や、スチーム強度を3段階で選べる電源ダイヤルなど使いやすさを追求したモデルです。16種類の豊富なアクセサリーが標準付属ですので、手の届かないすきまや過度の掃除もオプションで簡単に掃除ができます。用途床の掃除、蛇口掃除、シンク清掃、タイルの壁掃除、窓、鏡、ガラス家具掃除、換気フード掃除、コンロ掃除、タイルのジョイント部分などの清掃仕様【ヒートアップタイム】4分その他【試験結果】バクテリア99.99%除菌、ウイルス99.999%除去付属品使い捨てクロス: 2 Piece(s)、イージーフィックス用マイクロファイバークロス: 2 Piece(s)、ハンドブラシ用マイクロファイバーカバー: 2 Piece(s)、ビッグブラシ用カバー: 1 Piece(s)、ボイラー洗浄剤パウダータイプ: 3 Piece(s)、ノズルヘッド、ハンドブラシ、スチームターボブラシ、ブラシ(黒): 2 Piece(s)、ブラシ(黄): 2 Piece(s)、ブラシ(真ちゅう製): 2 Piece(s)、ビッグブラシ、すきまブラシ、フロアノズル: イージーフィックス、延長パイプ(0.5m)2本、カーペットグライダー質量(kg)5.6(アクセサリーを含まない)出力(W)【加熱】1500容量(L)【ボイラー】0.5電源(Ph/V/Hz)1 / 100 / 50 - 60タンク容量(L)1.3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×265×300電源コード(m)5吐出圧力(MPa)【最大スチーム】0.35面積(m2)(給水タンク満水で清掃できる面積)approx. 130
フリースバッグ WD1バッテリー用 (4枚入り)
ケルヒャー¥2,598税込¥2,8581セット(4枚)当日出荷乾式掃除機 WD 1 バッテリーセット用のフリースバッグです。三層構造のポリエステル起毛合成繊維素材で、従来の紙パックより集塵力が高く、石膏ボード、コンクリートの粉塵にも対応しています。また耐久性も従来品に比べ向上しており、交換スパンが長く、コストパフォーマンスに優れた使い捨てフリースバッグです。4枚のフリースバッグが入っていますので、いつも清潔にご利用いただけます。(紙パック(5枚入り)(2.863-297.0)の後継品です)適合機種WD 1 バッテリーセット質量(kg)0.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)550×100×120RoHS指令(10物質対応)対応
スケール除去カートリッジ
ケルヒャー¥2,498税込¥2,7481個当日出荷SC 3 EasyFix、SC 3 EasyFix プレミアム用のスケール除去カートリッジです。 給水口に取り付けるだけで水あかの成分を入り口で取り除くので、面倒な内部ボイラーの洗浄が不要になりました。用途SC 3専用適合機種SC 3 EasyFix/SC 3 EasyFix プレミアム質量(kg)0.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)55×55×162
バッテリーパワー 36V5.0Ah
ケルヒャー¥29,980税込¥32,9781個当日出荷バッテリーの互換性があるので、バッテリーの併用が可能です。ケルヒャーの36V5.0Ahバッテリーパワーはケルヒャー36Vバッテリーパワーを電源とするすべてのケルヒャー機器にご使用になれますので、バッテリーを新しく購入する手間がはぶけます。用途36Vバッテリーパワーを電源とするすべてのケルヒャー機器にご使用になれます。適合機種K 2 バッテリーセット寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)133×88×118本体質量(kg)1.5バッテリーリチウムイオンバッテリー(内蔵)バッテリー容量(Ah)5消費電力量(Wh)180
バッテリーパワー専用急速充電器 BC 18V
ケルヒャー¥6,398税込¥7,0381個当日出荷急速充電器は、標準充電アダプターよりも速く充電できるため、充電時間を大幅に短縮できます。ケルヒャーのバッテリーパワー18Vプラットフォーム対応です。 急速充電器 ケルヒャーバッテリーパワー18V2.5Ahを44分で80%まで充電します。 ケルヒャーバッテリーパワー18V5.0Ahを94分で80%まで充電します。 広いアプリケーション ケルヒャーバッテリーパワー18Vプラットフォームの18V2.5Ahと18V5.0Ahバッテリーパワーを充電します。用途ケルヒャーのバッテリーパワー18Vプラットフォームすべてのバッテリーを充電します。適合機種KHB 5 バッテリーセット、WD 1 バッテリーセット寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)184×133×87本体質量(kg)0.6
サクションホース ベンディングパイプ付 ID 35mm 2.5m
ケルヒャー¥9,598税込¥10,5581個当日出荷標準 2.5m 内径 35mm 。ベンディングパイプ付 ※本体側差込みコネクター付。長さ (m):2.5、パイプ径:ID 35、付属品側接続:クリップシステム(旧接続2016年12月製造まで)、本体側接続:本体側旧接続。入数 (個):1、色:黒、重量 (kg):0.6、寸法(長さ×幅×高さ) (mm):560 x 460 x 75。適合機種:NT 25/1 Ap(販売終了品)、NT 35/1 Ap(販売終了品)、NT 35/1 Tact 帯電防止(販売終了品)、NT 45/1 Tact(販売終了品)、NT 55/1 Tact(販売終了品)
すきまノズル 350mm
ケルヒャー¥1,798税込¥1,9781個当日出荷ケルヒャー乾湿両用掃除機のすきまノズルです。ノズルの長さが350mmと、通常のすきまノズルより長く、家の隅や家具、車内清掃などでの狭いすき間の清掃に便利です。ケルヒャーの家庭用乾湿両用掃除機の全機種に適合します。適合機種KWD 1、 WD 1 バッテリーセット、 WD 2 Plus、 WD 3 S、 WD 5 V質量(kg)0.1色黒寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)350×40×40パイプ径(Φmm)35
乾湿両用掃除機 NT 30/1 Ap (1.148-228.0)
ケルヒャー(1件のレビュー)¥91,980税込¥101,1781台当日出荷30リットルのタンク容量と塵落とし機能を備えた軽量かつ高品質の乾湿両用クリーナーです。優れた吸引力と、エコフィルターで、フィルターバッグなしでも細かいほこりを除去できます。掃除機は汎用性があり、粗いゴミ・埃の回収や液体の回収、マシンやシステムの掃除、車内の掃除にも使用できます。アクセサリーを保管するためのホルダーやバンドもあり収納性もございます。本体のヘッドは平らに設計されているため、ツールボックスを簡単に設置でき、固定オプションのおかげでストラップバンドなどで固定することもできます。非常にシンプルな取り扱い方法で、どなたでも簡単にご利用出来ます。作動については、中央のダイヤルスイッチを使用して選択および設定されます。用途液体の回収から車内の清掃まで、さまざまな用途に活用。付属品サクションホース(2.5m)、ベンディングパイプ(樹脂製)、サクションパイプ(1個、505mm、クローム仕上げスチール 鋼)、フィルターバッグ(1個、合成繊維)、乾湿両用フロアノズル(300mm)、スモールノズル幅(mm)370質量(kg)11.8色アンスラサイトグレー高さ(mm)560タイプ乾湿両用奥行(mm)525電源(V)100-100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)525×370×560電源コード(m)7.5フィルターエコフィルター騒音値(dB)70パイプ径(Φmm)35相数1Ph電源周波数(Hz)50-60ダストコンテナ容量(L)30モーター出力(W)1300定格入力電力max. 1300吸水量(L)(ダストコンテナ)15真空度(kPa)25.4真空度(hPa)254アズワン品番64-3181-93吸引風量(L/s)74
家庭用高圧洗浄機用洗浄剤 3 in 1 ユニバーサルクリーナー1L
ケルヒャー(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷ケルヒャー家庭用高圧洗浄機用ユニバーサルクリーナーです。 家や外周りなど様々な場所に付いた油性の汚れや外気による汚れを効果的に落とすことができる多目的洗剤です。適合機種K 2、K 2 ホームキット、K 3 サイレント (50Hz)、K 3 サイレント (60Hz)、K 3 サイレント ベランダ (50Hz)、K 3 サイレント ベランダ (60Hz)、K 4 サイレント ホームキット (50Hz)、K 4 サイレント ホームキット (60Hz)、K 5 サイレント カー&ホームキット (50Hz)、K 5 サイレント カー&ホームキット (60Hz)液性中性
高圧洗浄機アクセサリー 延長高圧ホース6m(クイックカップリング用)
ケルヒャー¥9,998税込¥10,9981個当日出荷標準装備の高圧ホースに接続し、より広範囲の作業を可能にする延長高圧ホースです。適合機種K 2.400、ベランダクリーナー、K 2.900 サイレント、K 3.200、K 3.490、K 3 サイレント、K 3 サイレント ベランダ、K 4.00、K 4.900 サイレント、K 4 サイレント ホームキット、K 5.600、K 5.900 サイレント、K 5 サイレント カー&ホームキット
Oリング
ケルヒャー¥259税込¥2851個当日出荷クイックタイプの高圧ホース用Oリングです。 クイックタイプのトリガーガン接続側、機械本体接続側共用のOリングです。 ※ケルヒャー適合製品用の専用部品です。用途高圧洗浄機用補修部品。
高圧ホース 10m, DN 6 クラシック
ケルヒャー¥18,980税込¥20,8781個当日出荷HD 4/8 Classic用の高圧ホース 10m です。適合機種HD 4/8 Classic 50Hz/60Hz接続ねじM22×1.5本体質量(kg)2.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280 x 250 x 78ホース内径(Φmm)6ホース長さ(m)10
家庭用高圧洗浄機用洗浄剤 3 in 1 ストーンクリーナー
ケルヒャー¥1,598税込¥1,7581個(1000mL)当日出荷ケルヒャー家庭用高圧洗浄機用3 in 1 ストーンクリーナーは、テラス、玄関、外壁など石材素材の、外気による油性の汚れや苔などの除去に効果的な洗剤です。液体は中性で、石材の表面を保護し、美しさを保ちます。用途テラス、玄関まわり、フェンス、ブロック塀ほか適合機種K 1、 K 1 X、 K 2、 K 2 Little、 K 2 Little Plus、 K 2 Little Premium、 K 2 Upright、 K 2 クラシック、 K 2 クラシック カーキット、 K 2 クラシック プラス、 K 2 クラシック プラス カーキット、 K 2 サイレント、 K 2 バッテリーセット、 K 3 サイレント プラス ベランダ&カー(東日本/50Hz地域用)、 K 3 サイレント プラス ベランダ&カー(西日本/60Hz地域用)、 K 3 サイレント プラス ベランダ(東日本/50Hz地域用)、 K 3 サイレント プラス ベランダ(西日本/60Hz地域用)、 K 3 サイレント プラス(東日本/50Hz地域用)、 K 3 サイレント プラス(西日本/60Hz地域用)、 K 4 プレミアム サイレント ホーム(東日本/50Hz地域用)、 K 4 プレミアム サイレント ホーム(西日本/60Hz地域用)、 K 4 プレミアム サイレント(東日本/50Hz地域用)、 K 4 プレミアム サイレント(西日本/60Hz地域用)、 K 5 プレミアム サイレント(東日本/50Hz地域用)、 K 5 プレミアム サイレント(西日本/60Hz地域用)、 K MINI、 KHB専用 フォームノズル、 ウルトラフォームセット、 フォームノズル、 フォームノズル(大)質量(kg)1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)100×100×215内容量(L)1
3 in 1 ウォッシュブラシ
ケルヒャー¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷3 in 1 ウォッシュブラシを使えば、簡単、かつ時短で洗浄作業が行えます。 このブラシは3つの機能を持っています。フラットジェット(広角水流/高圧)、フォームジェット(洗浄剤塗布)、ブラシのこすり洗いができます。ブラシの根元にある切り替え用レバーで簡単に機能を切り替えることができます。ノズル等の交換などの手間がかかりませんので効率良く作業ができます。 ※洗浄剤は付属しておりません。別途お買い求めください。 ※高圧洗浄機 K 2 ~K 5 専用です。モバイル高圧洗浄機 KHB シリーズには使用できません。適合機種K 1、 K 1 X、 K 2、 K 2 Little、 K 2 Little Plus、 K 2 Little Premium、 K 2 Upright、 K 2 クラシック、 K 2 クラシック カーキット、 K 2 クラシック プラス、 K 2 クラシック プラス カーキット、 K 2 サイレント、 K 2 サイレント 洗車セット(ボックス付き)、 K 2 サイレント 自吸水道兼用セット(ボックス付き)、 K 2 バッテリーセット、 K 3 サイレント プラス ベランダ&カー(東日本/50Hz地域用)、 K 3 サイレント プラス ベランダ&カー(西日本/60Hz地域用)、 K 3 サイレント プラス ベランダ(東日本/50Hz地域用)、 K 3 サイレント プラス ベランダ(西日本/60Hz地域用)、 K 3 サイレント プラス(東日本/50Hz地域用)、 K 3 サイレント プラス(西日本/60Hz地域用)、 K 4 H 直営店専用 50Hz、 K 4 H 直営店専用 60Hz、 K 4 プレミアム サイレント ホーム(東日本/50Hz地域用)、 K 4 プレミアム サイレント ホーム(西日本/60Hz地域用)、 K 4 プレミアム サイレント(東日本/50Hz地域用)、 K 4 プレミアム サイレント(西日本/60Hz地域用)、 K 5 プレミアム サイレント(東日本/50Hz地域用)、 K 5 プレミアム サイレント(西日本/60Hz地域用)、 K MINI、 K MINI 自吸水道兼用セット(ボックス付き)質量(kg)1色黒寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)377×264×22
ノズルチップ固定ホルダー
ケルヒャー¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷ノズルチップ固定ホルダーは、高圧洗浄機に取り付けるノズルチップ(噴射口)を固定するためのアクセサリーです。 この固定ホルダーを使うことで、スプレーランスの先端に、様々なノズルチップを固定でき、また交換や位置調整を簡単に行うことができます。 。 スプレーランス先端用。 Easy!Lock非対応スプレーランス先端用。 接続口:M18x1.5RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドヘルド専用フレキシブル可変ノズル360°VJ 24
ケルヒャー¥4,698税込¥5,1681個当日出荷モバイル高圧洗浄機KHB5専用のノズルです。ノズルの向きを360度に自由に変えることができるので、洗いにくい場所や狭い場所の洗浄に最適です。 フレキシブルジョイント:ノズルの先端を360度、回転できます。 延長パイプ:作業しやすい長さ。 25度のフラットジェット:効率的な洗浄ができます。 クイックコネクトアダプター:取り外しが簡単。用途届きにくい場所の清掃 植木鉢の洗浄に ごみ箱の洗浄に 自転車 芝刈り機適合機種KHB 5 バッテリーセット寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)512×59×43本体質量(kg)0.3
高圧洗浄機アクセサリー
ケルヒャー¥5,298税込¥5,8281個当日出荷家庭用高圧洗浄機 K MINI用のショートトリガーガンです。適合機種K MINI質量(kg)0.2色黒寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×245×40
業務用コードレスクリーナー LVS 1/1 Bp バリューセット
ケルヒャー¥59,980税込¥65,9781個4日以内出荷業務用の堅牢さ・ハイパワーで、サイクロン式を実現し、手軽に掃除ができる業務用ステッククリーナーに、バッテリー18V/2.5Ah、18V充電器がセットになった商品です。アドバンストサイクロン技術により、ハードフロアもカーペットも、ステッククリーナーとは思えない強力吸引を実現。HEPAフィルター標準搭載。コーナーノズル標準同梱。バッテリーと充電器がセットなので、購入してすぐ使えます。仕様パイプ径:ID 35、定格性能 :230W、騒音値 (dB(A)):70付属品樹脂製サクションパイプ1個(長さ509mm)、フロアノズル、スモールノズル、モーター保護フィルター、HEPAフィルター、アクセサリーフォルダー、壁掛けフック、※バッテリー18V/2.5Ah、18V充電器が付属しています。材質コンテナ:樹脂製長さ(mm)1100幅(mm)220質量(kg)1.5(アクセサリーを含まない)高さ(mm)175使用時間(分)【一回の充電】エコモード:最大35、パワーモード:最大12(18V、2.5Ahバッテリー使用時)ダストコンテナ容量(L)0.35充電電流(A)2.5真空度(kPa)140mbar / 14吸引風量(L/s)12
アダプター No.6
ケルヒャー¥5,998税込¥6,5981個当日出荷新システムのアクセサリーと従来品アクセサリーの接続用アダプターです。EASY! Lock 接続アダプター No. 6。 。 温度 (℃):最大 155。 最大許容圧力 (bar):300。 接続ねじ:EASY!Lock 簡単接続。 梱包質量 (kg):0.1。適合機種HD 10/22 S (50Hz)、HD 10/22 S (60Hz)、HD 10/22 SX (50Hz)、HD 10/22 SX (60Hz)、HD 10/22-4 S (50Hz)、HD 10/22-4 S (60Hz)、HD 10/22-4 SXA (50Hz)、HD 10/22-4 SXA (60Hz)、HD 13/15 S (50Hz)、HD 13/15 S (60Hz)、HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/10 C Food (50Hz)、HD 7/10 C Food (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60Hz、HD 7/20 G Classic、HD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HD 8/20 G、HD 9/17 M (50Hz)、HD 9/17 M (60Hz)、HD 9/17 MX (50Hz)、HD 9/17 MX (60Hz)、HD 9/17-4 S (50Hz)、HD 9/17-4 S (60Hz)、HD 9/23 G、HDC Classic、HDC Standard、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/15 C (50Hz)、HDS 8/15 C (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/20 G、HDS 8/9 C (50Hz)、HDS 8/9 C (60Hz)、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 6/12 G、HD 6/15 G、HD 728 B、HD 801 B フレーム、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 13/15 S (50Hz)、HDS 13/15 S (60Hz)、HDS 4/7 C (50Hz)(販売終了品)、HDS 4/7 C (60Hz)(販売終了品)、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/17 MX (50Hz)、HDS 8/17 MX (60Hz)、HDS 801 B、温度(℃)最大155最大圧力(bar)許容:300RoHS指令(10物質対応)対応
ブラシキット
ケルヒャー¥3,098税込¥3,4081個当日出荷ブラシキットは、硬めの白いブラシと、柔らかめの茶色いブラシが入った2本セットです。 車内や室内の清掃時に掃除機のハンドルに取り付けてホコリやごみを吸い取ります。 硬めの白いブラシは車内やカーペットなどの清掃に適しています。茶色い柔らかめのブラシはエアコンの吹き出し口や車内、室内などの清掃に適しています。 このブラシはすべてのケルヒャー家庭用乾湿両用バキュームクリーナーに適合します。用途車内清掃、カーペット清掃、エアコン、室内ほか適合機種KWD 1、 WD 1 バッテリーセット、 WD 2 Plus、 WD 3 S、 WD 5 V質量(kg)0.1色黒寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×70×41パイプ径(Φmm)35
高圧洗浄機用カップリング
ケルヒャー¥2,498税込¥2,7481個当日出荷高圧ホースを延長する際に使用します。用途高圧ホースを延長する際に使用。高圧ホース延長の際必須トラスコ品番793-9841適合機種高圧ホース延長の際必須幅(mm)35高さ(mm)35奥行(mm)55RoHS指令(10物質対応)対応
自吸ホースセット(3mホース円盤ストレーナ付)
ケルヒャー¥9,198税込¥10,1181個当日出荷高圧洗浄機の自吸用ホースセットです。貯水側粗ゴミフィルター付き。 ホース内径 15mm、。 本体側ネジ径3/4インチ。適合機種HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/10 C Food (50Hz)、HD 7/10 C Food (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60Hz、HD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HDS 1000 BE、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)ホース内径(Φmm)15RoHS指令(10物質対応)対応
トリガーガン (EASY!Lock 接続 専用品)
ケルヒャー¥22,980税込¥25,2781個当日出荷業務用高圧洗浄機に対応した、長さ250mm のスプレーランスです。 EASY! Lock簡単接続に対応しています。 HD 4/8 P、HD 4/8 Cほか多くの高圧施錠機に対応しています。 最大作動圧力 (bar):300 長さ (mm):250 温度 (℃):最大 155 接続ねじ:EASY!Lock 簡単接続 梱包質量 (kg):0.5適合機種HD 10/22 S (50Hz)、HD 10/22 S (60Hz)、HD 10/22 SX (50Hz)、HD 10/22 SX (60Hz)、HD 10/22-4 S (50Hz)、HD 10/22-4 S (60Hz)、HD 10/22-4 SXA (50Hz)、HD 10/22-4 SXA (60Hz)、HD 13/15 S (50Hz),HD 13/15 S (60Hz)、HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/10 C Food (50Hz)、HD 7/10 C Food (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60HzHD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HD 8/20 G、HD 9/17 M (50Hz)、HD 9/17 M (60Hz)、HD 9/17 MX (50Hz)、HD 9/17 MX (60Hz)、HD 9/17-4 S (50Hz)、HD 9/17-4 S (60Hz)、HD 9/23 G、HDC Classic,HDC Standard、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/15 C (50Hz)、HDS 8/15 C (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)HDS 8/17 M (60Hz),HDS 8/20 G、HDS 8/9 C (50Hz)、HDS 8/9 C (60Hz)温度(℃)最大155最大圧力(bar)許容:300RoHS指令(10物質対応)対応
乾湿両用掃除機 NT 40/1 Ap (1.148-328.0)
ケルヒャー¥79,980税込¥87,9781台当日出荷40リットルのタンク容量と塵落とし機能を備えた軽量かつ高品質の乾湿両用クリーナーです。優れた吸引力と、エコフィルターで、フィルターバッグなしでも細かいほこりを除去できます。掃除機は汎用性があり、粗いゴミ・埃の回収や液体の回収、マシンやシステムの掃除、車内の掃除にも使用できます。アクセサリーを保管するためのホルダーやバンドもあり収納性もございます。本体のヘッドは平らに設計されているため、ツールボックスを簡単に設置でき、固定オプションのおかげでストラップバンドなどで固定することもできます。非常にシンプルな取り扱い方法で、どなたでも簡単にご利用出来ます。作動については、中央のダイヤルスイッチを使用して選択および設定されます。用途液体の回収から車内の清掃まで、さまざまな用途に活用。付属品サクションホース(2.5m)、ベンディングパイプ(樹脂製)、サクションパイプ(1個、505mm、クローム仕上げスチール 鋼)、フィルターバッグ(1個、合成繊維)、乾湿両用フロアノズル(300mm)、スモールノズル質量(kg)12.4色アンスラサイトグレー高さ(mm)630タイプ乾湿両用電源(V)100-100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)525×370×630電源コード(m)7.5フィルターエコフィルター騒音値(dB)70パイプ径(Φmm)35相数1Ph電源周波数(Hz)50-60ダストコンテナ容量(L)40モーター出力(W)1300定格入力電力max. 1300吸水量(L)(ダストコンテナ)23真空度(kPa)25.4真空度(hPa)254アズワン品番64-3181-94吸引風量(L/s)74
バッテリーパワー専用急速充電器 BC 36V
ケルヒャー¥8,498税込¥9,3481個当日出荷急速充電器は、標準充電アダプターよりも速く充電できるため、充電時間を大幅に短縮できます。ケルヒャーのバッテリーパワー36Vプラットフォーム対応です。
イージーフィックス フロアノズル
ケルヒャー(3件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷スチームクリーナー用アクセサリー。フロアノズル全体に均等なスチームを供給が可能なので一度でむらなくキレイにお掃除ができます。人口工学に基づくフロアノズルで、家具の下や、部屋の隅までラクラク届きます。既存の家庭用スチームクリーナーへ取り付け可能です。色黒本体質量(kg)0.188本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)242×100×96
家庭用高圧洗浄機用洗浄剤 3 in 1 カーシャンプー1L
ケルヒャー(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷ケルヒャー家庭用高圧洗浄機用3 in 1カーシャンプーです。優れた速乾性とWAX効果があり、車のボディやホイールに付いた油性の汚れを効果的に落とします。適合機種K 2、K 2 ホームキット、K 3 サイレント (50Hz)、K 3 サイレント (60Hz)、K 3 サイレント ベランダ (50Hz)、K 3 サイレント ベランダ (60Hz)、K 4 サイレント ホームキット (50Hz)、K 4 サイレント ホームキット (60Hz)、K 5 サイレント カー&ホームキット (50Hz)、K 5 サイレント カー&ホームキット (60Hz)液性弱アルカリ性
サクションパイプ ステンレス製
ケルヒャー¥11,980税込¥13,1781個当日出荷ステンレス製サクションパイプ。パイプ内径35mm、長さ550mm。2本入り。適合機種NT 27/1、NT 30/1 Tact H Plus、NT 30/1 Tact 帯電防止、NT 40/1 Tact、NT 48/1、NT 50/1 Tact、NT 30/1 Tact H(販売終了品)材質ステンレス製長さ(mm)550質量(kg)0.6色シルバー寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)551×80×39パイプサイズID 35入数2
クイックカップリングセット
ケルヒャー¥7,698税込¥8,4681セット当日出荷ネジ式の延長高圧ホースをクイックカップリング対応機種に接続できます。用途ネジ式の延長高圧ホース適合機種K 2/K 2 サイレント/K 2 バッテリーセット/K 2 ホームキット/K 3 サイレント ベランダ(東日本/50Hz地域用)/K 3 サイレント ベランダ(西日本/60Hz地域用)/K 3 サイレント(東日本/50Hz地域用)/K 3 サイレント(西日本/60Hz地域用)K 4 サイレント ホームキット(東日本/50Hz地域用)/K 4 サイレント ホームキット(西日本/60Hz地域用)K MINI質量(kg)0.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80×45×61
業務用乾湿両用クリーナー用フロアノズル用交換ゴム
ケルヒャー(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501セット(2個)当日出荷ケルヒャー業務用乾湿両用クリーナーに付属しているフロアノズルの交換用ゴムです。適合本体NT25/1AP、NT35/1AP、NT35/1tact、NT35/1tactTE幅(mm)300トラスコ品番794-1811
モバイル高圧洗浄機用 サイクロンジェットノズル
ケルヒャー¥3,798税込¥4,1781個当日出荷高圧の水を回転させながら噴射し、頑固な汚れを強力に落とすサイクロンジェットノズルです。このノズルはKHBシリーズおよび、OC 5 ハンディでご利用いただけます。高圧洗浄機K1~K5には適合しません。ご利用の際には別売りの専用ランス(2.644-173.0)が必要です。用途ベランダ清掃、ガーデン/テラス/バルコニー用家具清掃、ガーデニング用品清掃、庭のおもちゃ清掃、バイクやスクーターの清掃、自動車ホイール洗浄など適合機種KHB 6 バッテリーセット、OC 5 Handy質量(kg)0.1接続クイックコネクトアダプター寸法(長さ×幅×高さ)(mm)106×42×44
業務用コードレスクリーナー LVS 1/1 Bp プロ向けセット
ケルヒャー¥72,980税込¥80,2781個4日以内出荷業務用の堅牢さ・ハイパワーで、サイクロン式を実現し、手軽に掃除ができる業務用ステッククリーナーに、バッテリー18V/5.0Ah、18V急速充電器がセットになった商品です。アドバンストサイクロン技術により、ハードフロアもカーペットも、ステッククリーナーとは思えない強力吸引を実現。HEPAフィルター標準搭載。コーナーノズル標準同梱。バッテリーと充電器がセットなので、購入してすぐ使えます。仕様パイプ径:ID 35、定格性能 :230W、騒音値 (dB(A)):70付属品樹脂製サクションパイプ1個(長さ509mm)、フロアノズル、スモールノズル、モーター保護フィルター、HEPAフィルター、アクセサリーフォルダー、壁掛けフック、※バッテリー18V/5.0Ah、18V急速充電器が付属しています。材質コンテナ:樹脂製質量(kg)1.5(アクセサリーを含まない)使用時間(分)【一回の充電】エコモード:最大60、パワーモード:最大20(18V、5.0Ahバッテリー使用時)ダストコンテナ容量(L)0.35充電電流(A)2.5真空度(kPa)140mbar / 14寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1100×220×175吸引風量(L/s)12