110件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイレクトドライブ方式の採用により高把持力高精度を実現。ガイドが長くなり、剛性UP。切削水センサへの対応が可能。センサ取付溝は2方向(4本)。中空仕様のオプションあり。食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用。ゴムカバーは水色のシリコン系を選択可能。※ CKLFシリーズの仕様はお問合せください。
1個
34,980 税込38,478
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (1288種類の商品があります)

薄さ。内部のシリンダを従来の縦配置から横配置に換え、ストロークを伸ばして厚み半減。装置内の限られたスペースに余裕を持って入り込めます。こじれのないシンプル構造。従来のかさば式から直動式になりこじれを最小限に抑えるとともに、グリス切れによる動作不良も最小限に抑えます。中空大型タイプが新登場。開閉確認センサ。厚さそのままにプッシャ装着。3 点押し込みによるワークの安定供。防塵子爪子爪と本体の隙間を狭く。することにより、防塵効果UP
1個
38,980 税込42,878
6日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

クロスローラガイドで高精度、滑らか作動を実現。スライド部にクロスローラベアリング機構を採用。高精度で滑らかな動きを実現します。ゴムカバー付(オプション)耐環境性が向上。ミストやダストの侵入をゴムカバー装着により防ぎ、耐環境性が向上します。クリーンルーム対応可能。クラス10、クラス1000 に対応可能です。食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用。ゴムカバーは水色のシリコン系を選択可能。
シリーズCKG
1個
58,980 税込64,878
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (350種類の商品があります)

中空タイプ。中空へプッシャ、エアーブロー、センサが取付可能です。中空部固定式。爪の動作に影響されない固定式です。兼用調整不要。爪の動作ストロークが長く、調整不要です。
シリーズCKF
1個
54,980 税込60,478
14日以内出荷から89日以内出荷
バリエーション一覧へ (278種類の商品があります)

パワフルチャックに回転機能をコンパクトに一体設計。動きに影響されない固定式の配管、配線。位置決めに最適なタイミングプーリ付き。
タイプ3方爪(複動式) シリーズCKR
1個
79,980 税込87,978
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

2個のベアリングが高精度にガイド。剛性の高いクロスローラーベアリングを採用。本体の固定フランジにノックピン穴を追加。動きに影響されない固定式の配管、配線。位置決めに最適なタイミングプーリー付き。従来品(CKR) と取付寸法が同じです。
タイプ3方爪 シリーズCKRK 作動方式複動式 精度(mm)回転:±0.05 許容回転数(min-1[r.p.m])max.100 繰返し精度(mm)±0.01 回転角度(°)エンドレス 駆動源(MPa)エアー:0.3~0.7
1個
124,165 税込136,582
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

兼用調整が不要。爪の動作ストロークが長く、調整が不要です。用途に合わせて3 タイプ。3方爪 CKタイプ、2方爪 CKBタイプ、4方爪 CKDタイプがあります。コンパクトで強力。ボディはあつかいやすい軽量コンパクト設計で、しかも強力な把持力を発揮します。
1個
71,915 税込79,107
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (424種類の商品があります)

用途スペースに合わせて3ヶ所から取付け可能。チャックプッシャ各シリンダにセンサ取付け可能。仕様に合わせて、2爪3方爪が選べます。
仕様内部容積[往復](cm3/回):0.8 ストローク(mm)プッシャ:5 サイズ20A 作動方式複動式 繰返し精度(mm)±0.01 シリンダー径(Φmm)20 ロッド径(Φmm)15 最適把持力(N)20~35 動作ストローク(mm)6 駆動源(MPa)エアー:0.3~0.7
1個
59,755 税込65,731
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

薄型ボディ。全高が薄く、大把持力。ロングストローク。径の大きなワークに対応。Φ 30mm の中空仕様可能。ハネ出し、ワーク確認などの各種センサが取付可能。落下防止仕様追加。(オプション)エアーダウン時でもスプリング把持により落下防止。
作動方式複動式
1個
159,800 税込175,780
14日以内出荷から89日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

兼用調整が不要。爪の動作ストロークが長く、調整が不要です。用途に合わせて3タイプ。3方爪 CKAタイプ、2方爪 CKBタイプ、4方爪 CKDタイプがあります。コンパクトで強力。ボディはあつかいやすい軽量コンパクト設計で、しかも強力な把持力を発揮します。食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用(CKAのみ)。
1個
32,980 税込36,278
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (952種類の商品があります)

クロスローラガイドで高精度、滑らか作動を実現。スライド部にクロスローラベアリング機構を採用。高精度で滑らかな動きを実現します。ゴムカバー付で耐環境性が向上。ミストやダストの侵入をゴムカバー装着により防ぎ、耐環境性が向上します。※耐切削油センサが取付可能です。
タイプ3方爪 シリーズCKGJ 作動方式複動式 繰返し精度(mm)±0.01 駆動源(MPa)エアー:0.1~0.7
1個
63,555 税込69,911
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

兼用調整が不要。爪の動作ストロークが長く、調整が不要です。コンパクトで強力。ボディはあつかいやすい軽量コンパクト設計で、しかも強力な把持力を発揮します。※耐切削油センサが取付可能です。
タイプ3方爪 シリーズCGK 作動方式複動式 繰返し精度(mm)±0.03 駆動源(MPa)エアー:0.3~0.7
1個
74,005 税込81,406
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

兼用調整が不要。爪の動作ストロークが長く、調整が不要です。コンパクトで強力。ボディはあつかいやすい軽量コンパクト設計で、しかも強力な把持力を発揮します。※耐切削油センサが取付可能です。
タイプ3方爪 シリーズCAGK 作動方式複動式 繰返し精度(mm)±0.03 駆動源(MPa)エアー:0.3~0.7
1個
31,160 税込34,276
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

ダイレクトドライブ方式による高把持力とロングストロークを実現。衝撃に強いT 型スライドガイドの採用により、ロング爪にも対応。高さを低くおさえた省スペース設計。耐切削油センサにも対応。
繰返し精度(mm)±0.03 駆動源(MPa)(エアー)0.3~0.7
1個
154,660 税込170,126
11日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

用途プログラマブル コントローラ専用 種類無接点 保護構造IEC規格IP67.JIS C0920(防浸形)、耐油 負荷電圧(V)DC10~30 ランプ発光ダイオード(ON時点灯) リード線(m)3(耐油性ビニールキャップ タイヤコード2芯0.15mm2) 衝撃最大100G 漏れ電流(mA)1以下 絶縁耐圧AC1000V 1分間印加にて異常なきこと 周囲温度(℃)-10~+60 絶縁抵抗DC500Vメガーにて20MΩ以上 負荷電流(mA)5~20 電圧降下(V)(内部)4以下
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

小型・軽量・コンパクト。 全高が低く、限られた空間を有効利用できます。ボディはシンプルなコンパクト設計。 パワフルな把持力。 ダブルピストン機構により、パワフルな把持力を実現します。 ロングストロークで大小のワークに対応。 爪の動作ストロークが長く、兼用調整が不要です。
種類ハンド 繰返し精度(mm)±0.1 使用流体エアー 潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32) 周囲温度(℃)5~60 駆動源(MPa)0.3~0.7
1個
28,980 税込31,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

種類ハンド 繰返し精度(mm)±0.05 使用流体エアー 潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32) 周囲温度(℃)5~60 駆動源(MPa)0.3~0.7
1個
36,980 税込40,678
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

種類ハンド 繰返し精度(mm)±0.03 使用流体エアー 潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32) 周囲温度(℃)5~60 駆動源(MPa)0.2~0.7
1個
38,980 税込42,878
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

種類ハンド 形式複動式(標準) 繰返し精度(mm)±0.2 使用流体エアー 潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32) 周囲温度(℃)5~60 開閉角度(°)-4~184 駆動源(MPa)0.3~0.7
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類ハンド 形式複動式(標準) 繰返し精度(mm)±0.1 使用流体エアー 潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32) 周囲温度(℃)5~60 開閉角度(°)-4~184 駆動源(MPa)0.3~0.7
1個
38,980 税込42,878
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

開閉確認センサ ETコンパクトな無接点方式。無接点方式有接点方式二色表示耐切削油対応センサもラインナップ。開閉確認センサ ERロボットケーブル対応センサロボットケーブル仕様 開閉確認センサ無接点方式有接点方式対応センサもラインナップ。開閉確認センサ E二色表示耐切削油対応センサ二色表示耐切削油対応 開閉確認センサ無接点方式有接点方式対応センサもラインナップ。
ランプ発光ダイオード(ON時点灯)
1個
3,135 税込3,449
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


タイプゴムカバーなし 種類ハンド 形式複動式(標準) 繰返し精度(mm)±0.01 使用流体エアー 潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32) 周囲温度(℃)5~60 ポート径M5 駆動源(MPa)0.1~0.7
1個
32,980 税込36,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイプゴムカバーなし 種類ハンド 形式複動式(標準) 繰返し精度(mm)±0.03 使用流体エアー 潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32) 周囲温度(℃)5~60 ポート径M5 駆動源(MPa)0.3~0.7
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイプゴムカバー付 種類ハンド 繰返し精度(mm)±0.03 使用流体エアー 潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32) 周囲温度(℃)5~60 ポート径M5 駆動源(MPa)0.3~0.7
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

種類ハンド 繰返し精度(mm)±0.1 使用流体エアー 潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32) 周囲温度(℃)5~60 駆動源(MPa)0.3~0.7
1個
27,980 税込30,778
翌日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

近藤製作所HA 平行ハンド
種類ハンド 繰返し精度(mm)±0.03 使用流体エアー 潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32) 周囲温度(℃)5~60 駆動源(MPa)0.3~0.7
1個
26,980 税込29,678
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

薄型で開閉ストロークが大きい。薄型高トルクのダブルピストン方式。リニアガイド採用により、耐久性UP。リニアガイドのガイドピッチが長いので高剛性。仕様に合わせた豊富なバリエーション。全6サイズ、11種ストローク仕様に合わせお選び下さい。取り付けしやすい正面貫通穴。
シリーズHLC 作動方式複動式
1個
39,980 税込43,978
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

クロスローラガイドで高精度、滑らか作動。スライド部にクロスローラガイドを採用。予圧をかけてガタのない、高精度で滑らかな動きを実現、0. 1MPaで作動が可能です。コンパクトでパワフルな把持力。スライド部をオーバーラップ、ロング保持機構により、大きなモーメント荷重に耐えられます。開閉確認センサ取付可能。全機種2ヶの無接点スイッチの取付が可能です。食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用。
シリーズBHA
1個
23,980 税込26,378
翌日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)

ゴムカバー付で、耐環境性が向上。ミストやダストの侵入をゴムカバー装着により防ぎ耐環境性が向上します。クロスローラガイドで高精度、滑らか作動を実現。スライド部にクロスローラベアリング保持機構を採用。高精度で滑らかな動きを実現します。コンパクトで高剛性。スライド部をオーバーラップ、ロング保持機構により、コンパクトで大きなモーメント荷重に耐えられます。クリーンルーム対応可能。クラス10、クラス1000に対応可能です。食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用。ゴムカバーは水色のシリコン系を選択可能。
シリーズBHG
1個
26,980 税込29,678
翌日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (285種類の商品があります)

種類ハンド 繰返し精度(mm)±0.01 使用流体エアー 潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32) 周囲温度(℃)5~60
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

兼用調整が不要。爪の動作ストロークが長く、しかも平行クランプ(求心動作)しますので、わずらわしい調整はいっさい不要です。取付けが容易。取付け面が3方向ありますので、あらゆる方向からの取付けが可能です。軽量でコンパクト。ボディはあつかいやすい軽量コンパクト設計で、しかも強力な把持力を発揮いたします。開閉確認センサ。2ヶ所のスイッチの取付けが可能です。食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用。
シリーズHA 繰返し精度(mm)±0.03 駆動源(MPa)エアー:0.3~0.7
1個
30,115 税込33,127
翌日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

種類ハンド 繰返し精度(mm)±0.03 使用流体エアー 潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32) 周囲温度(℃)5~60 駆動源(MPa)0.3~0.7
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ブッシュガイド。衝撃に強いブッシュガイドを使用しています。大小のワークに兼用対応。全高が低いコンパクト設計。爪の動作ストロークが長く、兼用調整が不要です。
シリーズHLA 作動方式複動式
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)


種類ハンド 繰返し精度(mm)±0.01 使用流体エアー 潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32) 周囲温度(℃)5~60
1個
42,980 税込47,278
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


クロスローラガイドで高精度、滑らか作動を実現。スライド部にクロスローラベアリング機構を採用。高精度で滑らかな動きを実現します。コンパクトで高剛性。スライド部をオーバーラップ、ロング保持機構により、コンパクトで大きなモーメント荷重に耐えられます。ゴムカバー付(オプション)で耐環境性も向上。スライド部へのゴムカバー装着により、ミストやダストの侵入を防ぎ、耐環境性が向上します。耐切削油対応センサの取付が可能。専用金具を必要としません。(HK-50AS1、63AS1、80ASのみ)。落下防止仕様を追加。(オプション)
シリーズHK
1個
47,025 税込51,728
翌々日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (266種類の商品があります)

兼用調整が不要。爪の動作ストロークが長く、しかも平行クランプ(求心動作)しますので、わずらわしい調整はいっさい不要です。取付けが容易。取付け面が3方向ありますので、あらゆる方向からの取付けが可能です。軽量でコンパクト。ボディはあつかいやすい軽量コンパクト設計で、しかも強力な把持力を発揮いたします。開閉確認センサ。2ヶ所のスイッチの取付けが可能です。食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用。
仕様内部容積[往復](cm3/回):4.4 サイズ2MS タイプ標準 シリーズHA 作動方式複動式 本体質量(kg)0.28 繰返し精度(mm)±0.03 シリンダー径(Φmm)20 ロッド径(Φmm)10 動作ストローク(mm)16 駆動源(MPa)エアー:0.3~0.7
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷

タイプゴムカバー付 種類ハンド 繰返し精度(mm)±0.01 使用流体エアー 潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32) 周囲温度(℃)5~60 ポート径M5 駆動源(MPa)0.1~0.7
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)