20mm角の5相ステッピングモータを採用した小型の自動ステージです。15mm移動と50mm移動のタイプがあります。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
移動方向X軸1方向
種類Xステージ
表面処理(テーブル)黒アルマイト梨地
センサーリミットセンサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、ホールIC
分解能0.001mm
適合ケーブルACB-STS2
耐荷重(N)19.6
送り方式送りねじ
使用モータPK513PB相当(5線式ペンタゴン結線、0.35A/相)
送りねじリード(mm)0.5
最高速度(mm/s)8(8000pps時)
テーブル幅(mm)30
テーブル長さ(mm)30
材質(テーブル)アルミ合金
HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性の自動ステージです。精密ねじ仕様、ボールねじ仕様、ボールねじ 仕様スケール付があります。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類Xステージ
耐荷重(N)49
送り方式送りねじ
移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)
表面処理(テーブル)黒アルマイト梨地
センサー原点・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ
適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3
移動方向X軸1方向
使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)
材質(テーブル)アルミ合金
移動ガイドにボールウェイを使用した長作動自動ステージです。
各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。
原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。
ステッピングモーターαSTEPの採用により応答性の高い、高速な位置決めが可能です。
ステッピングモーターα用ドライバ(オリエンタルモーター社製)が付属します。
種類Xステージ
テーブル長さ(mm)200
テーブル幅(mm)200
耐荷重(N)490
送り方式送りねじ
移動ガイドボールウェイ
仕様(送りねじ)ボールねじ
表面処理(テーブル)白アルマイト梨地
繰返し精度(mm)±0.002
センサー原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ(bar)原点前・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ
RoHS指令(10物質対応)対応
移動方向X軸1方向
送りねじリード(mm)5
ロストモーション(mm)0.005
材質(テーブル)アルミ合金
移動ガイドにボールウェイを使用した長作動自動ステージです。
各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。
原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。
ステッピングモーターαSTEPの採用により応答性の高い、高速な位置決めが可能です。
ステッピングモーターα用ドライバ(オリエンタルモーター社製)が付属します。
種類Xステージ
テーブル長さ(mm)200
テーブル幅(mm)200
耐荷重(N)490
送り方式送りねじ
移動ガイドボールウェイ
仕様(送りねじ)ボールねじ
表面処理(テーブル)白アルマイト梨地
繰返し精度(mm)±0.002
センサー原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ(bar)原点前・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ
RoHS指令(10物質対応)対応
移動方向X軸1方向
送りねじリード(mm)2
ロストモーション(mm)0.002
材質(テーブル)アルミ合金
移動ガイドにボールブッシュを使用した中精度の自動ステージです。各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。
種類Xステージ
送り方式送りねじ
移動ガイドボールブッシュ
仕様(送りねじ)ボールねじ
表面処理(テーブル)白アルマイト梨地
繰返し精度(mm)±0.003
センサー原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ(bar)原点前・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ
分解能0.002mm
適合ケーブルACB-STD2、ACB-STD3
RoHS指令(10物質対応)対応
移動方向X軸1方向
移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.015
使用モータPK543NBW相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)
送りねじリード(mm)1
ロストモーション(mm)0.01
最高速度(mm/s)16(8000pps時)
材質(テーブル)アルミ合金
移動ガイドにV溝とクロスローラを使用した高精度の自動ステージです。
移動ガイドにはクリーンルームグリスを塗布しています。
各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。
原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。
種類Xステージ
送り方式送りねじ
移動ガイドV溝とクロスローラ
仕様(送りねじ)ボールねじ
表面処理(テーブル)カニゼンメッキ、(ベース)塗装
センサー原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ(bar)原点前・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ
分解能0.002mm
適合ケーブルACB-STD2、ACB-STD3
移動方向X軸1方向
送りねじリード(mm)1
ロストモーション(mm)0.001
最高速度(mm/s)16(8000pps時)
材質(テーブル)鋼材
機械精度を追求した超高精度の自動Xステージです。各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。
種類Xステージ
送り方式送りねじ
移動ガイドV溝とクロスローラ
仕様(送りねじ)ボールねじ
表面処理(テーブル)カニゼンメッキ、(ベース)塗装
繰返し精度(mm)±0.0005
センサー原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ(bar)原点前・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ
分解能0.002mm
適合ケーブルACB-STD2、ACB-STD3
RoHS指令(10物質対応)対応
移動方向X軸1方向
送りねじリード(mm)1
ロストモーション(mm)0.0005
最高速度(mm/s)16(8000pps時)
材質(テーブル)鋼材
20mm角の5相ステッピングモータを採用した小型の自動ステージです。移動ガイドにボールウェイを使用しています。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
耐荷重(N)19.6(2kgf)
移動ガイドボールウェイ
質量(kg)0.27
付属品検査合格証、六角穴付ボルト(低頭)M2.5 6本
材質ステンレス
移動方向X軸1方向
移動量(mm)±25
ステージ寸法(mm)30×30
使用モータPK513PB相当(5相ペンタゴン結線、0.35A/相)
分解能(mm)0.002
送りねじリード(mm)1
移動精度(mm)HV:真直度(水平・垂直)0.015
位置決め精度(mm)0.02
繰返し精度(mm)±0.001
ロストモーション(mm)0.007
最高速度(mm/s)16(8000pps時)
表面処理低温黒色クロムメッキ
センサーリミット:ノーマルクローズ接点(ブレイク接点、B接点)動作、フォトセンサ
適合ケーブル専用ケーブル(ACB-STT2)を付属
仕様ボールねじ仕様
種類xステージ
1台
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
20mm角の5相ステッピングモータを採用した小型の自動ステージです。移動ガイドにV溝とクロスローラを採用し非常に高精度な移動が可能です。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類xyステージ
テーブル長さ(mm)30
テーブル幅(mm)30
耐荷重(N)14.7
送り方式送りねじ
移動ガイドV溝とクロスローラ
質量(kg)0.32
表面処理(テーブル)黒アルマイト梨地
繰返し精度(mm)±0.0005
センサーリミットセンサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、ホールIC
分解能0.001mm
適合ケーブルACB-STS2
RoHS指令(10物質対応)対応
移動方向XY軸2方向
移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.008
使用モータPK513PB相当(5線式ペンタゴン結線、0.35A/相)
送りねじリード(mm)0.5
位置決め精度(mm)0.015
ロストモーション(mm)0.0005
最高速度(mm/s)8(8000pps時)
材質(テーブル)アルミ合金
1個
¥189,800
税込¥208,780
5日以内出荷
2mm角の5相ステッピングモータを採用した小型の自動ステージです。1mm移動と5mm移動のタイプがあります。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
耐荷重(N)CK1799CU1799:9.8(1kgf)
移動ガイドV溝とクロスローラ
質量(kg)0.18
付属品検査合格証、六角穴付ボルトM2 2本
材質アルミ合金
移動方向Z軸1方向
移動量(mm)±7.5
ステージ寸法(mm)30×30
使用モータPK513PB相当(5相ペンタゴン結線、0.35A/相)
分解能(mm)0.001
送りねじリード(mm)0.5
移動精度(mm)HV:真直度(水平・垂直)0.008
位置決め精度(mm)0.015
繰返し精度(mm)±0.001
ロストモーション(mm)0.005
最高速度(mm/s)5(5000pps時)
表面処理黒アルマイト梨地
センサーリミット:ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、ホールIC
適合ケーブルACB-STS2
種類zステージ
1台
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
移動ガイドにV溝とクロスローラを採用した高精度Z昇降ステージです。送りねじは精密ねじとボールねじがあります。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
耐荷重(N)CK1799CU1799:29.4(3kgf)
移動ガイドV溝とクロスローラ
質量(kg)0.7
付属品検査合格証、六角穴付ボルト(本体固定用)M4 4本
材質アルミ合金
移動方向Z軸1方向
移動量(mm)0~5
ステージ寸法(mm)60×60
使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.76A/相)
分解能(mm)0.001
送りねじリード(mm)1
移動精度(mm)HV:真直度(水平・垂直)0.005
位置決め精度(mm)0.01
繰返し精度(mm)±0.001
ロストモーション(mm)0.003
最高速度(mm/s)5(5000pps時)
表面処理黒アルマイト梨地
原点センサノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ
センサーリミット:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ
適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3
種類zステージ
送り方式ボールねじ
テーブル幅(mm)60
テーブル長さ(mm)60
ストローク(Z距離)(mm)5
1台
¥189,800
税込¥208,780
12日以内出荷
移動ガイドにV溝とクロスローラを採用した高精度Z昇降ステージです。送りねじは精密ねじとボールねじがあります。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
耐荷重(N)CK1799CU1799:9.4(3kgf)
移動ガイドV溝とクロスローラ
質量(kg)0.7
付属品検査合格証、六角穴付ボルト(本体固定用)M4 4本
材質アルミ合金
移動方向Z軸1方向
移動量(mm)0~5
ステージ寸法(mm)60×60
使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)
分解能(mm)0.005
送りねじリード(mm)0.5
移動精度(mm)HV:真直度(水平・垂直)0.005
位置決め精度(mm)0.012
繰返し精度(mm)±0.0015
ロストモーション(mm)0.003
最高速度(mm/s)2.5(5000pps時)
表面処理黒アルマイト梨地
原点センサノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ
センサーリミット:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ
適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3
仕様精密ねじ仕様
種類zステージ
1台
¥179,800
税込¥197,780
12日以内出荷
新規ステッピングモータを使用することで低振動、低騒音を可能にしました。移動ガイドにボールウェイを採用した長作動自動ステージです。各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。
備考QT-Bシリーズ接続ステージ選択(パラメータNo.4): 14
繰返し精度(mm)±0.002
適合ケーブルACB-BTD2、ACB-BTD3、ARC-BTD3
耐荷重(N)490(50kgf)
RoHS指令(10物質対応)対応
移動方向X軸1方向
移動ガイドボールウェイ
モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.02、ピッチ剛性 0.02、ロール剛性 0.02
使用モータPKP545N18B2
送りねじ種類ボールねじ
原点センサノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ
新規ステッピングモータを使用することにで低振動、低騒音を可能にしました。移動ガイドにボールウェイを使用した長作動自動ステージです。各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。テーブル落下防止の電磁ブレーキがついています(QT-BKが必要です)。ALZ-220-C2B1からZブラケットを取りはずしたものがALS-220-C2B1になります。
仕様●ステージ面(mm):200×200●リミットセンサ:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ●原点前センサ:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ
備考QT-Bシリーズ接続ステージ選択(パラメータNo.4): 14
繰返し精度(mm)±0.002
分解能(mm)0.004
適合ケーブルACB-BTD2、ACB-BTD3、ARC-BTD3
耐荷重(N)490(50kgf)
RoHS指令(10物質対応)対応
移動方向X軸1方向
移動ガイドボールウェイ
移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.01
モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.02、ピッチ剛性 0.02、ロール剛性 0.02
移動量(mm)±100
使用モータPKP545N18B2 電磁ブレーキ付
送りねじリード(mm)2
位置決め精度(mm)0.02
ロストモーション(mm)0.002
最高速度(mm/s)24(6000pps時)
送りねじ種類ボールねじ
原点センサノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ
1台
¥369,800
税込¥406,780
20日以内出荷
新規ステッピングモータを使用することにで低振動、低騒音を可能にしました。移動ガイドにボールウェイを使用した長作動自動ステージです。各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。テーブル落下防止の電磁ブレーキがついています(QT-BKが必要です)。ALZ-230-C2B1からZブラケットを取りはずしたものがALS-230-C2B1になります。
仕様●ステージ面(mm):200×200●リミットセンサ:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ●原点前センサ:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ
備考QT-Aシリーズ接続ステージ選択(パラメータNo.4): 14
繰返し精度(mm)±0.002
分解能(mm)0.004
適合ケーブルACB-BTD2、ACB-BTD3、ARC-BTD3
耐荷重(N)490(50kgf)
RoHS指令(10物質対応)対応
移動方向X軸1方向
移動ガイドボールウェイ
移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.02
モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.02、ピッチ剛性 0.02、ロール剛性 0.02
移動量(mm)±150
使用モータPKP545N18B2 電磁ブレーキ付
送りねじリード(mm)2
位置決め精度(mm)0.03
ロストモーション(mm)0.002
最高速度(mm/s)24(6000pps時)
送りねじ種類ボールねじ
原点センサノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ
1台
¥399,800
税込¥439,780
30日以内出荷
関連キーワード