46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
密着が良く、金属、亜鉛鋼板にも密着します。乾燥が速く、耐候性に優れます。
用途自動車用/サッシュ、サイドステップ、ワイパーアーム、ラジエーター廻り等 成分アクリル樹脂、ニトロセルロース、トルエン、酢酸エチル、顔料、DME 耐熱温度(℃)120 指触乾燥時間(分)5~10(常温) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量120mL 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
979 税込1,077
当日出荷

速乾性で作業性に優れています。特殊合成樹脂とピッチを主成分とした、経済性に優れた自動車シャーシー用防錆塗料です。艶、黒色度、密着性に優れています。飛散、タレが殆どありません。マーキングの黄ペンがにじみません。
用途自動車用シャーシー塗装剤 仕様塗布目安/2000cc乗用車:1~2本 成分ピッチ石油系樹脂カーボンLPG/DME 乾燥時間(分)3~5(常温) 使用の目安2000cc乗用車:1~2本 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.42L 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
749 税込824
当日出荷

薄膜できれいな黒色に仕上がります。 高濃度のグラファイトと密着性の良い樹脂を配合。 密着性が良く、金属同士がぶつかっても容易に剥がれません。
用途鉄、ステンレス、銅、アルミ等の金属及びジュラコン(R)、ABS樹脂の黒染め塗装 主な用途鉄、銅、アルミ、ステンレス 使用温度範囲常温 耐熱温度(℃)150(連続使用100) 硬化時間(分)約20 塗布面積(m2)1.5 指触乾燥時間(分)2~3 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.168L 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
2,298 税込2,528
当日出荷

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)耐熱黒
変色が少なく600℃からの冷水による熱衝撃でも剥離しません。 融雪剤などの塩害から守ります。
用途自動車、バイクのマフラー、ストーブ、煙突、焼却炉、蒸気配管など。 仕様ツヤなし 成分シリコーン樹脂、顔料、トルエン、キシレン、LPG/DME 耐熱温度(℃)600 指触乾燥時間(分)15~20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量125mL 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
1,098 税込1,208
当日出荷

融雪剤(塩化カルシウム等)による錆を防ぎ、石はねや泥はねから車体を保護します。密着性の良い特殊合成樹脂を配合し高い防錆力を発揮します。チキソトロピック粘性により、厚塗りが出来ます。
用途自動車の下回り、フェンダー内の防錆及び石はねからの保護。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量252mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
2,298 税込2,528
当日出荷

車体下部の防錆、防蝕、防振に優れた保護剤です。車体下部の部品を石や砂利等の衝撃から守ります。厚塗り(1~2mm)のため、ボディに塗ると鉄板の強度を高めます。
用途フェンダー、フローリング、ボンネット、フレーム、ガスタンク、トランク、フェンダージョイント、ロッカーパネル、ボディボルト、スプラッシュパネル等の防錆、防蝕、防振。 仕様耐屈曲性(軟鋼板に塗装、3日間乾燥)/塗膜の割れ、はく離なし 成分合成樹脂、骨材、特殊防錆剤、カーボン、ピッチ、トルエン、n-ヘキサン 適合【専用ガン】厚塗りガン(00094) タイプ油性 塗布面積(m2/缶)1.5~2 指触乾燥時間(分)30~40(常温) 耐水性塗膜/はく離なし、軟鋼板/錆なし(テスト期間20日間) 危険等級 乾燥時間(時間)硬化乾燥/1~2(常温) 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量926mL 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)
2,598 税込2,858
当日出荷

速乾性で作業性に優れています。特殊合成樹脂とピッチを主成分とした、経済性に優れた自動車シャーシー用防錆塗料です。艶、黒色度、密着性に優れています。タレが殆どありません。マーキングの黄ペンがにじみません。
用途シャーシー塗装剤 タイプ油性 乾燥時間(分)(常温)3~5 成分トルエン瀝青質(ピッチ)石油系樹脂キシレンエチルベンゼンナフタレンカーボンブラック 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量15L 危険物の性状非水溶性
1缶(15L)
9,698 税込10,668
当日出荷

速乾性で作業性に優れています。特殊合成樹脂とピッチを主成分とした、経済性に優れた自動車シャーシー用防錆塗料です。艶、黒色度、密着性に優れています。タレが殆どありません。マーキングの黄ペンがにじみません。
用途シャーシー塗装剤 種別油性 タイプ速乾・高密着 乾燥時間(分)常温3~10 使用の目安2000cc乗用車2~3台 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量1L 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)
1,898 税込2,088
当日出荷

防錆力のあるエポキシ樹脂を配合しています。 一般のシャーシーブラックにない高級感のある光沢があります。 防錆力が高く乾燥後は耐溶剤性に優れています。
用途シャーシー塗装剤 種別油性 タイプ超強力、超光沢 乾燥時間(分)常温10~15 使用の目安乗用車:1~2本 耐熱温度(℃)150 塩水噴霧120時間(下地錆無) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量210mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
859 税込945
当日出荷

スチール洗浄でもはがれません(塗装から1ヵ月以上経過後)。ハイポリマーレジン配合により乾燥被膜は高圧力の80℃熱水に耐えられる品質です。労働安全衛生法<有機溶剤中毒予防規則>に該当しないシャーシー塗料です。艶、黒色度、密着性に優れています。タレ、臭いが少なく、重ね塗りができます。マーキングの黄ペンがにじみません。
用途シャーシー塗装剤 タイプ水溶性 使用温度(℃)最低0(0以下で使用する場合は通常よりエア圧を高くしてください) 乾燥時間(分)10~15(常温) 使用の目安2000cc乗用車:2~3台 危険等級 凍結温度(℃)-10以下(凍結時には40℃以下のぬるま湯で温めてください) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量1L 危険物の性状水溶性
1缶(1L)
1,798 税込1,978
当日出荷

スチーム洗浄でもはがれません。(塗装から1ヶ月以上経過後) ハイポリマーレジン配合により乾燥被膜は高圧力の80℃熱水に耐えられる品質です。 労働安全衛生法<有機溶剤中毒予防規則>に該当しないシャーシー塗料です。 艶、黒色度、密着性に優れています。 タレ、臭いが少なく、重ね塗りができます。 マーキングの黄ペンがにじみません。
用途自動車用シャーシー塗装剤 タイプ水溶性 乾燥時間(分)10~15(常温) 成分アクリル系エマルジョン樹脂カーボン増粘剤グリコールエーテル類水エチルアルコール 仕様最低使用温度/0℃(これ以下の場合はスプレー時のエア圧力を通常より高くして下さい。) 危険等級 凍結温度(℃)-10以下(凍結時には40℃以下のぬるま湯で温めて下さい。) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量14kg 危険物の性状水溶性
1缶(14kg)
10,980 税込12,078
当日出荷

黒染め部分の補修用に開発され、優れた密着性を有するペン型の補修塗料です。はがれた部分をなぞり簡単に補修ができます。耐油性に優れた特殊エポキシ樹脂を使用。密着性が良く、金属同士がぶつかっても容易に剥がれません。
用途ワイパーアームなどのワンタッチ補修(ペンタイプ)。黒染め部品の補修など 付属品替え芯1コ 種類黒色補修塗料 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量30mL 危険物の性状非水溶性
1本(30mL)
2,598 税込2,858
当日出荷

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)マフラー防錆コートブラック
RoHS
耐熱600度のマフラー用防錆塗料です。融雪剤などの塩害から金属表面を保護します。塩水噴霧試験120時間(膜厚120μm)をクリアしました。半光沢の落ち着いた黒色です。消防法上の第四類第二石油類です。
仕様塩水噴霧試験(時間):120(膜厚20μm以上) ブラック 膜厚(μm)(1回塗)5~10/推奨塗布:20(2回塗) 塗布面積(m2)(1回塗)0.8~1.0/本 指触乾燥時間(分)20~25(20℃) 硬化時間(時間)100℃:5以上/150℃:1 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量120mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

融雪剤(塩化カルシウム等)による錆を防ぎ、石はねや泥はねから車体を保護します。密着性の良い特殊合成樹脂を配合し高い防錆力を発揮します。チキソトロピック粘性により、厚塗りが出来ます。
用途自動車の下回り、フェンダー内の防錆及び石はねからの保護。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量940g 危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)
4,098 税込4,508
当日出荷

優れた耐水性の塗膜性能を持っています。労働安全衛生法<有機溶剤中毒予防規則>に該当しないシャーシー塗料です。艶、黒色度、密着性に優れています。乾燥が早く、タレが殆どありません。マーキングの黄ペンがにじみません。
用途シャーシー塗装剤 タイプ水溶性 乾燥時間(分)(常温)10~15 使用の目安2000cc乗用車2~3台 危険等級 凍結温度(℃)-20以下(凍結時には40℃以下のぬるま湯で温めてください) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量1L 危険物の性状水溶性
1缶(1L)
1,898 税込2,088
欠品中

優れた耐水性の塗膜性能を持っています。労働安全衛生法<有機溶剤中毒予防規則>に該当しないシャーシー塗料です。艶、黒色度、密着性に優れています。乾燥が速く、タレが殆どありません。マーキングの黄ペンがにじみません。
仕様最低使用温度/-5℃(これ以下の場合はスプレー時のエア圧力を通常より高くして下さい。) 成分アルキッド系樹脂アクリル系樹脂カーボン増粘剤エチルアルコールグリコールエーテル類水 タイプ水溶性 乾燥時間(分)10~15(常温) 危険等級 凍結温度(℃)-20以下(凍結時には40℃以下のぬるま湯で温めて下さい。) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量14L 危険物の性状水溶性
1缶(14kg)
11,980 税込13,178
当日出荷

融雪剤(塩化カルシウム等)による錆を防ぎ、石はねや泥はねから車体を保護します。密着性の良い特殊合成樹脂を配合し高い防錆力を発揮します。チキソトロピック粘性により、厚塗りが出来ます。
用途自動車の下回り、フェンダー内の防錆及び石はねからの保護。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量14.15L 危険物の性状非水溶性
1缶(15kg)
29,980 税込32,978
当日出荷

融雪剤(塩化カルシウム等)による錆を防ぎ、石はねや泥はねから車体を保護します。密着性の良い特殊合成樹脂を配合し高い防錆力を発揮します。塩水噴霧試験500時間以上合格。水性で有機則クリア。
用途自動車の下回り、フェンダー内の防錆及び石はねからの保護。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量763g 危険物の性状水溶性
1缶(1kg)
4,198 税込4,618
当日出荷

塩害ガードスプレー ピアノブラック イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ) 動画あり
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)塩害ガードスプレー ピアノブラック
鏡のような光沢と高い防錆力を両立しています。下回りを美しくしっかり守ります。塩カル被害に対応です。アンダーコートの4倍の耐久力があります。屈曲性、密着性に優れ、塗膜の剥がれ、熱に対してのタレなどありません。
用途自動車足回り用防錆剤 危険物の類別第四類 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)ほか
1,698 税込1,868
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)塩害ガード水性ブラックパウチパック
水性タイプ、有機則やPRTRに非該当です。油性タイプと同じく、塗膜に厚く、ゴム弾性を持ち合わせた密着性があります。塩水噴霧試験500時間以上合格です(塗布膜厚200μm以上)。使用後は丸めて廃棄出来ます。容器の体積が1L缶に比べて小さいので、より近いところで塗布が可能になりました。1L缶に比べて重量が軽いので作業中の負担軽減になります。
用途自動車足回り用防錆剤 ブラック 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量10500mL 危険物の性状水溶性
1セット(700mL×15本)
37,980 税込41,778
3日以内出荷

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)JETシャーシーブラック
用途自動車下回り塗料 タイプ油性 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量210mL 危険物の性状非水溶性
1ケース(420mL×30本)
17,980 税込19,778
4日以内出荷

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)シャーシブラック8
水性・速乾タイプのシャーシブラックです。
用途自動車シャーシ部の防錆 危険物の類別非危険物
1缶(14kg)
11,980 税込13,178
5日以内出荷

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)塩害ガード水性ブラック
水性タイプで安全性が高い!! 耐チッピング性能に優れます。 水性タイプ、有規則やPRTRに非該当です。 油性タイプと同じく、塗膜が厚く、ゴム弾性を持ち優れた密着性があります。 塩水噴霧試験 500 時間以上耐久(塗布膜厚 200μm 以上)
指触乾燥時間(分)40(常温) 危険等級 塗布面積(m2/kg)0.5~0.8 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量11.45L 危険物の性状水溶性
1缶(15kg)
31,980 税込35,178
5日以内出荷

塩害ガード ピアノブラック イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ) 動画あり
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)塩害ガード ピアノブラック
鏡のような光沢と高い防錆力を両立しています。下回りを美しくしっかり守ります。塩カル被害に対応です。アンダーコートの4倍の耐久力があります。屈曲性、密着性に優れ、塗膜の剥がれ、熱に対してのタレなどありません。
用途自動車足回り用防錆剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
3,198 税込3,518
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

拭き取り・水洗いが不要で、タイヤにスプレーするだけでクリーナー・艶出し・保護。艶出し成分の働きにより、タイヤに深い黒色と艶を与えます。紫外線吸収剤が配合され、オゾン・UVによるタイヤの老化・劣化防止。
用途タイヤの洗浄・艶出し・紫外線保護 危険物の類別非危険物
1個(370mL)ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三次元測定用反射防止スプレー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ) 動画あり
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)三次元測定用反射防止スプレー
3Dスキャナーで計測が難しかった、透明素材、光沢素材、黒色素材のスキャンを容易にします。微細な白色粉末(平均粒子径1.0μm)でレーザー光などの光の鏡面反射や透過・吸収を防ぐことにより、正確な測定が困難であった光沢面・透過面・黒色面の三次元測定を可能にします。速乾性で、塗布してから速やかに測定を行えます。乾燥後の塗膜はウエスなどで容易に除去できます。有機溶剤中毒予防規則(有機則)に該当しません。PRTR制度で指定されている化学物質を含みません。
用途3Dスキャナー計測の補助 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶融亜鉛メッキに近い光沢を持つシルバー補修塗料です。溶融亜鉛メッキの補修、それらを扱う建築現場での最終上塗り化粧タイプで、下地に高濃度ジンクリッチタイプの塗布後ご使用していただければ、防錆力も化粧性もアップいたします。
用途表面に光沢のない灰色や黒灰色の「やけ」の発生が起きた場合の補修 建築現場での溶接や切断面に高濃度ジンクリッチタイプを塗布した部分のタッチアップ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.18L 危険物の性状非水溶性 亜鉛末含有量73%
1本(420mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)塩害ガード サビ転換剤
サビだけに反応して、化学的に安定した黒サビを形成します。塩害ガード施工に適した下地を形成します。塗布後1時間で施工作業が可能です。変換した黒サビ面の塩水噴霧試験時間、48時間以上をクリアーしています。
用途サビている箇所への下地処理、経年車の塩害ガード施工前の下地処理に。 危険物の類別非危険物
1本(250mL)
4,198 税込4,618
当日出荷

速乾性タイプです。凹凸仕上げの耐チッピング塗料です。他の色を上塗りしても、にじんだり、侵されたりしません。(塗装後充分乾燥させてから上塗り塗装して下さい。)。密着性、耐水性、防錆性、耐衝撃性に優れています。
用途自動車のステップ、スカート、ロッカーパネル等の足まわりの走行中の飛び石による損傷からの防止。 タイプ平滑タイプ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

速乾性タイプです。ゴム質の柔軟性を有した、凹凸仕上げの耐チッピング塗料です。他の色を上塗りしても、にじんだり、侵されたりしません。(塗装後充分乾燥させてから上塗り塗装して下さい。)。密着性、耐水性、防錆性、耐衝撃性に優れています。
用途自動車のフロントフェンダー、クォーターパネルの下部、ロッカーパネルの凹凸部分の塗装。 タイプ大凸凹タイプ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量252mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)クリンビード
プロホールの発生を抑制します。 溶接部の溶け込みが良く、溶接性が向上します。 黒皮や錆があっても良好な溶接ができます。 高電流溶接でもきれいなビード裏波が得られます。 スプレー缶ですので塗布は容易です。 1分程度で乾燥しますので、すぐに溶接作業ができます。 塗布膜は水、溶剤、酸洗い、エップローで簡単に除去できます。
用途軟鋼のTIG溶接におけるプロホールの発生の抑制、溶け込みの向上に。 色(塗膜)灰白 比重1.23 使用方法ビー玉の音がするまでスプレー缶を良く振ってください。噴射ノズルを塗布面から15~20cm離し、均一にスプレー塗布してください。溶接後の塗布膜の除去は、布拭き、エアフロー又は水洗い、酸洗い、化成処理などで簡単に除去できます。 仕様引火性なし 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.4L 危険物の性状水溶性
1本(400mL)
6,098 税込6,708
当日出荷

車体下部の防錆、防蝕、防振に優れた保護剤です。車体下部の部品を石や砂利等の衝撃から守ります。乾燥塗膜の膜厚は0.5~1mm得られ、断熱効果に優れています。厚塗りのためボディに塗ると鉄板の強度を高めます。
用途フェンダー、フローリング、ボンネット、フレーム、ガスタンク、トランク、フェンダージョイント、ロッカーパネル、ボディボルト、スプラッシュパネル等の防錆、防蝕、防振。 仕様耐屈曲性(軟鋼板に塗装、3日間乾燥)/塗膜の割れ、はく離なし 成分合成樹脂、ピッチ、骨材、特殊防錆剤、カーボン、トルエン、n-ヘキサン、LPG タイプ油性 塗布面積(m2)1~1.5(1本) 指触乾燥時間(分)20(常温) 耐水性塗膜/はく離なし、軟鋼板/錆なし(テスト期間20日間) 危険等級 乾燥時間(時間)1~2(硬化乾燥)(常温) 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量232mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)クリンジンキHL
光沢シルバータイプは、溶融亜鉛メッキに近い光沢を持つシルバー補修塗料です。溶融亜鉛メッキの補修、それらを扱う建築現場での最終上塗り化粧タイプで、下地に高濃度ジンクリッチタイプの塗布後にご使用していただければ、防錆力も化粧性もアップいたします。
用途溶融亜鉛メッキの過程で、表面に光沢のない灰色や黒灰色の「やけ」(グレイコーティング)の発生が起きた場合、その部分の美観を取り戻すために周りのメッキ色と同等の色を再現、補修/建築現場での溶接や切断面に高濃度ジンクリッチタイプを塗布した部分のタッチアップ 仕様●液比重:0.98●密着性基盤目試験:100/100 耐熱性短時間100℃/長時間80℃以下 主な用途船舶 膜厚(μm)5~15 塗布面積(m2)1.5~2.0 指触乾燥時間(分)20℃:目安約10 危険等級 乾燥時間(時間)硬化:12 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量210mL 特性さび止め、耐食 危険物の性状非水溶性 亜鉛末含有量15%以上
1本(420mL)
1,098 税込1,208
当日出荷

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)ホースセット K-20H-6
用途シャーシーブラックペインター用ホース 危険物の類別非危険物
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)RTVガスケット
脱オキシムタイプの一液型RTVゴムです。空気中の水分と反応して常温で硬化するゴム状のシール剤です。耐熱・耐寒性(-40~240℃)、耐油性、耐水性、電気絶縁性に優れています。
用途自動車のエンジンブロック部のシール。(シリンダーブロックとシリンダーヘッドの合わせ面、タイミングカバーの合わせ面、オイルパンの合わせ面。) 使用温度範囲(℃)-40~240 硬化速度20分、(ゴム状硬化)15~16時間、(完全硬化)3日 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(100g)
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

優れた耐水性の塗膜性能を持っています。 労働安全衛生法<有機溶剤中毒予防規則>に該当しないシャシー塗料です。 艶、密着性に優れています。 マーキングの黄ペンがにじみません。
ブラック 仕様塗布目安/2000cc乗用車:1~2本 成分水溶性アクリル系樹脂、カーボン、エチルアルコール、グリコールエーテル類、水、DME タイプ水溶性 乾燥時間(分)10~20(常温) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量180mL 危険物の性状水溶性
1本(420mL)
569 税込626
当日出荷

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)クリンジンキー
光沢シルバータイプ。溶融亜鉛メッキに近い光沢を持つシルバー補修塗料です。溶融亜鉛メッキの補修、それらを扱う建築現場での最終上塗り化粧タイプで、下地に高濃度ジンクリッチタイプの塗布後にご使用で、防錆力も化粧性もアップいたします。
用途光沢のない灰色や黒灰色のやけ(グレイコーティングの発生の修復。)。建築現場での溶接や切断面に高濃度ジンクリッチタイプを塗布した部分のタッチアップ。亜鉛未防食 仕様密着性基盤目試験:100/100 光沢シルバー 比重液比重:1.25 耐熱温度(℃)180(短時間)、150以下(長時間) 塩水噴霧200時間以上 乾燥塗膜中の金属粉亜鉛粉:77.5%以上 膜厚(μm)5~15 塗布面積(m2)0.2~0.3 指触乾燥時間(分)約5(20℃) 硬化時間(時間)7 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量168mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,498 税込1,648
翌々日出荷

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)タイヤ&レザー極艶UVP
高濃度ジメチルシリコーンと保湿剤によりタイヤに潤いと濃い光沢を与えます。 紫外線吸収剤を配合し、紫外線・オゾンによる劣化を防止します。 拭き上げたあとのベタツキが少なく、サラッとした深い黒艶に仕上がります。 スポンジに塗布しタイヤにムラなく拭き伸ばすだけで深い黒艶に仕上がります。
危険物の類別非危険物
1本(1L)
2,298 税込2,528
5日以内出荷

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)モリアタック
低温から高温迄、高潤滑性能を保持し、高い耐荷重と極めて低い摩擦係数を示します。 一般潤滑油となじみ、潤滑特性が向上します。 不乾性の二硫化モリブデン被膜を形成し、化学的安定性に優れ、有機溶剤や水の浸入する部分にも使用出来ます。
用途工作機械・建設機械の極圧摺動部、回転部の焼付、摩耗、音なり、キシミ等の防止 使用温度範囲(℃)-30~400 耐荷重性能(MPa)0.75以上(曽田式四球法200rpm) 成分二硫化モリブデン・鉱油・n-ヘキサン・LPG 適合範囲工作機械・建設機械 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量108mL 摩擦係数振子式0.10 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
2,598 税込2,858
当日出荷

ガンのノズル、エア圧の調整などで様々な凸凹が作れます。 乾燥後は他の塗料を上塗りすることが出来ます。 密着性、耐水性、防錆性、耐衝撃性に優れています。
用途フェンダー、フローリング、ボンネット、フレーム、トランク、フェン ダージョイント、ロッカーパネルなどの防錆、防食、防振、断熱。 ブラック 成分合成樹脂カーボン骨材トルエンキシレン 商品番号NX491 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量1000mL 危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)
3,398 税込3,738
当日出荷