487件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ノズル 口径:Φ1/4" サイズ:1/4" 日機

    ノズル 口径:Φ1/4" サイズ:1/4"

    日機
    319税込351
    1袋(2個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
    材質ポリアセタール樹脂(POM)呼び口径(inch)2023/01/04寸法(inch)2023/01/04
  • ノズル Φ1/8" 日機

    ノズル Φ1/8"

    日機
    319税込351
    1袋(2個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
    材質ポリアセタール樹脂(POM)呼び口径(inch)2023/01/08寸法(inch)2023/01/04
  • ノズル Φ1/16" 日機

    ノズル Φ1/16"

    日機
    319税込351
    1袋(2個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
    材質ポリアセタール樹脂(POM)呼び口径(inch)2023/01/16寸法(inch)2023/01/04
  • メネジコネクタ PT1/8" 日機

    メネジコネクタ PT1/8"

    日機
    439税込483
    1袋(2個)ほか
    当日出荷
    金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
    材質ポリアセタール樹脂(POM)ねじ径PT1/8寸法(inch)2023/01/04
  • コネクタ PT1/4" 日機

    コネクタ PT1/4"

    日機
    309税込340
    1袋(2個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
    材質ポリアセタール樹脂(POM)ねじ径PT1/4寸法(inch)2023/01/04
  • コネクタ PT1/8" 日機

    コネクタ PT1/8"

    日機
    319税込351
    1袋(2個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
    材質ポリアセタール樹脂(POM)ねじ径PT1/8寸法(inch)2023/01/04
  • インラインチェックバルブ 1/4" 日機

    インラインチェックバルブ 1/4"

    日機
    1,598税込1,758
    1袋(2個)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
    材質ポリアセタール樹脂(POM)寸法(inch)2023/01/04
  • バルブオネジ PT1/4" 日機

    バルブオネジ PT1/4"

    日機
    1,398税込1,538
    1袋(2個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
    材質ポリアセタール樹脂(POM)ねじ径PT1/4寸法(inch)2023/01/04
  • インラインバルブ 1/4" 日機

    インラインバルブ 1/4"

    日機
    1,398税込1,538
    1袋(2個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
    材質ポリアセタール樹脂(POM)寸法(inch)2023/01/04
  • ロングホース 1/4" 日機

    ロングホース 1/4"

    日機
    819税込901
    1袋(2個)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
    材質ポリアセタール樹脂(POM)寸法(inch)2023/01/04
  • マグネット式LED作業灯 ACアダプター付 溶接ノイズ対応 NLSSシリーズ 日機

    マグネット式LED作業灯 ACアダプター付 溶接ノイズ対応 NLSSシリーズ

    日機
    36,980税込40,678
    1台
    5日以内出荷から61日以内出荷
    電源(V)AC100~120消費電力(W)9スイッチ有(トグルスイッチ)吸着力(N)【マグネット】800※溶接現場のノイズに対応全光束(Lm)660電源コード(m)2(プラグ付)(2M+P)保護等級IP67(ヘッドケース内のみ)色温度(K)5700照度(Lx)3600環境温度範囲(℃)-10~40(但し、氷結しないこと)
  • 防水型LEDスポットライト 430lm NLSシリーズ 日機

    防水型LEDスポットライト 430lm NLSシリーズ

    日機
    17,980税込19,778
    1台
    5日以内出荷から61日以内出荷
    03シリーズは本体がナイロン樹脂で構成され、耐衝撃性に強く絶縁性の優れた構造です。各シリーズ、レンズ付きの集光型を用意しています。LED電源は定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので機内照明に最適です。
    消費電力(W)6スイッチ有(タッチスイッチ)全光束(Lm)430保護等級IP65(ヘッドケース内のみ)色温度(K)5700照度(Lx)1750環境温度範囲(℃)-10~40(但し、氷結しないこと)
  • LED投光器 NLFLシリーズ 日機

    LED投光器 NLFLシリーズ

    日機
    10,980税込12,078
    1台
    5日以内出荷
    NLFL-Dシリーズは、本体はアルミ、前面は熱処理ガラスを採用した壊れにくい設計のLED投光器です。軽くて持ち運びしやすく、屋内の作業用照明として最適です。また、低温環境での使用も可能で冷凍倉庫の照明としても使用できます。床置きスタンドまたは三脚スタンドと組み合わせて使用でき、非常に便利です。
    材質(本体)アルミダイカスト電源(V)AC100~120電源コード(m)3(プラグ付)保護等級IP65色温度(K)5700設置場所屋内環境温度範囲(℃)-40~25(但し、氷結しないこと)演色指数(Ra)80電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED投光器 NLFLシリーズ 日機

    LED投光器 NLFLシリーズ

    日機
    34,980税込38,478
    1台
    5日以内出荷
    落雷や雷放電はLEDをはじめとした電子製品を破壊してしまいますが、NLFLシリーズは独自設計の保護回路で、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、かつ高い絶縁性を有する安全設計のLED投光器です。工事現場や建設現場などの屋外作業照明として最適です。
    材質(本体)アルミダイカスト電源(V)AC100~120電源コード(m)3(防雨プラグ付)(VCT0.75mm2×3C)保護等級IP65色温度(K)5700設置場所屋外環境温度範囲(℃)-40~25(但し、氷結しないこと)材質(パッキン)シリコンゴム演色指数(Ra)80電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 面発光LEDライト NLUD05シリーズ 日機

    面発光LEDライト NLUD05シリーズ

    日機
    14,980税込16,478
    1台
    5日以内出荷
    付属品強力マグネット(背面2個)寸法(mm)280×80×70消費電力(W)6電源コード(m)3(AWG26×2C)保護等級IP50環境温度範囲(℃)-10~40(但し、氷結しないこと)
  • 面発光LEDライト NLUD12015シリーズ 日機

    面発光LEDライト NLUD12015シリーズ

    日機
    22,980税込25,278
    1台
    5日以内出荷
    機械の識別と生産ラインの検査に最適です。LEDライトの色は、用途に応じて赤、緑、または青から選定できます。定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有します。壊れにくい強固な設計です。
    寸法(mm)410×150×45保護等級IP50環境温度範囲(℃)-10~40(但し、氷結しないこと)
  • 面発光LEDライト NLUシリーズ 日機

    面発光LEDライト NLUシリーズ

    日機
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷
    付属品強力マグネット(背面2個)、専用アダプター(AC/DCアダプター:2.3mケーブル)寸法(mm)280×80×70消費電力(W)7保護等級IP50環境温度範囲(℃)-10~40(但し、氷結しないこと)
  • 筒型防水LEDライト NLMシリーズ 日機

    筒型防水LEDライト NLMシリーズ

    日機
    33,980税込37,378
    1台
    5日以内出荷
    透光率の高いガラス管を筐体とし、ガラス繊維入りの強度の強いブラケットを使用した強固な設計となっています。定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので、機内照明に最適です。
    電源(V)AC100電源コード(m)2(プラグ付)保護等級IP67色温度(K)5700電源タイプ電源コード式環境温度範囲(℃)-10~40(但し、氷結しないこと)電球の種類LEDエコロジー商品長寿命
  • 吊り下げ式取付金具 NLT2 NLT4シリーズ用 日機

    吊り下げ式取付金具 NLT2 NLT4シリーズ用

    日機
    2,998税込3,298
    1セット(2個)
    8日以内出荷
    スリム型LEDライトNLTシリーズ(別売)の取付金具として使用することができ、照明を吊り下げてご使用された用途に最適です。
    付属品M4×6L4本取付ねじ2-M4取付径(Φmm)20
  • L字取付金具 NLT2 NLT4シリーズ用 日機

    L字取付金具 NLT2 NLT4シリーズ用

    日機
    2,798税込3,078
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    スリム型LEDライトNLTシリーズ(別売)の取付金具として使用することができ、壁面などへの取付に便利なL字構造となっております。
    付属品M4×6L4本取付ねじ2-M4取付ピッチ(mm)2-Φ4.5×P27(下穴)
  • 角度調整取付金具 NLFシリーズ用 日機

    角度調整取付金具 NLFシリーズ用

    日機
    2,398税込2,638
    1セット(2個)
    当日出荷
    防水型LED照明NLFシリーズ(別売)の取付金具として使用することができ、お客様の任意の位置に、発光部の角度を調整する事が出来ます。
    取付ねじ2-M4角度調整範囲±45°取付ピッチ(mm)2-Φ4.5×P29(下穴)
  • 角度調整取付金具 NLE NLE-SN2 NLUPシリーズ用 日機

    角度調整取付金具 NLE NLE-SN2 NLUPシリーズ用

    日機
    2,198税込2,418
    1セット(2個)
    当日出荷
    防水型LED照明NLE-N/NLUPシリーズ(別売)の取付金具として使用することができ、お客様の任意の位置に、発光部の角度を調整する事が出来ます。
    取付ねじ2-M5角度調整範囲±45°取付ピッチ(mm)2-Φ5.5×P30(下穴)
  • 三脚スタンド  NLFL用 日機

    三脚スタンド NLFL用

    日機
    47,980税込52,778
    1台
    31日以内出荷
    LED投光器NLFLシリーズ(別売)を取り付けることができる専用三脚スタンドです。 最大約3mの高さから照らすことができ、野外でのレジャーや作業で活躍します。 コンパクトに折りたたむことができ、付属のキャリーバッグに収納することができます。
    材質スチール幅(mm)1220質量(kg)約8高さ(mm)1820~2900(調節可能)
  • 三脚スタンド  NLFL用 日機

    三脚スタンド NLFL用

    日機
    11,980税込13,178
    1台
    34日以内出荷
    LED投光器NLFLシリーズ(別売)を取り付けることができる専用三脚スタンドです。 最大2mの高さから照らすことができ、野外でのレジャーや作業で活躍します。 コンパクトに折りたたむことができ、付属のキャリーバッグに収納することができます。
    材質スチール幅(mm)490質量(kg)約2.8高さ(mm)770~2000(調節可能)
  • 取付マグネット NLUPシリーズ用 日機

    取付マグネット NLUPシリーズ用

    日機
    3,798税込4,178
    1セット(2個)
    34日以内出荷
    LED照明NLUPシリーズ(別売)用の取付マグネットとして使用できます。
    付属品六角穴付きボルト(M5×25L)4本入り外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)41×28×8マグネットネオジウム磁石
  • 床置きスタンド NLFL用 日機

    床置きスタンド NLFL用

    日機
    5,298税込5,828
    1台
    8日以内出荷
    LED投光器NLFL50シリーズ(別売)に取り付けることができる床置きスタンドです。 置型照明として、野外での作業やレジャーなどで活躍します。
    材質スチール寸法(mm)400×360×230質量(kg)約0.9
  • 床置きスタンド NLFL用 日機

    床置きスタンド NLFL用

    日機
    6,398税込7,038
    1台
    8日以内出荷
    LED投光器NLFL30シリーズ(別売)を取り付けることができる床置きスタンドです。 置型照明として、野外での作業やレジャーなどで活躍します。
    材質スチール寸法(mm)360×310×230質量(kg)約0.8
  • 積層式ミニアラームライト 3段タイプ 日機

    積層式ミニアラームライト 3段タイプ

    日機
    9,998税込10,998
    1台
    14日以内出荷
    超軽量LEDグローブを積層したアラームライトは、信頼性の高い高効率LEDを採用し、明るく、軽く、低価格という特長を有します。 赤、黄、緑、青、白の5色の中から任意の並びで最大5層まで積層でき、様々な色の組み合わせが可能。 LED本体が発色し、グローブケースは透明なため、色が非常にクリアで見やすくなっております。 各グローブは接続ピンで相互に直結されており、振動に強く、電源はサージや瞬時停電が起きても壊れない回路設計を採用。 本体はナイロン樹脂のため、オイルミスト等の薬品に対しても割れにくくなっています。 外観は艶消しをした深い黒色の流線型をしており、工作機械や半導体製造装置の用途はもとより、ゲーム機等娯楽機器のアラームライトとしてご使用いただけます。
    材質本体:66ナイロン、グローブ:ポリカーボネート赤/緑/黄電源(V)DC24段数3保護等級IP50使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可)
  • 積層式ミニアラームライト 2段タイプ 日機

    積層式ミニアラームライト 2段タイプ

    日機
    7,898税込8,688
    1台
    13日以内出荷
    超軽量LEDグローブを積層したアラームライトは、信頼性の高い高効率LEDを採用し、明るく、軽く、低価格という特長を有します。 赤、黄、緑、青、白の5色の中から任意の並びで最大5層まで積層でき、様々な色の組み合わせが可能。 LED本体が発色し、グローブケースは透明なため、色が非常にクリアで見やすくなっております。 各グローブは接続ピンで相互に直結されており、振動に強く、電源はサージや瞬時停電が起きても壊れない回路設計を採用。 本体はナイロン樹脂のため、オイルミスト等の薬品に対しても割れにくくなっています。 外観は艶消しをした深い黒色の流線型をしており、工作機械や半導体製造装置の用途はもとより、ゲーム機等娯楽機器のアラームライトとしてご使用いただけます。
    材質本体:66ナイロン、グローブ:ポリカーボネート赤/緑電源(V)DC24段数2保護等級IP50使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可)
  • 積層式ミニアラームライト 1段タイプ 日機

    積層式ミニアラームライト 1段タイプ

    日機
    5,898税込6,488
    1台
    14日以内出荷
    超軽量LEDグローブを積層したアラームライトは、信頼性の高い高効率LEDを採用し、明るく、軽く、低価格という特長を有します。 赤、黄、緑、青、白の5色の中から任意の並びで最大5層まで積層でき、様々な色の組み合わせが可能。 LED本体が発色し、グローブケースは透明なため、色が非常にクリアで見やすくなっております。 各グローブは接続ピンで相互に直結されており、振動に強く、電源はサージや瞬時停電が起きても壊れない回路設計を採用。 本体はナイロン樹脂のため、オイルミスト等の薬品に対しても割れにくくなっています。 外観は艶消しをした深い黒色の流線型をしており、工作機械や半導体製造装置の用途はもとより、ゲーム機等娯楽機器のアラームライトとしてご使用いただけます。
    材質本体:66ナイロン、グローブ:ポリカーボネート電源(V)DC24段数1保護等級IP50使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可)
  • 積層式ミニアラームライト 3段タイプ 日機

    積層式ミニアラームライト 3段タイプ

    日機
    9,998税込10,998
    1台
    14日以内出荷
    超軽量LEDグローブを積層したアラームライトは、信頼性の高い高効率LEDを採用し、明るく、軽く、低価格という特長を有します。 赤、黄、緑、青、白の5色の中から任意の並びで最大5層まで積層でき、様々な色の組み合わせが可能。 LED本体が発色し、グローブケースは透明なため、色が非常にクリアで見やすくなっております。 各グローブは接続ピンで相互に直結されており、振動に強く、電源はサージや瞬時停電が起きても壊れない回路設計を採用。 本体はナイロン樹脂のため、オイルミスト等の薬品に対しても割れにくくなっています。 外観は艶消しをした深い黒色の流線型をしており、工作機械や半導体製造装置の用途はもとより、ゲーム機等娯楽機器のアラームライトとしてご使用いただけます。
    材質本体:66ナイロン、グローブ:ポリカーボネート赤/緑/黄電源(V)DC12段数3保護等級IP50使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可)
  • 積層式ミニアラームライト 2段タイプ 日機

    積層式ミニアラームライト 2段タイプ

    日機
    7,898税込8,688
    1台
    47日以内出荷
    超軽量LEDグローブを積層したアラームライトは、信頼性の高い高効率LEDを採用し、明るく、軽く、低価格という特長を有します。 赤、黄、緑、青、白の5色の中から任意の並びで最大5層まで積層でき、様々な色の組み合わせが可能。 LED本体が発色し、グローブケースは透明なため、色が非常にクリアで見やすくなっております。 各グローブは接続ピンで相互に直結されており、振動に強く、電源はサージや瞬時停電が起きても壊れない回路設計を採用。 本体はナイロン樹脂のため、オイルミスト等の薬品に対しても割れにくくなっています。 外観は艶消しをした深い黒色の流線型をしており、工作機械や半導体製造装置の用途はもとより、ゲーム機等娯楽機器のアラームライトとしてご使用いただけます。
    材質本体:66ナイロン、グローブ:ポリカーボネート赤/緑電源(V)DC12段数2保護等級IP50使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可)
  • 積層式ミニアラームライト 1段タイプ 日機

    積層式ミニアラームライト 1段タイプ

    日機
    5,898税込6,488
    1台
    14日以内出荷
    超軽量LEDグローブを積層したアラームライトは、信頼性の高い高効率LEDを採用し、明るく、軽く、低価格という特長を有します。 赤、黄、緑、青、白の5色の中から任意の並びで最大5層まで積層でき、様々な色の組み合わせが可能。 LED本体が発色し、グローブケースは透明なため、色が非常にクリアで見やすくなっております。 各グローブは接続ピンで相互に直結されており、振動に強く、電源はサージや瞬時停電が起きても壊れない回路設計を採用。 本体はナイロン樹脂のため、オイルミスト等の薬品に対しても割れにくくなっています。 外観は艶消しをした深い黒色の流線型をしており、工作機械や半導体製造装置の用途はもとより、ゲーム機等娯楽機器のアラームライトとしてご使用いただけます。
    材質本体:66ナイロン、グローブ:ポリカーボネート電源(V)DC12段数1保護等級IP50使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可)
  • 積層式LEDアラームライト 2段タイプ 金属台座 日機

    積層式LEDアラームライト 2段タイプ 金属台座

    日機
    13,980税込15,378
    1台
    14日以内出荷
    赤、黄、緑、青、白の5色のLEDユニットを用いた積層式アラームライトです。 明るく、軽く、低価格で低消費電力を実現しました。 定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有する安全設計です。
    材質本体:66ナイロン、グローブ:ポリカーボネート赤/緑電源(V)DC24段数2消費電力(W)1.4保護等級IP53使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可)
  • 積層式LEDアラームライト 2段タイプ 金属台座 日機

    積層式LEDアラームライト 2段タイプ 金属台座

    日機
    12,980税込14,278
    1台
    14日以内出荷
    赤、黄、緑、青、白の5色のLEDユニットを用いた積層式アラームライトです。 明るく、軽く、低価格で低消費電力を実現しました。 定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有する安全設計です。
    材質本体:66ナイロン、グローブ:ポリカーボネート赤/緑電源(V)DC24段数2消費電力(W)1.4保護等級IP53使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可)
  • 積層式LEDアラームライト 2段タイプ 金属台座 日機

    積層式LEDアラームライト 2段タイプ 金属台座

    日機
    10,980税込12,078
    1台
    14日以内出荷
    赤、黄、緑、青、白の5色のLEDユニットを用いた積層式アラームライトです。 明るく、軽く、低価格で低消費電力を実現しました。 定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有する安全設計です。
    材質本体:66ナイロン、グローブ:ポリカーボネート赤/緑電源(V)DC24段数2消費電力(W)1.4保護等級IP53使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可)
  • 積層式LEDアラームライト 2段タイプ 金属台座 可倒式 日機

    積層式LEDアラームライト 2段タイプ 金属台座 可倒式

    日機
    12,980税込14,278
    1台
    14日以内出荷
    赤、黄、緑、青、白の5色のLEDユニットを用いた積層式アラームライトです。 明るく、軽く、低価格で低消費電力を実現しました。 定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有する安全設計です。
    材質本体:66ナイロン、グローブ:ポリカーボネート赤/緑電源(V)DC24段数2消費電力(W)1.4保護等級IP53使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可)
  • 積層式LEDアラームライト 2段タイプ 金属台座 可倒式 日機

    積層式LEDアラームライト 2段タイプ 金属台座 可倒式

    日機
    11,980税込13,178
    1台
    14日以内出荷
    赤、黄、緑、青、白の5色のLEDユニットを用いた積層式アラームライトです。 明るく、軽く、低価格で低消費電力を実現しました。 定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有する安全設計です。
    材質本体:66ナイロン、グローブ:ポリカーボネート赤/緑電源(V)DC24段数2消費電力(W)1.4保護等級IP53使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可)
  • 積層式LEDアラームライト 2段タイプ L型金具 日機

    積層式LEDアラームライト 2段タイプ L型金具

    日機
    12,980税込14,278
    1台
    14日以内出荷
    赤、黄、緑、青、白の5色のLEDユニットを用いた積層式アラームライトです。 明るく、軽く、低価格で低消費電力を実現しました。 定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有する安全設計です。
    材質本体:66ナイロン、グローブ:ポリカーボネート赤/緑電源(V)DC24段数2消費電力(W)1.4保護等級IP53使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可)
  • 積層式LEDアラームライト 2段タイプ L型金具 日機

    積層式LEDアラームライト 2段タイプ L型金具

    日機
    12,980税込14,278
    1台
    14日以内出荷
    赤、黄、緑、青、白の5色のLEDユニットを用いた積層式アラームライトです。 明るく、軽く、低価格で低消費電力を実現しました。 定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有する安全設計です。
    材質本体:66ナイロン、グローブ:ポリカーボネート赤/緑電源(V)DC24段数2消費電力(W)1.4保護等級IP53使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可)