絞り込み
ブランド
  • 日機
  • モノタロウ(412)
  • SMC(194,428)
  • エスコ(5,905)
  • コガネイ(5,564)
  • Festo(3,532)
  • RS PRO(3,366)
  • カクダイ(3,284)
  • CKD(3,113)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,100)
  • 工進(2,755)
  • INAX(LIXIL)(2,468)
  • TOTO(2,309)
  • KVK(2,268)
  • New-Era(ニューエラー)(1,932)
  • PISCO(ピスコ)(1,889)
  • ミヤコ(1,676)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1,354)
  • NORGREN(1,166)
  • 千代田通商(1,142)
  • ヤガミ(1,038)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアブローガン用エアコイルホース 日機

    エアブローガン用エアコイルホース

    日機
    2,898税込3,188
    1個
    6日以内出荷
    柔軟性と耐久性を兼ね備え、ワンタッチカプラーで簡単に取付出来ます。
    用途ほこりやゴミの除去に接続PT1/4″ノズル外径(Φmm)8ノズル内径(Φmm)5最大圧力(MPa)1.4動作温度範囲(℃)-20~60
  • エアブローガン 日機

    エアブローガン

    日機
    2,298税込2,528
    1個
    6日以内出荷
    接続箇所が上下2か所にある高圧モデルです。
    用途ほこりやゴミの除去に長さ(mm)ノズル:36幅(mm)20接続口径G1/4全長(mm)130全高(mm)150流量(L/min)700最大圧力(MPa)2.5
  • エアブローガン 日機

    エアブローガン

    日機
    1,498税込1,648
    1個
    6日以内出荷
    流量はグリップで調節することができる高流量タイプです。
    用途ほこりやゴミの除去に付属品クイックカプラ 20PMA(PT1/4″)内径(Φmm)ノズル:6.4接続PT1/4カプラー流量(L/min)1200最大圧力(MPa)1.5
  • 黄銅製プラグ 日機

    黄銅製プラグ

    日機
    2,198税込2,418
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    燃料、水、石油およびガス、冷凍および油圧システムにおける低圧配管用途または配管接続に適しています。
    材質黄銅最高使用圧力(MPa)1使用流体水、空気、油
  • 黄銅製ブッシング 日機

    黄銅製ブッシング

    日機
    3,198税込3,518
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    燃料、水、石油およびガス、冷凍および油圧システムにおける低圧配管用途または配管接続に適しています。
    材質黄銅最高使用圧力(MPa)1使用流体水、空気、油
  • 黄銅製ニップル 日機

    黄銅製ニップル

    日機
    2,698税込2,968
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    燃料、水、石油およびガス、冷凍および油圧システムにおける低圧配管用途または配管接続に適しています。
    材質黄銅最高使用圧力(MPa)1使用流体水、空気、油
  • 黄銅製ストリートエルボ 日機

    黄銅製ストリートエルボ

    日機
    7,498税込8,248
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    燃料、水、石油およびガス、冷凍および油圧システムにおける低圧配管用途または配管接続に適しています。
    材質黄銅最高使用圧力(MPa)1使用流体水、空気、油
  • 黄銅製アダプター 日機

    黄銅製アダプター

    日機
    3,198税込3,518
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    燃料、水、石油およびガス、冷凍および油圧システムにおける低圧配管用途または配管接続に適しています。
    材質黄銅最高使用圧力(MPa)1使用流体水、空気、油
  • 黄銅製おねじエルボ 日機

    黄銅製おねじエルボ

    日機
    6,298税込6,928
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    燃料、水、石油およびガス、冷凍および油圧システムにおける低圧配管用途または配管接続に適しています。
    材質黄銅最高使用圧力(MPa)1使用流体水、空気、油
  • 黄銅製ブッシング 日機

    黄銅製ブッシング

    日機
    7,298税込8,028
    1袋(10個)
    4日以内出荷
    燃料、水、石油およびガス、冷凍および油圧システムにおける低圧配管用途または配管接続に適しています。
    トラスコ品番709-1951材質黄銅全長(mm)21六角対辺(mm)21最高使用圧力(MPa)1使用流体水、空気、油接続口径D11/2接続口径D21/4
  • ボールバルブ めねじ 日機

    ボールバルブ めねじ

    日機
    18,980税込20,878
    1袋(10個)
    4日以内出荷
    燃料、水、石油およびガス、冷凍および油圧システムにおける低圧配管用途または配管接続に適しています。
    材質黄銅使用圧力(MPa)0.5使用流体水、空気、油
  • ボールバルブ おねじ 日機

    ボールバルブ おねじ

    日機
    17,980税込19,778
    1袋(10個)
    4日以内出荷
    燃料、水、石油およびガス、冷凍および油圧システムにおける低圧配管用途または配管接続に適しています。
    材質黄銅使用圧力(MPa)0.5使用流体水、空気、油
  • エアブローガン 日機

    エアブローガン

    日機
    2,298税込2,528
    1個
    6日以内出荷
    空気の量はねじで調整可能です。
    用途ほこりやゴミの除去に付属品クイックカプラ 20PMA(PT1/4″)長さ(mm)ノズル:100幅(mm)25全長(mm)250内径(Φmm)ノズル:6.4全高(mm)160外径(Φmm)ノズル:8接続PT1/4カプラー流量(L/min)390最大圧力(MPa)1.6
  • エアブローガン 日機

    エアブローガン

    日機
    3,598税込3,958
    1個
    6日以内出荷
    頑丈で軽いアルミ製ボディで高圧にも対応してます。
    用途ほこりやゴミの除去に付属品クイックカプラ 30PMA(PT3/8″)長さ(mm)ノズル:44幅(mm)25全長(mm)140全高(mm)140接続PT3/8カプラー流量(L/min)1500最大圧力(MPa)1.6
  • エアブローガン 日機

    エアブローガン

    日機
    1,498税込1,648
    1個
    6日以内出荷
    レバー操作で流量の調整が可能です。
    用途ほこりやゴミの除去に付属品クイックカプラ 20PMA(PT1/4″)幅(mm)20内径(Φmm)ノズル:6.4外径(Φmm)ノズル:8接続PT1/4カプラー流量(L/min)900最大圧力(MPa)1.2