カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 日機
- モノタロウ(5,954)
- ホンダ(546,385)
- MAZDA(マツダ)(216,646)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,365)
- トヨタ(140,151)
- ミツビシ(138,072)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,765)
- ニッサン(87,706)
- エスコ(69,971)
- スズキ(67,821)
- BIGM(丸山製作所)(66,086)
- スバル(50,762)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,811)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(39,440)
- RS PRO(34,741)
- オカムラ(岡村製作所)(32,579)
- Panasonic(パナソニック)(30,005)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 日機
- 5ページ目
5ページ目: 日機のすべての商品

マグネット付LEDスポットライト
日機¥18,980税込¥20,8781台当日出荷ハイパワーLEDを使用し、省エネ・高輝度・長寿命を実現しました。 発光部は昼光色で目にも優しいタイプです。用途汎用旋盤やボール盤などのワンポイント照明に。トラスコ品番163-0103セット内容マグネットベース質量(kg)2全高(mm)364吸着力(N)800マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×80×55アズワン品番64-9178-36明るさ(Lm)430エコロジー商品省エネ・長寿命
取付金具 抱え込み式
日機¥2,798税込¥3,0781セット翌々日出荷防水型LED照明NLLシリーズ(別売)の取付金具として使用することができ、お客様の任意の位置に、発光部の角度を調整する事が出来ます。材質スチール/ゴム質量(g)500タイプ抱え込み式寸法(Φmm)抱え込み径:Φ70取付ピッチ(mm)2-Φ7xP20アズワン品番65-0555-57
積層型LEDアラームライト
日機¥5,798~税込¥6,378~1本9日以内出荷赤色のLEDユニットを用いた積層型アラームライトです。軽量・省エネ・低価格を実現しました。用途FA機械の動作状態表示段数1灯式配列赤
防水型LEDフラット型ライト
日機¥17,980税込¥19,7781台当日出荷防塵防水(IP67)のLED照明灯です。用途工作機械の機内灯に。トラスコ品番833-8459質量(kg)1アズワン品番64-8874-772018年トラスコ掲載ページ7 0972電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
スリム型防水LEDライト 3mケーブル
日機¥12,980~税込¥14,278~1台6日以内出荷透光率が高く、衝撃に強いポリカーボネートを使用し、本体を軽量化しました。定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、ちらつきがなく、LEDの長寿命化も実現しています。独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており高い絶縁性を有する安全設計です。LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。用途制御盤内照明、設備機械照明、屋内照明、冷蔵倉庫照明など電源(V)AC100-240使用温度(℃)-10~40 (ただし氷結しないこと)保護等級IP65色温度(K)5700RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電源ケーブル3m期待寿命60,000時間(使用温度25℃)
エアブローガン
日機¥2,298税込¥2,5281個6日以内出荷空気の量はねじで調整可能です。用途ほこりやゴミの除去に付属品クイックカプラ 20PMA(PT1/4″)長さ(mm)ノズル:100幅(mm)25全長(mm)250内径(Φmm)ノズル:6.4全高(mm)160外径(Φmm)ノズル:8接続PT1/4カプラー流量(L/min)390最大圧力(MPa)1.6
エアブローガン
日機¥3,598税込¥3,9581個6日以内出荷頑丈で軽いアルミ製ボディで高圧にも対応してます。用途ほこりやゴミの除去に付属品クイックカプラ 30PMA(PT3/8″)長さ(mm)ノズル:44幅(mm)25全長(mm)140全高(mm)140接続PT3/8カプラー流量(L/min)1500最大圧力(MPa)1.6
エアブローガン
日機¥1,498~税込¥1,648~1個6日以内出荷レバー操作で流量の調整が可能です。用途ほこりやゴミの除去に付属品クイックカプラ 20PMA(PT1/4″)幅(mm)20内径(Φmm)ノズル:6.4外径(Φmm)ノズル:8接続PT1/4カプラー流量(L/min)900最大圧力(MPa)1.2
e-CONプラグコネクタ 10個入 オス 赤色
日機¥3,798税込¥4,1781袋(10個)5日以内出荷はんだ付けが不要で、着脱が簡単です。用途センサー関連の中継接続長さ(mm)15.6幅(mm)10.3色赤高さ(mm)5極数3定格電圧(V)AC/DC32定格電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応
e-CONプラグコネクタ 10個入 4極 緑色
日機¥4,398税込¥4,8381袋(10個)5日以内出荷はんだ付けが不要で、着脱が簡単です。用途センサー関連の中継接続長さ(mm)15.6幅(mm)12.3色緑高さ(mm)5極数4定格電圧(V)AC/DC32定格電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 単線(mm)(銅線)1.0-1.2適合電線範囲 AWG(#)22-20
e-CON基板用ソケット 10個入 黒色
日機¥7,598~税込¥8,358~1袋(10個)5日以内出荷はんだ付けが不要で、着脱が簡単です。用途センサー関連の中継接続長さ(mm)25.9色黒高さ(mm)12.5極数-定格電圧(V)AC/DC32定格電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 単線(mm)【銅線】-適合電線範囲 AWG(#)-
e-CONプラグコネクタ 10個入 4極 青色
日機¥3,998税込¥4,3981袋(10個)5日以内出荷はんだ付けが不要で、着脱が簡単です。用途センサー関連の中継接続長さ(mm)15.6幅(mm)12.3色青高さ(mm)5極数4定格電圧(V)AC/DC32定格電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 単線(mm)【銅線】1.2-1.6適合電線範囲 AWG(#)22-20
e-CONソケットコネクタ 10個入 4極 オレンジ色
日機¥3,998税込¥4,3981袋(10個)5日以内出荷はんだ付けが不要で、着脱が簡単です。用途センサー関連の中継接続長さ(mm)23.3幅(mm)15.8色オレンジ高さ(mm)6.4極数4定格電圧(V)AC/DC32定格電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 単線(mm)【銅線】1.2-1.6適合電線範囲 AWG(#)26-24
e-CONソケットコネクタ 10個入 3極 緑色
日機¥4,198税込¥4,6181袋(10個)5日以内出荷はんだ付けが不要で、着脱が簡単です。用途センサー関連の中継接続長さ(mm)23.3幅(mm)13.8色緑高さ(mm)6.4極数3定格電圧(V)AC/DC32定格電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 単線(mm)【銅線】1.0-1.2適合電線範囲 AWG(#)22-20
e-CONソケットコネクタ 10個入 3極 青色
日機¥3,798税込¥4,1781袋(10個)5日以内出荷はんだ付けが不要で、着脱が簡単です。用途センサー関連の中継接続長さ(mm)23.3幅(mm)13.8色青高さ(mm)6.4極数3定格電圧(V)AC/DC32定格電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 単線(mm)【銅線】1.2-1.6適合電線範囲 AWG(#)22-20
e-CONプラグコネクタ 10個入 3極 灰色
日機¥3,500税込¥3,8501袋(10個)5日以内出荷はんだ付けが不要で、着脱が簡単です。用途センサー関連の中継接続長さ(mm)15.6幅(mm)10.3色灰高さ(mm)5極数3定格電圧(V)AC/DC32定格電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 単線(mm)【銅線】1.6-2.0適合電線範囲 AWG(#)22-20
e-CONプラグコネクタ 10個入 4極 灰色
日機¥3,998税込¥4,3981袋(10個)5日以内出荷はんだ付けが不要で、着脱が簡単です。用途センサー関連の中継接続長さ(mm)15.6幅(mm)12.3色灰高さ(mm)5極数4定格電圧(V)AC/DC32定格電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 単線(mm)【銅線】1.6-2.0適合電線範囲 AWG(#)22-20
e-CONソケットコネクタ 10個入 3極 黄色
日機¥3,798税込¥4,1781袋(10個)5日以内出荷はんだ付けが不要で、着脱が簡単です。用途センサー関連の中継接続長さ(mm)23.3幅(mm)13.8色黄高さ(mm)6.4極数3定格電圧(V)AC/DC32定格電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 単線(mm)【銅線】1.0-1.2適合電線範囲 AWG(#)26-24
e-CONプラグコネクタ 10個入 4極 赤色
日機¥3,998税込¥4,3981袋(10個)5日以内出荷はんだ付けが不要で、着脱が簡単です。用途センサー関連の中継接続長さ(mm)15.6幅(mm)12.3色赤高さ(mm)5極数4定格電圧(V)AC/DC32定格電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 単線(mm)【銅線】0.8-1.0適合電線範囲 AWG(#)26-24
e-CONプラグコネクタ 10個入 3極 黄色
日機¥3,798税込¥4,1781袋(10個)5日以内出荷はんだ付けが不要で、着脱が簡単です。用途センサー関連の中継接続長さ(mm)15.6幅(mm)10.3色黄高さ(mm)5極数3定格電圧(V)AC/DC32定格電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 単線(mm)【銅線】1.0-1.2適合電線範囲 AWG(#)26-24
e-CONソケットコネクタ 10個入 4極 灰色
日機¥3,998税込¥4,3981袋(10個)5日以内出荷はんだ付けが不要で、着脱が簡単です。用途センサー関連の中継接続長さ(mm)23.3幅(mm)15.8色灰高さ(mm)6.4極数4定格電圧(V)AC/DC32定格電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 単線(mm)【銅線】1.6-2.0適合電線範囲 AWG(#)22-20
e-CONソケットコネクタ 10個入 4極 緑色
日機¥3,998税込¥4,3981袋(10個)5日以内出荷はんだ付けが不要で、着脱が簡単です。用途センサー関連の中継接続長さ(mm)23.3幅(mm)15.8色緑高さ(mm)6.4極数4定格電圧(V)AC/DC32定格電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 単線(mm)【銅線】1.0-1.2適合電線範囲 AWG(#)22-20
e-CONソケットコネクタ 10個入 4極 赤色
日機¥3,998税込¥4,3981袋(10個)5日以内出荷はんだ付けが不要で、着脱が簡単です。用途センサー関連の中継接続長さ(mm)23.3幅(mm)15.8色赤高さ(mm)6.4極数4定格電圧(V)AC/DC32定格電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 単線(mm)【銅線】0.8-1.0適合電線範囲 AWG(#)26-24
e-CONソケットコネクタ 10個入 3極 オレンジ色
日機¥3,798税込¥4,1781袋(10個)5日以内出荷はんだ付けが不要で、着脱が簡単です。用途センサー関連の中継接続長さ(mm)23.3幅(mm)13.8色オレンジ高さ(mm)6.4極数3定格電圧(V)AC/DC32定格電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 単線(mm)【銅線】1.2-1.6適合電線範囲 AWG(#)26-24
e-CONプラグコネクタ 10個入 3極 オレンジ色
日機¥3,500税込¥3,8501袋(10個)5日以内出荷はんだ付けが不要で、着脱が簡単です。用途センサー関連の中継接続長さ(mm)15.6幅(mm)10.3色オレンジ高さ(mm)5極数3定格電圧(V)AC/DC32定格電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 単線(mm)【銅線】1.2-1.6適合電線範囲 AWG(#)26-24
e-CONプラグコネクタ 10個入 3極 青色
日機¥3,500税込¥3,8501袋(10個)5日以内出荷はんだ付けが不要で、着脱が簡単です。用途センサー関連の中継接続長さ(mm)15.6幅(mm)10.3色青高さ(mm)5極数3定格電圧(V)AC/DC32定格電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 単線(mm)【銅線】1.2-1.6適合電線範囲 AWG(#)22-20
e-CONプラグコネクタ 10個入 3極 緑色
日機¥3,798税込¥4,1781袋(10個)5日以内出荷はんだ付けが不要で、着脱が簡単です。用途センサー関連の中継接続長さ(mm)15.6幅(mm)10.3色緑高さ(mm)5極数3定格電圧(V)AC/DC32定格電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 単線(mm)【銅線】1.0-1.2適合電線範囲 AWG(#)22-20
e-CONソケットコネクタ 10個入 3極 赤色
日機¥3,798税込¥4,1781袋(10個)5日以内出荷はんだ付けが不要で、着脱が簡単です。用途センサー関連の中継接続長さ(mm)23.3幅(mm)13.8色赤高さ(mm)6.4極数3定格電圧(V)AC/DC32定格電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 単線(mm)【銅線】0.8-1.0適合電線範囲 AWG(#)26-24
e-CONソケットコネクタ 10個入 3極 灰色
日機¥3,798税込¥4,1781袋(10個)5日以内出荷はんだ付けが不要で、着脱が簡単です。用途センサー関連の中継接続長さ(mm)23.3幅(mm)13.8色灰高さ(mm)6.4極数3定格電圧(V)AC/DC32定格電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 単線(mm)【銅線】1.6-2.0適合電線範囲 AWG(#)22-20
e-CONソケットコネクタ 10個入 4極 青色
日機¥4,398税込¥4,8381袋(10個)5日以内出荷はんだ付けが不要で、着脱が簡単です。用途センサー関連の中継接続長さ(mm)23.3幅(mm)15.8色青高さ(mm)6.4極数4定格電圧(V)AC/DC32定格電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 単線(mm)【銅線】1.2-1.6適合電線範囲 AWG(#)22-20
e-CONプラグコネクタ 10個入 4極 オレンジ色
日機¥3,998税込¥4,3981袋(10個)5日以内出荷はんだ付けが不要で、着脱が簡単です。用途センサー関連の中継接続長さ(mm)15.6幅(mm)12.3色オレンジ高さ(mm)5極数4定格電圧(V)AC/DC32定格電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 単線(mm)【銅線】1.2-1.6適合電線範囲 AWG(#)26-24
連結式LED照明
日機¥32,980~税込¥36,278~1台6日以内出荷防水性能は防雨より高い保護等級IP65で、雨でも問題なく屋外常設の照明としてご使用いただけます。用途屋内外駐車場、トンネル工事、道路工事、土木現場、建築現場など高さ(mm)50奥行(mm)50電源(V)AC100使用温度(℃)-10~40(ただし、氷結しないこと)保護等級IP65色温度5700Kケーブルプラグ付き5mケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
看板照明 1.5Mケーブル
日機¥29,980~税込¥32,978~1台6日以内出荷屋外広告看板に照明の光を当てることで集客・宣伝効果を高めます。用途広告看板照明、サイン照明、屋外照明など奥行(mm)122電源(V)AC100-240コード長さ(m)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
LED三色アラームライト
日機¥6,698税込¥7,3681台5日以内出荷グローブ材質はポリカーボネートの半球タイプの信号灯です。用途産業機械の信号灯・表示灯幅(mm)50高さ(mm)65奥行(mm)50電源(V)DC24発光色赤黄緑RoHS指令(10物質対応)対応
積層式LEDアラームライト
日機¥9,698税込¥10,6681台5日以内出荷本体材質はアルミニウムの積層信号灯です。用途産業機械の信号灯・表示灯幅(mm)74高さ(mm)355奥行(mm)74電源(V)DC24段数3発光色赤黄緑RoHS指令(10物質対応)対応
充電式LEDハンディライト USB Type-C充電ポート
日機¥6,998~税込¥7,698~1台6日以内出荷LEDハンディライト NLB-Rシリーズはリチウムイオン電池を内蔵した充電式のハンディライトです。蛍光灯の明かりのように広範囲に照らすことができ、自然災害時の非常灯、夜間の屋外作業、アウトドアに最適です。従来の懐中電灯のようなスポット照明ではないため遠くを照らすことはできませんが、身辺一体を明るく照らします。ボディ本体はポリカーボネートを使用し、高剛性で衝撃に強く、軽量化を実現しました。過充電、過放電保護回路が備わっており、安心してご使用いただけます。用途制御盤内照明、設備機械照明、屋内照明、冷蔵倉庫照明など電源(V)DC5使用温度(℃)-10~40 (ただし氷結しないこと)保護等級IP65色温度(K)5700RoHS指令(10物質対応)対応ポート【充電】USB Type-Cグリーン購入法適合期待寿命(時間)使用温度25℃ 60,000エコロジー商品省エネ
高天井LED照明
日機¥61,980~税込¥68,178~1台6日以内出荷発光角度120°の白色LEDで、自然な光が広がる電源一体型の高天井LED照明です。メーカーが得意とする工作機械の機内照明の技術を応用し、前面は強化ガラスを採用した完全防水(IP67)、アームは粉体塗装を施しているため、オイルミストが舞う環境、溶剤や接着剤を用いる特殊環境に適しています。内部に特殊な熱伝導性接着剤を注入してため防湿性、耐衝撃性、放熱性を兼ね備えています。また、放熱フィン一体形成型アルミニウムボディと樹脂材を併用しているため高い放熱性を実現しています。独自設計の保護回路で、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しています。また、誘導雷サージを迂回させる免電設計で、落雷や雷放電から製品を守る安全設計です。設置の際にはかならず落下防止ワイヤーを取り付けてください。用途オイルミスト環境、工場照明、倉庫照明など寸法(mm)250×250×260電源(V)AC100-240使用温度(℃)-10~50 (ただし氷結しないこと)電源コード(m)1保護等級IP67色温度(K)5700RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合期待寿命(時間)使用温度50℃ 40,000