絞り込み
ブランド
  • 日機
  • モノタロウ(64)
  • RS PRO(13,725)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11,048)
  • Panasonic(パナソニック)(7,176)
  • AMPHENOL(5,414)
  • VISHAY(4,671)
  • フエニックス・コンタクト(4,099)
  • WURTH ELEKTRONIK(3,862)
  • omron(オムロン)(3,829)
  • 日本モレックス(molex)(3,359)
  • SIEMENS(3,344)
  • 河村電器産業(3,036)
  • シュナイダーエレクトリック(2,677)
  • YAGEO(2,663)
  • KEMET(2,227)
  • IDEC(和泉電気)(2,202)
  • BOURNS(1,988)
  • SAMTEC(1,960)
  • MICROCHIP(1,874)
  • onsemi(1,863)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(33)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
61件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防水型LEDリニアライトAC100~240V(3mコードケーブルカバー付き) 日機

    防水型LEDリニアライトAC100~240V(3mコードケーブルカバー付き)

    日機
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    透光率の高いガラス管を筐体とし、ガラス繊維入りの強度の強いブラケットを使用した強固な設計となっています。定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので、機内照明に最適です。LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
    用途工作機械の機内照明、冷蔵倉庫セット内容ナイロン製2mケーブルカバーを組付けた状態で出荷します幅(mm)58高さ(mm)72.5電源(V)AC100~240定格寿命(時間)40000
  • 積層型LEDアラームライト 日機

    積層型LEDアラームライト

    日機
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1本
    9日以内出荷から12日以内出荷
    赤、黄、緑の3色のLEDユニットを用いた積層型アラームライトです。軽量・省エネ・低価格を実現しました。
    用途FA機械の動作状態表示段数3灯式配列赤、黄、緑
  • 積層式LEDアラームライト 日機

    積層式LEDアラームライト

    日機
    ¥4,998税込¥5,498
    1台
    5日以内出荷
    1灯で3色点灯する信号灯です。
    用途産業機械の信号灯・表示灯幅(mm)76.4高さ(mm)243奥行(mm)76.4電源(V)DC24発光色赤黄緑RoHS指令(10物質対応)対応
  • 中継用端子台 10個入 日機

    中継用端子台 10個入

    日機
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    12極あり、切り離しができるため簡単に配線が可能です。
    用途ケーブルの接続・中継用材質(本体)ナイロン66定格電圧(V)300難燃性難燃グレード:UL94V-2(UL94V-0)入数(個)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • e-CONプラグコネクタ 10個入 4極 黄色 日機

    e-CONプラグコネクタ 10個入 4極 黄色

    日機
    ¥4,398税込¥4,838
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    はんだ付けが不要で、着脱が簡単です。
    用途センサー関連の中継接続長さ(mm)15.6幅(mm)12.3色黄高さ(mm)5極数4定格電圧(V)AC/DC32定格電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 単線(mm)【銅線】1.0-1.2適合電線範囲 AWG(#)26-24
  • LED三色アラームライト 日機

    LED三色アラームライト

    日機
    ¥5,598税込¥6,158
    1台
    5日以内出荷
    グローブ材質はポリカーボネートの積層信号灯です。
    用途産業機械の信号灯・表示灯幅(mm)76.4高さ(mm)296奥行(mm)76.4電源(V)DC24段数3発光色赤黄緑RoHS指令(10物質対応)対応
  • 積層型LEDアラームライト 日機

    積層型LEDアラームライト

    日機
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1本
    9日以内出荷
    赤色のLEDユニットを用いた積層型アラームライトです。軽量・省エネ・低価格を実現しました。
    用途FA機械の動作状態表示段数1灯式配列赤
  • 固定端子台 10個入り 35A 日機

    固定端子台 10個入り 35A

    日機
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    本体両端の取付穴でねじ固定できる端子台です。
    用途制御盤などに。材質本体:ポリカーボネート色黒定格600V-35ARoHS指令(10物質対応)対応
  • 固定端子台 10個入り 25A 日機

    固定端子台 10個入り 25A

    日機
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    本体両端の取付穴でねじ固定できる端子台です。
    用途制御盤などに。材質本体:ポリカーボネート色黒定格600V-25ARoHS指令(10物質対応)対応
  • 固定端子台 10個入り 15A 日機

    固定端子台 10個入り 15A

    日機
    ¥6,798税込¥7,478
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    本体両端の取付穴でねじ固定できる端子台です。
    用途制御盤などに。トラスコ品番708-0470材質本体:ポリカーボネート色黒定格600V-15ARoHS指令(10物質対応)対応
  • DINレール 幅35mm×長さ1000mm 日機

    DINレール 幅35mm×長さ1000mm

    日機
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    5日以内出荷
    穴サイズ20×5mmで、制御盤等の部材固定用DIN規格のレールです。
    用途リレー・タイマー・シーケンサ・ブレーカーの取り付けなどに。トラスコ品番709-9426材質アルミ長さ(mm)1000幅(mm)35高さ(mm)7.5
  • e-CONプラグコネクタ 10個入 オス 赤色 日機

    e-CONプラグコネクタ 10個入 オス 赤色

    日機
    ¥3,798税込¥4,178
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    はんだ付けが不要で、着脱が簡単です。
    用途センサー関連の中継接続長さ(mm)15.6幅(mm)10.3色赤高さ(mm)5極数3定格電圧(V)AC/DC32定格電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • e-CONプラグコネクタ 10個入 4極 緑色 日機

    e-CONプラグコネクタ 10個入 4極 緑色

    日機
    ¥4,398税込¥4,838
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    はんだ付けが不要で、着脱が簡単です。
    用途センサー関連の中継接続長さ(mm)15.6幅(mm)12.3色緑高さ(mm)5極数4定格電圧(V)AC/DC32定格電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 単線(mm)(銅線)1.0-1.2適合電線範囲 AWG(#)22-20
  • e-CON基板用ソケット 10個入 黒色 日機

    e-CON基板用ソケット 10個入 黒色

    日機
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    はんだ付けが不要で、着脱が簡単です。
    用途センサー関連の中継接続長さ(mm)25.9色黒高さ(mm)12.5極数-定格電圧(V)AC/DC32定格電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 単線(mm)【銅線】-適合電線範囲 AWG(#)-
  • e-CONプラグコネクタ 10個入 4極 青色 日機

    e-CONプラグコネクタ 10個入 4極 青色

    日機
    ¥3,998税込¥4,398
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    はんだ付けが不要で、着脱が簡単です。
    用途センサー関連の中継接続長さ(mm)15.6幅(mm)12.3色青高さ(mm)5極数4定格電圧(V)AC/DC32定格電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 単線(mm)【銅線】1.2-1.6適合電線範囲 AWG(#)22-20
  • e-CONソケットコネクタ 10個入 4極 オレンジ色 日機

    e-CONソケットコネクタ 10個入 4極 オレンジ色

    日機
    ¥3,998税込¥4,398
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    はんだ付けが不要で、着脱が簡単です。
    用途センサー関連の中継接続長さ(mm)23.3幅(mm)15.8色オレンジ高さ(mm)6.4極数4定格電圧(V)AC/DC32定格電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 単線(mm)【銅線】1.2-1.6適合電線範囲 AWG(#)26-24
  • e-CONソケットコネクタ 10個入 3極 緑色 日機

    e-CONソケットコネクタ 10個入 3極 緑色

    日機
    ¥4,198税込¥4,618
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    はんだ付けが不要で、着脱が簡単です。
    用途センサー関連の中継接続長さ(mm)23.3幅(mm)13.8色緑高さ(mm)6.4極数3定格電圧(V)AC/DC32定格電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 単線(mm)【銅線】1.0-1.2適合電線範囲 AWG(#)22-20
  • e-CONソケットコネクタ 10個入 3極 青色 日機

    e-CONソケットコネクタ 10個入 3極 青色

    日機
    ¥3,798税込¥4,178
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    はんだ付けが不要で、着脱が簡単です。
    用途センサー関連の中継接続長さ(mm)23.3幅(mm)13.8色青高さ(mm)6.4極数3定格電圧(V)AC/DC32定格電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 単線(mm)【銅線】1.2-1.6適合電線範囲 AWG(#)22-20
  • e-CONプラグコネクタ 10個入 3極 灰色 日機

    e-CONプラグコネクタ 10個入 3極 灰色

    日機
    ¥3,500税込¥3,850
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    はんだ付けが不要で、着脱が簡単です。
    用途センサー関連の中継接続長さ(mm)15.6幅(mm)10.3色灰高さ(mm)5極数3定格電圧(V)AC/DC32定格電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 単線(mm)【銅線】1.6-2.0適合電線範囲 AWG(#)22-20
  • e-CONプラグコネクタ 10個入 4極 灰色 日機

    e-CONプラグコネクタ 10個入 4極 灰色

    日機
    ¥3,998税込¥4,398
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    はんだ付けが不要で、着脱が簡単です。
    用途センサー関連の中継接続長さ(mm)15.6幅(mm)12.3色灰高さ(mm)5極数4定格電圧(V)AC/DC32定格電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 単線(mm)【銅線】1.6-2.0適合電線範囲 AWG(#)22-20
  • e-CONソケットコネクタ 10個入 3極 黄色 日機

    e-CONソケットコネクタ 10個入 3極 黄色

    日機
    ¥3,798税込¥4,178
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    はんだ付けが不要で、着脱が簡単です。
    用途センサー関連の中継接続長さ(mm)23.3幅(mm)13.8色黄高さ(mm)6.4極数3定格電圧(V)AC/DC32定格電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 単線(mm)【銅線】1.0-1.2適合電線範囲 AWG(#)26-24
  • e-CONプラグコネクタ 10個入 4極 赤色 日機

    e-CONプラグコネクタ 10個入 4極 赤色

    日機
    ¥3,998税込¥4,398
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    はんだ付けが不要で、着脱が簡単です。
    用途センサー関連の中継接続長さ(mm)15.6幅(mm)12.3色赤高さ(mm)5極数4定格電圧(V)AC/DC32定格電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 単線(mm)【銅線】0.8-1.0適合電線範囲 AWG(#)26-24
  • e-CONプラグコネクタ 10個入 3極 黄色 日機

    e-CONプラグコネクタ 10個入 3極 黄色

    日機
    ¥3,798税込¥4,178
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    はんだ付けが不要で、着脱が簡単です。
    用途センサー関連の中継接続長さ(mm)15.6幅(mm)10.3色黄高さ(mm)5極数3定格電圧(V)AC/DC32定格電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 単線(mm)【銅線】1.0-1.2適合電線範囲 AWG(#)26-24
  • e-CONソケットコネクタ 10個入 4極 灰色 日機

    e-CONソケットコネクタ 10個入 4極 灰色

    日機
    ¥3,998税込¥4,398
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    はんだ付けが不要で、着脱が簡単です。
    用途センサー関連の中継接続長さ(mm)23.3幅(mm)15.8色灰高さ(mm)6.4極数4定格電圧(V)AC/DC32定格電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 単線(mm)【銅線】1.6-2.0適合電線範囲 AWG(#)22-20
  • e-CONソケットコネクタ 10個入 4極 緑色 日機

    e-CONソケットコネクタ 10個入 4極 緑色

    日機
    ¥3,998税込¥4,398
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    はんだ付けが不要で、着脱が簡単です。
    用途センサー関連の中継接続長さ(mm)23.3幅(mm)15.8色緑高さ(mm)6.4極数4定格電圧(V)AC/DC32定格電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 単線(mm)【銅線】1.0-1.2適合電線範囲 AWG(#)22-20
  • e-CONソケットコネクタ 10個入 4極 赤色 日機

    e-CONソケットコネクタ 10個入 4極 赤色

    日機
    ¥3,998税込¥4,398
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    はんだ付けが不要で、着脱が簡単です。
    用途センサー関連の中継接続長さ(mm)23.3幅(mm)15.8色赤高さ(mm)6.4極数4定格電圧(V)AC/DC32定格電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 単線(mm)【銅線】0.8-1.0適合電線範囲 AWG(#)26-24
  • e-CONソケットコネクタ 10個入 3極 オレンジ色 日機

    e-CONソケットコネクタ 10個入 3極 オレンジ色

    日機
    ¥3,798税込¥4,178
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    はんだ付けが不要で、着脱が簡単です。
    用途センサー関連の中継接続長さ(mm)23.3幅(mm)13.8色オレンジ高さ(mm)6.4極数3定格電圧(V)AC/DC32定格電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 単線(mm)【銅線】1.2-1.6適合電線範囲 AWG(#)26-24
  • e-CONプラグコネクタ 10個入 3極 オレンジ色 日機

    e-CONプラグコネクタ 10個入 3極 オレンジ色

    日機
    ¥3,500税込¥3,850
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    はんだ付けが不要で、着脱が簡単です。
    用途センサー関連の中継接続長さ(mm)15.6幅(mm)10.3色オレンジ高さ(mm)5極数3定格電圧(V)AC/DC32定格電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 単線(mm)【銅線】1.2-1.6適合電線範囲 AWG(#)26-24
  • e-CONプラグコネクタ 10個入 3極 青色 日機

    e-CONプラグコネクタ 10個入 3極 青色

    日機
    ¥3,500税込¥3,850
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    はんだ付けが不要で、着脱が簡単です。
    用途センサー関連の中継接続長さ(mm)15.6幅(mm)10.3色青高さ(mm)5極数3定格電圧(V)AC/DC32定格電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 単線(mm)【銅線】1.2-1.6適合電線範囲 AWG(#)22-20
  • e-CONプラグコネクタ 10個入 3極 緑色 日機

    e-CONプラグコネクタ 10個入 3極 緑色

    日機
    ¥3,798税込¥4,178
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    はんだ付けが不要で、着脱が簡単です。
    用途センサー関連の中継接続長さ(mm)15.6幅(mm)10.3色緑高さ(mm)5極数3定格電圧(V)AC/DC32定格電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 単線(mm)【銅線】1.0-1.2適合電線範囲 AWG(#)22-20
  • e-CONソケットコネクタ 10個入 3極 赤色 日機

    e-CONソケットコネクタ 10個入 3極 赤色

    日機
    ¥3,798税込¥4,178
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    はんだ付けが不要で、着脱が簡単です。
    用途センサー関連の中継接続長さ(mm)23.3幅(mm)13.8色赤高さ(mm)6.4極数3定格電圧(V)AC/DC32定格電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 単線(mm)【銅線】0.8-1.0適合電線範囲 AWG(#)26-24
  • e-CONソケットコネクタ 10個入 3極 灰色 日機

    e-CONソケットコネクタ 10個入 3極 灰色

    日機
    ¥3,798税込¥4,178
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    はんだ付けが不要で、着脱が簡単です。
    用途センサー関連の中継接続長さ(mm)23.3幅(mm)13.8色灰高さ(mm)6.4極数3定格電圧(V)AC/DC32定格電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 単線(mm)【銅線】1.6-2.0適合電線範囲 AWG(#)22-20
  • e-CONソケットコネクタ 10個入 4極 青色 日機

    e-CONソケットコネクタ 10個入 4極 青色

    日機
    ¥4,398税込¥4,838
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    はんだ付けが不要で、着脱が簡単です。
    用途センサー関連の中継接続長さ(mm)23.3幅(mm)15.8色青高さ(mm)6.4極数4定格電圧(V)AC/DC32定格電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 単線(mm)【銅線】1.2-1.6適合電線範囲 AWG(#)22-20
  • e-CONプラグコネクタ 10個入 4極 オレンジ色 日機

    e-CONプラグコネクタ 10個入 4極 オレンジ色

    日機
    ¥3,998税込¥4,398
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    はんだ付けが不要で、着脱が簡単です。
    用途センサー関連の中継接続長さ(mm)15.6幅(mm)12.3色オレンジ高さ(mm)5極数4定格電圧(V)AC/DC32定格電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 単線(mm)【銅線】1.2-1.6適合電線範囲 AWG(#)26-24
  • e-CONソケットコネクタ 10個入 4極 黄色 日機

    e-CONソケットコネクタ 10個入 4極 黄色

    日機
    ¥3,998税込¥4,398
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    はんだ付けが不要で、着脱が簡単です。
    用途センサー関連の中継接続長さ(mm)23.3幅(mm)15.8色黄高さ(mm)6.4極数4定格電圧(V)AC/DC32定格電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 単線(mm)【銅線】1.0-1.2適合電線範囲 AWG(#)26-24
  • LED三色アラームライト 日機

    LED三色アラームライト

    日機
    ¥6,698税込¥7,368
    1台
    5日以内出荷
    グローブ材質はポリカーボネートの半球タイプの信号灯です。
    用途産業機械の信号灯・表示灯幅(mm)50高さ(mm)65奥行(mm)50電源(V)DC24発光色赤黄緑RoHS指令(10物質対応)対応
  • 積層式LEDアラームライト 日機

    積層式LEDアラームライト

    日機
    ¥9,698税込¥10,668
    1台
    5日以内出荷
    本体材質はアルミニウムの積層信号灯です。
    用途産業機械の信号灯・表示灯幅(mm)74高さ(mm)355奥行(mm)74電源(V)DC24段数3発光色赤黄緑RoHS指令(10物質対応)対応
  • 積層式ミニアラームライト 3段タイプ 日機

    積層式ミニアラームライト 3段タイプ

    日機
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    14日以内出荷
    超軽量LEDグローブを積層したアラームライトは、信頼性の高い高効率LEDを採用し、明るく、軽く、低価格という特長を有します。 赤、黄、緑、青、白の5色の中から任意の並びで最大5層まで積層でき、様々な色の組み合わせが可能。 LED本体が発色し、グローブケースは透明なため、色が非常にクリアで見やすくなっております。 各グローブは接続ピンで相互に直結されており、振動に強く、電源はサージや瞬時停電が起きても壊れない回路設計を採用。 本体はナイロン樹脂のため、オイルミスト等の薬品に対しても割れにくくなっています。 外観は艶消しをした深い黒色の流線型をしており、工作機械や半導体製造装置の用途はもとより、ゲーム機等娯楽機器のアラームライトとしてご使用いただけます。
    材質本体:66ナイロン、グローブ:ポリカーボネート色赤/緑/黄電源(V)DC24段数3保護等級IP50使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可)
  • 積層式ミニアラームライト 2段タイプ 日機

    積層式ミニアラームライト 2段タイプ

    日機
    ¥7,898税込¥8,688
    1台
    13日以内出荷
    超軽量LEDグローブを積層したアラームライトは、信頼性の高い高効率LEDを採用し、明るく、軽く、低価格という特長を有します。 赤、黄、緑、青、白の5色の中から任意の並びで最大5層まで積層でき、様々な色の組み合わせが可能。 LED本体が発色し、グローブケースは透明なため、色が非常にクリアで見やすくなっております。 各グローブは接続ピンで相互に直結されており、振動に強く、電源はサージや瞬時停電が起きても壊れない回路設計を採用。 本体はナイロン樹脂のため、オイルミスト等の薬品に対しても割れにくくなっています。 外観は艶消しをした深い黒色の流線型をしており、工作機械や半導体製造装置の用途はもとより、ゲーム機等娯楽機器のアラームライトとしてご使用いただけます。
    材質本体:66ナイロン、グローブ:ポリカーボネート色赤/緑電源(V)DC24段数2保護等級IP50使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可)
  • 積層式ミニアラームライト 1段タイプ 日機

    積層式ミニアラームライト 1段タイプ

    日機
    ¥5,898税込¥6,488
    1台
    14日以内出荷
    超軽量LEDグローブを積層したアラームライトは、信頼性の高い高効率LEDを採用し、明るく、軽く、低価格という特長を有します。 赤、黄、緑、青、白の5色の中から任意の並びで最大5層まで積層でき、様々な色の組み合わせが可能。 LED本体が発色し、グローブケースは透明なため、色が非常にクリアで見やすくなっております。 各グローブは接続ピンで相互に直結されており、振動に強く、電源はサージや瞬時停電が起きても壊れない回路設計を採用。 本体はナイロン樹脂のため、オイルミスト等の薬品に対しても割れにくくなっています。 外観は艶消しをした深い黒色の流線型をしており、工作機械や半導体製造装置の用途はもとより、ゲーム機等娯楽機器のアラームライトとしてご使用いただけます。
    材質本体:66ナイロン、グローブ:ポリカーボネート色赤電源(V)DC24段数1保護等級IP50使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可)