絞り込み
ブランド
  • 日機
  • モノタロウ(119)
  • アズワン(9,303)
  • Merck(メルクミリポア)(2,975)
  • TGK(東京硝子器械)(2,767)
  • 三商(2,387)
  • ジーエルサイエンス(2,043)
  • ADVANTEC(1,691)
  • Thermo Fisher Scientific(1,630)
  • ケニス(1,552)
  • ERECTA(エレクター)(1,453)
  • NEG(日電理化硝子)(1,388)
  • SIBATA(柴田科学)(1,314)
  • 日本理化学器械(NRK)(1,216)
  • コスモスビード(1,108)
  • エスコ(1,062)
  • ビーエム機器(1,019)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,005)
  • マルゼン[厨房機器](817)
  • フロンケミカル(791)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(715)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月24日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 自在組み立てホース部品 日機

    自在組み立てホース部品

    日機
    299税込329
    1セット(2個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    耐薬品性・耐衝撃性・耐熱性に優れています。
    材質POM(ポリアセタール)
  • マグネット式LED作業灯 ACアダプター付 溶接ノイズ対応 NLSSシリーズ 日機

    マグネット式LED作業灯 ACアダプター付 溶接ノイズ対応 NLSSシリーズ

    日機
    36,980税込40,678
    1台
    5日以内出荷から61日以内出荷
    電源(V)AC100~120消費電力(W)9スイッチ有(トグルスイッチ)吸着力(N)【マグネット】800※溶接現場のノイズに対応全光束(Lm)660電源コード(m)2(プラグ付)(2M+P)保護等級IP67(ヘッドケース内のみ)色温度(K)5700照度(Lx)3600環境温度範囲(℃)-10~40(但し、氷結しないこと)
  • 防水型LEDスポットライト 430lm NLSシリーズ 日機

    防水型LEDスポットライト 430lm NLSシリーズ

    日機
    17,980税込19,778
    1台
    5日以内出荷から61日以内出荷
    03シリーズは本体がナイロン樹脂で構成され、耐衝撃性に強く絶縁性の優れた構造です。各シリーズ、レンズ付きの集光型を用意しています。LED電源は定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので機内照明に最適です。
    消費電力(W)6スイッチ有(タッチスイッチ)全光束(Lm)430保護等級IP65(ヘッドケース内のみ)色温度(K)5700照度(Lx)1750環境温度範囲(℃)-10~40(但し、氷結しないこと)
  • 面発光LEDライト NLUD05シリーズ 日機

    面発光LEDライト NLUD05シリーズ

    日機
    14,980税込16,478
    1台
    5日以内出荷
    付属品強力マグネット(背面2個)寸法(mm)280×80×70消費電力(W)6電源コード(m)3(AWG26×2C)保護等級IP50環境温度範囲(℃)-10~40(但し、氷結しないこと)
  • 面発光LEDライト NLUD12015シリーズ 日機

    面発光LEDライト NLUD12015シリーズ

    日機
    22,980税込25,278
    1台
    5日以内出荷
    機械の識別と生産ラインの検査に最適です。LEDライトの色は、用途に応じて赤、緑、または青から選定できます。定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有します。壊れにくい強固な設計です。
    寸法(mm)410×150×45保護等級IP50環境温度範囲(℃)-10~40(但し、氷結しないこと)
  • 面発光LEDライト NLUシリーズ 日機

    面発光LEDライト NLUシリーズ

    日機
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷
    付属品強力マグネット(背面2個)、専用アダプター(AC/DCアダプター:2.3mケーブル)寸法(mm)280×80×70消費電力(W)7保護等級IP50環境温度範囲(℃)-10~40(但し、氷結しないこと)
  • 自在組み立てホース工具 日機

    自在組み立てホース工具

    日機
    3,500税込3,850
    1個
    7日以内出荷
    用途専用組み立て工具(各コマ脱着用)アズワン品番1-3279-21