3,832件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
シリンダー径(Φmm)12 作動方式複動形
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (252種類の商品があります)

シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
作動方式押出単動形
1個
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

1個
3,500 税込3,850
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
シリンダー径(Φmm)16 作動方式複動形
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (224種類の商品があります)

1個
6,898 税込7,588
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

シリンダ径Φ10~32 2本のロッドでガイドが不要。軸受部にはリニアボールベアリングを採用フルストローク時でも高い不回転精度と先端振れ精度を確保。
シリンダー径(Φmm)10 作動方式複動形
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダー径(Φmm)10 ストローク(mm)30 作動方式複動形
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (233種類の商品があります)

シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダー径(Φmm)16 ストローク(mm)75 作動方式複動形
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (289種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)20 ストローク(mm)50 作動方式複動片ロッド 仕様標準スリムシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッション固定式(ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.32 給油不要 配管接続口径Rc1/8 作動速度範囲(mm/s)30~800
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (559種類の商品があります)

シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
作動方式引込単動形
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (426種類の商品があります)

駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。
構造自力補正式 オリフィス方式多孔オリフィス式 最大衝突速度(m/s)1.5
1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
5,198 税込5,718
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
作動方式複動形
1個
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (467種類の商品があります)

シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動形
1個
5,198 税込5,718
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~32 スローで滑らかな低速搬送に最適。各シリンダの外形寸法は標準品と同じ。
作動方式複動形
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (295種類の商品があります)

シリンダ径Φ10~32 2本のシリンダをコンパクトに一体化した、独創の回転レスシリンダ。
シリンダー径(Φmm)10 作動方式複動形
1個
9,898 税込10,888
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (161種類の商品があります)

シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
シリンダー径(Φmm)20 作動方式複動形
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (330種類の商品があります)

シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
作動方式押出単動形
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)

シリンダ径Φ6~16 スクエア&コンパクトボディとマウント金具が多彩な取付けを実現。回転レスタイプも充実、高い不回転精度で多様なニーズに対応。
シリンダー径(Φmm)10 作動方式複動形
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (227種類の商品があります)

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
シリンダー径(Φmm)25 ストローク(mm)150 作動方式複動形
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

シリンダ径Φ6~16 ショートボディと多様な取付けで機械装置のシンプル化を実現。
シリンダー径(Φmm)6 作動方式複動形
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (312種類の商品があります)

シリンダ径Φ6~16 ショートボディと多様な取付けで機械装置のシンプル化を実現。
シリンダー径(Φmm)10 ストローク(mm)30 作動方式複動形
1個
5,098 税込5,608
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

シリンダ径Φ4.5~10 全長最大約41%短縮、容積最大約67%減少。(メーカーマルチマウントシリンダとの比較)
作動方式押出単動形
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

シリンダ径Φ6~16 ショートボディと多様な取付けで機械装置のシンプル化を実現。
シリンダー径(Φmm)16 ストローク(mm)20 作動方式複動形
1個
5,198 税込5,718
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダー径(Φmm)16 ストローク(mm)30 作動方式複動形
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (289種類の商品があります)


シリンダ径Φ6~25 ワークテーブルにツインロッドシリンダと7本のガイドで、高精度・高剛性・高出力を実現。
作動方式複動形 配管接続口径M5×0.8 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 保証耐圧力(MPa)1.03 使用温度範囲(℃)0~60 給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)要(リチウム石けん基グリース) 繰返し精度(mm)±0.05 クッションゴムバンパ方式 ストローク調整範囲(mm)(出側)-5~0、(入側)-5~0 平行度(mm)(走り)0.1 直角度(mm)0.1(先端プレート)
1個
38,980 税込42,878
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (284種類の商品があります)

1個
5,198 税込5,718
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)20 作動方式複動形
1個
5,298 税込5,828
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

シリンダ径Φ10~32 2本のシリンダをコンパクトに一体化した、独創の回転レスシリンダ。
シリンダー径(Φmm)20 作動方式複動形
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (208種類の商品があります)

シリンダ径Φ10~32 2本のシリンダをコンパクトに一体化した、独創の回転レスシリンダ。
シリンダー径(Φmm)25 作動方式複動形
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
シリンダー径(Φmm)16 作動方式複動形
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

シリンダ径Φ6~32 世界トップクラスのネオジウム系希土類マグネット採用し強力な保持力。最大製作可能2000mmのストロークをカバー。
シリンダー径(Φmm)10 作動方式複動形
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

1個
23,980 税込26,378
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
シリンダー径(Φmm)12 作動方式複動形
1個
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)

シリンダ径Φ10~32 2本のシリンダをコンパクトに一体化した、独創の回転レスシリンダ。
シリンダー径(Φmm)10 作動方式複動形
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~63 スローで滑らかな低速搬送に最適。各シリンダの外形寸法は標準品と同じ。
作動方式複動形
1個
5,498 税込6,048
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (310種類の商品があります)