7,564件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

静電除去腕バンド コクゴ 動画あり
コロナ発生体の自己放電により、静電気を中和します。 アースレスのため移動が自由です。
全長(mm)220 幅(mm)15 材質アクリロニトリル/硫化銅複合繊維 コードなし
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



(1)連続生産による長巻スポンジ。(2)スライス品には無い皮膜付きスポンジ。(3)多様な用途に適合-特注品(メーカー口金生産)。(4)両面テープ貼りも可能(形状により不可の場合あり。)。(5)各種物質規制にも対応(REACH規制/RoHS指令等)
用途目地、止水、振動吸収、パッキン、など隙間埋め材や緩衝材として。住宅関連・建築関連。機械関連。医療機器関連。自動車、車両関連 材質CR20°
1本(1m)ほか
特価
189 税込208
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (901種類の商品があります)

2軸配向伸ブロー成形により。 1.透明性のアップ。 2.いったん成形した物を再度縦、横に伸ばすこと(延伸する)により分子の配合が、整列され強度がアップ。 3.口元はインジェクション成形のため、精度が高く機密性がアップ。キャップは、インナーリング方式を採用している為、中栓不要で液漏れの心配もありません。
材質(本体)PET 材質(中栓)PE
1本
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

各分野に活用できる、便利なマルチボトルです。
材質(本体)ポリエチレン 色(本体) 色(フタ) 材質(フタ)ポリプロピレン 材質(中栓)ポリエチレン
1本
59 税込65
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


中栓不要のポリボトルです。ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止します。遮光(黒)タイプは通常のポリ遮光瓶(茶)より遮光性能が優れています。
材質(本体)PE(ポリエチレン) 色(本体) タイプ広口 色(フタ) 材質(フタ)PP(ポリプロピレン)
1本ほか
72 税込79
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


単独発泡の発泡体なので、密封箇所に最適です。また、耐老化性に優れています。
1本(1m)ほか
特価
209 税込230
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

合成樹脂と合成ゴムの特殊配合によって作られた画期的な超強力耐溶剤手袋で、標準タイプには耐溶剤手袋として、初めて表面滑り止め加工がされておりますから、作業性も大幅にアップしています。
用途金属洗浄におけるトリクレン、シンナー等の溶剤作業用。塗料、インキ類/接着剤、油脂類の取扱い。 シルバーグレー 厚さ(mm)0.5 材質ポリウレタン 入数(双)1 加工梨地加工 機能耐溶剤 外面滑り止め付き 耐溶剤性有機溶剤全般 耐透過性耐酸
1双
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

環境に優しい、次世代真空ホースです。ダイオキシンの発生がなく、食品衛生法適合品です。 耐オゾン性、耐侯性に優れています。 天然ゴム製に近い、しなやかさ、弾性を有しています。 柔軟性に富み、高真空で使用できる機能を備えています。
材質TPE(サーモプラスチックエラストマー)
1巻
759 税込835
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

正方タイプですので、置くスペースを均等にできます。取手付のため移動が簡単です。※ノズル(スパウド)は別売りです。
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本(1000mm)
339 税込373
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

ライトブルーの透明な袋でチャックタイプです。基板包装用等の使用に適しています。抵抗値:10^9Ω
厚さ(mm)0.06
1袋(100枚)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

持ち運びに便利なハンドル付収納ボックス。洗車道具、ドリンク、パソコン周辺機器等、使い方いろいろフリースタイル。持ち運びはもちろん、積み重ねもできるのでストッカーとしても大活躍!
半透明 タイプ中皿なし
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本(2m)ほか
599 税込659
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

JK-PPボトルはユーザーの使いやすさを追求した中栓不要のポリボトルです。 耐熱、耐薬品性に優れ、サンプル、試料保存のほか、様々な用途にお使いいただけます。(オートクレーブ対応 121℃×20分) 中栓不要のため作業効率がUP。 ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止。 二重の液漏れ防止構造。
材質【本体】ポリプロピレン(PP)/【キャップ】ポリプロピレン(PP)
1本
58 税込64
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

バンドにかかる締め付けがどの方向にでも均等で密着性に優れています。ホースが外れにくく、横滑りしにくい構造で、漏れを防止します。
1袋(10個)
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本(1000mm)
309 税込340
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
88 税込97
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1本(1000mm)
389 税込428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。
最高使用圧力(MPa)ブレードホースの最高使用圧力に準拠する 最高使用圧力ブレードホースの最高使用圧力に準拠する ねじ部JIS規格 B0203:1999による
1個
特価
149 税込164
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

超高弾性、透明性、耐寒性に優れています。耐薬品性、耐候性、耐オゾン性、耐硫化性、くり返し圧縮性に優れています。
材質PVC(塩化ビニル樹脂) 使用温度範囲(℃)-40~+70
1巻
649 税込714
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

透明で内部の流体がよく見えます。厚生省告示第370号、第20号に適合。(N-ヘプタンを除く)
用途清酒、ビール、清涼飲料水等の輸送。その他食品輸送。(但し、油脂、脂肪性食品を除く) 透明
1本(1m)ほか
209 税込230
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

(1)連続生産による長巻スポンジ。(2)スライス品には無い皮膜付きスポンジ。(3)多様な用途に適合-特注品(メーカー口金生産)。(4)両面テープ貼りも可能(形状により不可の場合あり。)。(5)各種物質規制にも対応(REACH規制/RoHS指令等)
用途目地、止水、振動吸収、パッキン、など隙間埋め材や緩衝材として。住宅関連・建築関連。機械関連。医療機器関連。自動車、車両関連 材質CR20°
1本(1m)ほか
188 税込207
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)



キックスタータ部のオイルシールは、純正品には無いダストリップ付きを採用。
セット内容カウンターシャフト部(17×29×5)1個、キックスタータスピンドル部(13.7×24×5)1個、ギアシフトスピンドル部(11.6×24×10)1個 主な適合車種モンキー系エンジン用
1セット
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻(100m)ほか
8,398 税込9,238
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)


クッション性が心地良く、長時間のレバー操作による疲労を軽減するクラッチ&ブレーキレバー用スポンジグリップです。 指にフィットするガイドを施しています。 1セット(左右)
材質EVA 長さ(mm)約100 穴径(Φmm)約10
1セット
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
539 税込593
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中栓不要のポリボトルです。ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止します。遮光(黒)タイプは通常のポリ遮光瓶(茶)より遮光性能が優れています。またフタ上部がフラットなのでシールでの分別や直書きが可能です。
材質本体/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン) タイプ細口
1本ほか
特価
83 税込91
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高度の弾性と機械的強度を兼ね備えた高分子化合物で、金属や他のプラスチックにまさる耐摩耗性、ゴムでは考えられない耐油性など優れた特性を持っています。
用途用途・高弾性、耐摩耗性、耐油性、耐寒性を要求される個所への緩衝材、パッキング材、防振材等。 硬度90°
1本(500mm)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

クロロプレンで製造した押出成形・単泡スポンジで、各種シール材、保護材、保温、保冷防振材等幅広い分野で活用されています。
1本(1m)ほか
179 税込197
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


正方タイプですので、置くスペースを均等にできます。取手付のため移動が簡単です。
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)