カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(35)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(27)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(2)
- オフィス家具/清掃用品(1)
- 測定・測量用品(9)
- 作業工具/電動・空圧工具(64)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(15)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(62)
- メカニカル部品/機構部品(22)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(6)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(10)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(7)
- ねじ・ボルト・釘/素材(113)
- トラック用品(1)
- バイク用品(1)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(553)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(14)
- 農業資材・園芸用品(1)
- 医療・介護用品(23)
絞り込み
ブランド
- コクゴ
- モノタロウ(5,935)
- ホンダ(547,852)
- MAZDA(マツダ)(216,687)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,336)
- トヨタ(140,176)
- ミツビシ(138,099)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,792)
- ニッサン(87,719)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,297)
- スズキ(68,600)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,811)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,844)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,451)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- コクゴ
- 13ページ目
13ページ目: コクゴのすべての商品

シリコーン1液型RTVゴム
コクゴ¥3,898税込¥4,2881本(100g)7日以内出荷シリコーン1液型RTVゴムは、チューブやカートリッジなどの容器から押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になります。 硬化と同時にほとんどの材質とよく接着し、主に電気・電子・輸送機、機械などの接着・シール、コーティング用として幅広く使われています。用途非腐食・速乾接着シール用仕様金属を全く腐食しない絶縁接着シール材です。非流動性、流動性、難燃性のものを用途によって選択できます。色透明容量(mL)100硬化方式脱アルコールタイプ外観グリース状危険物の類別非危険物
マグネットシート
コクゴ¥6,998~税込¥7,698~1個(1m)ほか7日以内出荷柔軟で折り曲げても色が割れず、カッターやハサミで切って使用できます。シート上に印刷、ホットスタンプ、文字書きが可能です。用途看板、ディスプレイ、POP、標識、デスクマット、メモ用白板他。
スペクタクル型保護メガネ
コクゴ¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷二眼フレームレス マスク併用形 パノラマビュー ソフト鼻パッド付 レンズ交換可(スペアレンズ別売) テンプル長さ4段階調整可 PC防曇レンズ フェイスアングルレンズ質量(g)29フレーム色ダークブルー
アセテートクロス粘着テープ
コクゴ¥14,980~税込¥16,478~1箱(30m×20巻)7日以内出荷No.570F、No.570Sは、アセテートクロスにゴム系粘着剤を塗布した絶縁用粘着テープです。樹脂やワニスとの相性が良好で、安定した粘着力を発揮します。また柔軟なアセテートクロスを使用しているため、凹凸面にもなじみやすく、ハーネスの結束などに最適です。ワイヤーハーネスの結束、電子部品の絶縁・固定に。UL規格認定品です。(File No.E56086) 難燃性 UL510 Flame retardant(No.570Fのみ)
UVカットまもる君
コクゴ¥41,980税込¥46,1781巻(30m)7日以内出荷明るい光のもとでのびのび安心。透明フィルムで紫外線だけをシャットアウト。What’sUV(紫外線)UVのあれこれ。UV光が多い時期4月ぐらいから多くなり、6~8月をピークに10月ぐらいまでの時期に注意が必要です。1日の間では午前10時から午後3時までが最も注意が必要です。注意する場所太陽光の当たる場所全てといえますが、北から南に向かって強くなる傾向にあり、太陽が頭上に来るほど強くなります。また雪や砂、水などの反射しやすいものに囲まれた場所も要注意です。UV光の種類と人体への影響UV光には波長によってABCの3種類がありUV-Cは地表には届かず、UV-Bは皮膚や目に対して有害な波長で、UV-AはUV-B程ではないですが長時間浴びた場合健康はへの影響が懸念されています。UV光は体内でビタミンDをつくるのを助ける働きがありますが、1日に必要とされるビタミンDをつくるには15分程度UVを浴びなければ十分とされていますので、日光浴もほどほどにし大気浴をするというような意識をもたれることがおすすめです。陽に当たってしまう商品も対象人体への影響ばかりでなく、商品の色褪せの原因となります。寸法(mm)1370
アキレスフラーレ粉ふり
コクゴ¥38,980税込¥42,8781巻(30m)8日以内出荷アキレス フラーレ 透明・防炎性粉ふり【特長】。解反性(巻物の剥がれやすさ)・作業性向上優れた防炎性能で実績のあるアキレスフラーレ。現場での作業性を向上させた「粉ふり」タイプです。防炎性能はそのままに、カーテン制作や養生現場での使い勝手が良くなります。【仕様】。規格:0.3mm厚×1830mm×30m巻。防炎性:消防法施行令第4条の3に適合【ご注意】。防火性能を持っていますが自己消火性であり、火のなかでは燃えます。透明性は紫外線暴露による劣化や、経時変化で悪くなっていきます。ご使用の状況により早めにお取り替えください。塩化ビニールは特性上ご使用環境により寸法が変化致します。形状ビニールカーテン寸法(mm)1×1830
PPSシート
コクゴ¥118,800~税込¥130,680~1枚7日以内出荷線膨張係数が低く、吸水性も少ないため、寸法安定性に優れています。耐薬品性に非常に優れ、酢酸のような有機酸はもちろん、塩酸、硫酸のような無機の強酸にも耐えます。また、強アルカリにも侵されません。連続使用温度は220℃と高いが、ガラス転移点は90℃と低いため、高負荷で高温下の使用には注意が必要です。高強度、高剛性を有し、耐疲労性、耐クリープ性にも優れています。幅広い周波数帯域において安定した誘電率と誘電損失を示します。
PETシート
コクゴ¥62,980~税込¥69,278~1枚7日以内出荷圧縮強度が高く、耐クリープ性に優れている(ただし、75℃以下)など、機械的強度に優れています。吸水率、線膨張係数が小さいので、寸法安定性に優れています。摩擦係数が小さく、耐摩耗性に優れています。電気特性が良好(耐電圧が高い)で、耐酸性にも優れています。ナチュラルグレードは、FDA規格および厚生省告示第370号に適合。切削加工や溶接には適しますが、接着や曲げ加工には不向きです。
PEEKシート
コクゴ¥269,800~税込¥296,780~1枚7日以内出荷熱可塑性スーパーエンジニアリング・プラスチック素材。最高連続使用温度(UL温度インデックス)は250℃(申請中)で、300℃においても優れた機械的性質を保持します。広い温度範囲にわたり、優れた引張リ・曲げ強度、耐疲労性、耐クリープ性、耐衝撃性をもっています。有機および無機薬品に優れた耐性を示します。すべての一般的な有機溶媒に不溶です。また、濃硫酸に溶解するほかは、広いpH範囲の無機薬品、特に高温下の耐酸性、耐アルカリ性に優れています。耐熱性・スチーム性に優れ、250℃を超える加圧熱水、あるいはスチーム中で数千時間経過後においても物性に実質的な影響を受けません。200℃の高温でも、高い電気絶縁性、体積固有抵抗などの電気的特性を示します。1000Mradsを超えるγ線の被曝によっても重大な損傷を受けることなく、ポリスチレンをしのぐ放射線安定性を示します。自己消火性があり、1.45mm以上の厚みでUL規格の94V-Oと認定されております。また、燃焼時の発煙量が非常に少ないうえ、発生するガスは酸性ガスを含みません。成分は主として一酸化炭素、炭酸ガスであり、英国防省の規格NES714によるテストにも合格しています。なお、食品衛生試験の結果は、昭和34年厚生省告示第370号の規定に合格しております。【用途】。機械的強度:自動車部品、航空機部品、各種製造ライン用部品。耐熱性:スチーム用バルブ・ポンプ・配管などの部品、溶接機器関連部品。耐薬品性:半導体製造関連設備、メッキ加工機器関連部品。耐放射線性:原子力関連設備。電気絶縁性:半導体製造関連設備、絶縁材。寸法安定性:計測機器部品、各種精密部品。食品衛生:各種食品加工ライン。グレード:PK450。
PEIシート
コクゴ¥139,800~税込¥153,780~1枚7日以内出荷耐熱性に優れ、高温下における長期熱安定性にも優れています。機械的特性は、常温では他のエンプラや特殊エンプラと比較して、きわめて高い強度を示し、高温における強度の保持率も高く、さらに広い温度範囲で優れた特性を示します。難燃性で、きわめて高い耐炎性と低発煙性を持ち、さらにハロゲン化合物、硫化物などの腐蝕性ガスを発生しません。耐薬品性、耐熱水性、耐放射線性、耐候性に優れています。幅広い条件下で、安定し、優れた電気的特性を示します。
POM-C
コクゴ¥129,800~税込¥142,780~1枚7日以内出荷機械的強度に優れているので、荷重のかかるライナーや車輪、ローラーなどに幅広く使用されています。耐疲労性に優れているので、繰り返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリーなど、長時間運転にも信頼性が高い素材です。吸水率が低く寸法安定性に優れているので、水中で軸受けとして使用可能です。摩擦係数は0.13と低く、すべり性能に優れているので、生産ラインのガイドやライナーなどに幅広く使用されています。機械加工性に優れているので、部品などの製作が容易です。
タキシャロン
コクゴ¥159,800税込¥175,7801枚7日以内出荷720~840nmの波長レーザ光の遮へい能力は光学濃度(OD値)5(※1)です。本製品のノッチ付シャルピー衝撃強さは60kJ/m2であり、一般のPVC透明板(約2.0kJ/m2)と比較して高い耐衝撃性を有しています。欧州のRoHS指令、REACH規則など環境規制に指定されている環境負荷物質を含有していません。食品衛生法(平成18年厚生労働省告示201号)に適合可能な配合剤を使用したPVCプレートです。※1光学分光光度計の光学濃度の検出限界が5の為OD値は5が上限となります。用途720~840nmの波長レーザ光を用いる加工装置の覗き窓、その他窓部用途材
タキシャロン
コクゴ¥199,800税込¥219,7801枚7日以内出荷570~650nmの波長レーザ光の遮へい能力は光学濃度(OD値)5(※1)です。本製品のノッチ付シャルピー衝撃強さは60kJ/m2であり、一般のPVC透明板(約2.0kJ/m2)と比較して高い耐衝撃性を有しています。欧州のRoHS指令、REACH規則など環境規制に指定されている環境負荷物質を含有していません。食品衛生法(平成18年厚生労働省告示201号)に適合可能な配合剤を使用したPVCプレートです。※1光学分光光度計の光学濃度の検出限界が5の為OD値は5が上限となります。用途570~650nmの波長レーザ光を用いる加工装置の覗き窓、その他窓部用途材
タキシャロン
コクゴ¥199,800税込¥219,7801枚7日以内出荷200~515nmの波長レーザ光の遮へい能力は光学濃度(OD値)5(※1)です。本製品のノッチ付シャルピー衝撃強さは60kJ/m2であり、一般のPVC透明板(約2.0kJ/m2)と比較して高い耐衝撃性を有しています。欧州のRoHS指令、REACH規則など環境規制に指定されている環境負荷物質を含有していません。食品衛生法(平成18年厚生労働省告示201号)に適合可能な配合剤を使用したPVCプレートです。※1光学分光光度計の光学濃度の検出限界が5の為OD値は5が上限となります。用途200~515nmの波長レーザ光を用いる加工装置の覗き窓、その他窓部用途材
タキシャロン
コクゴ¥199,800税込¥219,7801枚7日以内出荷480~580nmの波長レーザ光の遮へい能力は光学濃度(OD値)5(※1)です。本製品のノッチ付シャルピー衝撃強さは60kJ/m2であり、一般のPVC透明板(約2.0kJ/m2)と比較して高い耐衝撃性を有しています。欧州のRoHS指令、REACH規則など環境規制に指定されている環境負荷物質を含有していません。食品衛生法(平成18年厚生労働省告示201号)に適合可能な配合剤を使用したPVCプレートです。※1光学分光光度計の光学濃度の検出限界が5の為OD値は5が上限となります。用途480~580nmの波長レーザ光を用いる加工装置の覗き窓、その他窓部用途材
タキシャロン
コクゴ¥199,800税込¥219,7801枚7日以内出荷950~1150nmの波長レーザ光の遮へい能力は光学濃度(OD値)5(※1)です。本製品のノッチ付シャルピー衝撃強さは60kJ/m2であり、一般のPVC透明板(約2.0kJ/m2)と比較して高い耐衝撃性を有しています。欧州のRoHS指令、REACH規則など環境規制に指定されている環境負荷物質を含有していません。食品衛生法(平成18年厚生労働省告示201号)に適合可能な配合剤を使用したPVCプレートです。※1光学分光光度計の光学濃度の検出限界が5の為OD値は5が上限となります。用途950~1150nmの波長レーザ光を用いる加工装置の覗き窓、その他窓部用途材
クリアライトロン
コクゴ¥159,800~税込¥175,780~1巻(30m)8日以内出荷材質グラスファイバー100%/基布、ポリ塩化ビニル(PVC)/樹脂規格(公材)日本防炎協会認定品、国土交通大臣認定品(不燃材料)
クリアクリスタル
コクゴ¥639,800税込¥703,7801巻(30m)8日以内出荷パーテーション、間仕切り用高透明不燃材料。透明度にこだわった柔らかい不燃シート。これまでの技術では難しかった低へイズで透光率90%の透明度を実現しました。両面静電防止 表面低効率 1010Ω材質基布:グラスファイバー100%、樹脂:塩化ビニール(PVC)形状ビニールカーテン規格国土交通大臣認定品不燃材料認定番号:NM-3726(財)日本防炎協会協会認定品 防炎製品番号:A1130226
PTFEフランジパッキン
コクゴ¥1,098~税込¥1,208~1個7日以内出荷PTFEを特殊成形し、ソフトで柔軟性に富む素材にしております。フランジ用のパッキンとして、低い締付力でシールできます。素材そのものは、食品衛生法に適合しております。
フランジアダプター
コクゴ¥29,980~税込¥32,978~1個7日以内出荷SUS製フランジとPTFE製チューブジョイントを一体化した商品です。接続部は全てフッ素樹脂になります。タンク、ポンプ、その他の配管にご使用ください。
PTFEフランジ
コクゴ¥8,798~税込¥9,678~1個7日以内出荷PTFE製の規格フランジです。フランジ径・ボルト穴径は、JIS規格サイズボルト穴付に準じていますので、既設のフランジ部への取付が可能です。チューブとの配管には、PFAメイルコネクター、PFAメイルエルボーの中から、ネジ径・チューブ径を合わせてお選びください。
サニタリーフェルールガスケット
コクゴ¥1,398~税込¥1,538~1個7日以内出荷ゴム(EPDM)の表面を、接液部のみフッ素樹脂(PTFE)で覆った複合ガスケットです。ゴムの長所である「弾力性」はそのままに、PTFEの長所である「耐熱性・耐薬品性・非粘着性」もあわせ持つ、取扱の容易なガスケットです。「食品衛生法第370号」および「FDA規格」に適合しております。用途各種充填ライン(無菌製剤・バイオ製剤などもOK)フレーバーチェンジの際の洗浄作業工程の低減につながります。形状ヘルール
密閉式Wアイピースゴーグル
コクゴ¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷仕様ベンチレーションなし、広視界スーパーワイド形、防爆形、25mm巾広黒布ゴムバンド(長さ調節式)材質濃紺半透明軟質塩ビフレーム
キムテクピュアA9カバーオール
コクゴ¥46,980税込¥51,6781ケース(25着)7日以内出荷未滅菌使い捨てタイプ。装着性、機能性に優れています。優れた帯電防止性能。背中部分のみ通気性、快適性素材。床の異物を持ち込まない機能(スナップテクノロジー)サイズL材質透気性ポリエチレン SMS不織布
キムテクピュアA8カバーオール
コクゴ¥46,980税込¥51,6781ケース(25着)7日以内出荷未滅菌使い捨てタイプ。装着性、機能性に優れています。優れた帯電防止性能。背中部分のみ通気性、快適性素材。床の異物を持ち込まない機能(スナップテクノロジー)サイズM種別カバーオール材質透気性ポリエチレン SMS不織布
キムテクピュアA7カバーオール
コクゴ¥46,980税込¥51,6781ケース(25着)7日以内出荷未滅菌使い捨てタイプ。装着性、機能性に優れています。優れた帯電防止性能。背中部分のみ通気性、快適性素材。床の異物を持ち込まない機能(スナップテクノロジー)サイズS材質透気性ポリエチレン SMS不織布機能帯電防止
キムテクピュアA6カバーオール
コクゴ¥46,980税込¥51,6781ケース(25着)7日以内出荷未滅菌使い捨てタイプ。装着性、機能性に優れています。優れた帯電防止性能。背中部分のみ通気性、快適性素材。床の異物を持ち込まない機能(スナップテクノロジー)サイズXL材質透気性ポリエチレン SMS不織布機能帯電防止
テトラテックス安全白衣
コクゴ¥47,980~税込¥52,778~1着7日以内出荷テトラテックスは、高い透湿性能を発揮しつつ、血液バリア性、ウィルスバリア性もクリア。揮発性の高い溶剤に対しての耐性を向上。導電糸入りのポリエステルファブリックを裏地に採用し、静電防止機能を付与。材質布地:導電糸入りポリエステル・PTFEメンブレンフィルムラミネート、縫糸:ポリエステル糸、マジックテープ:ナイロン、スナップボタン:ポリアセタール
テトラテックス胸前掛
コクゴ¥12,980~税込¥14,278~1着7日以内出荷薬剤の浸透を防ぎながら、汗等の湿度は放出します。耐薬性・耐熱性に優れています。導電糸入りですので、静電防止機能があります。材質ポリエステル・PTFE(四フッ化エチレン)ラミネート、首紐、腰紐はナイロン製幅(mm)600耐水圧(kPa)294以上