カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(35)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(27)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(2)
- オフィス家具/清掃用品(2)
- 測定・測量用品(9)
- 作業工具/電動・空圧工具(64)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(15)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(61)
- メカニカル部品/機構部品(22)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(6)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(11)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(7)
- ねじ・ボルト・釘/素材(113)
- トラック用品(1)
- バイク用品(1)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(552)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(14)
- 農業資材・園芸用品(1)
- 医療・介護用品(23)
絞り込み
ブランド
- コクゴ
- モノタロウ(5,956)
- ホンダ(546,385)
- MAZDA(マツダ)(216,646)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,371)
- トヨタ(140,151)
- ミツビシ(138,072)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,755)
- ニッサン(87,706)
- エスコ(69,956)
- スズキ(67,812)
- BIGM(丸山製作所)(66,086)
- スバル(50,632)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,811)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,212)
- RS PRO(34,728)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,014)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- コクゴ
- 11ページ目
11ページ目: コクゴのすべての商品

精密ピンセット
コクゴ¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ステンレス(302)に電解防錆黒色皮膜処理を施したものです。光の反射を防ぎ目が疲れません。先端部が細長く鋭い。SUS302全長(mm)110
精密ピンセット
コクゴ¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ステンレス(302)に電解防錆黒色皮膜処理を施したものです。光の反射を防ぎ目が疲れません。先端は非常に鋭い、No.3Cタイプ。SUS302全長(mm)110
帯電防止剤
コクゴ¥13,980~税込¥15,378~1セットほか7日以内出荷浸漬または塗布することで帯電防止効果を発揮します。持続期間は諸条件により異なります。※応急処置:万一誤って飲み込んだ場合には水を飲ませる等の処置をしてください。又目に入った場合には大量の水で洗ってください。※お願い:希釈しても使用できますが、なるべく原液のまま御使用ください。
PTFE撹拌シール装置用
コクゴ¥9,598税込¥10,5581個当日出荷PTFE撹拌シール装置用は、R1/2 ネジ切りをしています。各実験装置にご利用ください。接続ねじR 1/2適合径(Φmm)(攪拌棒)8
PTFEフィルター
コクゴ¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から7日以内出荷PTFE100%を特殊成形した製品です。使用する前に水等でよくぬらしてからご使用ください。穴径(μm)約5~10
ディスポーザブルセル
コクゴ¥9,898税込¥10,8881箱(100個)当日出荷UV-Cuvetteは従来のPS、PMMAより耐薬品性にすぐれた新しい材質です。水質分析や化学分析、ライフサイエンスのあらゆるアプリケーション測定に適応します。DNA、RNA、タンパク質の判定にそのすぐれた材質特性が発揮されます。測定範囲(nm)220~900標準偏差(nm)260≦±0.010、300≦±0.002
アルファ折りたたみコンテナー
コクゴ¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷パーツは全てポリプロピレンの一体成形ですので分解することなくリサイクルが可能です。外側面は大きなR形状とすることで手にやさしく、また洗浄性に優れます。内側面はリブ構造および、凸凹部を少なくして極力内面フラット形状とすることで、内容物の引っ掛かりがなく、洗浄性に優れます。内側20Lタイプ(TR-S20)は、50L(CR-S50)の上にぴったり2つ積み重なります。材質ポリプロピレン100%質量(kg)1.1外形寸法(mm)366×262×272最大積載荷重(kg)15有効内寸法(mm)336×232×254フタの有無なし
STNファイル
コクゴ¥43,980~税込¥48,378~1箱(100枚)7日以内出荷クリーンルーム、アッセンブルライン内での図面、指示書のファイルとして使用できます。材質:STポリ/導電性ポリプロピレン0.2mmt。表面抵抗値:1.0×109Ω/以下
(NK)シリコーン
コクゴ¥4,098~税込¥4,508~1枚7日以内出荷シリコーンスポンジの代替え品に。ゴムの基本物性を有しながらスポンジ相当の硬度。洗浄が容易になります。とにかく柔らかいゴムをお求めの際に。汎用のシリコーン、シリコーンスポンジ同様、耐熱性、食品適合にも対応!!寸法(mm)300×300
PET(ポリエチレンテレフタレート)丸棒 エルタライト
コクゴ(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本(1000mm)7日以内出荷機械的強度が高く、寸法安定性があり、耐摩耗性に優れ、耐薬品性も良い等の数々の特性を持つエンジニアリングプラスチック素材です。長さ(mm)1000
ポリアセタールシート
コクゴ¥13,980~税込¥15,378~1枚7日以内出荷機械的強度に優れているので、荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に幅広く使用されています。耐疲労性に優れているので、繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリー等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。吸水率が低く寸法安定性に優れているので、水中で軸受として使用可能です。摩擦係数は0.13と低く、すべり性能に優れているので、生産ラインのガイドやライナー等に幅広く使用されています。機械加工性に優れているので、部品等の製作が容易です。用途機械的強度に優れているので、荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に幅広く使用されています。耐疲労性に優れているので、繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリー等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。吸水率が低く寸法安定性に優れているので、水中で軸受として使用可能です。摩擦係数は0.13と低く、すべり性能に優れているので、生産ラインのガイドやライナー等に幅広く使用されています。機械加工性に優れているので、部品等の製作が容易です。※50tまで(1000W×1000mm)も有ります。※オイルアニーリング強化品、10t~30t×600W×1200Lもあります。幅(mm)500長さ(m)1
グロメット
コクゴ¥729~税込¥802~1袋(100個)7日以内出荷耐候性に優れています。用途パネル、シャーシにあけた丸穴のエッジ部分からケーブルを保護します。材質EPDM色黒種類グロメット硬度55°±5°
クリアグリップ
コクゴ¥5,998税込¥6,5981箱(100枚)7日以内出荷NVR(非揮発性残留物)溶出率大幅低減。柔らかさ、伸縮性に優れています。左右兼用タイプ。ディスポザブル。指先滑り止めエンボス加工。クラス100。
ワイパークルー
コクゴ¥39,980税込¥43,9781ケース(100枚×5袋)7日以内出荷半導体をはじめエレクトロニクス一般・食品・化学薬品・精密機械などのクリーンルームに。記載された製品は全てケース販売となります。材質ポリプロピレンサイズ(cm)30.4×30.4
スウィング式チューブクランプ
コクゴ¥2,098~税込¥2,308~1袋(2個)7日以内出荷耐熱+160℃で耐薬品性があるポリフッ化ビニルデン(PVDF)と亜鉛メッキの構成です。軟質チューブラインに簡単に着脱でき、ナットの回転でOPENからCLOSEまで流量調節可能。
T型ホース継手
コクゴ¥1,298~税込¥1,428~1袋(10個)7日以内出荷機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れている。材質:ポリアセタール。色:白色。加重たわみ温度:110℃(1.82MPa)。最高使用圧力:1MPa。使用温度範囲:-10~+70℃用途飲料水、農業用水、油、ガソリン、水槽への使用に。材質ポリアセタール色白色使用温度範囲(℃)-10~+70最高使用圧力(MPa)1主な用途飲料水、農業用水、油、ガソリン、水槽への使用に荷重たわみ温度(℃)110(1.82MPa)特性機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れている
ソケット
コクゴ¥5,598~税込¥6,158~1袋(5個)当日出荷から7日以内出荷耐薬品性、耐腐食性に優れています。オール樹脂製ですから軽量です。最高使用圧力:0.8MPa。最高使用温度:+80℃用途耐薬品性の必要な用途に、あるいは金属継手を使用できない時に。軽量化・コストダウンをはかりたい時に。※L寸法は締め付け時の概算寸法です。
PTFE 4方コネクター
コクゴ¥3,698~税込¥4,068~1個7日以内出荷シリコン・タイゴン・フッ素ゴムなど軟質チューブに適しています。PTFEなどの硬質チューブは下記表示の適用チューブサイズではなく、接続口外径と同じ内径のチューブが使えます。適用チューブ内径より接続口の外径は0.5~1.0mm太いですが、チューブ材質および肉厚により張力は異なります。PTFE(PTFE)製で耐薬品性があり、低温から+250℃まで使用できます。接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。