絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
964件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クリーンベンチ用種火付バーナー コクゴ

    クリーンベンチ用種火付バーナー

    コクゴ
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    使用する供給ガス圧は低圧用です。供給されているガスに応じたバーナーをお選び下さい。このバーナーには電磁弁がありません。クリーンベンチでフットスイッチをお使いになる場合は、予め備え付けられた電磁弁装置に接続して下さい。(単体では自動点火しません)。火力が強く、風による立ち消えもほとんどなく安定した炎です。取り扱いが簡単で、台座底にゴムラバーが貼ってありバランスもよく、転倒しにくい構造です。
    質量(g)約800全高(mm)約160パイプ寸法(mm)外径3×20先端外径(Φmm)21パイプ外径(Φmm)17
  • 種火付バーナー コクゴ

    種火付バーナー

    コクゴ
    25,980税込28,578
    1個
    7日以内出荷
    使用する供給ガス圧は低圧用です。供給されているガスに応じたバーナーをお選び下さい。種火方式ですから、その都度炎口に火をあてる必要がありません。Φ80mmの台座の底部にはゴムラバーが貼ってあり、ゴム管の屈曲や引っ張りによる移動や転倒などがしにくい構造です。
    質量(g)約800全高(mm)約160台座寸法(mm)Φ80(底にゴムラバー貼付け)先端外径(Φmm)21パイプ外径(Φmm)17
  • ロマンアルトバーナー コクゴ

    ロマンアルトバーナー

    コクゴ
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    A型より先端パイプ径を大きくし、炎調節ボリュームを高めています。ガスコックでガス量を、エアーダンパーで空気量を調節し燃焼させます。
    パイプ外径(Φmm)17先端外径(Φmm)28全高(mm)約180質量(g)約770仕様コック有り
  • ロマンアルトバーナー コクゴ

    ロマンアルトバーナー

    コクゴ
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    台座(Φ80mm)裏面には、転倒しにくいようゴムラバーを取り付けました。焼付け塗装仕上げで、従来のバーナーに比べ操作が簡単です。
    パイプ外径(Φmm)17先端外径(Φmm)21全高(mm)約160質量(g)約700仕様コック有り
  • 瓶洗浄装置 コクゴ

    瓶洗浄装置

    コクゴ
    54,980税込60,478
    1台
    7日以内出荷
    電気を使わないので漏電などの心配がありません。 外径75mm以下の小型ガラス容器の洗浄に適しています。(口内径20mm以上のものが望ましい。)。肉厚の薄い容器や材質によっては洗浄に不向きなものがあります。 ネジ栓の調節により、洗浄ノズルの水噴射にあわせてノズルリング穴(Φ1mm×4個)からも水が出ます。容器口の外側の洗浄ができる便利な機能です。 水道水による前処理や最終工程の洗浄にお役立て下さい。 適合する水道蛇口であれば屋外でも洗浄作業ができます。
    付属品1.ホース 約1m 2.十字金具 1個3.蛇口接続キット(万能口金+ホーセンド)材質ベース部/ステンレスSUS304(ゴム脚付)、逆噴射部/真鍮(クロムメッキ仕上)
  • 超低温フリーザー コクゴ

    超低温フリーザー

    コクゴ(1件のレビュー)
    399,800税込439,780
    1台
    8日以内出荷
    環境にやさしいノンフロン設計です。100V電源で超低温を実現。停電警報・遠隔接点がオプション装備。0.1℃単位で設定できるデジタル温度計付き。メンテナンスフリー。バリデーション対応可能です。
    電源(V)単相100(50/60Hz)温度表示デジタル表示:0.1℃単位
  • 瓶洗浄機付き流し台 コクゴ

    瓶洗浄機付き流し台

    コクゴ
    299,800税込329,780
    1台
    7日以内出荷
    小型瓶洗浄機をシンクに取付けてあるので作業性に優れています。使い勝手のよいサイズで、取り外し可能な水切棚をご用意しました。 洗浄機は小型瓶専用です。形状や大きさによって使用できない瓶があります。(胴径75mm以下、口内径20mm以上の容器が最適)。 水を噴射させるには付属の十字金具を洗浄ノズルに差込み、逆さました容器の口を十字金具に押しつけると、ノズルから水が噴出します。瓶の口を十字金具に押し当てている間、水は放出された状態になります。 噴射を止めるとき瓶の口を十字金具から離すと、十字金具はストッパーの働きをし水は止まります。【仕様】。 本体・シンク材質:ステンレスSUS304(混合栓、排水トラップ等除く)。 射部材質:真鍮(クロムメッキ仕上)。 付属品/十字金具:SUS304 1個(嵌め込み式)。付属品/水切棚: SUS304 1枚(外形寸法/W200×D453×H30mm)(有効寸法/200×413mm・Φ10mmパンチング)。※逆止弁は取付けておりません。
  • 薬液識別洗浄瓶 コクゴ

    薬液識別洗浄瓶

    コクゴ
    1,098税込1,208
    1本
    7日以内出荷
    各洗浄瓶ともに柔軟性に優れ、スムーズな薬品の抽出が可能。薬品使用による危険性認識のため、化学薬品名、化学式、CAS番号、NFPAコード、DOT規格のハザードコード等がプリントされている。
    用途薬液の交互汚染を避けるため化学薬品名を印刷した洗浄瓶。容量(mL)500
  • マイクロ波・試料分解容器 コクゴ

    マイクロ波・試料分解容器

    コクゴ
    128,800税込141,680
    1組
    7日以内出荷
    危険な加熱を防止するための温度測定タイプ。温度測定タイプでの温度上昇のデータ採取により、仕様条件内*での安全な実験が可能です。*最高使用温度:180℃、最高耐圧:1.5MPa。そのデータを活用すれば、標準タイプを使用した複数加熱実験など、幅広い使い方も可能です。 使用する電子レンジおよび加熱装置は出力可変型のみになります。高出力一定型は使用できません。 試料+試薬の合計量は5ml以上10ml以下で加熱分解してください。 濃硫酸および過塩素酸は試薬として使用できません。 マイクロ波・試料分解容器(B)温度測定タイプは径1.6mmΦの温度センサーのみ使用可能です。温度測定タイプジャケット上部と下部、強化ガラス筒、PFA30mlバイアルで構成されています。ジャケットはねじ式蓋のため準備が簡単で、強化ガラス筒の外側はPFAフィルムでコーティングされ、強度が向上しています。ジャケットとPFAバイアルの蓋にポートが加工されており、市販の温度計センサー(ただし径1.6mmΦのセンサーのみ)を挿入することが可能で、容器内部の温度上昇のデータ取りに有効です。
  • マイクロ波・試料分解容器 コクゴ

    マイクロ波・試料分解容器

    コクゴ
    87,980税込96,778
    1組
    7日以内出荷
    危険な加熱を防止するための温度測定タイプ。温度測定タイプでの温度上昇のデータ採取により、仕様条件内*での安全な実験が可能です。*最高使用温度:180℃、最高耐圧:1.5MPa。そのデータを活用すれば、標準タイプを使用した複数加熱実験など、幅広い使い方も可能です。 使用する電子レンジおよび加熱装置は出力可変型のみになります。高出力一定型は使用できません。 試料+試薬の合計量は5ml以上10ml以下で加熱分解してください。 濃硫酸および過塩素酸は試薬として使用できません。 マイクロ波・試料分解容器(B)温度測定タイプは径1.6mmΦの温度センサーのみ使用可能です。標準タイプ。ジャケット上部と下部、強化ガラス筒、PFA30mlバイアルで構成されています。ジャケットはねじ式蓋のため準備が簡単で、強化ガラス筒の外側はPFAフィルムでコーティングされているため、強度が向上しています。
  • スーパーノーバー スターラー コクゴ

    スーパーノーバー スターラー

    コクゴ
    139,800税込153,780
    1台
    7日以内出荷
    読みやすいLEDのRPMディスプレイ。プログラム機能(撹拌)と設定保存。優れた低速撹拌と安定性、強い磁気カップリング
    用途50-1500rpmの安定的な溶液の撹拌。薬学/生命工学 学術的研究等の実験仕様速度範囲60-1200rpm使用荷重(kg)トッププレート上:11.3動作温度(℃)17~27材質(トッププレート)セラミック
  • 6Lビーズバズ コクゴ

    6Lビーズバズ

    コクゴ
    529,800税込582,780
    1個
    欠品中
    加熱容器に制約がなく作業効率が向上、アルミ製ビーズ用に開発された専用ドライバス。槽を囲むように周囲4面と底部に加熱ヒーターを配置、安定した加熱が可能。デジタルマイクロプロセッサー制御、過熱防止機能付。バイアル、シャーレー、プレートなど、サイズ・形状に関係なく配置可能。容器角度・深さの設定が自在で、その状態を安定して保持。水による微生物汚染のリスクを軽減、メンテナンスの手間を軽減。恒温水槽と違い空焚きがなく、継続運転が可能。清掃が簡単なステンレス槽、カバー付属。ビーズバスの設定温度を上げることで恒温水槽同様の加熱が可能
    材質ステンレス質量(kg)5.9容量(L)6電源(V)100使用温度範囲室温+5℃~80℃槽寸法(mm)305W×152D×152H外寸法(mm)404×312×216
  • ラブアーマービーズブロック コクゴ

    ラブアーマービーズブロック

    コクゴ
    71,980税込79,178
    1個
    7日以内出荷
    加熱した容器とビーズを一緒に取り出し可能。ブロックを使用したコンパクトナビーズバス。コンパクトなドライバスで、加熱したビーズと一緒に保温したままブロックを取出しすることができ ます。形状が異なる容器を一度に処理でき、高温まで過熱することができます。
    使用温度範囲(℃)室温+5~150温度精度±0.2℃電源(V)120、50/60Hz材質ラブアーマービーズブロックはアルミ製
  • ラブアーマードライテンプ コクゴ

    ラブアーマードライテンプ

    コクゴ
    269,800税込296,780
    1式
    7日以内出荷
    加熱した容器とビーズを一緒に取り出し可能。ブロックを使用したコンパクトナビーズバス。コンパクトなドライバスで、加熱したビーズと一緒に保温したままブロックを取出しすることができ ます。形状が異なる容器を一度に処理でき、高温まで過熱することができます。
    材質ラブアーマービーズブロックはアルミ製使用温度範囲(℃)室温+5~150電流(A)5電源(V)120、50/60Hz温度精度±0.2℃
  • ラブアーマービーズ コクゴ

    ラブアーマービーズ

    コクゴ
    68,980税込75,878
    1箱(2L)ほか
    7日以内出荷
    使用中の恒温水槽がビーズバスに変化、作業時間を削減する効率的なアルミ製ビーズ。従来の恒温水槽やドライバスのアルミブロックに代わる、メンテナンスがほとんど不要なアルミ製 ビーズです。従来のドライバスのように容器ごとにブロックを変える必要がなく、サイズ・種類が異 なる容器を一度に加熱でき、作業時間の短縮と効率化が可能です。また、表面が滑らかで光沢の ある粒状のアルミ製ビーズのため、容器を傷つける危険性もありません。チルバケツなどに入れ て冷却保温用としても使用可能です。リサイクル可能な金属素材を使用。環境にも優しく、ウォーターレスによる汚染のない環境作りに 貢献します。
  • 高純度ハイグレードボトル コクゴ

    高純度ハイグレードボトル

    コクゴ
    24,980税込27,478
    1本
    7日以内出荷
    極めて滑らかな内面加工で極微量の薬液残量も防止。高純度バージンPFA使用。クリーンルーム内で製造、工程全体を高純度化
  • PTFEチューブコネクターL型 コクゴ

    PTFEチューブコネクターL型

    コクゴ
    4,898税込5,388
    1個
    7日以内出荷
    チューブコネクターは、両端が竹の子状になっています。 L 型の使用温度は、+ 50℃以下になります。
    形状L型
  • PTFEチューブコネクターI型 コクゴ

    PTFEチューブコネクターI型

    コクゴ
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    チューブコネクターは、両端が竹の子状になっています。
    形状I型
  • PTFEハーフオスジョイントI型 コクゴ

    PTFEハーフオスジョイントI型

    コクゴ
    9,598税込10,558
    1個
    7日以内出荷
  • PTFE異径接続ジョイントI型 コクゴ

    PTFE異径接続ジョイントI型

    コクゴ
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    I型異径ジョイントは、一方が大、一方が小の異径接続型ジョイントです。シールはソロバン型になります。
  • PTFE異径接続ジョイントL型 コクゴ

    PTFE異径接続ジョイントL型

    コクゴ
    8,398税込9,238
    1個
    7日以内出荷
    L型異径ジョイントは、一方が大、一方が小の異径接続型ジョイントです。シールは、ソロバン型になります。
  • PTFE接続ジョイントT型 コクゴ

    PTFE接続ジョイントT型

    コクゴ
    8,398税込9,238
    1個
    7日以内出荷
  • PTFE接続ジョイントI型 コクゴ

    PTFE接続ジョイントI型

    コクゴ
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • PTFE接続ジョイントL型 コクゴ

    PTFE接続ジョイントL型

    コクゴ
    6,998税込7,698
    1個
    7日以内出荷
  • PTFEブッシング コクゴ

    PTFEブッシング

    コクゴ
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
  • PTFEニップル コクゴ

    PTFEニップル

    コクゴ
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
  • K・Hコンテナー コクゴ

    K・Hコンテナー

    コクゴ
    9,798税込10,778
    1セット
    7日以内出荷
    従来のダンボールケースと違い、ゴミが出ません。耐衝撃性に強く、清潔感にあふれています。もし、コンテナー内のガロン瓶が破損しても、中味が漏れたりしません。軽量ですから、通函に最適です。10L広口規格(取手付)が2本入ります。
    用途K・Hコンテナーは危険物用です。中仕切無しフタありコンテナ種類ベタ目底部寸法(幅×奥行×高さ)(mm)(有効)441×226×386H
  • PTFEパンチングシート コクゴ

    PTFEパンチングシート

    コクゴ
    17,980税込19,778
    1枚
    7日以内出荷
    PTFE パンチングシートは任意の大きさに切断し、目皿板としても使用出来ます。※長尺10m迄制作可能です。(穴径3Φ・5Φは長尺9m迄となります。)
    厚さ(mm)0.5幅(mm)500
  • PTFE攪拌子ハブ型 コクゴ

    PTFE攪拌子ハブ型

    コクゴ
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    特長。PTFE回転子 ハブ型。4方の突起が低回転でも大きな攪拌渦を作ります。アルニコ磁石を使用
    厚さ(mm)12
  • PTFE攪拌子ビックビボットリング型 コクゴ

    PTFE攪拌子ビックビボットリング型

    コクゴ
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    特長。PTFE回転子 ピボットリング型。ほぼ円筒形で中央の回転軸のリング付き。ガラスビーカーや三角フラスコ等のゆるやかなR底容器向きです。大容量攪拌向けです。アルニコ磁石を使用
  • PFA回転成型大型細口瓶 コクゴ

    PFA回転成型大型細口瓶

    コクゴ
    299,800税込329,780
    1個
    7日以内出荷
    金属溶出が大幅に低減されている為、高純度薬液に対応できます。接液面である内面平滑性が従来の製品に比べ、飛躍的に向上しています。継ぎ目のない一体成型のため、容易に洗浄できます。液面計、外側ボス、バルブ、底面ドレン、及び上部にメイルコネクター等の取り付けも可能です。
    材質フタ/PTFE 本体/PFA乳白色寸法A(mm)Φ33
  • PFA回転成型大型広口瓶 コクゴ

    PFA回転成型大型広口瓶

    コクゴ
    319,800税込351,780
    1個
    7日以内出荷
    金属溶出が大幅に低減されている為、高純度薬液に対応できます。接液面である内面平滑性が従来の製品に比べ、飛躍的に向上しています。継ぎ目のない一体成型のため、容易に洗浄できます。液面計、外側ボス、バルブ、底面ドレン、及び上部にメイルコネクター等の取り付けも可能です。
    材質フタ/PTFE 本体/PFA乳白色
  • 真空ポンプ配管部品 圧空式L型ベローズバルブ コクゴ

    真空ポンプ配管部品 圧空式L型ベローズバルブ

    コクゴ
    99,980税込109,978
    1個
    7日以内出荷
    温度(℃)(許可加熱)150使用圧力大気圧~5×10-6Pa材質(ベローズ)AM-350
  • 真空ポンプ配管部品 手動L型ベローズバルブ コクゴ

    真空ポンプ配管部品 手動L型ベローズバルブ

    コクゴ
    69,980税込76,978
    1個
    7日以内出荷
    温度(℃)(許可加熱)150材質(ベローズ)AM-350
  • 真空ポンプ配管部品 VCRオスアダプタ コクゴ

    真空ポンプ配管部品 VCRオスアダプタ

    コクゴ
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    材質継手/SUS316L、フランジ/SUS304
  • 真空ポンプ配管部品 VCRメスアダプタ コクゴ

    真空ポンプ配管部品 VCRメスアダプタ

    コクゴ
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    材質継手/SUS316L、フランジ/SUS304
  • 真空ポンプ配管部品 Swagelokアダプタ コクゴ

    真空ポンプ配管部品 Swagelokアダプタ

    コクゴ
    26,980税込29,678
    1個
    7日以内出荷
    材質継手/SUS316L、フランジ/SUS304
  • 真空ポンプ配管部品 SUS304 ゴム管アダプタ コクゴ

    真空ポンプ配管部品 SUS304 ゴム管アダプタ

    コクゴ
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    材質SUS304
  • 真空ポンプ配管部品 ICF/NW変換ニップル SUS304 コクゴ

    真空ポンプ配管部品 ICF/NW変換ニップル SUS304

    コクゴ
    20,980税込23,078
    1個
    7日以内出荷
    材質SUS304
  • 真空ポンプ配管部品 SUS304 変換ニップル コクゴ

    真空ポンプ配管部品 SUS304 変換ニップル

    コクゴ
    20,980税込23,078
    1個
    7日以内出荷
    材質SUS304