絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
965件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス洗浄カゴ コクゴ

    ステンレス洗浄カゴ

    コクゴ
    219税込241
    1個
    7日以内出荷
    テーパー付きで積み重ね可能
    材質ステンレス
  • JKボトル(広口) コクゴ

    JKボトル(広口)

    コクゴ(6件のレビュー)
    179税込197
    1本
    欠品中
    中栓不要のポリボトルです。ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止します。
    材質本体/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)タイプ広口口形状広口中栓なし
  • キャニオンスプレー 赤  101-29101 500ML コクゴ

    キャニオンスプレー 赤 101-29101 500ML

    コクゴ
    669税込736
    1本
    6日以内出荷
  • ネオロン(CRスポンジ)甲丸管 両面テープ付 コクゴ

    ネオロン(CRスポンジ)甲丸管 両面テープ付

    コクゴ
    1,098税込1,208
    1本(1m)ほか
    7日以内出荷
    (1)連続生産による長巻スポンジ。(2)スライス品には無い皮膜付きスポンジ。(3)多様な用途に適合-特注品(メーカー口金生産)。(4)両面テープ貼りも可能(形状により不可の場合あり。)。(5)各種物質規制にも対応(REACH規制/RoHS指令等)
    用途目地、止水、振動吸収、パッキン、など隙間埋め材や緩衝材として。住宅関連・建築関連。機械関連。医療機器関連。自動車、車両関連材質CR20°
  • PFAボトル 細口 コクゴ

    PFAボトル 細口

    コクゴ
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    高純度の素材で、優れた耐薬品性を有しており、分析、半導体、医療、医薬品および化学薬品製造工程用として最適です。過酷な環境に長時間おかれていても優れた耐候性により劣化を防ぎます。外観検査、減圧液漏れ検査を厳しく実施しています。※中栓はありません。
    タイプ細口材質PFA口形状細口中栓なし
  • ポータブル濁度計 コクゴ

    ポータブル濁度計

    コクゴ
    229,800税込252,780
    1台
    7日以内出荷
    河川・湖沼などの一般環境水および工場排水・工事排水などの濁度測定に。低測定レンジでの繰返し性は±0.5NTUと、信頼性が大幅に向上いたしました。(従来品比)。単3形アルカリ乾電池2本で連続約120時間の測定が可能です。センサをサンプル水に直接浸漬し測定。短時間(24時間以内)濁度のモニタリングに活用できます。*1 本センサは洗浄機能を有していません。水質、使用条件により連続測定が制限されます。*2 水深10m以上での連続測定は推奨できません。一定時間毎の自動メモリーも可能*。*ショートインターバルメモリー機能:1秒-99分59秒 または ロングインターバルメモリー機能:2分-99時間59分。(ロングインターバルメモリー機能では、1分後の測定後、次の測定まで電源はOFF(スリープ状態)になります。)。測定データをテキスト形式にてパソコンに取り込むための専用データ集録ソフトを用意しております。
  • PTFEブラインドフランジ コクゴ

    PTFEブラインドフランジ

    コクゴ
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    PTFE製の規格フランジです。フランジ径・ボルト穴径は、JIS規格サイズボルト穴付に準じていますので、既設のフランジ部への取付が可能です。チューブとの配管には、PFAメイルコネクター、PFAメイルエルボーの中から、ネジ径・チューブ径を合わせてお選びください。
  • ファイヤーブランケット コクゴ

    ファイヤーブランケット

    コクゴ(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1組
    当日出荷から7日以内出荷
    火元をすっぽりと覆う広い布地。火に強い不燃性シリカ繊維で縫製。付属専用ケースで壁に設置可能。緊急時でもブランケットを簡単に引き出せるタグ。タグを持つことで安全に火元を覆うことが可能。消火器のように粉末剤や液体で汚れないため後処理が簡単。火災発生時の防火頭巾としても利用。【使用方法】。1)2本のタグをしっかりと握り、真下に引きます。2)火元を倒さないよう、布地の中央に来るように被せます。3)ガス・電気コンロが点いている場合は消します。4)火元から離れ、完全に消火するのを待ちます。
  • PTFEパイプエルボー コクゴ

    PTFEパイプエルボー

    コクゴ
    4,498税込4,948
    1個
    7日以内出荷
    メステーパーネジ仕様です。
  • プラスチックホースカッター コクゴ

    プラスチックホースカッター

    コクゴ
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    外径15mmまでの樹脂チューブやホース用カッターです。ポケットサイズで非使用時はスプリングの力でスチール製の刃がむき出しにならない安全設計です。取っ手に紐が取り付けできる4mm穴があります。
    材質赤色ポリプロピレン(PP)製仕様オートクレーブ滅菌不可切断能力(Φmm)~15適合チューブ材質樹脂
  • ブレードロック コクゴ

    ブレードロック

    コクゴ
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ●機能性UP!コンパクトにまとまりスマートにホース接続できます。 ●安全性UP!危険な出っ張りがなくホース接続ができます。 ●確実性UP!均等締付による確実なシール構造で安全性・確実性があります。
    最高使用圧力ブレードホースの最高使用圧力に準拠するねじの種類Rねじ部JIS規格 B0203:1999による
  • epTIPS コクゴ

    epTIPS

    コクゴ
    7,998税込8,798
    1箱(500本×2袋)ほか
    7日以内出荷
    超疎水性の極めて均一な表面を持ち、分子レベルの革新的処理を通して実現されます。チップはコーティングされておらず、添加物フリーで、サンプルに溶出しません。界面活性剤を含む液体は完全に排出できるため、チップには液体がほとんど残りません。
    用途細胞培養(培地)、 酵素反応(制限酵素処理、ライゲーション)。核酸の分離と精製、 ゲル電気泳動、 プロテオミ
  • PFAトラップ瓶 コクゴ

    PFAトラップ瓶

    コクゴ
    21,980税込24,178
    1本
    7日以内出荷
    PFAトラップ瓶は、キャップにチューブを溶接してありますので、完全にシールされています。トラップ瓶としてインピンジャーとしてご使用可能です。
  • PTFE回転子 コクゴ

    PTFE回転子

    コクゴ
    4,198税込4,618
    1袋
    7日以内出荷
    中央回転軸リングは取り外し可能で、外せば円筒型の大型シリンダー回転子として使えます。底面の大きい平底容器向き。アルニコ磁石を使用。
    シリンダー径(Φmm)16
  • ニュープレパラートボックス コクゴ

    ニュープレパラートボックス

    コクゴ
    869税込956
    1個
    7日以内出荷
    プレパラートボックスにロック機能を付け、落下事故が起こった場合でもフタが開きにくくなっています。PB-100K、PB-50K、PB-25Kは省スペースでの保管を考慮し、積み重ねができるようになっています。蓋は透明と黒(遮光用)の2種類があります。症例別、特殊染色別、教材用の大切な標本保存に最適です。稀少症例別の保存にはPB-50B、PB-25Bが便利です。ロック機能付。
  • OPP袋Kシリーズ コクゴ

    OPP袋Kシリーズ

    コクゴ
    2,598税込2,858
    1袋(1000枚)
    7日以内出荷
    透明度が高く、袋の光沢が高級感を生み、商品価値を高めます。ラッピングアイテムとしても最適です。
    入数(枚)1000
  • Gコンテナー コクゴ

    Gコンテナー

    コクゴ
    6,198税込6,818
    1個
    7日以内出荷
    従来のダンボールケースと違い、ゴミが出ません。耐衝撃性に強く、清潔感にあふれています。軽量ですから、通函に最適です。
    用途ガロン瓶、5L規格。中仕切有りフタありコンテナ種類ベタ目底部寸法(幅×奥行×高さ)(mm)(有効)354×161×350H
  • 真空ポンプ配管部品 ロングフランジSUS304 コクゴ

    真空ポンプ配管部品 ロングフランジSUS304

    コクゴ
    4,198税込4,618
    1個
    7日以内出荷
    材質SUS304
  • スプレービン コクゴ

    スプレービン

    コクゴ
    599税込659
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    噴出し口が直射と噴霧に切り替えることが出来ます。
    材質ボトル/高密度ポリエチレン(HDPE)、ガンスプレー/ポリプロピレン(PP)
  • 精密ピンセット コクゴ

    精密ピンセット

    コクゴ
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ステンレス(302)に電解防錆黒色皮膜処理を施したものです。光の反射を防ぎ目が疲れません。鷲口型の鋭い刃先、視界が広く作業に便利。SUS302
    全長(mm)115
  • 精密ピンセット コクゴ

    精密ピンセット

    コクゴ
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    刃先がニッパー状で、リード線やコイルの切断が可能。13ステンレス
    全長(mm)115
  • 精密ピンセット コクゴ

    精密ピンセット

    コクゴ
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    先端は薄くフラットで先曲り。SUS302
    全長(mm)120
  • PTFE撹拌子取出し棒 コクゴ

    PTFE撹拌子取出し棒

    コクゴ
    2,698税込2,968
    1本
    7日以内出荷
  • アルミニウムバッグ コクゴ

    アルミニウムバッグ

    コクゴ
    2,598税込2,858
    1枚
    7日以内出荷
    4層構造で、遮光性に優れ、ガス透過は非常に少ない。機械強度に優れています。耐熱温度:70℃
  • PP製立柱試験管立て コクゴ

    PP製立柱試験管立て

    コクゴ
    2,098税込2,308
    1個
    7日以内出荷
    小さなスペースで多数の試験管を整理できます。柱に逆さに立て、水切用としても使用できます。
  • ジョイントロートPP コクゴ

    ジョイントロートPP

    コクゴ
    989税込1,088
    1個
    7日以内出荷
    ロート足が、受け口にピッタリ合うので、三ツ口や四ツ口フラスコに粉末や液体を入れるのに適した半円状ロートです。BRAND。半円型。PP製
  • ポリコン コクゴ

    ポリコン

    コクゴ
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    一度開封したらわかる改ざん防止キャップ付です。オプションのガス抜きキャップは、塩酸などガスが発生する液体の保存に威力を発揮します。
    用途危険物等の化学薬品の保管・運搬にグレー口内径(Φmm)50胴径(Φmm)270×270
  • PTFEボトル コクゴ

    PTFEボトル

    コクゴ
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    スクリューキャップ式の肉厚構造で底部はフラット仕上げです。加熱滅菌する際は必ずキャップを外してください。※密閉した化学反応容器としては使用しないでください。
  • 両ヘラ コクゴ

    両ヘラ

    コクゴ
    299税込329
    1個
    7日以内出荷
    材質SUS410
  • PETスプレー瓶 コクゴ

    PETスプレー瓶

    コクゴ
    559税込615
    1本
    7日以内出荷
    ガラスに近い透明度と優れたガスバリア性を有しています。
  • フリーアームスタンド用クランプヘッド コクゴ

    フリーアームスタンド用クランプヘッド

    コクゴ(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    フリーアームスタンドは、アームに専用フレキシブルパイプを使用しているため、方向・高さ・角度を変えることができます。フリーアームの先端にあるホールドネジによって、簡単にオプションヘッド(クランプヘンド、クリップヘッド)を取り替えることができる大変便利なスタンドです。pHメータ、計測器具、簡易機器の保持や植物観察などにご利用下さい。※フリーアームを取り付ける場合は、10-086-34H型スタンドをご利用ください。(他製品には取付られません)本製品はヘッドのみです。
  • KGB-ブチル コクゴ

    KGB-ブチル

    コクゴ
    83,980税込92,378
    1双
    3日以内出荷
    ブチル単体構造のため、ガス透過率が少ない。(作業者の汗等から発する気体透過を抑制)。手袋からアウトガス発生を抑制
    入数(双)1材質ブチルゴム(IIR)寸法(mm)(ハンド)241
  • ガラステープ コクゴ

    ガラステープ

    コクゴ
    5,698税込6,268
    1個(30m)
    7日以内出荷
    アスベストリボンの代替としてグラスファーバーを嵩高加工して製織した厚手タイプのクロステープです。※上水、医薬、食品、半導体等の特に汚染を嫌う流体には使用できません。
    最高使用圧力2MPa(20kgf/cm2)最高使用温度(℃)260許容PV値(MPa・m/s)16.5
  • 帯電防止ポリエステルフィルム粘着テープ コクゴ

    帯電防止ポリエステルフィルム粘着テープ

    コクゴ
    4,398税込4,838
    1巻(50m)
    当日出荷から3日以内出荷
    帯電防止処理を施したポリエステルフィルムに、再剥離可能な帯電防止タイプアクリル系粘着剤を塗布したテープです。
    用途半導体ディスクのクリーンルーム工程中での固定用テープとして。(プラスチック芯使用)。プラスチックトレイやシールドドックの固定用に。静電気を嫌う各種部品や工程時の固定及び仮止め用に。
  • 硬質塩ビシート コクゴ

    硬質塩ビシート

    コクゴ
    9,298税込10,228
    1枚
    7日以内出荷から8日以内出荷
    長さ(mm)1820幅(mm)910
  • ベークライト黒丸棒 コクゴ

    ベークライト黒丸棒

    コクゴ(1件のレビュー)
    2,188税込2,407
    1本(1000mm)
    当日出荷から7日以内出荷
    材質ベークライト 黒長さ(mm)1000
  • 6ナイロン丸棒 コクゴ

    6ナイロン丸棒

    コクゴ
    2,198税込2,418
    1本(1000mm)
    7日以内出荷
    材質6N(6ナイロン)長さ(mm)1000
  • ABSシート ナチュラル コクゴ

    ABSシート ナチュラル

    コクゴ
    6,398税込7,038
    1枚
    7日以内出荷
    耐衝撃性、剛性、耐熱性、電気特性に優れています。寸法安定性、加工性に優れているので、成型加工が容易です。
    用途自動車部品、電気機器部品、家具、建材等。各種機器カバー、レジャースポーツ用品、広告資材、その他。長さ(m)2ナチュラル幅(mm)1000
  • TIポリマーシート TI-5013 コクゴ

    TIポリマーシート TI-5013

    コクゴ
    6,898税込7,588
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    耐薬品性、耐熱性に優れ、熱伝導率が小さい。電気絶縁性が優れています。摩擦・摩耗性が優れています。
    用途IC製造装置部品、メッキ装置部品、搬送ロール等。
  • シリコンゴムスポンジ コクゴ

    シリコンゴムスポンジ

    コクゴ
    399税込439
    1本(1m)ほか
    7日以内出荷
    耐熱性に優れ、建築用、目地材、ドアシールなどに適しています。